「円柱 ケース」の検索結果
特価
本日7月20日(日)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250718
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
保護構造IP65
ストローク(mm)1
繰返し精度(mm)±0.01
動作までの動きPT0.3~0.6mm
応差の動き(MD)0.1mm以下
材質(ケース)SUS303
電源電圧(V)DC5~24
使用周囲温度(℃)-20~85(結露なきこと)
許容動作頻度(回/分)60以下
材質(ボルト)SUS303
絶縁抵抗DC250V(メガにて20MΩ以上・対ケース間)
耐電圧(V/min)AC1000(充電部一括・ケース間)
使用周囲湿度(%RH)20~95
仕様検出磁極:S極、磁気感度:5~7mT
材質(ケース)SUS
取付M3・セットスクリュー0,2Nm 以下で固定
保護構造IP65
ヘッド形状円
センサ形状円柱型
センサ形状円柱型
ヘッド形状円
応差の動き(MD)0.1mm以下
材質(軸)SUS303
電源電圧(V)DC5~24
使用周囲温度(℃)-20~85(結露なきこと)
許容動作頻度(回/分)60以下
絶縁抵抗DC250V(メガにて20MΩ以上・対ケース間)
耐電圧(V/min)AC1000(充電部一括・ケース間)
使用周囲湿度(%RH)20~95
材質(ケース)SUS303
材質(先端)SUS
繰返し精度(mm)±0.002
電源電圧(V)DC5~24
消費電流(mA)12MAX
出力電流(mA)15MAX
使用周囲温度(℃)-20~85(結露なきこと)
許容動作頻度(回/分)60以下
絶縁抵抗DC250V(メガにて20MΩ以上・対ケース間)
応差の動き(MD)0.1mm以下
耐電圧(V/min)AC1000(充電部一括・ケース間)
使用周囲湿度(%RH)20~95
関連キーワード