14件中 1~14件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
操作性に優れ、全てのコードに対応するコードホルダー。
用途電気草刈機、充電式草刈機、エンジン草刈機兼用。お試しコード2種類付。 質量(g)115 外径(mm)105 断面タイプ四角
1個
1,498 税込1,648
当日出荷

コードホルダーガッツはコードの取り出し口部分に採用した特殊形状により、コード装着時や摩耗による取り出し位置を変える際に穴を通さずワンタッチで簡単に作業可能。国内流通コードすべてに対応。スチールボディで安心長持ち設計で、ヘビーユーザーからビギナーまで、安心してお使いいただけます。
用途刈払機用 寸法(mm)138×25 質量(g)225 付属品スパイラルMAX2mがお試し用として付属 適合国内流通コード全て 仕様出口:4個 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
2,498 税込2,748
当日出荷

コード交換は差し込んでまわすだけ。草刈機に装着したままナイロンコードを簡単に交換できるので作業負担が軽くなります。コンバータフランジを草刈機に取り付ければ、マルチフィットエスパー自体の取り付け取り外しが簡単に。シンプルな構造なので整備性も抜群です。
用途草刈用ナイロンコードホルダー 付属品スーパーブレードコード トルネードS2.2 3.0mm 高さ(mm)55 外径(mm)120
1個
3,198 税込3,518
4日以内出荷

97199 タップ式草刈りコードホルダー ガッツ らくらくファンクションZ 斎藤撚糸 動画あり
国内流通コードのほぼ全てに使える「ガッツらくらくファンクションZ(タップ式草刈コードホルダー)」は、 1)送出しストップ装置で意図しないコード繰り出しを防止します 2)フリースライド板付きなので地面を滑らせて作業できます 3)取付は超簡単です 4)コード巻きと戻しも超簡単です 5)3メートルのお試し草刈コード付きです。という特許申請中(PAT.P)の新発想の製品です。
用途刈払機用 外径(Φmm)135 高さ(mm)55 質量(g)420 対応コード国内流通コード全て 付属品スパイラルMAX3mがお試し用として付属 仕様出口(個数):2
1個(135mm×55mm)
3,698 税込4,068
当日出荷

97270 ガッツ エアーアシスト Light 斎藤撚糸 動画あり
8枚羽根で浮いて刈る!。 「ガッツエアーアシストLight(電気草刈機用 差込コード専用ホルダー)」は、。ホルダーの回転で生じる揚力が草刈機の先端荷重をほぼゼロに!。軽い!安全!疲れない!。3)取付は超簡単!。1本のコードを2回使える!。お試しコード4本付き! トルネードS(刃付き菱形スパイラルコード2.2mm×3.3mm)という特許申請中(PAT.P)の新発想の製品です。「ガッツエアーアシスト」同様、エンジン草刈機にも使えます。
用途差込みコード専用、刈払機用 仕様出口:4個 付属品差込タイプのトルネードS4本入り レッド 高さ(mm)50 質量(g)170 外径(Φmm)140 対応コード差込コード
1個
1,898 税込2,088
当日出荷

97224 草刈りコードホルダー ガッツ エアーアシスト 斎藤撚糸 動画あり
浮いて刈る!「ガッツエアーアシスト(草刈機用 差込コード専用ホルダー)」は、 1)ホルダーの回転で生じる揚力が草刈機の先端荷重をほぼゼロに! 2)軽い!安全!疲れない! 3)取付は超簡単! 4)1本のコードを2回使える! 5)お試しコード4本付き!※トルネードM(刃付き菱形スパイラルコード2.6mm×3.9mm)、という特許申請中(PAT.P)の新発想の製品です。
用途差込みコード専用、刈払機用 外径(Φmm)160 高さ(mm)50 質量(g)230 対応コード差込コード 付属品差込タイプのトルネードM4本入り 仕様出口(個数):2
1個(160mm×50mm)
1,898 税込2,088
当日出荷

97144 草刈りコードホルダー ガッツ コンビ 斎藤撚糸 動画あり
差込コード専用のコードホルダーのガッツCombiは1本のコードが2度使える経済的な設計です。チップソーとの併用が可能で、必要時に差込コードを挿入して使用することで、塀や壁等のきわ刈りに絶大な効果を発揮。垂直フィンは草の巻き付き防止機能を発揮し、安全に効率よく作業いただけます。
用途差込みコード専用、刈払機用 寸法(mm)117×12 質量(g)75 付属品差込タイプのスパイラルMAX4本入り 適合差込コード 仕様出口:2個 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
859 税込945
当日出荷

草刈コード用に開発した共重合ナイロンから菱形状のコードを作成し、鋭角部に刃を付与、さらに昇温安定加工処理を施しながら撚りを入れ、冷却固着する特殊な加工を施すことにより超高性能のコードが誕生しました(特許出願済)。鋭利な刃付きスパイラル構造により、異次元の切れ味を実現。渦空気流発生設計で風切音を大幅に低減し、効率よく回転します。
用途草刈用ナイロンコード 形状菱形・スパイラル型・刃付き 材質共重合ナイロン
1個(0.22m×24本)ほか
1,898 税込2,088
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

草刈コード用に開発した共重合ナイロンから菱形状のコードを作成し、鋭角部に刃を付与、さらに昇温安定加工処理を施しながら撚りを入れ、冷却固着する特殊な加工を施すことにより超高性能のコードが誕生しました(特許出願済)。鋭利な刃付きスパイラル構造により、異次元の切れ味を実現。渦空気流発生設計で風切音を大幅に低減し、効率よく回転します。
用途草刈用ナイロンコード 形状菱形・スパイラル型・刃付き 太さ(mm)2.6×3.9 材質共重合ナイロン RoHS指令(10物質対応)対応
1個(22cm×20本)ほか
1,898 税込2,088
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

原料から加工まですべて日本製です。
用途刃付きスパイラル設計で、異次元の切れ味を実現。 長さ(m)20 太さ(mm)3.3 断面タイプ菱形ねじり 対角
1個
1,998 税込2,198
当日出荷

草刈コード スパイラルMAX 斎藤撚糸 動画あり
草刈コード本来の機能を発揮させるため、1度コードの状態にした物を再度ナイロンの融点まで昇温し草刈りに適する撚りを入れ冷却固着するという特殊な加工を施した草刈りコードです。 耐久性、安全性、経済性と渦空気流発生設計によって静粛性を兼ね備えていますので、安心して心地よく使っていただけます。
用途草刈用ナイロンコード 材質共重合ナイロン 形状四角型・スパイラル型 太さ(mm)対角3.0 RoHS指令(10物質対応)対応
1個(13m)ほか
629 税込692
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

しなやかで折れにくく、抜群の耐久性発揮。
用途高品質、高性能、国産ナイロンコードで、原料から全て日本製。 コード長さ(cm)22 太さ(mm)2.2 断面タイプ四角ねじり 対角
1パック(50本)
969 税込1,066
5日以内出荷

斎藤撚糸飛散ガード
用途草刈り時の小石の飛散から眼や顔を保護 材質本体:ポリエステル コーティング:PVC 寸法(mm)広げた時:約510×475×25 グリーン 種類草刈機用 特性ネジを回して止めるだけ、ワンタッチタイプ、細かなメッシュで小さな石もしっかりガード
1個
1,488 税込1,637
当日出荷

最上グレードで、超切れ味、静音性抜群。
用途差込み式草刈用コードで、根元のストッパーは樹脂製で、廃棄も簡単。 コード長さ(cm)22 太さ(mm)3.2
1パック(30本)
1,298 税込1,428
当日出荷