13件中 1~13件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
【ファームウェアVer0.9.7およびVer1.0.1での動作確認済】 みなさんおなじみのもぐらたたきゲームです。ランダムに出現するLEDもぐらを、ブレッドボード上のタクトスイッチを押してやっつけましょう!楽しく遊びながらスイッチ入力とLEDの出力について学習できます。
種類その他 構成部品LED 赤×3、タクトスイッチ×3、抵抗1.6kΩ×3、抵抗3kΩ×3、ジャンプワイヤー10cm×10、ブレッドボード×1
1個
599 税込659
4日以内出荷

海外製のコストパフォーマンスの高い炭素皮膜可変抵抗器(ボリューム)。Φ6ローレットシャフト。
用途電子回路の調整用の部品として。オーディオ関連、楽器のエフェクターなどに。 タイプシャフト:ローレット(18T) シャフト径(Φmm)6 取付穴(mm)約7.5 本体外形寸法(mm)Φ17 使用軸受M7×0.75mm、N=6.5mm シャフト長さ(mm)15 関連資料(0.34MB)
1個
139 税込153
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (18種類の商品があります)


海外製のコストパフォーマンスの高い炭素皮膜可変抵抗器(ボリューム)。Φ6丸軸シャフト
用途電子回路の調整用の部品として。オーディオ関連、楽器のエフェクターなどに。 シャフト径(Φmm)6 取付穴(mm)約7.5 本体外形寸法(mm)Φ17 使用軸受M7×0.75mm、N=6.5mm シャフト長さ(mm)15 関連資料(0.34MB)
1個
119 税込131
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (29種類の商品があります)

大きな電力を消費する回路での使用に適したメタルクラッド抵抗。アルミ放熱フィン付ケースに抵抗体素子が封入されています。抵抗値許容差
用途ハイパワーLEDの駆動。パワー半導体を使った可変電源。モータ駆動回路用 仕様温度計数:±200ppm/℃(MAX) 定格電力(W)10 寸法(長さL×奥行D×高さH)(mm)32×20×10(端子部含む) 関連資料データシート(0.3MB) 抵抗値許容差(%)±5 取付穴間(mm)ヒートシンク部:15.5 耐電圧(V)AC3000(60sec)
1個
599 税込659
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (47種類の商品があります)

大きな電力を消費する回路での使用に適したメタルクラッド抵抗。アルミ放熱フィン付ケースに抵抗体素子が封入されています。抵抗値許容差
用途ハイパワーLEDの駆動。パワー半導体を使った可変電源。モータ駆動回路用 仕様温度計数:±200ppm/℃(MAX) 定格電力(W)50 寸法(長さL×奥行D×高さH)(mm)70×29×15.5(端子部含む) 関連資料データシート(0.3MB) 抵抗値許容差(%)±5 取付穴間(mm)ヒートシンク部:39 耐電圧(V)AC3000(60sec)
1個
1,298 税込1,428
4日以内出荷から11日以内出荷
バリエーション一覧へ (36種類の商品があります)

海外製のコストパフォーマンスの高い炭素皮膜可変抵抗器の2連タイプ。Φ6丸軸シャフト。
用途電子回路の調整用の部品として。オーディオ関連、楽器のエフェクターなどに。 シャフト径(Φmm)6 取付穴(mm)約7.5 本体外形寸法(mm)Φ17 使用軸受M7×0.75mm、N=6.5mm シャフト長さ(mm)15 関連資料(0.37MB)
1個
199 税込219
4日以内出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

マイクで拾った音の大きさを5ドットのLEDで表示します。コンデンサマイクの出力をトランジスタ1石で検波してサウンドレベルに応じた直流電圧に変換し、IchigoJamのアナログ入力に入力します。
種類その他 商品構成5ドットLED:赤×1、トランジスタ:2SC1740(または代替品)×1、コンデンサマイク×1、抵抗:180Ω×1、抵抗:270Ω×5、抵抗:3kΩ×1、抵抗:13kΩ×1、抵抗:1MΩ×1、積層セラミックコンデンサ:0.1μF×2、電解コンデンサ:100μF×1、ジャンプワイヤー:長さ10cm×12、ブレッドボード×1
1個
549 税込604
当日出荷

【ファームウェアVer0.9.7および1.0.1での動作確認済】 マイコン電子工作の定番、LEDを6コ使用したLEDの点滅実験セットです。BASICプログラムからLEDの点滅を自在に操ってみましょう!
種類その他 構成部品LED赤×6、抵抗:1.6kΩ×6、ジャンプワイヤー 10cm×9、ブレッドボード×1
1個
599 税込659
当日出荷

電子工作をしていると、使い古しの乾電池が溜まっていきます。まだ新しい電池と寿命がきた電池が混ざってしまうと、簡単には見分けられません。この乾電池チェッカは電池に所定の負荷抵抗(10Ω)を接続した状態の電圧を読み取り、電池の能力を5ドットのLEDで棒グラフ状に表示します。
種類その他 商品構成5ドットLED赤×1、抵抗 10Ω×1、抵抗 270Ω×5、抵抗 22kΩ×1、ジャンプワイヤー 10cm×9、電池ホルダ 単3×1用 ×1、ブレッドボード×1
1個
599 税込659
3日以内出荷

7個のLEDをさいころの目に見立てた電子サイコロの部品セットです。IchigoJam本体(別売)のタクトスイッチを押している間はシャッフルし、スイッチから指を離すとスピードが徐々に落ちて、さいころの目が出ます。
種類工作キット 商品構成LED :赤色×7、抵抗:1/4W 1.6kΩ(茶青赤金)×7、ジャンパワイヤ:10cm×12、ブレッド ボード×1、説明書
1個
599 税込659
3日以内出荷

Raspberry Pi 2B、3B、3B+、4B 対応。DAC-ICはESSテクノロジー社「ES9023」搭載。ハイレゾ対応 PCM 24bit 192kHz。【付属品】。ネジスペーサ M2.6×11(4個)。DAC基板取付ネジ M2.6×6(8本)
仕様●DAC-IC:ESSテクノロジー社 ES9023●対応Raspberry Pi:2B/3B/3B+/4B 質量(g)基板:26 出力電圧(V)アナログ:1.9(負荷抵抗10kΩ 1kHz) 電源電圧(V)+5(Raspberry Piから供給) 対応フォーマットPCM 32bit 192kHz(最大) 基板寸法(mm)幅65 奥行き56 高さ22
1個
6,998 税込7,698
4日以内出荷

サーミスタは温度が変化すると抵抗値が変化する温度センサです。そのサーミスタを使って温度が上がるとON / 下がるとOFFする温度スイッチを作ります。60V 1A(DC)定格のフォトMOSリレーを使っていますので小型DCファンやブザーなどいろいろなものをコントロールできます。
種類その他 商品構成フォトMOSリレー:TLP592A×1、LED:赤×4、サーミスタ:10kΩ×1、抵抗:270Ω×1、抵抗:1.6kΩ×4、抵抗:5.6kΩ×1、ジャンプワイヤー:10cm×9、ブレッドボード×1
1個
599 税込659
8日以内出荷