バラストレス水銀灯160W・レフ球150Wクラスの明るさ!。仮設に便利なバイス付き!。屋内・屋外兼用型、AC100V専用、作業用LED投光器です。バイス仕様、照射角度は90度です。電線の長さは5m、コード先端は防雨2Pプラグです。
質量(kg)1.3
周波数(Hz)50/60
消費電力(W)18.8
定格電圧(V)AC100
口金E26
定格電流(A)0.31
全光束(Lm)1290
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)154×281×344
レンズクリア
適合電線(mm2)VCT0.75×2芯
電線仕様-長さ(m)5
仕様・用途屋内・屋外兼用型
入力プラグ防雨2Pプラグ
色温度(K)5000
使用環境温度(℃)-10~40
LED20W
電源タイプAC100V
設置場所屋内・屋外
アース端子なし
防水仕様IPX3
LED寿命(時間)約15000
入力電圧範囲(V)AC90~110
演色指数(Ra)Ra84
電球の種類LED
1台
¥9,998
税込¥10,998
翌々日出荷
より明るく省エネで、看板照明や施設照明として最適な常設用です。
用途看板・店舗照明に。工場・倉庫・大型施設の照明に。ライトアップ照明に。
固有エネルギー消費効率が120Lm/W以上のハイスペックタイプです。
用途口金E26の照明器具に。
トラスコ品番161-4818
全長(mm)161
質量(g)433
消費電力(W)100V:21、200V:2.2
口金E26
定格寿命(時間)50000
色温度5000K
色温度(K)5000
光源色昼白色(5000K)
外径(mm)120
明るさ(Lm)2780
演色指数(Ra)Ra83
電球の種類LED
標準消費電力料金(円/h)100V:0.57、200V:0.59
1個
¥16,980
税込¥18,678
当日出荷
より明るく省エネで、仮設現場や土木工事の照明として最適な作業用です。プラグを交換すれば200Vで使用可能です。
用途工場・倉庫の軽作業や屋外の夜間作業に。
保護等級IP65
電線長さ(m)3
芯数3心
電源タイプ電源コード式
使用場所屋内・屋外兼用
グリーン購入法適合
電球の種類LED
付属品バイス(V-60S)×1、落下防止ワイヤー×1
消費電力(W)(100V)21、(200V)22
定格電流(A)(100V)0.22、(200V)0.12
発光色昼白色
色温度(K)5000
照度(Lx)(1m)885
ビーム角(度)1/2:110度、1/10:170度
使用環境温度(℃)-20~45
エネルギー消費効率(Lm/W)固有:(100V)132.3、(200V)126.3
電源タイプ電源コード式
使用場所屋外
LED寿命(時間)50000時間
Ra83(高演色LED)
入力電圧範囲(V)100~240
グリーン購入法適合
入力電源(V)AC100/200(50/60Hz)
定格光束(Lm)2780
電球の種類LED
電気代は白熱球の約1/10で省エネです。
付属品バイス(球付属)
電圧(V)AC100
光源色昼白色(5000K)
電源タイプ電源コード式
照射角ワイド
バラストレス水銀灯250W相当の明るさです。
用途屋内外の工事現場やイベントなどに
トラスコ品番195-5026
セット内容バイス、落下防止ワイヤー×1本
質量(kg)1.6
色グレー
電源(V)100
口金E26
最大口開き(mm)60
色温度(K)5000
電線仕様VCT0.75
電源タイプ電源コード式
アズワン品番64-8403-57
LED寿命(時間)50000
防水性防雨
標準消費電力料金(円/h)0.57
照射角度(°)170
1台
¥24,980
税込¥27,478
当日出荷
電気代は白熱球の約1/10で省エネです。
仕様バイスなし(球付属)
質量(kg)1.1
電圧(V)AC100/200
消費電力(W)20
電線長さ(m)1.5
電線仕様-種別VCT
コード先端切放し
光源色昼白色(5000K)
電源タイプ電源コード式
アース端子有り
使用場所屋外
照射角ワイド
定格光束(Lm)2780
電球の種類LED
バラストレス水銀灯300W相当の明るさです。
用途屋内外の工事現場やイベントなどに
トラスコ品番195-5028
セット内容バイス、落下防止ワイヤー×1本
質量(kg)2.3
色グレー
電圧(V)100
消費電力(W)21
口金E26
コード長さ(m)10
最大口開き(mm)60
色温度(K)5000
電線仕様VCT0.75
電源タイプ電源コード式
使用場所屋内/屋外
アズワン品番64-8403-61
LED寿命(時間)50000
明るさ(Lm)2780
電球の種類LED
標準消費電力料金(円/h)0.57
照射角度(°)170
1台
¥27,980
税込¥30,778
当日出荷
バラストレス水銀灯160Wクラス・レフ球150Wクラスの明るさ!仮設に便利なバイス付き!。屋内・屋外兼用型、AC100V専用、作業用LED投光器です。バイス仕様、照射角度は90度です。電線の長さは5m、コード先端はポッキンプラグです。バイスの位置が固定の「取付枠タイプ」です。
用途屋内・屋外の作業用に
仕様アース:〇
付属品バイス(08159:V-60S)
材質レンズ:ポリカーボネート/本体:アルミ/本体取付枠フード:スチール
質量(kg)1.4
色本体:グレー/球:白
タイプバイス仕様
消費電力(W)18.8
スイッチ無し
定格電圧(V)AC100(50/60Hz)
電力(W)LED:20
口金E26
定格電流(A)0.31
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)154×281×344
レンズクリア
電線長さ(m)5
入力プラグポッキンプラグ
電線仕様-種別VCT0.75mm2×3心
色温度(K)5000
使用電球LED
照度(Lx)1m:1690、3m:210、5m:80
使用環境温度(℃)-10~40
光源色昼白色
電源タイプ電源コード
使用場所屋内・屋外兼用型
LED寿命(時間)15000
入力電圧範囲(V)AC90~110
ビーム角度(°)1/10:90、1/2:45
防水性IPX3
演色指数(Ra)Ra84
定格光束(Lm)1290
電球の種類LED
1台
¥10,980
税込¥12,078
4日以内出荷
屋内・屋外兼用型、AC100V専用の作業用LED投光器です。バラストレス水銀灯160Wクラス・レフ球150Wクラスの明るさ(メーカー比)を持ち、バイス仕様で照射角度は90度です。耐油性、耐候性、難燃性に優れた2PNCT電線を使用しており、コード先端はポッキンプラグです。
仕様アースあり、屋内・屋外兼用型
付属品バイス(V-60S)
適合機種L20W-BW-50K
セット内容球:L20W-BW-50K/灯具
材質レンズ:ポリカーボネート/本体:アルミ/本体取付枠・フード:スチール
色本体:グレー/球:白
タイプバイス仕様
周波数(Hz)50/60
消費電力(W)18.8
スイッチなし
定格電圧(V)100
口金E26
定格電流(A)0.31
定格寿命(時間)球:15000
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)154×281×344
レンズクリア
入力プラグポッキンプラグ
電線仕様-種別2PNCT0.75mm2×3心
色温度(K)5000
使用電球LED
照度(Lx)1m:1690/3m:210/5m:80
ビーム角(度)(1/10)90、(1/2)45
使用環境温度(℃)ー10~40
光源色昼白色
エネルギー消費効率(Lm/W)68.6(100V)
LED20W
電源タイプAC100V
設置場所屋内・屋外
入力電圧範囲(V)AC90~110
防水性IPX3
演色指数(Ra)84
定格光束(Lm)1290
比較バラストレス水銀灯160Wクラス、レフ球150Wクラス
スタンダードなレフ球(白熱球)投光器!バイス付で仮設に便利!。屋内・屋外兼用型、AC200V専用、作業用白熱球投光器です。電線の長さは0.3m、コード先端は切放しです。
質量(kg)1.5
周波数(Hz)50/60
消費電力(W)470
定格電圧(V)AC200
口金E26
定格電流(A)2.25
全光束(Lm)6400
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)205×356×423
適合電線(mm2)VCT0.75×3芯
電線仕様-長さ(m)0.3
仕様・用途屋内・屋外兼用型
入力プラグ切放し
色温度(K)2800
使用環境温度(℃)-20~50
アース端子あり
防水仕様IPX3
LED寿命(時間)約2000
入力電圧範囲(V)AC200±10%
1台
¥8,298
税込¥9,128
翌々日出荷
屋内・屋外兼用型、AC100V専用の作業用LED投光器です。バラストレス水銀灯160Wクラス・レフ球150Wクラスの明るさです。(メーカー比) バイス仕様で、照射角度は90度です。コード先端はポッキンプラグです。
仕様アースあり、屋内・屋外兼用型
付属品バイス(V-60S)
適合機種L20W-BW-50K
セット内容球:L20W-BW-50K/灯具
材質レンズ:ポリカーボネート/本体:アルミ/本体取付枠・フード:スチール
色本体:グレー/球:白
タイプバイス仕様
周波数(Hz)50/60
消費電力(W)18.8
スイッチなし
定格電圧(V)100
口金E26
定格電流(A)0.31
定格寿命(時間)球:15000
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)154×281×344
レンズクリア
入力プラグポッキンプラグ
電線仕様-種別VCT0.75mm2×2心
色温度(K)5000
使用電球LED
照度(Lx)1m:1690/3m:210/5m:80
ビーム角(度)(1/10)90、(1/2)45
使用環境温度(℃)ー10~40
光源色昼白色
エネルギー消費効率(Lm/W)68.6(100V)
LED20W
電源タイプAC100V
設置場所屋内・屋外
入力電圧範囲(V)AC90~110
防水性IPX3
演色指数(Ra)84
定格光束(Lm)1290
比較バラストレス水銀灯160Wクラス、レフ球150Wクラス
屋内・屋外兼用型、AC100V専用の作業用LED投光器です。バラストレス水銀灯160Wクラス・レフ球150Wクラスの明るさ(メーカー比)を持ち、バイス仕様で照射角度は90度です。コード先端は防雨2Pプラグです。
仕様アースなし、屋内・屋外兼用型
付属品バイス(V-60S)
適合機種L20W-BW-50K
セット内容球:L20W-BW-50K/灯具
材質レンズ:ポリカーボネート/本体:アルミ/本体取付枠・フード:スチール
色本体:グレー/球:白
タイプバイス仕様
周波数(Hz)50/60
消費電力(W)18.8
スイッチなし
定格電圧(V)100
口金E26
定格電流(A)0.31
定格寿命(時間)球:15000
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)154×281×344
レンズクリア
入力プラグ防雨2Pプラグ
電線仕様-種別VCT0.75mm2×2心
色温度(K)5000
使用電球LED
照度(Lx)1m:1690/3m:210/5m:80
ビーム角(度)(1/10)90、(1/2)45
使用環境温度(℃)ー10~40
光源色昼白色
エネルギー消費効率(Lm/W)68.6(100V)
LED20W
電源タイプAC100V
設置場所屋内・屋外
入力電圧範囲(V)AC90~110
防水性IPX3
演色指数(Ra)84
定格光束(Lm)1290
比較バラストレス水銀灯160Wクラス、レフ球150Wクラス
耐油性・耐候性・難燃性に優れた2PNCT電線です。
ポッキンプラグ(2芯3芯兼用プラグ)付きです。
用途屋外・屋内の照明に、各種屋外工事の照明に
セット内容灯具、レフ球、バイス
電圧(V)100
消費電力(W)175
口金E26
最大口開き(mm)60
光源寿命2000時間
替球NRF-200 110V
明るさ(Lm)2300
標準消費電力料金(円/h)4.4
口金E26
色温度(K)5000
使用場所屋内
平均寿命(時間)約30000
RoHS指令(10物質対応)対応
電球の種類LED
電球の種類LED
消費電力(W)(100V/200V)21/22
使用場所屋内・屋外兼用
付属品落下防止ワイヤー×1
寸法(mm)Φ120×161
質量(g)433
定格電圧(V)100/200
口金E26
定格電流(A)(100V/200V)0.22/0.12
色温度(K)5000
エネルギー消費効率(Lm/W)(100V/200V)132.3/126.3
配光角度(°)(1/2ビーム角)110、(1/10ビーム角)170
光色昼白色
定格光束(Lm)2780
1台
¥15,980
税込¥17,578
翌日出荷
ひらく・とじる・つなぐ・はりつける・はさむ・あらゆる場所でマルチに使える!。屋内型、AC100V専用、LEDクリップランプです。LEDの照射角度が自由に変えられます。電線の長さは約4.8m、コード先端は2Pプラグです。連結用コンセント、クリップ底面にマグネット付きです。
用途工場、レジャー、工事現場、車両整備
定格電圧(V)AC100
口金E26
電線長さ(m)約4.8
入力プラグ2Pプラグ
電線仕様-種別HVCTFK0.75mm2×2心
色温度(K)5000
使用環境温度(℃)-10~40
光源色昼白色
電源タイプコード
使用場所屋内型
LED寿命(時間)30000
有効挟み幅(mm)クリップ挟み厚50mmまで
入力電圧範囲(V)AC90~125
RoHS指令(10物質対応)対応
電球の種類LED
自在に動くクリップ付のハンドランプです。挟んだり引っかけたりして使えます。遮光板付なので、光の角度を調整できます。
トラスコ品番390-9053
セット内容灯具、LED球
材質LED球グローブ:PC樹脂(ポリカーボネート)
全長(mm)287
電源(V)100
消費電力(W)14.9
口金E26
コード長さ(m)5
外径(Φmm)287
LED寿命(時間)40000
明るさ(Lm)1800
標準消費電力料金(円/h)0.4
1台
¥5,498
税込¥6,048
当日出荷
LED一体型のパイプライトです。
定格AC100/200V兼用です。
100Vで18台、200Vで60台まで連結可能です。
連結した状態でも、個別に消点灯することができます。
白熱球のように熱くなりません。
用途工事現場の仮設照明に、食品工場・イベント会場や下水工事・建設工事の仮設照明に
トラスコ品番238-9796
セット内容Φ50フック×2個
材質ポリカーボネート
全長(mm)1240
質量(kg)1.7
電源(V)100/200
消費電力(W)23(100V)/22(200V)
スイッチあり
コード長さ(m)入力(1次側):5/出力(2次側):0.3
本体寸法(mm)奥行51
本体寸法(mm)高さ51
本体寸法(mm)幅1240
アズワン品番65-1856-72
明るさ(Lm)2950
電球の種類LED
標準消費電力料金(円/h)0.58(100V)/0.55(200V)
テニスやサッカーコートにオススメ!眩しさを抑えプレイヤーに快適な光環境を!屋内・屋外兼用型、AC100/200V兼用、常設用LED照明です。テニスやサッカーコートに適しています。プレイヤーへの眩しさ(クレア)を抑えながらも効率がよく、近隣への公害を抑えながら、快適な光環境を実現します。
用途テニスコートやサッカーコート用の施設照明として
付属品M8×15アイボルトセット×2、落下防止ワイヤー(2m)×2本
色白
定格電圧(V)AC100/200
色温度(K)5000
使用環境温度(℃)-40~50
保護機能サージプロテクター
光源色昼白色
電源タイプ電源装置内蔵型
使用場所屋内・屋外兼用型
入力電圧範囲(V)AC90~305
RoHS指令(10物質対応)対応
防水性IP66
グリーン購入法適合
演色指数(Ra)Ra70
電球の種類LED
バラストレス水銀灯160Wクラスの明るさ!看板照明や施設照明に最適な常設タイプ!
屋内・屋外兼用型、AC100/200V兼用、常設用LED照明です。
電線の長さは1.5m、コード先端は切放しです。
RoHS指令(10物質対応)対応
グリーン購入法適合
屋内・屋外兼用型、定格電圧AC100V、作業用LED照明です。
灯具とバイスのセットです。
電線の長さは3m、コード先端はポッキンプラグです。
プラグを交換すれば200Vで使用可能です。
仕様アース:○、サージ耐圧:ライン間/6KV、対アース間/15KV
付属品M10×25六角ボルトナットセット
セット内容灯具(14240:LEN-FH10D-SL-50K)、バイス(08159:V-60S)
材質本体:ADC(アルミダイキャスト)、前面パネル:ガラス、反射板:PC(ポリカーボネイト)、取付枠:SUS(ステンレス)、ボルト:SUS(ステンレス)
質量(kg)1.7
色シルバー
タイプバイス仕様
スイッチなし
定格電圧(V)AC100(50/60Hz)
定格電流(A)100V:0.10、200V:0.06
入力プラグポッキンプラグ
電線仕様-種別VCT 0.75mm2×3心
色温度(K)5000
照度(Lx)1m:680、3m:80、5m:30
ビーム角(度)1/10ビーム角:140、1/2ビーム角:105
使用環境温度(℃)-20~45
保護機能サージプロテクター
光源色昼白色
エネルギー消費効率(Lm/W)100V:132.0、200V:128.1
光源寿命50000時間
LED10W
電源タイプ電源コード式
入力電圧範囲(V)AC85~264
RoHS指令(10物質対応)対応
防水保護等級IP65
グリーン購入法適合
演色指数(Ra)70
比較バラストレス水銀灯160Wクラス
1台
¥19,980
税込¥21,978
翌々日出荷
道路工事や建設現場だけじゃなく、災害時の広域照明にも!。LEDバルーンライトの三脚セットです。ハンドルを回して高さ調整ができる昇降式三脚です。メタルハイド400Wクラスの明るさ、HIGH/LOWの切替ができます。プラグを交換すれば200Vで使用可能です。(プラグを200V仕様に交換した場合の入力電圧範囲は100V~240Vになります)
付属品万能フッカー黒(BH-250-B)
セット内容灯具/昇降式三脚(S-04EU)
質量(kg)21.5(灯具:14.6/三脚:6.9)
色黒
タイプ三脚セット
周波数(Hz)50/60
消費電力(W)HIGH:416/LOW:210
スイッチスイッチ付
定格電圧(V)100
定格電流(A)HIGH:4.31/LOW:2.13
保護等級IPX3
電線長さ(m)5
入力プラグポッキンプラグ
芯数3芯
色温度(K)6200
使用電球LED
照度(Lx)【1m照度】HIGH:水平方向/3650、光源高さ2mでの床面/620・LOW:水平方向/2290、光源高さ2mでの床面/315【3m照度】HIGH:水平方向/430、光源高さ2での床面/160・LOW:水平方向/225、光源高さ2での床面/85【5m照度】HIGH:水平方向/170、光源高さ2での床面/50・LOW:水平方向/85、光源高さ2での床面/25
ビーム角(度)【1/10】360
寿命球:60000時間
使用環境温度(℃)ー20~40
光源色昼光色
エネルギー消費効率(Lm/W)【100V】HIGH:104.5/LOW:107.1【200V】HIGH:109.8/LOW:111.3
電線仕様-太さ(mm2)VCT1.25
LED420W
電源タイプ電源コード式
アース端子あり
パイプ寸法(mm)厚さ:1.0/三脚
サイズ(mm)全体:W1681×D1681×H2162~3013/灯具:W985×D985×H828
使用場所屋内・屋外兼用
入力電圧範囲(V)AC100~125
RoHS指令(10物質対応)対応
演色指数(Ra)84
定格光束(Lm)HIGH:43500/LOW:22500
電球の種類LED
比較メタルハイドランプ400Wクラス
1台
¥219,800
税込¥241,780
翌々日出荷
屋内・屋外兼用型、定格電圧AC100V、作業用LED照明です。
灯具と床スタンドのセットです。
電線の長さは3m、コード先端はポッキンプラグです。
プラグを交換すれば200Vで使用可能です。
仕様アース:○、サージ耐圧:ライン間/6KV、対アース間/15KV
付属品M10×25六角ボルトナットセット
セット内容灯具(14240:LEN-FH10D-SL-50K)、床スタンド(55668:LEN-S-20)
材質本体:ADC(アルミダイキャスト)、前面パネル:ガラス、反射板:PC(ポリカーボネイト)、取付枠:SUS(ステンレス)、ボルト:SUS(ステンレス)
質量(kg)1.7
色シルバー
タイプ床スタンド仕様
消費電力(W)100V:10.0、200V:10.3
スイッチなし
定格電圧(V)AC100(50/60Hz)
定格電流(A)100V:0.10、200V:0.06
電線長さ(m)3
入力プラグポッキンプラグ
芯数3芯
電線仕様-種別VCT 0.75mm2×3心
色温度(K)5000
照度(Lx)1m:680、3m:80、5m:30
ビーム角(度)1/10ビーム角:140、1/2ビーム角:105
使用環境温度(℃)-20~45
保護機能サージプロテクター
光源色昼白色
エネルギー消費効率(Lm/W)100V:132.0、200V:128.1
光源寿命50000時間
LED10W
電源タイプ電源コード式
使用場所屋内・屋外兼用型
入力電圧範囲(V)AC85~264
RoHS指令(10物質対応)対応
防水保護等級IP65
グリーン購入法適合
演色指数(Ra)70
定格光束(Lm)1320
電球の種類LED
比較バラストレス水銀灯160Wクラス
1台
¥19,980
税込¥21,978
翌々日出荷
クリップで挟んで、作業場を快適に
用途工事現場、車輌整備、工場、レジャー
質量(g)322
消費電力(W)11.5
定格電流(A)0.18
電線長さ(m)1.8
色温度(K)5000
照度(Lx)640/m
使用環境温度(℃)0~40
使用場所屋内
入力電圧範囲(V)90~110
演色指数(Ra)83
定格光束(Lm)1290
電球の種類LED
1台
¥2,898
税込¥3,188
3日以内出荷
屋内・屋外兼用型、AC100/200兼用、常設用LED照明です。海岸沿いの工場や塩害の影響地域に設置可能な重耐塩仕様です。水銀灯100Wクラスの明るさ(メーカー比)。電線の長さは1.5m、コード先端は切り放しです。
仕様アースあり、屋内・屋外兼用型
付属品M10×25六角ボルトナットセット/落下防止ワイヤー×1
材質本体:ADC(アルミダイキャスト)/前面パネル:ガラス/反射板:PC(ポリカーボネイト)/取付枠:SUS(ステンレス)/ボルト:SUS(ステンレス)
質量(kg)1.6
タイプ本体のみ
消費電力(W)100V:23/200V:23
スイッチなし
定格電圧(V)AC100/200
定格電流(A)100V:0.22/200V:0.12
定格寿命(時間)球:50000
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)188×76×223
電線長さ(m)1.5
電線仕様-種別VCT0.75mm2×3心
コード先端切放し
色温度(K)5000
使用電球LED
照度(Lx)1m:1120/3m:135/5m:55
ビーム角(度)(1/10)140、(1/2)110
使用環境温度(℃)ー20~45
保護機能サージプロテクター
光源色昼白色
エネルギー消費効率(Lm/W)142.1(100V)、142.1(200V)
LED20W
塗装重耐塩仕様
入力電圧範囲(V)AC85~264
防水性IP65
耐電圧(kV)サージ:(ライン間)6/(対アース間)15
グリーン購入法適合
演色指数(Ra)74
定格光束(Lm)3270
比較水銀灯100Wクラス
金属工業・製紙業・窯行など溶接ヒュームや熱溜りによる
100℃までの高温環境も明るく照らす!!
用途窯業、鉄鋼業などで工業炉のある施設や溶接ヒュームが発生する工場
製紙工場などのボイラーや焼却炉のある施設
食品工場で高温の調理場
環境試験室、恒温室など
定格電流(A)(100V)1.23/(200V)0.63
照度(Lx)1M:4740、2m:1270、3m:590,4m:340、5m:235
エネルギー消費効率(Lm/W)(100V)135.8、(200V)136.9
明るさ水銀灯400W以上
消費電力(W)(100V)120、(200V)119
仕様100℃ 高温対応
付属品M10×25六角ボルトナットセット×2、落下防止ワイヤー×2
質量(kg)(灯具)5.9、(直流電源装置)1.2
タイプ業務用・屋外型
ケーブル長(m)180℃耐熱ケーブル:25
色温度(K)5000
寿命球:25000時間
使用環境温度(℃)(LED灯具)-30~100、(直流電源装置)-30~50
防水仕様IP65
アズワン品番64-5061-38
入力電圧範囲(V)100~240
ビーム角度(°)1/2:120、1/10:160
演色指数(Ra)75
入力電源(V)100V/200V
入力電線(灯具)25、(直流電源装置)1字側0.2+サージプロテキター、2次側0.3
定格光束(Lm)16300
電球の種類LED
1個
¥169,800
税込¥186,780
3日以内出荷
屋内・屋外兼用型、定格電圧AC100V、作業用LED照明です。
灯具のみです。
電線の長さは3m、コード先端はポッキンプラグです。
プラグを交換すれば200Vで使用可能です。
仕様アース:○、サージ耐圧:ライン間/6KV、対アース間/15KV
付属品M10×25六角ボルトナットセット
材質本体:ADC(アルミダイキャスト)、前面パネル:ガラス、反射板:PC(ポリカーボネイト)、取付枠:SUS(ステンレス)、ボルト:SUS(ステンレス)
質量(kg)1.5
色シルバー
タイプ本体のみ
消費電力(W)100V:10.0、200V:10.3
スイッチなし
定格電圧(V)AC100(50/60Hz)
定格電流(A)100V:0.10、200V:0.06
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)219×68×181
電線長さ(m)3
入力プラグポッキンプラグ
芯数3芯
電線仕様-種別VCT 0.75mm2×3心
色温度(K)5000
照度(Lx)1m:680、3m:80、5m:30
ビーム角(度)1/10ビーム角:140、1/2ビーム角:105
使用環境温度(℃)-20~45
保護機能サージプロテクター
光源色昼白色
エネルギー消費効率(Lm/W)100V:132.0、200V:128.1
光源寿命50000時間
LED10W
電源タイプ電源コード式
使用場所屋内・屋外兼用型
入力電圧範囲(V)AC85~264
RoHS指令(10物質対応)対応
防水保護等級IP65
グリーン購入法適合
演色指数(Ra)70
定格光束(Lm)1320
電球の種類LED
比較バラストレス水銀灯160Wクラス
1台
¥18,980
税込¥20,878
3日以内出荷
屋内・屋外兼用型、定格電圧AC100V、作業用LED照明です。
灯具とマグネット付きクリップのセットです。
電線の長さは3m、コード先端はポッキンプラグです。
プラグを交換すれば200Vで使用可能です。
仕様アース:○、サージ耐圧:ライン間/6KV、対アース間/15KV
付属品M10×25六角ボルトナットセット
セット内容灯具(14240:LEN-FH10D-SL-50K)、クリップ(08169:LEN-C)
材質本体:ADC(アルミダイキャスト)、前面パネル:ガラス、反射板:PC(ポリカーボネイト)、取付枠:SUS(ステンレス)、ボルト:SUS(ステンレス)
質量(kg)1.7
色シルバー
タイプクリップ仕様
消費電力(W)100V:10.0、200V:10.3
スイッチなし
定格電圧(V)AC100(50/60Hz)
定格電流(A)100V:0.10、200V:0.06
電線長さ(m)3
入力プラグポッキンプラグ
芯数3芯
電線仕様-種別VCT 0.75mm2×3心
色温度(K)5000
照度(Lx)1m:680、3m:80、5m:30
ビーム角(度)1/10ビーム角:140、1/2ビーム角:105
使用環境温度(℃)-20~45
保護機能サージプロテクター
光源色昼白色
エネルギー消費効率(Lm/W)100V:132.0、200V:128.1
光源寿命50000時間
LED10W
電源タイプ電源コード式
使用場所屋内・屋外兼用型
入力電圧範囲(V)AC85~264
RoHS指令(10物質対応)対応
防水保護等級IP65
グリーン購入法適合
演色指数(Ra)70
定格光束(Lm)1320
電球の種類LED
比較バラストレス水銀灯160Wクラス
1台
¥21,980
税込¥24,178
3日以内出荷
口金E26のLED電球20Wです。
仕様屋内・屋外兼用型
付属品落下防止ワイヤー×1
適合機種AFL-20シリーズ/TOL-25シリーズ/TOL-20シリーズ/TOL-14シリーズ/ATL-25シリーズ/ATL-14シリーズ/AT-200シリーズ/口金E26の機器
材質レンズ:PC樹脂(ポリカーボネート)
色白
質量(g)433
周波数(Hz)50/60
消費電力(W)100V:21/200V:22
定格電圧(V)AC100/200
口金E26
定格電流(A)100V:0.22/200V:0.12
全光束(Lm)2500
定格寿命(時間)球:50000
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)120×120×161
レンズ乳白ワイド
色温度(K)3000
使用電球LED
照度(Lx)1m:750/3m:95/5m:35
ビーム角(度)(1/10)170、(1/2)110
使用環境温度(℃)ー20~45
光源色電球色
エネルギー消費効率(Lm/W)119(100V)、113.6(200V)
LED20W
入力電圧範囲(V)AC100~240
防水性IPX3
演色指数(Ra)81
比較バラストレス水銀灯250Wクラス
1個
¥13,980
税込¥15,378
4日以内出荷
道路工事や建設現場だけじゃなく、災害時の広域照明にも!。メタルハライド400Wクラスの明るさ、HIGH/LOWの切替ができます。360度を広範囲照らします。
用途道路工事、建築現場、災害時等に
付属品バルーン布、万能フッカー黒(BH-250-B)
質量(kg)14.6
周波数(Hz)50/60
消費電力(W)HIGH/416、LOW/210
定格電圧(V)AC100/200
定格電流(A)HIGH/4.31、LOW/2.13
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)985×985×813
保護等級IPX3
電線長さ(m)5
電線太さ(mm2)VCT1.25
入力プラグポッキンプラグ
芯数3芯
色温度(K)6200
寿命球:約60000時間
使用環境温度(℃)-20~40
光源色昼光色
LED420W
電源タイプ電源コード式
アース端子あり
使用場所屋内・屋外兼用
入力電圧範囲(V)AC100~240
RoHS指令(10物質対応)対応
定格光束(Lm)HIGH/43500、LOW/22500
電球の種類LDE
1台
¥179,800
税込¥197,780
4日以内出荷
道路工事や建設現場だけじゃなく、災害時の広域照明にも!。LEDバルーンライトの三脚セットです。メタルハライド400Wクラスの明るさ、HIGH/LOWの切替ができます。360度を広範囲照らします。
用途道路工事、建築現場、災害時等に
付属品万能フッカー黒(BH-250-B)
セット内容灯具、昇降式三脚(S-04EU)
質量(kg)21.5
周波数(Hz)50/60
消費電力(W)HIGH/416、LOW/210
定格電圧(V)AC100/200
定格電流(A)HIGH/4.31、LOW/2.13
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)1681×1681×2162~3013
保護等級IPX3
電線長さ(m)5
電線太さ(mm2)VCT1.25
入力プラグポッキンプラグ
芯数3芯
色温度(K)6200
寿命球:約60000時間
使用環境温度(℃)-20~40
光源色昼光色
LED420W
電源タイプ電源コード式
アース端子あり
使用場所屋内・屋外兼用
入力電圧範囲(V)AC100~240
RoHS指令(10物質対応)対応
定格光束(Lm)HIGH/43500、LOW/22500
電球の種類LED
1台
¥209,800
税込¥230,780
4日以内出荷
AFL-Bシリーズの交換用LEDです。口金E26です。
仕様屋内・屋外兼用型
適合機種AFL-20シリーズ/TOL-25シリーズ/TOL-20シリーズ/TOL-14シリーズ/ATL-25シリーズ/ATL-14シリーズ/AT-200シリーズ/口金E26の機器
材質レンズ:PC樹脂(ポリカーボネート)
色白
質量(g)138
周波数(Hz)50/60
消費電力(W)18.8
定格電圧(V)AC100
口金E26
定格電流(A)0.31
全光束(Lm)1290
定格寿命(時間)球:15000
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)121×121×128
レンズクリア
色温度(K)5000
使用電球LED
照度(Lx)1m:1690/3m:210/5m:80
ビーム角(度)(1/10)90、(1/2)45
使用環境温度(℃)ー10~40
光源色昼白色
エネルギー消費効率(Lm/W)68.6(100V)
LED20W
入力電圧範囲(V)AC90~110
防水性IPX3
演色指数(Ra)84
比較バラストレス水銀灯160Wクラス/レフ球150Wクラス
1個
¥5,498
税込¥6,048
4日以内出荷
水銀灯(レフ球)400Wクラスの明るさ!!。屋内・屋外兼用型、AC100/200V兼用、常設用LED照明です。
用途看板照明、施設照明に
仕様アース、屋内・屋外兼用
付属品M10×25六角ボルトナットセット、落下防止ワイヤー×1本
質量(kg)2.3
消費電力(W)(100V/200V)73/72
スイッチなし
先端コード:切放し
定格電圧(V)AC100/200
定格電流(A)(100V/200V)0.72/0.37
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)218×91×258
電線長さ(m)1.5
色温度(K)5000
寿命球:約50000時間
使用環境温度(℃)-20~45
保護機能サージプロテクター
エネルギー消費効率(Lm/W)100V:147.9、200V:150.0
電線仕様-太さ(mm2)VCT0.75×3芯
LED70W
設置場所屋内・屋外
入力電圧範囲(V)AC85~264
RoHS指令(10物質対応)対応
関連資料(1.11MB)
防水性IP65
グリーン購入法適合
演色指数(Ra)71
定格光束(Lm)10800
1台
¥65,980
税込¥72,578
翌々日出荷
水銀灯100Wクラスの明るさ!看板照明や施設照明に最適な常設タイプ!
屋内・屋外兼用型、AC100/200V兼用、常設用LED照明です。
水銀灯100Wクラスの明るさ(メーカー比)
電線の長さは1.5m、コード先端は切放しです。
仕様アース:◯、コード先端:切放し、サージ耐圧:ライン間/6KV、対アース間/15KV
付属品M10×25六角ボルトナットセット
材質本体:ADC(アルミダイキャスト)、前面パネル:ガラス、反射板:PC(ポリカーボネイト)、取付枠:SUS(ステンレス)、ボルト:SUS(ステンレス)
質量(kg)1.6
色白
タイプ本体のみ
スイッチなし
定格電圧(V)AC100/200兼用
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)188×76×223
電線長さ(m)1.5
芯数3芯
電線仕様-種別VCT 0.75mm2×3心
色温度(K)5000
ビーム角(度)1/10ビーム角:140、1/2ビーム角:110
使用環境温度(℃)-20~45
保護機能サージプロテクター
光源色昼白色
光源寿命50000時間
電源タイプ電源コード式
使用場所屋内・屋外兼用
入力電圧範囲(V)AC85~264
RoHS指令(10物質対応)対応
防水保護等級IP65
グリーン購入法適合
電球の種類LED
比較水銀灯100Wクラス
看板照明や施設照明に最適な常設タイプ!屋内・屋外兼用型、AC100/200V兼用、常設用LED照明です。電源装置一体型で、照射角度はワイド、カバーは眩しさを軽減する乳白です。電線の長さは0.6m、コード先端は切り放しです。
周波数(Hz)50/60
定格電圧(V)AC100/200
レンズ乳白ワイド
適合電線(mm2)VCT0.75×3芯
電線仕様-長さ(m)0.6
仕様・用途屋内・屋外兼用型
コード先端:切放し
色温度(K)5000
使用環境温度(℃)-30~50
保護機能サージプロテクター
設置場所屋内・屋外兼用
アース端子あり
防水仕様IP65
LED寿命(時間)約60000
入力電圧範囲(V)AC90~305
グリーン購入法適合
演色指数(Ra)Ra70
看板照明や施設照明に最適な常設タイプ!屋内・屋外兼用型、AC100/200V兼用の常設用LED照明です。電源装置内蔵型で、照射角度はワイド、カバーは眩しさを軽減する乳白です。電源の長さは0.5m、コード先端は切放しです。
用途工場、倉庫、スポーツ施設の照明として
付属品M16×50ボルトナットセット×2、落下防止ワイヤー×2本
材質冷却フィン/マグネシウム合金ダイカスト、フロント枠・前面パネル/ポリカーボネイト、取付枠/SUS201、ボルト/SUS
色白
定格電圧(V)AC100/200
レンズ乳白ワイド
電線長さ(m)0.5
芯数3芯
電線仕様-種別VCT0.75mm2×3芯
色温度(K)5000
保護機能サージプロテクター
光源色昼白色
電源タイプ電源装置内蔵型
使用場所屋内・屋外兼用型
RoHS指令(10物質対応)対応
防水性IP65
グリーン購入法適合
演色指数(Ra)Ra71
電球の種類LED
関連キーワード
1
2
3
次へ