同期式でリレー点灯、置く、掛ける、マグネットでくっつける!。屋内屋外兼用、充電式の警告灯です。10個の灯具が連動し、点灯パターンは6種類です。フック穴に掛けたり、マグネットで貼り付けることもできます。
仕様屋内・屋外兼用/電池式/背面マグネット付 ACアダプター:IN/AC100V(50/60Hz)20VA、OUT/DC12V 2500mA 充電電源(V):AC100(50/60Hz) 点灯パターン:リレー/6種類
付属品ACアダプター、シガープラグ充電器
セット内容灯具×10個、ケース×1
質量(kg)総質量/5.2、ケース/2.4、灯具1個/0.28
電源リチウムイオンバッテリー3.7V 3000mAh
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)ケース/390×102×394、灯具/118×126×39
保護等級IPX5
使用電球LED
寿命約400回
使用環境温度(℃)充電時/-10~45、使用時/-10~45
保護機能過充電保護、過放電保護、過電流保護
光源色赤、青、黄
充電時間(時間)1個/3~10個/10
連続点灯時間(時間)8.5~48.5
1セット
¥99,980
税込¥109,978
4日以内出荷
関連キーワード