「包装用紙テープ」の検索結果
特価
本日7月20日(日)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250718
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
手切れ性があり、作業性が良好です。
用途軽包装作業・仮止め
テープ厚さ(mm)0.096
引張強度(N/10mm)38.2
芯径(inch)1
軽包装や仮止めに適したテープです。和紙基材で手切れ性があり、のり残りが少ないです。
色白
テープ長さ(m)18
強粘着・保持製が良好な汎用マスキングテープです。
耐熱性、基材強度など塗装現場のニーズにきめ細かくお応えするクレープテープです。
用途車両・工業耐熱マスキング用など
厚さ(mm)0.17
質量(g)100
テープ厚さ(mm)0.17
連続使用温度(℃)180(30分)
引張強度(N/10mm)40.7
粘着タイプ強粘着
手切れ性があり、作業性が良好です。
用途軽包装作業・仮止め
伸度(%)4
テープ厚さ(mm)0.096
引張強度(N/25mm)95.5
引張強度(N/10mm)38.2
段ボール包装用のOPP粘着テープです。ゴム系粘着剤を使用しているので低温度時でも安定した粘着力を発揮します。
用途重量ダンボールの封かん。
材質支持体:ポリプロピレン、粘着剤:ゴム系
厚さ(mm)0.086
色黄土
長さ(m)50
RoHS指令(10物質対応)対応
はく離紙からはがした直後のテープのカールが小さく使いやすいです。
EOG滅菌済(個包装)。
用途手術創や小外傷の閉鎖、縫合部の補強に
材質テープ/ポリエステル不織布、粘着剤/アクリル系
医療機器承認・認証・届出番号医療機器届出番号:13B2X00218143010
医薬品医療機器等法一般医療機器
関連キーワード