3,494件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
すべて解除
極圧性が良く、また油膜強度も高く、酸化安定性にすぐれ、ベアリングの腐食や磨耗を防ぐアワ立ち性がきわめて少ない特性をもっています。
用途ミッションギア潤滑用 SAE80W 仕様GL3、歯車油 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第三石油類 危険物の性状非水溶性
1本(1L)
959 税込1,055
当日出荷

低温流動性に優れ、安定した減衰力を発揮するオートバイフロントフォーク専用に開発された高級オイルです。
1缶(1L)
1,690 税込1,859
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

低温流動性にすぐれ、耐熱・耐磨耗性がよく過酷な運転にも充分耐えるスモークレスオイル
用途高性能スーパースポーツからスクーターまで、あらゆる走行タイプに JASO規格FD ベースオイル半合成油 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第三石油類 危険物の性状非水溶性
1缶(1L)ほか
1,190 税込1,309
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ヤマハ車の開発テストに使用され工場出荷時にも充填されるベーシックオイル(一部車種を除く)。 コストパフォーマンスに優れ、スポーツ走行からタフな業務使用まで幅広い用途に対応。
SAE10W-40 ベースオイル鉱物油 JASO規格MA2
1本(1L)ほか
1,190 税込1,309
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

メンテナンスの基本となるプロユースアイテム キャブレター内部にたまったカーボン・ガム等を強力に洗浄する優れた泡タイプの化学洗浄剤です。 泡タイプは、キャブレターを分解せずにエアクリーナー側から吹き込んで内部を洗浄することができます。
1本(500mL)
1,590 税込1,749
当日出荷

高回転・高出力エンジンの性能を最大限に引き出す最高級オイル 潤滑性と燃焼性を高次元でクリアする化学合成オイルです。 高性能2サイクルスーパースポーツ車に最適で、高回転・高出力エンジンの性能を最大限に引き出す最高級オイルです。 レーシングオイルではありません。 このオイルは通常の2サイクル混合用オイルとしても使用できます。この場合20:1の混合比でご使用下さい。
JASO規格FC ベースオイル化学合成油 適合(ロードスポーツ)TDR250、TZR250、TZR250SP、TZR250R、TZR250RSP、TZR250RS、R1-Z、RZ250R、SDR、TZR125、RZ125、TDR80、YSR80、TDR50、TZR50、TZM50、YSR50、RZ50、YB-1他、(トレール)DT230ランツァ、DT200R、DT200WR、DT125R、TY250ZS(スクーター)グランドアクシス、アクシス、ジョグ、ビーウィンズ、ミント、2サイクルビーノ、アプリオ他 対象機種高性能スーパースポーツからスクーターまで、あらゆる走行タイプに
1缶(1L)
1,990 税込2,189
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

サイズM14 主な適合車輌型式(ヤマハ)YZF-R1(4XV7_4XV8)
1個
149 税込164
当日出荷

中・大型車両に最適な高品質二輪車用オイル。 大排気量モデルでの夏場の渋滞運転などエンジンには過酷な状況に強いオイル。 高温高負荷状況下で蒸発が少なく、高い酸化安定性能と油膜保持性能を発揮します。
SAE10W-40 ベースオイル化学合成油 JASO規格MA2
1本(1L)ほか
1,990 税込2,189
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

有効成分に特殊PEA(ポリエーテルアミン)を使用し、これを極めて高純度に含有する本商品はエンジン内部の燃焼室、吸気バルブ、インジェクター等に固着したカーボン堆積物(カーボンデポジット)を効果的に洗浄、除去し、エンジンのコンディションを回復させ、エンジン本来の性能を発揮させます。 ガソリンタンク容量5リットル毎に本品15ccを注入して下さい。 3ヶ月、又は3000km毎の仕様が効果的です。 軽量カップ付 本製品はプレミアムガソリンに配合されている洗浄成分です。 すべての4ストロークガソリン車両に対応可能です。 エンジン内部を強力にクリーンアップし、エンジン本来のパワーが回復します。 新車からの継続使用でエンジン性能を維持することができます。 O2センサーや触媒を痛めることはありません。
付属品計量カップ
1本(100mL)ほか
1,190 税込1,309
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

●内径6.8×線径2.5
主な適合純正品番93210-07896 主な適合車輌型式(ヤマハ)XT250(3C5S)
1個
129 税込142
当日出荷

ストリートからレーシング使用まで、あらゆるエンジンのポテンシャルを引き上げ出力向上作用をアシスト。レースマシンレベルの高性能エンジンに最適で、強力油膜が超高温下においても優れた保護性能を発揮します。
SAE10W-40 ベースオイル化学合成油 JASO規格MA2
1缶(4L)ほか
6,990 税込7,689
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

主な適合車輌型式(ヤマハ)YZF-R1(4XV7_4XV8)
1個
129 税込142
当日出荷

●内径63.5×線径3.9
主な適合車輌型式(ヤマハ)XVS400(4TR1)_(4TR2)_(4TR3)_(4TR4)_XVS400C(4TR5)_XVS400(4TR6)
1個
229 税込252
当日出荷

主な適合純正品番93101-12004 主な適合車輌型式(ヤマハ)FZR1000'87(2GH)_FZR1000'87(2LA)
1個
289 税込318
当日出荷

高回転かつ高温で運転される二輪車エンジン特有の要求性能に合わせて開発された部分合成ベースオイルに、摩擦低減剤を多く配合した4サイクルスクーター向けエンジンオイルです。 摩擦低減剤の作用により、アイドリング安定性・省燃費・出力向上などの効果が期待できます。
用途スクーター用 低フリクションオイル SAE10W-40 ベースオイル部分合成油 JASO規格MB 適合車種50ccスクーターから155ccミドルスクーターまでの乾式自動遠心クラッチ仕様のヤマハスクーター
1本(1L)ほか
1,590 税込1,749
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

主な適合純正品番90202-06010 主な適合車輌型式(ヤマハ)XT250(3C5S)
1個
73 税込80
当日出荷

価格と性能のバランスに優れ、排気量や車種を問わないオイル。 ストリートからロングツーリングまであらゆる走行シーンで安定した性能を発揮します。
SAE10W-40 ベースオイル部分合成油 JASO規格MA2
1本(1L)ほか
1,790 税込1,969
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

主な適合車輌型式(ヤマハ)FZR1000(2RG)
1個
319 税込351
当日出荷

サイズM8 主な適合車輌型式(ヤマハ)CV50R(5KN1)_CV50(5KN2)_CV50A(5KN3)_CV50R(5KN4)
1個
78 税込86
当日出荷

主な適合純正品番5CG-25844-00
1個
73 税込80
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

主な適合純正品番3AJ-24534-00 主な適合車輌型式(ヤマハ)YZF-R1(4XV7_4XV8)
1個
249 税込274
当日出荷

特殊界面活性剤と溶剤の働きによりキャブレター内部をきれいにします。 キャブレター内や燃焼系統に付着堆積したガム質、ワニス、カーボンなどを溶解、除去します。 ガソリン70:キャブレタークリーナー30の混合液に分解したキャブレターを1~2時間程度漬けて使用します。
用途モーターサイクルのキャブレター内及び燃焼系統の洗浄用(業務用) 成分溶解、界面活性剤、アミン、水他 容量(L)4 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第二石油類 危険物の数量4L 危険物の性状水溶性
1本(4L)
5,990 税込6,589
当日出荷

●内径33.5×線径3.5
主な適合純正品番93210-34802 主な適合車輌型式(ヤマハ)YP125FI(5CAE)
1個
119 税込131
当日出荷

主な適合車輌型式(ヤマハ)FZR1000'87(2GH)_FZR1000'87(2LA)
1個
748 税込823
当日出荷

4~6名程度の小規模遠隔会議に最適な会議用スピーカーホン。騒がしいオープンスペース・静かな会議室それぞれの利用に適した2つのモードを搭載。。4~6名程度の小規模遠隔会議に最適なユニファイドコミュニケーションスピーカーフォン。オープンスペースでも快適な遠隔コミュニケーションを実現する”SoundCap”モードを搭載。周りの雑音を気にせず打ち合せが可能。オフィスの空いている場所でいつでもどこでも遠隔コミュニケーションできる。ヤマハの新しい音声信号処理技術を搭載した”SoundCapモード” を利用すれば、周囲に雑音の多いオープンスペースでも快適な会話が可能になる。会議室など周囲に雑音が少ない環境では、スタンダードモードが6名程度の中規模会議に最適。3個の”高性能”マイクによる話者追尾機能で高音質な収音を、USBバスパワーでクラス最大の豊かな音量 (瞬間最大91dB)が明瞭な会話体験を実現。遠隔コミュニケーションの”会話”に向き合い続けたヤマハの音声処理技術がさらに進化し、「音が悪い」「聞こえづらく疲れる」といった音の問題を解決。どこか使い辛さを感じていた遠隔コミュニケーションを快適にします。参加人数が多いときは、オプションの連結ケーブルで2 台の本製品を連結接続することで収音範囲と再生範囲を拡張し、1台ではカバーしきれない多人数や広いスペースでの使用に対応できる。「普段は少人数で使うけど、月に一度は大人数で打合せ」など、様々なミーティングスタイルで活躍します。*連結機能は、スタンダードモード(SoundCapモードOFF)でのみ使用が可能。*YVC-300との連結も可能。専用ドライバー不要でUSBをパソコンなどとつなげば”Plug-and-Play”ですぐに使うことができる。NFC対応Bluetooth接続、Audio IN/OUTなど多様なインターフェースを備え、スマートフォンやタブレット、ビデオ会議システムとあらゆる会議システムに接続ができる。
1個
58,900 税込64,790
当日出荷

主な適合純正品番93210-14104 主な適合車輌型式(ヤマハ)YZF-R1(4XV7_4XV8)
1個
73 税込80
当日出荷

主な適合純正品番3AJ-24523-00 主な適合車輌型式(ヤマハ)YZF-R1(4XV7_4XV8)
1個
449 税込494
当日出荷

1~4名程度の打合せに最適。バッテリー搭載でミーティングコーナー・自宅・外出先などあらゆる場所で利用可能。 。遠隔のコミュニケーションでも、”熱中”できる会話を実現。遠くにいる相手とも”スマート”に会話をスタート。働く空間に寄り添うデザインが、”自分らしい”働き方を演出。360°全方位をカバーするYVC-200のマイクは、参加者の音声を逃さず収音。最大で88dB出力可能なパワフルスピーカー。専用ドライバーインストール不要なUSB接続と、Bluetoothによるデバイスとの接続性。
対応機種NFC対応Android 機器 インターフェイスUSB 2.0 Full Speed(Micro-B)、Bluetooth、NFC(近距離無線通信)、ヘッドセット端子(ステレオOUT/モノラルIN) 仕様収音範囲:最大2m以内(360°) 付属品USBケーブル(1m)、クイックスタートガイド (冊子、保証書含)、安全上のしおり (冊子)、キャリーケース 寸法(mm)幅140×奥行140×高さ43 ブラック 質量(g)280 電源リチウムイオンバッテリー内蔵(連続通話時間 10時間)、USBバスパワー駆動 適合規格VCCIクラスB 対応OSWindows 10(32bit/64bit)、Windows 8.1(32bit/64bit)、Windows 7(32bit/64bit)、macOS 10.13、macOS 10.12、Mac OS X 10.11 音量瞬間最大88dB @0.5m マイクロホン無指向性マイク×1 最大消費電力(W)2.5 スピーカー45mmフルレンジスピーカーx1 動作周囲温度(℃)0~40 動作湿度(%)20~85(結露しないこと) 周波数帯域(Hz)収音:150Hz-16,000Hz、再生:200Hz~16,000Hz BluetoothBluetooth バージョン:Ver.4.2、対応プロファイル: HSP,HFP,A2DP、対応コーデック:CVSD,mSBC,SBC、無線出力:Class2、最大通信距離:10m(障害物がないこと 信号処理適応型エコーキャンセラー、ノイズリダクション、オートゲインコントロール、Human Voice Activity Detection(HVAD)
1台
29,900 税込32,890
当日出荷

主な適合純正品番90430-06817 主な適合車輌型式(ヤマハ)XC125(5UA8)_XC125SR(5UA9)
1個
73 税込80
当日出荷

カートリッジタイプのフロントフォーク専用に開発された、低温から高温まで安定した性能を発揮する最高級オイルです。
SAE0W 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第三石油類 危険物の性状非水溶性
1缶(1L)
1,990 税込2,189
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

主な適合車輌型式(ヤマハ)YP250C(5SJN)
1個
239 税込263
当日出荷

◎YAMAHA純正オイルフィルター ■ろ紙のろ過機能や、接着剤の品質、リリーフバルブのばね圧力等、厳格に設定したさまざまな基準をクリアした高品質素材と高い組立技術によって製造されるヤマハ純正オイルフィルターは、耐油性・耐熱性に優れた特性を発揮します。 ■エンジン内部には、燃料やオイルに含まれる不純物等から発生するスラッジや、シリンダーとピストンリングなどの摩擦による金属粉などが発生し、エンジンオイルがこれらを洗い流すことによって、エンジンは正常に働き続けることが出来ます。しかし、エンジンオイルは長期間繰り返し使われるため、汚れや劣化を防ぐ必要があります。こうしたエンジンオイルへの汚れの再付着や劣化を防ぎオイルのライフサイクルを長期間保つことが、オイルフィルターの役割です。
主な適合純正品番4X7-13440-01、4X7-13440-10、5JX-13440-00 主な適合車輌型式(ヤマハ)XVS400(4TR1)_(4TR2)_(4TR3)_(4TR4)_XVS400C(4TR5)_XVS400(4TR6) 主な適合車種ドラッグスタークラシック1100 2001-2002年式:01年-に適合 他社参考品番(DAYTONA)12184 他社参考品番(VESRAH)SF-2003 他社参考品番(NTB)YO-2003
1個
1,190 税込1,309
当日出荷

●内径53×線径3.6
主な適合純正品番93210-548A1 主な適合車輌型式(ヤマハ)XT250(3C5S)
1個
259 税込285
当日出荷

他社参考品番(VESRAH)VL-2012
1個
1,390 税込1,529
当日出荷

主な適合純正品番3MT-13116-00
1個
119 税込131
当日出荷

ギヤケース内の各ギヤ類の異常摩耗、異常騒音の防止に効果を発揮します。
用途ヤマハ船外機用 ベースオイル部分合成油 容量(mL)800 引火点(℃)216 流動点(℃)-22.5 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第四石油類 危険物の数量0.8L 粘度指数100 APIGL-4
1本(800mL)
1,290 税込1,419
当日出荷

主な適合車輌型式(ヤマハ)XC155(2LD2)
1個
1,890 税込2,079
当日出荷

主な適合純正品番5D3-13440-02 主な適合車輌型式(ヤマハ)XT250(1YB9) 他社参考品番(DAYTONA)72176 他社参考品番(VESRAH)SF-2008
1個
999 税込1,099
当日出荷

主な適合純正品番1J7-13569-00 主な適合車輌型式(ヤマハ)XVS400(4TR1)_(4TR2)_(4TR3)_(4TR4)_XVS400C(4TR5)_XVS400(4TR6)
1個
159 税込175
当日出荷

主な適合車輌型式(ヤマハ)FZR1000'87(2GH)_FZR1000'87(2LA) 他社参考品番(NTB)RCY-01
1個
259 税込285
当日出荷

おすすめ人気ランキング