SUNTECH

モノタロウがおすすめする【SUNTECH】ブランドのページです。【SUNTECH】の人気商品や新着商品、また、商品を購入いただいたお客様からの商品レビューもご確認いただけます。さらに、動画コーナーや関連特集では、現在注目すべき【SUNTECH】商品の紹介や、キャンペーン、特価の案内などを行っています。気になる商品がございましたら、商品をクリックしていただくと、詳細情報をご確認いただけます。さらに、関連モールからカテゴリを絞って商品をお探しいただくことも可能です。

1件中 1~1件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
人気のカテゴリ
変形グリップで腰を下ろさずに作業OK。
実用トルク範囲(N・m)271~2033 最大トルク(N・m)2441 全長(mm)492 質量(kg)7.5 差込角(mm)25.4(1インチ) 空気消費量(L/min)282 使用空気圧力(MPa)(推奨)0.63 アンビル(mm)210 騒音レベル(dB(A))96dB
1台
85,900 税込94,490
当日出荷