13件中 1~13件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
サイレンサー付後部排気
無負荷回転数(min-1[r.p.m])20000 付属品コレット(3mm、6mm)各1個 全長(mm)165 質量(kg)0.5 空気圧力(MPa)0.62(推奨) コレット径(Φmm)3、6
1台
21,980 税込24,178
4日以内出荷

ミニラチェットで軽量・コンパクト 耐久性OK プロ使用向け
無負荷回転数(min-1[r.p.m])350 最大トルク(N・m)40.7 全長(mm)133 質量(kg)0.4 差込角(mm)9.5 空気圧力(MPa)0.62(推奨)
1台
24,980 税込27,478
4日以内出荷

プッシュ式ボタンで正転逆転切替。 360°スイベルエアーインレット。 ツインハンマークラッチ。 ハンドル排気。
最大トルク(N・m)1112 実用トルク範囲(N・m)68~786 全長(mm)183 質量(kg)1.9 差込角(mm)12.7(1/2インチ) 空気消費量(L/min)113 使用空気圧力(MPa)(推奨)0.63 騒音レベル(dB(A))83
1台
32,980 税込36,278
3日以内出荷

正逆回転タイプ 10mm能力
無負荷回転数(min-1[r.p.m])1500 全長(mm)205 質量(kg)1.1 穴あけ能力(mm)10 空気圧力(MPa)0.62(推奨)
1台
33,980 税込37,378
4日以内出荷

正逆回転タイプ ラバーグリップ 10mm能力
無負荷回転数(min-1[r.p.m])1800 全長(mm)183 質量(kg)1.1 穴あけ能力(mm)10 空気圧力(MPa)0.62(推奨)
1台
23,980 税込26,378
4日以内出荷

大型車の架装、フレーム加工に威力を発揮します! 強力タイプ。
無負荷回転数(min-1[r.p.m])500 全長(mm)230 質量(kg)1.5 穴あけ能力(mm)13 空気圧力(MPa)0.62(推奨)
1台
34,980 税込38,478
4日以内出荷

ステッカーはがし・サビとり・塗装はがし!
無負荷回転数(min-1[r.p.m])3500 セット内容本体×1、ワイヤーブラシ11mm(細目)×1、ワイヤーブラシ23mm(細目)×1、ワイヤーブラシ11mm(粗目)×1、ワイヤーブラシ23mm(粗目)×1、ラバーイレイサー×1、水性ペイント用イレイサー×1、23mm用アダプター、11mm用アダプター、ナイロンブラシ・シングル×6、ナイロンブラシ・アダプター(シングル用)×1、ナイロンブラシ・アダプター(ダブル用)×1 全長(mm)272 質量(kg)1.2 空気圧力(MPa)0.62(推奨)
1台
79,980 税込87,978
4日以内出荷

ツインハンマークラッチ。 軽量モデル。
無負荷回転数(min-1[r.p.m])5500 実用トルク範囲(N・m)271~1627 最大トルク(N・m)2043 全長(mm)215 質量(kg)3.4 差込角(mm)19(3/4インチ) 空気消費量(L/min)198 使用空気圧力(MPa)(推奨)0.63 騒音レベル(dB(A))90dB
1台
65,980 税込72,578
3日以内出荷

凸凹のはくり作業に威力を発揮!
打撃数(bpm[回/分])4200 全長(mm)340 質量(kg)2.6 全高(mm)170 サイズ(inch)(インレット)1/4NPT 空気消費量(L/min)113 スピンドル径3/8-24 チゼルシャンク(Φmm)3×19本 適合ホース径(Φmm)10
1台
51,980 税込57,178
4日以内出荷

付属品ベルト(#80、#120)各1個 空気圧力(MPa)0.62(推奨)
1台
39,980 税込43,978
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

軽量・コンパクトで使いやすい 耐久性OK プロ使用向け
無負荷回転数(min-1[r.p.m])12000 セット内容本体、セーフティーグラス、ピンレンチ、スピナーレンチ、砥石(#60×3、#80×3、#120×3) 全長(mm)238 質量(kg)2.0 研削砥石寸法(mm)(外径)100 空気圧力(MPa)0.62(推奨) スピンドル径M10×1.5
1台
39,980 税込43,978
4日以内出荷

無負荷回転数(min-1[r.p.m])14000 付属品4インチ砥石(1枚) 全長(mm)377 質量(kg)1.7 研削砥石寸法(mm)(外径)100 空気圧力(MPa)0.62(推奨) 研削砥石寸法(mm)(内径)9.5(3/8インチ)
1台
39,980 税込43,978
4日以内出荷

自吸塵式ワンハンドタイプ
無負荷回転数(min-1[r.p.m])12000 質量(g)800(ホース・パック除く) 本体寸法(mm)145 空気消費量(L/min)85 騒音値(dB)84 ホース長さ(cm)180 オービットダイヤ(mm)5 パッドサイズ(Φmm)125(5インチ)
1台
37,980 税込41,778
4日以内出荷