「ネジ穴修正」の検索結果
特価
本日7月21日(月)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250718
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
下穴曲りを修正可能なエンド刃付リーマです。 左ネジレなので切り粉を前方に排出します。ネジレ角は30°です。
仕様No.(CZC):MT5
材質超硬
全長(mm)340
シリーズFMM
刃長(mm)50
刃形スパイラル
シャンク長(mm)184
刃径(Φmm)100
シャンクモールステーパシャンク底付穴用
加工径ΦD(mm)100.0
ねじれ角(°)30
食付長さ(mm)1.2
シャンク形状モールステーパシャンク底付穴用
内径(mm)75.0
製品分類区分標準品
リーマ径(Φmm)100.0
1個
¥399,800
税込¥439,780
4日以内出荷
下穴曲りを修正可能なエンド刃付リーマです。 右ネジレなので切り粉を手前に排出します。ネジレ角は30~40 °です。 TiNコーティングで耐溶着性・耐摩耗性が向上します。
仕様リーマ:底付き
シリーズRNS-F
刃形スパイラル
シャンクストレートシャンク止まり穴用右リードリーマ
コーティングTiNコ-ティング
ねじれ角(°)30~40
食付長さ(mm)0.6
シャンク形状ストレートシャンク止まり穴用右リードリーマ
製品分類区分標準品
下穴曲りを修正可能なエンド刃付リーマです。 左ネジレなので切り粉を前方に排出します。ネジレ角は45°です。 TiNコーティングで耐溶着性・耐摩耗性が向上します。
刃長(mm)65
全長(mm)330
仕様リーマ:底付き
シリーズNCS-F
シャンク径(Φmm)42
刃形スパイラル
シャンク長(mm)240
シャンクストレートシャンク
コーティングTiNコーティング
ねじれ角(°)45
食付長さ(mm)1.5
シャンク形状ストレートシャンク
製品分類区分標準品
下穴曲りを修正可能なエンド刃付リーマです。 左ネジレなので切り粉を前方に排出します。ネジレ角は30~35°です。 TiN2コーティング。超硬リーマで耐溶着性・耐摩耗性が向上します。
材質超硬
刃形スパイラル
シャンクストレートシャンク底付き穴用
ねじれ角(°)30~35
食付長さ(mm)0.6
シャンク形状ストレートシャンク底付き穴用
製品分類区分標準品
下穴曲りを修正可能なエンド刃付リーマです。 左ネジレなので切り粉を前方に排出します。ネジレ角は45°です。 不等分割刃を採用しており、真円度等が向上します。 TiNコーティングで耐溶着性・耐摩耗性が向上します。
全長(mm)400
シリーズNCM
刃長(mm)65
刃形スパイラル
シャンク長(mm)244
シャンクモールステーパ
MT5
コーティングTiNコーティング
ねじれ角(°)45
食付長さ(mm)15.5
シャンク形状モールステーパ
製品分類区分標準品
下穴曲りを修正可能なエンド刃付リーマです。 左ネジレなので切り粉を前方に排出します。ネジレ角は45°です。 不等分割刃を採用しており、真円度等が向上します。 TiNコーティングで耐溶着性・耐摩耗性が向上します。
刃長(mm)65
シリーズNCS
シャンク径(Φmm)42
刃形スパイラル
シャンク長(mm)240
シャンクストレートシャンク
コーティングTiNコーティング
ねじれ角(°)45
食付長さ(mm)15.5
シャンク形状ストレートシャンク
製品分類区分標準品
関連キーワード