11件中 1~11件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
入出力F形本体内部シールド構造を採用した高シールド設計により、不要電波等の混入を軽減できます。 屋外のマスト及び壁面取付けに最適です。 1端子入出力間は電流が通過します。(AC30V1A以下・DC15V0.8A以下) 環境に配慮したRoHS指令対応商品です。 防水キャップは加工せずにケーブルを通すことができます。(4C・5C)
用途屋外用 仕様UHF+UHF、1端子入出力間電流通過型、AC30V1A・DC15V0.8A 付属品5CF形コネクタ(3個)、防水キャップ(3個)、木ネジ(2本・本体取付済) 種別ホーム用 質量(g)180 寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)84×94×47 適合マスト径(Φmm)16~48.6 電圧定在波比1.8以下 インピーダンス(Ω)75(F形) 端子間結合損失(dB)18以上 使用チャンネル(ch)13~62 通過帯域損失(dB以下)4.3
1個
3,298 税込3,628
当日出荷

強電界地域向け地上デジタル放送用アンテナです。 ブースタ内蔵タイプは屋外に設置することで中電界地域でも使用できます。 やわらかい筐体ラインにコンパクトなデザインで高性能を実現しています。 付属のスタンドやマスト保持金具を使用し、室内・室外にも設置が可能です。 市販の木ネジを使用し、室内の壁にも取付けが可能です。 SDA-5-2はブースタを内蔵しており、電波の品質劣化を抑え、長いケーブルや分配器等の損失を補います。 環境に配慮した、RoHS指令対応品です。 防水キャップは加工せずにケーブルを通すことができます。(4C・5C)
用途屋内外兼用 受信チャンネル(ch)13~52 偏波水平・垂直(スタンド設置時は水平のみ) 付属品本体スタンド(1個)、マスト取付金具(1個)、防水キャップ(1個)、本体取付ねじ(2本) 種別ホーム用 質量(g)440(本体のみ)、580(金具取付時)、510(スタンド設置時) 出力インピーダンス(Ω)75(F形) 外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)75×275×125(本体のみ)、75×275×220(金具取付時)、107×275×126(スタンド設置時) 適合マスト径(Φmm)22~48.6 前後比(dB)12~18 電圧定在波比2.5以下 動作利得(dB)4~5
1個
4,298 税込4,728
3日以内出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

強電界地域向け地上デジタル放送用アンテナです。 ブースタ内蔵タイプは屋外に設置することで中電界地域でも使用できます。 やわらかい筐体ラインにコンパクトなデザインで高性能を実現しています。 付属のスタンドやマスト保持金具を使用し、室内・室外にも設置が可能です。 市販の木ネジを使用し、室内の壁にも取付けが可能です。 SDA-5-2はブースタを内蔵しており、電波の品質劣化を抑え、長いケーブルや分配器等の損失を補います。 環境に配慮した、RoHS指令対応品です。 防水キャップは加工せずにケーブルを通すことができます。(4C・5C)
用途屋内外兼用 受信チャンネル(ch)13~52 偏波水平・垂直(スタンド設置時は水平のみ) 付属品本体スタンド(1個)、マスト取付金具(1個)、防水キャップ(1個)、本体取付ねじ(2本)、電源部(DP-34)(1個) 種別ホーム用 質量(g)440(本体のみ)、580(金具取付時)、510(スタンド設置時) 出力インピーダンス(Ω)75(F形) 外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)75×275×125(本体のみ)、75×275×220(金具取付時)、107×275×126(スタンド設置時) 適合マスト径(Φmm)22~48.6 前後比(dB)12~18 電圧定在波比2.5以下 動作利得(dB)4~5 総合利得(dB)19~26
1個
7,898 税込8,688
4日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

4K・8K衛星放送で使用予定の3224MHzまで対応した分岐器です。 小型化設計により、取付スペースを取りません。また、亜鉛ダイカストの一体型筐体を採用した高シールド設計になっているため、妨害波の影響を受けにくい仕様となっています。 芯線接触部分は金メッキ仕様になっていますので、高い信頼性を有しています。 全機種ともIN⇔OUT間電流通過型になっています。(電流容量AC30V、1A以下またはDC15V、0.8A以下) 環境に配慮した、RoHS指令対応商品です。
用途屋内用 適合4K・8K対応、CS・BS(3224MHz)、CATV、UHF、FM・VHF 逆結合損失(dB)(10~76MHz)15、(76~300MHz)25、(300~770MHz)20、(770~1489MHz)18、(1489~2150MHz)18、(2150~2681MHz)16、(2681~3224MHz)16 インピーダンス(Ω)75(F形) 電圧定在波比(10~76MHz)2.5、(76~300MHz)1.6、(300~770MHz)1.8、(770~1489MHz)2.0、(1489~2150MHz)2.0、(2150~2681MHz)2.5、(2681~3224MHz)2.5 付属品5CF形コネクタ(端子数分)、木ネジ(2本・本体取付済)
1個
3,398 税込3,738
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

サン電子UHF/UHF混合器
用途屋外用 仕様UHF+UHF混合(分波)、1端子入出力間電流通過 付属品5CF形コネクタ(3個)、防水キャップ(3個)、木ネジ(2本・本体取付済) 適合地上デジタル、UHF帯 質量(g)180 本体寸法(高さ×幅×奥行)(mm)84×94×47 使用チャンネル(ch)13~62 通過帯域損失(dB以下)4.3
1個
3,698 税込4,068
3日以内出荷

本体はアルミダイカスト構造により、シールド性や耐候性に優れています。また、入出力F形構造により、不要電波の飛込みを防ぎます。 1端子入出力間は電流が通過します。(AC30V1A以下・DC15V0.8A以下) 防水キャップは加工せずにケーブルを通すことができます。(4C・5C)
用途屋外用 付属品5CF形コネクタ(3個)、防水キャップ(3個)、木ねじ(2本) 種別共同受信用 質量(g)410 寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)92×72×67 適合マスト径(Φmm)30.2~60.5 電圧定在波比1.5以下 インピーダンス(Ω)75(F形) 端子間結合損失(dB)25以上 使用チャンネル(ch)13~62 通過帯域損失(dB以下)4.5
1個
7,798 税込8,578
3日以内出荷

本体はアルミダイカスト構造により、シールド性や耐候性に優れています。また、入出力F形構造により、不要電波の飛込みを防ぎます。 防水キャップは加工せずにケーブルを通すことができます。(4C・5C)
用途屋外用 付属品5CF形コネクタ(3個)、防水キャップ(3個)、木ねじ(2本) 種別共同受信用 質量(g)410 寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)92×72×67 適合マスト径(Φmm)30.2~60.5 電圧定在波比2.5以下 インピーダンス(Ω)75(F形)
1個
9,898 税込10,888
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

4K・8K衛星放送で使用予定の3224MHzまで対応した分配器です。 小型化設計により、取付スペースを取りません。また、亜鉛ダイカストの一体型筐体を採用した高シールド設計になっているため、妨害波の影響を受けにくい仕様となっています。 芯線接触部分は金メッキ仕様になっていますので、高い信頼性を有しています。 全機種とも1端子電流通過型になっています。(電流容量AC30V、1A以下またはDC15V、0.8A以下) 環境に配慮した、RoHS指令対応商品です。
用途屋内用 付属品5CF形コネクタ(端子数分)、木ネジ(2本・本体取付済) 適合4K・8K対応、CS・BS(3224MHz)、CATV、UHF、FM・VHF タイプ1端子電流通過型 電圧定在波比(10~76MHz)2.5、(76~300MHz)1.6、(300~770MHz)1.8、(770~1489MHz)2.0、(1489~2150MHz)2.0、(2150~2681MHz)2.5、(2681~3224MHz)2.5 インピーダンス(Ω)75(F形) 端子間結合損失(dB)(10~76MHz)13、(76~300MHz)20、(300~770MHz)18、(770~1489MHz)15、(1489~2150MHz)15、(2150~2681MHz)15、(2681~3224MHz)15
1個
3,398 税込3,738
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

イーサネット信号(1000BASE-T/100BASE-TX/10BASE-T)をテレビの同軸ケーブルに伝送可能な形式(TLC信号)に変換します。LANケーブルから同軸ケーブルに変換する親機:TLC-G2000M(本機器)と同軸ケーブルからLANケーブルに変換する子機:TLC-G2000T(別売)をセットでご使用頂きます。親機への入力までと子機からの出力はLANケーブルですが、親機から子機の間は既存の同軸ケーブル(テレビ共聴設備等)をそのまま利用できますので、新たにLANケーブルの配線が困難な場所に効果を発揮します。伝送周波数は2~200MHzを使用します(ケーブルテレビ双方向サービスとの併用はできません)。モデム間の伝送ロスが約50dB以下であれば安定通信が可能です。子機からの出力は、TLC信号との分波機能が搭載されているため、別途分波器の設置は必要ありません。TLC信号を阻止するブースタをバイパスする際は別途混合器(MX-KTLC2)が2個必要になります。TLC-G2000M(本機器)は、付属の取付金具を用いることで木板等の壁面取付も可能な構造です。親機と子機の接続は自動で行われます。子機同士の通信は禁止されています。
仕様TV信号通過損失(dB以下):470~3224MHz 3.0、VSWR(以下):2~3MHz 3.0、3~200MHz 2.5、470~3224MHz 2.5、最大登録台数(台):16※マスタ(親機)1台に対してのターミナル(子機)登録台数※登録台数が増えると通信速度が低下する場合があります。 付属品ACアダプタ 、ゴム足 、MAC、シリアルナンバーシール 1枚 、壁面取付用金具×2 、本体取付ネジ×4 、木ネジ×4 質量(g)本体 310 ACアダプタ 80 備考子機間通信禁止 使用温度範囲(℃)0~+40 消費電力(W)4 寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)29×143×110 電源電圧(V)AC100:50/60Hz(ACアダプタ) 通信方式G.hn 接続端子75ΩF形座×2、1000BASE-T/100BASE-TX/10BASE-T ×2 MDI/MDI-X自動検知 伝送速度(Mbps)最大820※1対1によるPC-PC間の伝送速度 RoHS指令(10物質対応)対応 変調方式OFDM方式 使用周波数(MHz)2~200
1個
19,980 税込21,978
3日以内出荷

イーサネット信号(1000BASE-T/100BASE-TX/10BASE-T)をテレビの同軸ケーブルに伝送可能な形式(TLC信号)に変換します。LANケーブルから同軸ケーブルに変換する親機:TLC-G1000M(本機器)と同軸ケーブルからLANケーブルに変換する子機:TLC-G1000T(別売)をセットでご使用頂きます。親機への入力までと子機からの出力はLANケーブルですが、親機から子機の間は既存の同軸ケーブル(テレビ共聴設備等)をそのまま利用できますので、新たにLANケーブルの配線が困難な場所に効果を発揮します。伝送周波数は2~60MHzを使用します(ケーブルテレビ双方向サービスとの併用はできません)。モデム間の伝送ロスが約50dB以下であれば安定通信が可能です。子機からの出力は、TLC信号との分波機能が搭載されているため、別途分波器の設置は必要ありません。TLC信号を阻止するブースタをバイパスする際は別途混合器(MX-KTLCA)が2個必要になります。TLC-G1000M(本機器)は、付属の取付金具を用いることで木板等の壁面取付も可能な構造です。親機と子機の接続は自動で行われます。子機同士の通信は禁止されています。
仕様TV信号通過損失(dB以下):70~76MHz 3.5、76~3224MHz 3.0、VSWR(以下):2~3MHz 3.0、3~60MHz 2.5、70~3224MHz 2.5、最大登録台数(台):16※マスタ(親機)1台に対してのターミナル(子機)登録台数※登録台数が増えると通信速度が低下する場合があります。 付属品ACアダプタ 、ゴム足 、MAC、シリアルナンバーシール 1枚 、壁面取付用金具×2 、本体取付ネジ×4 、木ネジ×4 質量(g)本体 310 ACアダプタ 80 備考子機間通信禁止 使用温度範囲(℃)0~+40 消費電力(W)3.7 寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)29×143×110 電源電圧(V)AC100:50/60Hz(ACアダプタ) 通信方式G.hn 接続端子75ΩF形座×2、1000BASE-T/100BASE-TX/10BASE-T ×2 MDI/MDI-X自動検知 伝送速度(Mbps)最大480※1対1によるPC-PC間の伝送速度 RoHS指令(10物質対応)対応 変調方式OFDM方式 使用周波数(MHz)2~60
1個
15,980 税込17,578
3日以内出荷

上り帯域切換スイッチ付のCATV双方向ブースタです。 電源はAC100Vまたは、出力端子からDC15Vの電源重畳が可能です。 環境に配慮したRoHS指令対応商品です。
用途屋内用 使用帯域CATV 仕様入力EQ(dB):(CATV上り)-、(CATV下り)0、-6出力ATT(dB):(CATV上り)0、-2/-4、-6/-12、(CATV下り)-SCO(dB以下):(CATV上り)-60、(CATV下り)-60CTB(dB以下):(CATV上り)-60、(CATV下り)-60入力モニタ端子(dB):(CATV上り)-20、(CATV下り)-出力モニタ端子(dB):(CATV上り)-20、(CATV下り)-20 付属品5CF形コネクタ(2個)、木ネジ(3本) 質量(g)680 備考入力切換SW、上りカットSW、上り帯域切換SW(30MHz)付 消費電力(W)3(DC15V 130mA) 電源AC100V(50/60Hz)、DC15V(出力端子より重畳) 寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)168×125×40 周波数帯域(MHz)(CATV上り)10~60、(CATV下り)70~770 電圧定在波比2.0以下 インピーダンス(Ω)入出力75(F形) 雑音指数(dB)(CATV上り)8以下、(CATV下り)8以下 利得(dB)(CATV上り)20、(CATV下り)30 定格出力(dBμV)(CATV上り)110(4波)、(CATV下り)95(74波) 入力ATT(dB)(CATV上り)0、-5、-10、(CATV下り)0、-5/-10、-15
1個
24,980 税込27,478
3日以内出荷