「東洋計器 電圧計」の検索結果
特価
本日7月20日(日)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250718
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
配電盤等の計器用切替専用スイッチです。
長さ(mm)140
幅(mm)60
厚さ(mm)60
RoHS指令(10物質対応)対応
付属品プレート板×1、銘板×1、プレート板取付ネジ(M5×15皿)×2、銘板取付ネジ(M3×6ナベ)×2、ハンドル取付ネジ(M4×10ナベ)×1
材質本体ケース/ポリカーポネイト樹脂(透明)、シャフト軸/鉄+亜鉛クロメート処理、ローター/フェノール樹脂、可動接点/黄銅、固定接点/りん青銅、端子/黄銅+ニッケルめっき、端子ネジ/鉄+ニッケルめっき、ハンドル・プレート板/ABS樹脂(黒)、銘板/アルミ板(文字シルク印刷)
種類電磁開閉器
使用温度範囲(℃)-20~+55
定格絶縁電圧(V)600
端子ねじM4×8
絶縁抵抗(MΩ)200以上(500VDCメガ)
接触抵抗(mΩ)20以下(初期値)
機械的開閉耐久性2万回
電気的開閉耐久性1万回
ねじ締付トルク(N・m)1.2~1.8
パネル厚(mm)1.0~3.2
関連キーワード