243件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
線径4.8mmのチェーンの両端にリングが付いています。
用途鍵との併用で工事現場の門扉のロック、盗難防止用。 規格(社)仮設工業会非該当品 表面処理ユニクロメッキ仕上げ
1本
519 税込571
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

ボールチェーンの連結金具です。取り付けも容易です。
用途ボールチェーンをリングにする際、使用する金具。
1パック(25個)ほか
489 税込538
当日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

ねじれないことと、手触りの良さが特長。
表面処理クローム リールサイズ(mm)Φ120×80 RoHS指令(10物質対応)対応
1巻(30m)
8,698 税込9,568
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

ニッサチェインフリーチェーン
RoHS
チェーンの両側に溶接リングが付いており、すぐにご使用可能です。ステンレス製で錆に強いです。
用途転倒防止・連結部品・張り固定。盗難防止。 トラスコ品番126-2897 材質鎖:ステンレス(SUS304)、リング:ステンレス(SUS304) 全長(mm)300 チェーン径(Φmm)1.6 RoHS指令(10物質対応)対応 線径d(Φmm)1.6 使用荷重(kN)0.39 内長P(mm)8.5 内幅W(mm)2.5
1箱(5本)
1,398 税込1,538
当日出荷

軽さと色の鮮やかさが特長のチェイン。展示場や工事現場の誘導用に最適です。
材質ポリエチレン RoHS指令(10物質対応)対応
1巻(15m)ほか
6,798 税込7,478
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

資材の保管場所の境界や人・車両の進入禁止に。
材質ポリエチレン 長さ(m)10 チェーン内寸(mm)23.5×7.0 チェーン線径(Φmm)6.0 RoHS指令(10物質対応)対応
1巻(10m)
4,988 税込5,487
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ニッサチェインプラスチックチェーン
RoHS
軽量で鮮やかなチェーンです。
用途工場や建設現場等、立入禁止の警告を行いたい場所に。工場・事務所・物流倉庫・商業施設・工事現場などに。 トラスコ品番127-2487 材質本体:ポリエチレン 長さ(m)30 全長(m)30 RoHS指令(10物質対応)対応 線径d(Φmm)6 径(mm)6 内長P(mm)23.5 内幅W(mm)7
1本(30m)
9,498 税込10,448
当日出荷

ニッサチェイン水栓用チェーン
RoHS
国産の材料を使用した、ベーシックな水栓用チェーンです。
用途台所・洗面台・バスルームなどに。 仕様チェイン:SS16N(SUS1.6Φショートマンテルチェイン)×30cm両端ダブルリング付 トラスコ品番126-4636 材質鎖:ステンレス(SUS304)、Wリング:ステンレス(SUS316) 品名W113 長さ(m)0.3 RoHS指令(10物質対応)対応
1パック(1個)
339 税込373
当日出荷

ステンレス製のため、防錆性・耐候性に優れています。 チェーンは切断済み、ダイレクトにビス・ボルト(M4まで可)止めでき、重量比強度が高いチェーンです。
参考使用荷重(kg)70 表面処理電解研磨 板厚(mm)0.7 RoHS指令(10物質対応)対応
1本
399 税込439
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

線径4mmのチェーンの両端にリングが付いています。 チューブでチェーンをカバーしていますので、傷を防止します。
用途鍵との併用で工事現場の門扉のロック、盗難防止用。 線径(Φmm)4 材質チェーン/ステンレス、チューブ/塩化ビニール(PVC) RoHS指令(10物質対応)対応
1本
889 税込978
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

チェーンの両側に溶接リングが付いており、すぐにご使用可能です。ステンレス製で錆に強いです。
用途転倒防止・連結部品・張り固定。盗難防止。 トラスコ品番126-7638 材質鎖:ステンレス(SUS304)、リング:ステンレス(SUS304) 全長(mm)600 全長(m)0.6 チェーン径(Φmm)1.6 RoHS指令(10物質対応)対応 線径d(Φmm)1.6 使用荷重(kN)0.39 内長P(mm)8.5 内幅W(mm)2.5
1本
379 税込417
当日出荷

1本
12,980 税込14,278
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1本
2,498 税込2,748
当日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

サビにくい材質で、非常に広範囲に使用されています。
用途間仕切りなど様々なシーンに使用可能。 表面処理研磨 RoHS指令(10物質対応)対応
1本
19,980 税込21,978
3日以内出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

ニッサチェインボールチェーン 真鍮クローム
エコ商品、RoHS
●チェーン自体により戻し機能が備わったチェーンです。
用途●専用パーツを使用し、対象物の紛失防止等の連結に。 トラスコ品番127-0809 材質真鍮クローム 長さ(m)30 RoHS指令(10物質対応)対応 グリーン購入法適合
1本
8,398 税込9,238
当日出荷

ベーシックな形状で溶接を施しており、安定した強度があります。水回りに最適なステンレス製です。
用途間仕切り。転倒防止。 材質本体:ステンレス(SUS304) 全長(m)30 RoHS指令(10物質対応)対応
1本
22,980 税込25,278
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

軽量で鮮やかなチェーンです。リールに巻いている製品のため、使用時に絡まりにくいです。使用場所に応じて必要な長さにカットできます。
用途工場・事務所・物流倉庫・商業施設・工事現場などに。 材質本体:ポリエチレン 長さ(m)15 RoHS指令(10物質対応)対応
1巻
4,298 税込4,728
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ニッサチェイン三つ組チェーン
チェインの切れ目を内側に折り込んだタイプ
材質SWRM6 表面処理ユニクロ 長さ(m)30
1本
2,198 税込2,418
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ニッサチェインボールチェーン ステンレス
RoHS
ねじれない事と、手ざわりの良さが特徴のチェーンです。さびにくいステンレス製です。
用途水回りでのご使用に。 トラスコ品番357-4797 材質ステンレス(SUS304) 径(Φmm)玉:3.2 全長(m)30 寸法A(mm)4.5 参考使用荷重(kg)6 破断荷重(kg)21.7 RoHS指令(10物質対応)対応 使用荷重(kN)0.0588
1本
10,980 税込12,078
翌々日出荷

ニッサチェイン二重チェーン
RoHS
アルミ製のため、軽量で扱い易いです。
用途パーツとの併用で、転倒防止・連結部品として使用できます。 仕様アルミカラーチェン30m金 トラスコ品番127-7093 材質本体:アルミニウム(A1070W) 長さ(m)30 RoHS指令(10物質対応)対応
1本
7,598 税込8,358
当日出荷

1本
17,980 税込19,778
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ニッサチェインプラスチックチェーン
軽量で鮮やかなチェーンです。
用途工場や建設現場等、立入禁止の警告を行いたい場所に。工場・事務所・物流倉庫・商業施設・工事現場などに。 トラスコ品番126-6113 材質プラスチック 黄/黒 長さ(m)30 寸法A(mm)36 寸法B(mm)11 線径(mm)8
1本
11,980 税込13,178
翌々日出荷

ニッサチェインビクターチェーン
複雑な形状で強度を大幅に向上
長さ(m)30 材質SWRM6 表面処理ユニクロ
1本
4,898 税込5,388
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

1巻
2,498 税込2,748
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

切れ目を内側に折り込んだ鎖です。未溶接のため、扱いやすく、安価です。
用途パーツとの併用で、転倒防止・連結部品として使用できます。 トラスコ品番127-8680 材質本体:鉄(SWRM6) 全長(m)30 寸法A(mm)14.8 参考使用荷重(kg)4 寸法B(mm)5 破断荷重(kg)18.2 チェーン径(Φmm)1.6 使用荷重(kN)0.0392 線径(mm)1.6 内長P(mm)14.8 内幅W(mm)5
1本
2,598 税込2,858
翌々日出荷

チェーン自体、よりもどし機能があり、ねじれません。真鍮製で、サビに強いです。
用途専用パーツを使用し、対象物の紛失防止等の連結に。水栓用・プレートの吊り下げ。 トラスコ品番126-2924 材質本体:真ちゅう(C2720) 径(Φmm)玉:3.6 全長(m)30 寸法A(mm)5 参考使用荷重(kg)5 RoHS指令(10物質対応)対応 使用荷重(kN)0.049
1本
10,980 税込12,078
翌々日出荷

ニッサチェイン真鍮ビクターチェーン
JIS規格の船舶用鎖ひもです。材質は真鍮製で表面は酸洗い処理をしています。
用途多湿の環境や戸外での使用に適しており、塩分にも強くさびにくいです。船舶用部品として 材質真鍮(C2700W)、表面処理:キリンス 全長(m)30
1個
11,980 税込13,178
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

複雑な形状で強度を大幅に向上させたチェーンです。
用途パーツとの併用で、転倒防止・連結部品として使用できます。 トラスコ品番126-7673 材質本体:鉄(SWRM6) 全長(m)30 寸法A(mm)21.2 参考使用荷重(kg)20 寸法B(mm)4.5 破断荷重(kg)124 チェーン径(Φmm)1.4 使用荷重(kN)0.196 線径(mm)1.4
1本
3,500 税込3,850
当日出荷

サビにくい材質で、水まわりでのご使用に最適なステンレスです。
材質ステンレスSUS304 1巻長さ(m)15 寸法A(mm)16.8 参考使用荷重(kg)3 表面処理電解研磨 寸法B(mm)5 破断荷重(kg)19.7 RoHS指令(10物質対応)対応 線径(mm)1.6
1巻
4,998 税込5,498
当日出荷


接合部を2重にし、強度の向上と外観を美しく仕上げたチェーンです。
用途パーツとの併用で、転倒防止・連結部品として使用できます。 トラスコ品番126-1360 材質本体:鉄(SWRM6) 品名IR26 長さ(m)30 寸法A(mm)19.8 参考使用荷重(kg)20 寸法B(mm)8.4 寸法C(mm)7 破断荷重(kg)117.5 使用荷重(kN)0.196 線径(mm)2.6
1本
9,198 税込10,118
翌々日出荷

1本
32,980 税込36,278
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

もらいサビの少ないSUS316で製鎖したチェーンです。
用途屋外や使用環境の厳しいところなどに
1本
84,980 税込93,478
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ニッサチェインヘビーリンクチェーン
エコ商品
線径の大きなリンクチェイン
長さ(m)30 材質SWRM6 表面処理ユニクロ
1個ほか
9,998 税込10,998
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

ニッサチェインチェーンコレクション Sフック・Sフック
エコ商品、RoHS
両端にエスカンが付いています。
用途物の吊り下げ、引っ掛けなど。 仕様チェーン内容:SM16L×400mm両SSH23付 トラスコ品番128-0276 材質鎖:ステンレス(SUS304)、Sフック:ステンレス(SUS304) 品名C-220 RoHS指令(10物質対応)対応 使用荷重(kN)0.0196 グリーン購入法適合
1パック(1個)
319 税込351
当日出荷

1巻
3,998 税込4,398
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

鉄ヘビーリンクを黒半透明のチューブで覆っています。 倉庫・港湾・工場などの門扉に、鍵と組み合わせて、お使いください。
材質チェーン/スチール(SWRM)、チューブ/塩化ビニール(PVC) 線径(Φmm)4.8 表面処理ユニクロメッキ仕上げ
1本
699 税込769
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

チェーン自体により戻し機能が備わったチェーンです。リールに巻いている製品のため、使用時に絡まりにくいです。
用途プレートなどの吊下げに。 トラスコ品番127-3963 材質本体:真ちゅう(C2720) クローム 径(Φmm)玉:2.5 全長(m)30 寸法A(mm)3.3 参考使用荷重(kg)3 破断荷重(kg)12 チェーン径(Φmm)3.3 RoHS指令(10物質対応)対応 使用荷重(kN)0.0294
1巻(30m)
9,198 税込10,118
当日出荷

チェインの両端に溶接リングをつけました。南京錠と組み合わせて防犯にお使い下さい。
用途侵入を防ぐ。工具を保管 材質ステンレス 線径(Φmm)8.0 使用荷重(kg)400 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
3,490 税込3,839
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

サビにくい材質で、水まわりでのご使用に最適なステンレスです。
材質ステンレスSUS304 1巻長さ(m)15 表面処理電解研磨
1巻
3,998 税込4,398
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)