「ワイヤーロープ 1.0mm」の検索結果
特価
本日7月20日(日)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250718
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
ステンレス製で耐食性に優れ、リール巻き仕様のため扱いやすくなっています。
用途転倒防止・連続部品・張り固定・機械部品などに。
用途ワイヤーロープの末端処理用パーツです。
ステンレス製で異種金属による腐食が生じにくい商品です。
用途ワイヤーロープと使用し、屋外や使用環境が厳しい場所等に。
仕様専用圧着工具:無し(市販品で可)
吊る・引っ張るをスリム&シンプルに。
強くてサビにくいステンレス製です。必要な長さをもつれずに引き出せるリール式パックで末端処理がしやすいほつれ止め加工を先端に施しています。
加工(端末処理)両ほつれ止め
RoHS指令(10物質対応)対応
耐食性、耐錆性に優れた塩ビコーティングを施したステンレス製ワイヤロープです。
用途転倒防止・連続部品・張り固定・機械部品などに。
仕様7×7縒り
2018年トラスコ掲載ページ2 0911
細かい銅線を多数本、よりあわせたワイヤーロープです。
RoHS指令(10物質対応)対応
強くてサビにくいステンレス製です。
1巻長さ(m)100
こんなお得な商品も!

カットワイヤー ステンレス
モノタロウ
¥189~
税込¥208~
ワイヤーロープの両末端加工済みの製品です。両アイ加工、両フック加工、フック加工/アイ加工、両端子加工の4タイプがあります。ビニコートタイプもございます。
用途キャップやカバーなどの紛失防止の連結金具。看板などの吊り下げ。
用途ワイヤーロープ専用パーツ 2
仕上クローム
ステンレス製でサビに強く、ねじ式ですので簡単に開閉できます。
用途吊り下げ金具に。
仕様ステンレスキーワイヤー(100個入)
トラスコ品番126-6251
材質ロープ:ステンレス、金具:真ちゅう
全長(mm)約120
質量(g)170
線径(mm)1
グリーン購入法適合
1箱(100個)
¥9,498
税込¥10,448
当日出荷
リーズロックは展示会での簡易設備の仮止めや補強に。
また店舗における看板や大型POPの取り付けに。
専用工具不要でワイヤーロープを引っ張り、締め付けが簡単に出来るセルフロック内蔵のアタッチメントです。
設置時間の短縮が可能です。
用途つり天井やダクト・照明器具の吊り下げに。
舞台でのバトンへの吊り下げに。
アドバルーンやバルーンの固定に。
クリスマスツリーの固定や電飾配線補助に。
展示会場における造作物の補強や固定に。
アンテナの引っ張りに。
農業フェンス・園芸用に。
店内外におけるタペストリーの取り付けに。
RoHS指令(10物質対応)対応
用途ワイヤーロープ専用
RoHS指令(10物質対応)対応
用途ワイヤーロープ専用
ワイヤーロープをを現場加工できます。
用途チェイン・ワイヤーロープなどの連結、末端の金具として。
材質ステンレス
RoHS指令(10物質対応)対応
チェーン・ワイヤーロープの連結金具です。
用途チェイン・ワイヤ・ロープの末端金具として。
材質鉄
表面処理ユニクロ
ワイヤーロープを通し、両側のナットを締め付けてアイ加工が行えます。
用途支柱や壁面などに設置し、チェイン・ワイヤ・ロープの末端金具として。
材質鉄
表面処理ユニクロ
チェーン・ワイヤーロープの連結金具です。ベーシックなパーツで安価です。
用途チェイン・ワイヤ・ロープの末端金具として。
トラスコ品番128-0229
材質本体:スチール、表面処理:ユニクロ
全長(mm)50
品名IAH50
寸法L(mm)50
使用荷重(kg)40
寸法A(mm)15
寸法D(mm)5
寸法C(mm)7
寸法B2(mm)6
寸法B1(mm)8
1箱(10個)
¥1,898
税込¥2,088
当日出荷
水回りに最適なステンレス製です。ワイヤーロープを通し、両側のナットを締め付けてアイ加工が行えます。
用途ワイヤーロープの末端加工に。
材質本体:ステンレス
RoHS指令(10物質対応)対応
設置幅の狭い面でも取り付け可能です。
用途ワイヤーロープの末端加工に。
材質ステンレス
RoHS指令(10物質対応)対応
設置幅の狭い面でも取り付け可能です。
用途ワイヤーロープの張り具合の調節に。
材質ステンレス
寸法d(mm)4.2
RoHS指令(10物質対応)対応
設置幅の狭い面でも取り付け可能です。
用途チェイン・ワイヤーロープなどの連結、末端の金具として。
材質ステンレス
RoHS指令(10物質対応)対応
枠を回転させると、緩めたり、締めたりすることができます。
用途チェイン・ワイヤーロープなどの連結、末端の金具として。
材質ステンレス
RoHS指令(10物質対応)対応
設置幅の狭い面でも取り付け可能です。
用途チェイン・ワイヤーロープなどの連結、末端の金具として。
材質ステンレス
寸法d(mm)4.2
RoHS指令(10物質対応)対応
設置幅の狭い面でも取り付け可能です。
用途チェイン・ワイヤーロープなどの連結、末端の金具として。
材質ステンレス
RoHS指令(10物質対応)対応
水回りに最適なステンレス製です。
用途チェイン・ワイヤーロープなどの連結、末端の金具として。
材質ステンレス
RoHS指令(10物質対応)対応
枠を回転させると、緩めたり、締めたりすることができます。
用途チェイン・ワイヤーロープなどの連結、末端の金具として。
材質ステンレス
RoHS指令(10物質対応)対応
4ヵ所を止めるタイプです。
用途チェイン・ワイヤーロープなどの連結、末端の金具として。
材質ステンレス
RoHS指令(10物質対応)対応
ワイヤーロープを金具の先端に差し込むだけでロックされるので、展示品の取付作業時間が短縮でき、専用の鍵でロックの解除も可能です。繰返し使用できますので、備品コストを軽減します。
用途店舗でのサンプル・展示品のセキュリティに
セット内容ワイヤーロック(解除キー付)ロープ径0.81Φ×610mm(取付後500mm)×1個
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)80×150×10
関連キーワード