「圧力計 2.5mpa」の検索結果
特価
本日7月20日(日)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250718
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
(社)日本溶接協会認定品です。圧力計を保護するガード付です。圧力調整ハンドルに押し込み表示機能搭載。
用途アセチレン調整器。
使用ガスアセチレン
仕様圧力計を保護するガード付圧力調整ハンドルに押し込み表示機能搭載
トラスコ品番389-1721
使用圧力(MPa)1次側/0.4~2.52次側/0.1~0.098
1台
¥20,980
税込¥23,078
4日以内出荷
高信頼性・軽量小型・ワンタッチ装着可能の乾式安全器ストップクイックを装着した安全性の高い製品です。
外部からの衝撃に強いガード付きです。
日本乾式安全器工業会指定の自主検査マニュアルに則った検査がスムーズに行えます。
ストップクイックの特長は軽量小型本体に「逆火防止」「逆流防止」「遮断」の三機能を搭載。ワンタッチ継手で装着してありますので、逆火発生時の点検・リセット作業が簡単確実に行えます。
バルブの有無無
機能逆火防止
仕様乾式安全器内蔵
材質(本体)C3771
使用温度範囲(℃)-10~40
接続方法容器直結
容器直結タイプ(汎用)
用途JET-SⅡ125NV
形状入口側:W22-14右メスナット、出口側:RC1/4
質量(kg)2.4
材質(本体)C3604
使用温度範囲(℃)-5~40
弁仕様排出弁:放出型
最高使用圧力(MPa)(入口側)15、(出口側)1.5
使用ガス酸素・窒素・アルゴン
最大流量(m3/h)29
圧力計(MPa)(入口側)25、(出口側)2.5
バルブ有り
1台
¥119,800
税込¥131,780
6日以内出荷
配管・管接続タイプ(溶断用・汎用)
用途NT100B-ST-25G10G-2525-11000
質量(kg)4.4
材質(本体)C3771
使用温度範囲(℃)-5~40
弁仕様排出弁:放出型
最高使用圧力(MPa)(入口側)1.5、(出口側)0.6
方向入口:右
使用ガス酸素・窒素・アルゴン
接手入口側:W29-16オネジ(P)、出口側:W29-16オネジ(P)
圧力計(MPa)(入口側)2.5、(出口側)1
材質(ダイアフラム)NR、フッ素樹脂
1台
¥69,980
税込¥76,978
6日以内出荷
容器直結タイプ(汎用)
用途JET-SⅡ225NV
形状入口側:W22-14左メスナット、出口側:RC1/4
質量(kg)2.4
材質(本体)C3604
使用温度範囲(℃)-5~40
弁仕様排出弁:放出型
最高使用圧力(MPa)(入口側)15、(出口側)1.5
使用ガス水素
最大流量(m3/h)29
圧力計(MPa)(入口側)25、(出口側)2.5
バルブ有り
1台
¥129,800
税込¥142,780
6日以内出荷
容器直結タイプ(汎用)
用途JET-SⅡ125
形状入口側:W22-14右メスナット、出口側:RC1/4
質量(kg)2.3
材質(本体)C3604
使用温度範囲(℃)-5~40
弁仕様排出弁:放出型
最高使用圧力(MPa)(入口側)15、(出口側)1.5
使用ガス酸素・窒素・アルゴン
最大流量(m3/h)57
圧力計(MPa)(入口側)25、(出口側)2.5
バルブ無し
1台
¥109,800
税込¥120,780
6日以内出荷
配管・管接続タイプ(溶断用・汎用)
用途NT100B-ST-B5G25G-2525-11000
質量(kg)4.4
材質(本体)C3771
使用温度範囲(℃)-5~40
弁仕様排出弁:放出型
最高使用圧力(MPa)(入口側)15、(出口側)1.5
方向入口:右
使用ガス酸素・窒素・アルゴン
接手入口側:W29-16オネジ(P)、出口側:W29-16オネジ(P)
圧力計(MPa)(入口側)25、(出口側)2.5
材質(ダイアフラム)NR、フッ素樹脂
1台
¥74,980
税込¥82,478
6日以内出荷
配管・管接続タイプ(溶断用・汎用)
用途NT100B-ST-B5G25G-2424-11000
質量(kg)4.4
材質(本体)C3771
使用温度範囲(℃)-5~40
弁仕様排出弁:放出型
最高使用圧力(MPa)(入口側)15、(出口側)1.5
方向入口:右
使用ガス酸素・窒素・アルゴン
接手入口側:W29-16オネジ(R)、出口側:W29-16オネジ(R)
圧力計(MPa)(入口側)25、(出口側)2.5
材質(ダイアフラム)NR、フッ素樹脂
1台
¥74,980
税込¥82,478
6日以内出荷
配管・管接続タイプ(溶断用・汎用)
用途NT100B-SP-25G02G-2424-31000
質量(kg)4.4
材質(本体)C3771
使用温度範囲(℃)-5~40
弁仕様排出弁:プラグ止め
最高使用圧力(MPa)(入口側)1.5、(出口側)0.13
方向入口:右
使用ガスLPG
接手入口側:W29-16オネジ(R)、出口側:W29-16オネジ(R)
圧力計(MPa)(入口側)2.5、(出口側)0.25
材質(ダイアフラム)NR、フッ素樹脂
1台
¥75,980
税込¥83,578
6日以内出荷
配管・管接続タイプ(溶断用・汎用)
用途NT100B-ST-25G16G-2424-11000
質量(kg)4.4
材質(本体)C3771
使用温度範囲(℃)-5~40
弁仕様排出弁:放出型
最高使用圧力(MPa)(入口側)1.5、(出口側)0.99
方向入口:右
使用ガス酸素・窒素・アルゴン
接手入口側:W29-16オネジ(R)、出口側:W29-16オネジ(R)
圧力計(MPa)(入口側)2.5、(出口側)1.6
材質(ダイアフラム)NR、フッ素樹脂
1台
¥75,980
税込¥83,578
6日以内出荷
配管・管接続タイプ(溶断用・汎用)
用途NT100B-ST-25G10G-2424-11000
質量(kg)4.4
材質(本体)C3771
使用温度範囲(℃)-5~40
弁仕様排出弁:放出型
最高使用圧力(MPa)(入口側)1.5、(出口側)0.6
方向入口:右
使用ガス酸素・窒素・アルゴン
接手入口側:W29-16オネジ(R)、出口側:W29-16オネジ(R)
圧力計(MPa)(入口側)2.5、(出口側)1
材質(ダイアフラム)NR、フッ素樹脂
1台
¥75,980
税込¥83,578
6日以内出荷
関連キーワード