検索条件:

16件中 1件〜16件

並び替え:

1. 【レンタル】自動整準台 AS-21 ニッショー機器

販売価格(税別) ¥3,790 〜
0営業日後以内から3営業日後以内
バリエーション一覧へ
(6種類の商品があります)
ニッショー機器 【レンタル】自動整準台 AS-21 1台

【特長】独自開発による 2軸水平センサー 使用 上に載せた測量機の整準がずれたときに、自動で整準をするオートステージです。スイッチを入れるだけで高精度に自動整準します。 【仕様】【整準精度(繰返し)】±10秒【鉛直検知方式】2軸水平センサー(日本、米国、欧州諸国の特許を取得) 【セット内容】本体、リチウムイオン電池、充電器、ACアダプター、トランシット取付アダプター(シフト用太管、着脱用細管×各1)、UNC三脚取付アダプター、専用締め工具 【寸法(mm)】Φ150×105(H) 【質量(kg)】1.7 【電源】ACアダプター(AC100V用) 【危険等級】V 【自動整準範囲】約±4°

測定・測量用品 > 計測機器レンタル > 測量機
注文コード 品番 内容量 レンタル日数(日) 販売価格 出荷目安 数量
06766043 AS-21 1台 5 ¥43,900 3営業日後以内
06766052 AS-21 1台 10 ¥49,900 3営業日後以内
06766068 AS-21 1台 15 ¥59,900 3営業日後以内
06766077 AS-21 1台 30 ¥88,900 3営業日後以内
33114708 AS-21 1台 延長2日 ¥3,790 0営業日後以内

2. 【レンタル】ロボライン+三脚 LV-209+EVR-160T ニッショー機器

販売価格(税別) ¥3,590 〜
0営業日後以内から3営業日後以内
バリエーション一覧へ
(6種類の商品があります)
ニッショー機器 【レンタル】ロボライン+三脚 LV-209+EVR-160T 1台

【特長】現場・作業を選ばないレーザー隅出し器 可視光半導体レーザーが地墨ポイント/水平ライン/垂直ライン3本(90°)照射されます。建築現場の室内墨出しに適しています。 【仕様】【照射レーザー】地墨ポイント/水平ライン/垂直ライン3本(90°)【スポット径】1m先で2.5mm以下【ライン幅(線径)】10m先で3mm以下【使用可能範囲】半径10m(うけ一発使用時は最長約50m) 【セット内容】本体、うけ一発(受光器)×2、ロッドアダプター(LA-01)×2、ACアダプター(TWTR-3540)、レーザーメガネ、L型アクリル板、三脚取付アダプター、板スパナ、単3形乾電池 ×3、9V電池×2、収納ケース 【寸法(mm)】223(高さ)×73mm(最大突起部) 【質量(kg)】1.8(電池含む) 【精度】10mで±1mm以内 【自動補正範囲】約±4°/補正外はレーザー消灯

測定・測量用品 > 計測機器レンタル > 測量機
注文コード 品番 内容量 レンタル日数(日) 販売価格 出荷目安 数量
06761098 LV-209+EVR-160T 1台 5 ¥27,900 3営業日後以内
06761107 LV-209+EVR-160T 1台 10 ¥33,900 3営業日後以内
06761116 LV-209+EVR-160T 1台 15 ¥39,900 3営業日後以内
06761125 LV-209+EVR-160T 1台 30 ¥56,900 3営業日後以内
33114105 LV-209+EVR-160T 1台 延長3日 ¥3,590 0営業日後以内

3. ROBO LINE LV-207 (本体+受光器付き) ニッショー機器

ニッショー機器 ROBO LINE LV-207 (本体+受光器付き)

【特長】屋外、屋内でも天井大矩(90°)ラインとたち墨ライン2本(90°単位)、地墨ポイント、水平ラインが一発投影。※屋外ではレーザー光が見えません。受光器をご使用下さい。独自開発のセンサーとサーボ型自動整準方式により、置くだけで自動整準されます。回転、精密微調整機構付きにより床墨、たち墨合わせが楽々。(360°全周回転)。AC、DC、2電源方式。 【付属品】うけ一発UK-1UK-1専用ロッドアダプター(LA-01)三脚取付アダプターと専用板スパナACアダプター(TWTR-3035)アルカリ乾電池(単3×3本)L型アクリル板レーザーメガネ専用収納ケース 【出力】各1mW以下安全基準クラス2 【電源】単三アルカリ乾電池3本、専用ACアダプター(AC100V用) 【制御方式】サーボ型自動整準方式 【精度】10mで±1mm以内 【本体質量(kg)】1.8 【線径(Φ)】3mm以下(10m先) 【使用レーザー】可視光半導体レーザー 【使用距離範囲(m)】半径10(受光器使用時は最長約50) 【指示方式】電子式水平センサー使用 【自動補正範囲】±4° 【スポット径】2.5mm以下(1m先) 【本体サイズ(mm)】(最大)高さ223×幅173

測定・測量用品 > 水平器・水準器 > レーザー墨出器
注文コード 品番 内容量 販売価格 出荷目安 数量
03347574 LV-207-1 1台 ¥246,000 取扱終了
03347583 LV-207-2 1台 ¥266,000 取扱終了

4. ROBO LINE LV-207 (専用エレベーター三脚) ニッショー機器

ニッショー機器 ROBO LINE LV-207 (専用エレベーター三脚)

【仕様】専用エレベーター3脚 【適合】LV-207-1、LV-207-2

測定・測量用品 > 水平器・水準器 > 測量用三脚
注文コード 品番 内容量 販売価格 出荷目安 数量
03347601 EV-18 1台 ¥10,600 取扱終了

5. ROBO LINE LV-210 ニッショー機器

ニッショー機器 ROBO LINE LV-210

【特長】水平センサー(世界特許)とサーボモータによる自動整準方式。置くだけで正確な水平/垂直が自動的に出せます。自動補正範囲(±4゜)以上に傾いているときは、ラインが消えて知らせます。本体の三脚は、高さ調整ネジが付。0〜20mmの伸縮が可能ですから、設置面が傾いていても、地墨ポイント合わせが簡単です。360゜全周回転機能を備えていますから、床墨・たち墨合わせが簡単です。ラインが見にくい明るい場所・遠い距離でも、受け一発(別売)が利用できますから、スムーズな作業が行えます。 【寸法(mm)】Φ130×H185 【質量(kg)】1 【出力】1mW以下 【電源】単三アルカリ電池×2本 【光源(mm)】半導体レーザー635 【使用時間】1灯連続8時間

測定・測量用品 > 水平器・水準器 > レーザー墨出器
注文コード 品番 内容量 販売価格 出荷目安 数量
02009576 LV-210 1個 ¥194,400 取扱終了

6. ROBO LINE LV-212 ニッショー機器

ニッショー機器 ROBO LINE LV-212

【特長】LV-212のVラインは、射出角度が70゜(V2は30゜)に設定されているため、壁面から距離がとれなくてもドアやサッシの取付位置が墨出しできます。吹き抜けなど高所のたち墨にも対応できます。水平センサー(世界特許)とサーボモータによる自動整準方式。置くだけで正確な水平/垂直が自動的に出せます。自動補正範囲(±4゜)以上に傾いているときは、ラインが消えて知らせます。本体の三脚は、高さ調整ネジが付。0〜20mmの伸縮が可能ですから、設置面が傾いていても、地墨ポイント合わせが簡単です。36 【寸法(mm)】Φ130×H185 【質量(kg)】1 【出力】1mW以下 【電源】単三アルカリ電池×2本 【光源(mm)】可視光半導体レーザー635 【使用時間】1灯連続8時間

測定・測量用品 > 水平器・水準器 > レーザー墨出器

7. ROBO LINE LV-207 (専用短脚) ニッショー機器

ニッショー機器 ROBO LINE LV-207 (専用短脚)

【仕様】専用短脚 【適合】LV-207-1、LV-207-2

測定・測量用品 > 水平器・水準器 > 測量用三脚

8. ROBO LINE LV-207 (受光器) ニッショー機器

ニッショー機器 ROBO LINE LV-207 (受光器)

【仕様】受光器 【適合】LV-207-1、LV-207-2

測定・測量用品 > 水平器・水準器 > 受光器

9. ロボライン ニッショー機器

ニッショー機器 ロボライン

【特長】独自の開発技術で待望の、屋外、屋内兼用タイプを実現。本体をセットして、スイッチをONするだけで自動で水平ライン一発投影。防塵、防滴対応型(雨中作業OK!)。うけ一発(受光器)を使うとラインの見えない明るい場所や、屋外でも半径50mまでOK。 【付属品】うけ一発UK-1(9Vアルカリ乾電池1本)、専用三脚EV-18、アルカリ乾電池(単3×2本)、レザー・メガネ、収納ケース 【出力】1mW以下 安全基準/クラス2 【電源】DC3V、単3アルカリ乾電池2本 【構造】防滴、防塵6等級相当 【本体寸法(mm)】115H×120Φ 【本体質量(g)】900(ケース800g) 【精度】10mで±1mm以内 【線径(Φ)】10mで3mm以下 【使用レーザー】可視光半導体レーザーライン/635nm 【使用距離範囲(m)】半径10 受光器使用時は半径50 【指示方式】水平センサー X-16使用 【自動補正範囲】±5° 【制動方式】自動整準方式 【回転機構】本体底部回転機構付き 【寿命】20000時間以上

測定・測量用品 > 水平器・水準器 > レーザー墨出器

10. ロボライン ニッショー機器

ニッショー機器 ロボライン

【特長】屋外、屋内で四方向大矩ライン、たち墨ライン4本(90゜毎)、地墨ポイント、水平ラインが一発投影。受光器(うけ一発UK-1)使用により最長約50mまで検知可能。独自開発のセンサーとサーボ型自動整準方式により、置くだけで自動整準されます。±4゜の傾きまで自動補正します。(補正範囲外ではラインは消え、ブザーも鳴ります)。現場の粉塵や水滴から本機を守る防塵、防滴構造です。シフティング機構により地墨合わせが楽々。(屋外使用には欠かせない機構)。AC.DC(専用充電 【付属品】三脚1台(エレベーター式、又は短脚)、うけ一発UK-1(9Vアルカリ乾電池1本)×2、UK-1専用ロッドアダプター<LA-01>×2、三脚取付アダプター×1、三脚取付アダプター用板スパナ×1、ACアダプター×1、電池Pack(Li-ion):NB-5S×2、Li-ion用充電器(AC100V):NA-5V、L型アクリル板×1、レザー・メガネ×1、収納ケース×1 【本体寸法(mm)】270H×175W(最大突起部) 【本体質量(kg)】3.5

測定・測量用品 > 水平器・水準器 > レーザー墨出器

11. ロボライン ニッショー機器

ニッショー機器 ロボライン

【特長】レーザー墨出し装置のパイオニア・ニッショー機器ならでわの超精密組立・製造システムにより、すべての精度を「10mで±1mm以内」に調整しています。水平センサー(世界特許)とサーボモータによる自動せ整準方式。置くだけで正確な水平/垂直が自動的に出せます。自動補正範囲(±4゜)以上に傾いているときは、ラインが消えて知らせます。本体の三脚は、高さ調整ネジが付。0〜20mmの伸縮が可能ですから、設置面が傾いていても、地墨ポイント合わせが簡単です。360゜全周回転機能を 【付属品】アルカリ単3乾電池<LR-6>×3本、三脚取付アダプター<STR-85>×1、三脚取付アダプター用板スパナ×1、専用ACアダプター<TWTR3540>×1、L型アクリル板×1、レザー・メガネ<LG-235>×1、本体収納専用ケース×1 【本体寸法(mm)】215H×162W(最大突起部) 【本体質量(kg)】1.3(電池含む)

測定・測量用品 > 水平器・水準器 > レーザー墨出器

12. ニッショー レーザー墨出器 ニッショー機器

ニッショー機器 ニッショー レーザー墨出器

【特長】・床墨・たち墨・通り芯をレーザーラインで指示。左右に一発投影。・レーザーとセンサーで両ヅラ、天井一面ライン。・防塵カバー付。・傾斜5°まで自動補正! 5°を超えるとラインが消えます。 【寸法(mm)】Φ90×H125 【質量(kg)】0.55 【出力】1mW以下 【電源】単三アルカリ電池×2本 【光源(mm)】半導体レーザー635 【使用時間】連続約8時間

測定・測量用品 > 水平器・水準器 > レーザー墨出器

13. レーザーポイントタチ・ロク一発 ニッショー機器

ニッショー機器 レーザーポイントタチ・ロク一発

【特長】地墨合せが簡単な精密スライド。レベル出しに便利な回転構造。高精度二軸ジンバル方式を採用。強力磁気制動方式で瞬速静止業界最速。防塵カバー付。連続使用時間(アルカリ乾電池使用時) 【付属品】アルカリ乾電池(単3×2本)、L型アクリル板、レザー・メガネ、収納専用ケース×1 【出力】各≦1mW以下 安全基準/クラス2 【電源】単3アルカリ乾電池2本 【本体寸法(mm)】140H×135Φ 【精度】±1mm/5m 【本体質量(kg)】1(乾電池を含む)ケースは500g 【線径(Φ)】1.5mm/5m 【使用レーザー】可視光半導体レーザーライン/635nm 【使用距離範囲(m)】半径10 【指示方式】二軸ジンバル方式 【自動補正範囲】±2.5° 【制動方式】磁気制動(マグネットダンパー)方式

測定・測量用品 > 水平器・水準器 > レーザー墨出器

14. 【レンタル】たち一発 LV-200 ニッショー機器

ニッショー機器 【レンタル】たち一発 LV-200

【特長】単3形アルカリ乾電池2本で40時間以上連続使用 可視光半導体レーザーの照射により、たち墨ラインを簡単に確認できます。単3形アルカリ乾電池2本で40時間以上連続使用できます。 【セット内容】本体、単3形乾電池×2、収納ケース 【寸法(mm)】100Φ×155(H) 【質量(kg)】本体約1.0 ケース約0.5 【光源】可視光半導体レーザー635nm 【自動補正範囲】±5° 【指示精度】5mで±1.0mm以下 【測定距離】壁面より5m以下(線径約1.5mm) 【線径(mm)】5mで約1.5mm

測定・測量用品 > 計測機器レンタル > 測量機

15. 【レンタル】レーザーポイント LP-21 ニッショー機器

ニッショー機器 【レンタル】レーザーポイント LP-21

【特長】本機の操作で自動的に天井墨を指示します。 地墨の上に本機の下部から出るLED光をあわせるだけで自動的に赤色レーザーが天井墨を指示します。焦点あわせや焦点レンズのズレによる誤差がありません。 【仕様】【鉛直指示精度】4mにおいて±1.0mm以下 【セット内容】本体、単3形乾電池×4、収納ケース 【寸法(mm)】130Φ×250(L) 【質量(kg)】本体:約2.0、本体収納ケース:約2.0 【スポット径】〜15mまで3.0mmΦ 【測定距離】10m以下

測定・測量用品 > 計測機器レンタル > 測量機

16. 【レンタル】レーザーポイント LP-31 ニッショー機器

ニッショー機器 【レンタル】レーザーポイント LP-31

【特長】本機の操作で自動的に天井墨を指示します。 地墨の上に本機の下部から出るLED光をあわせるだけで自動的に赤色レーザが天井墨を指示します。1秒以内に瞬速静止するので作業時間は大幅に短縮されます。 【仕様】【鉛直精度】15mで±1.0mm以下【水平精度】15mで±1.0mm以下 【セット内容】本体、単3形乾電池×4、水平アタッチメント、収納ケース 【寸法(mm)】270(H)×140Φ 【質量(kg)】本体:約2.8、本体収納ケース:約2.2 【電源】単3形乾電池×4本、アルカリ電池使用時連続約12時間 【自動補正範囲】1°30′(水平・鉛直とも) 【スポット径】〜15mまで3.0mmΦ

測定・測量用品 > 計測機器レンタル > 測量機

戻る ページ: 1 次へ

  ニッショー機器特集

おすすめ特集