「エアホース ピスコ」の検索結果
特価
本日7月20日(日)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250718
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
ソケットにバルブを備えながら外径Φ9.5mmの小型。
押し込むだけのワンタッチ接続。
限られたスペースでの配管作業に適した省スペース設計。本体はクロムめっき仕様の真鍮製で耐食性に優れています。
マイクロカプラとチューブフィッター付きは互換性があります。注)ソケットとプラグの分離時にプラグ側配管から流体が流出します。
流体空気
取り付け形状チューブ取付け用(SC型)
ソケットorプラグソケット
最高使用圧力(MPa)1.0
材質(本体)真鍮(クロムめっき)
接続方式ワンタッチ式
形状ストレート型
使用温度範囲(℃)-20~+80
材質(シール)ニトリルゴム
耐圧力(MPa[kgf/cm2])1.5[15]
最小断面積(mm2)4.9
真空用途適合性 (kPa[mmHg])接続時のみ 53.0[400]
関連キーワード