「ガイドローラー 引き戸」の検索結果
特価
本日7月21日(月)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250718
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
優しい技術で木製軽量建具用の最適セット品を低価格にて提供します。
傾斜式木建仕様に必要な部品を標準装備。(ガイドレール、ガイドローラ、全開ストップ装置等を標準装備)
簡単操作で左右兼用を実現。
仕様制動時間:7~11秒の範囲に設定可能(開扉900mmからの閉じ時間)制動装置:SC-C03V
制動方式流体摩擦抵抗型
操作力(N)初動開扉力/15以下
最大ストローク(mm)1500
駆動方式(閉)レール傾斜(3.5/300)
耐久性開閉50万回以上
レール長さ(mm)2200
適合扉幅(mm)600~1200
適合扉質量(kg)10~30
1セット
¥19,980
税込¥21,978
欠品中
関連キーワード