「引戸 ドアクローザー」の検索結果
特価
本日11月29日(土)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025251121
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
既存の引戸(床Vレール・Yレールタイプ・開閉力7N以下の引戸)に簡単な施工で自閉機能をつけられます。急開・急閉してもブレーキが働き、衝撃を和らげる安全設計です。簡単操作にて閉扉力を調整できます。取付け方向を変えるだけの左右兼用タイプです。フレキシブルなケーブルラックの採用により安心施工できます。
用途一般家庭の屋内木製建具専用
耐久性開閉20万回以上
適合扉質量(kg)10~20
仕様閉じ時間設定範囲/3~11秒(開扉距離700mmにて)初動開/閉扉力:18N以下/3.5N以上開閉力/7N(0.7kg)以下
セット内容クローザー本体(ラック付)(1セット)カバー(1個)十字穴付皿木ネジ4.1×38(2個)十字穴付丸木ネジ3.8×13(4個)ケーブルブラケットV(2個)ケーブルブラケットH(2個)ブラケット保護キャップ(2個)
使用温度範囲(℃)0~40
制動方式流体摩擦抵抗型
駆動方式ゼンマイバネ方式(閉扉)
重量ドアの開閉をスムーズ・快適に行えます。
エンドレスタイプの流体摩擦抵抗方式を採用しており、長寿命となっています。
制動ラックが長く、制動範囲が広くなっています。
簡単操作で左右兼用を実現しています。
ドライバーなどで簡単に施工ができます。
用途重量鋼製建具用。
仕様傾斜式
長さ(m)(レール)2.2
制御方式流体摩擦抵抗方式
圧力(初動開扉力)12.5~24.0N
時間制動時間((開扉距離900mm時)/7~11秒
最大ストローク(mm)1500
駆動方式(閉駆動)レール傾斜方式
耐久性開閉100万回以上
適合扉80~150kg
重量ドアの開閉をスムーズ・快適に行えます。
エンドレスタイプの流体摩擦抵抗方式を採用しており、長寿命となっています。
制動ラックが長く、制動範囲が広くなっています。
簡単操作で左右兼用を実現しています。
ドライバーなどで簡単に施工ができます。
用途重量鋼製建具用。
仕様水平式
長さ(m)(レール)2.2
制御方式流体摩擦抵抗方式
圧力(初動開扉力)15.5~19.6N
時間制動時間((開扉距離900mm時)/7~11秒
最大ストローク(mm)1500
駆動方式(閉駆動)ゼンマイバネ方式
耐久性開閉100万回以上
適合扉80~150kg
ステンレス部材と機密性の高いシール構造の採用で浴室などの高湿度環境下でも長期間安定して使用することが可能です。
エンドレスタイプの流体摩擦抵抗方式を採用しており、長寿命となっています。
簡単操作で左右兼用を実現しています。
ドライバーなどで簡単に施工・閉じ速度の調整ができます。
用途水平式浴室用軽量建具用
鋼製扉仕様に最適セットで高い信頼性があります。
全開ストップ装置を標準で装備しています。
エンドレスタイプの流体摩擦抵抗方式を採用しており、長寿命となっています。
簡単操作で左右兼用を実現しています。
ドライバーなどで簡単に施工できます。
用途鋼製建具用。
最大ストローク(mm)1500
制御方式流体摩擦抵抗方式
時間制動時間((開扉距離900mm時)/7~11秒
駆動方式(閉駆動)ゼンマイバネ方式
耐久性開閉100万回以上
仕様水平式
関連キーワード