「ホーム分電盤 40a」の検索結果
特価
本日12月7日(日)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025251219
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
色(マンセル値)ホワイト色(N9.5)
形状露出型(横一列タイプ)
種類ホーム分電盤
深さ(mm)53
色(マンセル値)ホワイト色(N9.5)
仕様リミッタスペース付
種類ホーム分電盤
盤定格(A)30/100V
分岐ブレーカ種類安全ブレーカ
分岐ブレーカ容量CB32X2P20A
仕様露出・半埋込共用型、スタンダード、住宅用分電盤規格適合品
色ホワイトN9.5
タイププラスチック製・ドア付
機能スタンダード
主幹漏電ブレーカ・単3中性線欠相保護付
極数(P)3(リミッタスペースなし・単3)
スチール製ホーム分電盤
用途テナントや商業施設向けにセキュリティ性を向上させたHMDタイプ
仕様●2P1E20A:10●2P2E20A:4●箱体材質:鋼板(一部 アルミ・樹脂)●速結アース端子:10
質量(kg)7.7
スペース2
深さ(mm)95
縦(mm)400
横(mm)320
塗装色クリーム色(2.5Y9/1)日塗工(L22-90B)
分岐回路数14
盤定格(A)40
主幹容量(A)50
主幹ELB3P50AF50AF30
1台
¥45,980
税込¥50,578
3日以内出荷
仕様露出・半埋込共用型、オール電化対応、住宅用分電盤規格適合品
色ホワイトN9.5
タイププラスチック製・ドア付
機能IH対応
主幹漏電ブレーカ・単3中性線欠相保護付
極数(P)3(リミッタスペースなし・単3)
仕様露出・半埋込共用型、創蓄エネ対応、住宅用分電盤規格適合品
色ホワイトN9.5
摘要太陽光発電システム30A、エコキュート20A
タイププラスチック製・ドア付
機能太陽光発電システム+エコキュート+IH対応
連結数10連(連結アース端子)
予備スペース3
主幹漏電ブレーカ・単3中性線欠相保護付
極数(P)3(リミッタスペースなし・単3)
仕様露出・半埋込共用型、感震ブレーカー対応、高機能
色ホワイトN9.5
タイププラスチック製・ドア付
機能感震機能付+避雷器付
主幹漏電ブレーカ・単3中性線欠相保護付
極数(P)3(リミッタスペースなし・単3)
関連キーワード