扉が透明のため内部機器の監視に適しています。
N200番キーによる施錠が可能です。
耐候性の良いAAS樹脂を採用。紫外線による変色や機械強度の低下が少なく、屋外使用に適しています。
取手部とキー部が一体の新ロック構造により、機器収納スペースが広くとれます。
保護等級はIP44です。
全機種ポール取付用の取付バンド孔が付いています。
全機種底面と背面に配線穴用ノックアウトが付いています。
仕様屋外用
材質ボデー:AAS樹脂、屋根:AAS樹脂、扉:アクリル樹脂
色ボデー:Nホワイトグレー色(N8.5)、屋根:Nホワイトグレー色(N8.5)、扉:ライトスモーク色
規格IP44
RoHS指令(10物質対応)対応
扉形式片扉
ボックス板厚(mm)扉・ボデー2.2~3.5
ボデーコーナー合わせ部は全溶接です。コーナーハンドルは容易な開閉操作で密閉力が強く、南京錠による施錠も可能です。ハンドルを扉コーナーに配置することで、扉面の利用範囲が広くなり、すっきりしたデザインです。
塗装色ミラー仕上(塗装なし)
材質ステンレス(SUS304)
ハンドルIPハンドル・コーナータイプ
保護等級IP65
設置場所屋内・屋外兼用
RoHS指令(10物質対応)対応
キャビネット板厚(mm)扉、ボデー:1.2
扉形式片扉
取付基板鉄製1.6mm
材質はステンレス(SUS304)ミラー仕上げを使用しています。
開閉が容易なコーナーハンドルです(密閉力が強く南京錠での施錠も可能)。
防水・防じんパッキン付です。
屋内・屋外兼用タイプです。
保護等級IP65
RoHS指令(10物質対応)対応
開閉が容易なコーナーハンドルです(密閉力が強く南京錠での施錠も可能)。
発泡ウレタンパッキン採用により安定した高気密性を維持します。
ボディーコーナー合わせ部は全溶接です。
塗装は耐久性に優れ、環境に優しい粉体塗装です。
保護等級IP65
防水平面ハンドル付です(施錠ができます)。
キャビネットは水切構造で、防水、防じんパッキン付です。
接地端子は、公共建築工事標準仕様です。
塗装は耐久性に優れ、環境に優しい粉体塗装です。
保護等級IP54(カテゴリー2)
RoHS指令(10物質対応)対応
操作がしやすいように傾斜を付けたステンレスキャビネット。機械等への直付が可能です。テーブル面には14度の傾斜がついていますので、スイッチ類の操作が容易です。テーブルステー開閉角度が約70度・100度の2段階で片側操作が可能です。スナップラッチの採用によりテーブル部の開閉操作が容易です。(施錠可能)
保護等級IP54
材質ステンレス(SUS304)
塗装色ミラー仕上(塗装なし)
設置場所屋内用
RoHS指令(10物質対応)対応
キャビネット板厚(mm)扉、ボデー:1.5
取付基板鉄製2.3mm
コーナーハンドルは容易な開閉操作で密閉力が強く、南京錠による施錠も可能です。発泡ウレタンパッキンの採用により安定した高気密性を維持します。ボディーコーナー合わせ部は全溶接です。塗装は耐久性に優れ、環境に優しい粉体塗装です。
トラスコ品番730-2576
材質スチール
色ライトベージュ塗装(5Y7/1)(日塗工J25-70B)
高さ(mm)300
奥行(mm)160
間口(mm)300
有効深さ(mm)143
基板寸法(mm)取付:250×250
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥11,980
税込¥13,178
3日以内出荷
シリンダー錠N200番キーによる施錠が可能です。配線用ノックアウト付です。耐候性の良いAAS樹脂を採用し、日ざしによる変色や機械強度の低下が少なく、屋外使用に適しています。取っ手部とキー部が一体のロック構造により、機器収納スペースが広く取れます。
規格CA(CA200、CA-G04)
ハンドルシリンダー錠(キーNo.N200:1コ付属)(鍵番号の変更はできません)
保護等級IP44
設置場所屋外用
RoHS指令(10物質対応)対応
扉形式片扉
取付基板木製基板(15mm)
ボックス板厚(mm)扉・ボデー:2.2~3.5
バイオマス材料を使用したIoT機能収納用薄型プラボックス ・マスバランス方式で生産したバイオマス樹脂材料を使用しています。・台風や強風などの厳しい気象条件下で雨水の侵入を防ぎます。(WP40H)・電波透過性に優れており、無線LAN機器などの収納が可能です。・南京錠(お客様でご用意ください)による施錠が可能です。・逆扉での使用も可能です。
用途IoT機器の収納に適し、高い防塵・防水性能を有した薄型プラボックス
材質バイオマス PC樹脂
色ホワイト色
規格IP65
設置場所屋内屋外兼用
RoHS指令(10物質対応)対応
取扱説明書(0.59MB)
キャビネット板厚(mm)扉・ボデー2.5
扉形式片扉
取付基板木製基板(9mm)
キャビネット側面などへのIoT機器拡張用に適した薄型プラボックス・バイオマス材料を使用したIoT機能収納用薄型プラボックス ・マスバランス方式で生産したバイオマス樹脂材料を使用しています。・台風や強風などの厳しい気象条件下で雨水の侵入を防ぎます。(WP40H)・電波透過性に優れており、無線LAN機器などの収納が可能です。・南京錠(お客様でご用意ください)による施錠が可能です。・逆扉での使用も可能です。
用途IoT機器の収納に適し、高い防塵・防水性能を有した薄型プラボックス
材質バイオマス PC樹脂
色ホワイト色
規格IP65
設置場所屋内屋外兼用
RoHS指令(10物質対応)対応
取扱説明書(0.59MB)
キャビネット板厚(mm)扉・ボデー2.5
扉形式片扉
取付基板木製基板(9mm)
N200番キーによる施錠が可能です。
セット内容コインロック、止め金、キー(No.N200)、開閉ラベル 各1個
RoHS指令(10物質対応)対応
適合キャビネット全機種
1セット
¥3,398
税込¥3,738
当日出荷
バイオマス材料を使用したIoT機能収納用薄型プラボックス ・マスバランス方式で生産したバイオマス樹脂材料を使用しています。・台風や強風などの厳しい気象条件下で雨水の侵入を防ぎます。(WP40H)・PXF-Cは扉が透明なため、内部機器の監視に適しています。・電波透過性に優れており、無線LAN機器などの収納が可能です。・南京錠(お客様でご用意ください)による施錠が可能です。・逆扉での使用も可能です。
用途IoT機器の収納に適し、高い防塵・防水性能を有した薄型プラボックス
材質バイオマス PC樹脂(透明扉 PC樹脂)
色ホワイト色(透明扉:ライトスモーク色)
規格IP65
設置場所屋内屋外兼用
RoHS指令(10物質対応)対応
取扱説明書(0.59MB)
キャビネット板厚(mm)扉・ボデー2.5
扉形式片扉
取付基板木製基板(9mm)
キャビネット側面などへのIoT機器拡張用に適した薄型プラボックスキャビネット側面などへのIoT機器拡張用に適した薄型プラボックス・バイオマス材料を使用したIoT機能収納用薄型プラボックス ・マスバランス方式で生産したバイオマス樹脂材料を使用しています。・台風や強風などの厳しい気象条件下で雨水の侵入を防ぎます。(WP40H)・保護配管なしで電源線や通信線の経路が確保できます・PXF-Cは扉が透明なため、内部機器の監視に適しています。・電波透過性に優れており、無線LAN機器などの収納が可能です。・南京錠(お客様でご用意ください)による施錠が可能です。・逆扉での使用も可能です。
用途IoT機器の収納に適し、高い防塵・防水性能を有した薄型プラボックス
材質バイオマス PC樹脂(透明扉 PC樹脂)
色ホワイト色(透明扉:ライトスモーク色)
規格IP65
設置場所屋内屋外兼用
RoHS指令(10物質対応)対応
取扱説明書(0.59MB)
キャビネット板厚(mm)扉・ボデー2.5
扉形式片扉
取付基板木製基板(9mm)
CH形ボックスの施錠が可能になり、セキュリティ性が向上します。
材質本体:亜鉛合金(ZDC)、レバー:ステンレス
表面処理クロムめっき
RoHS指令(10物質対応)対応
適合キャビネット(mm)CH-A・CHB-A・CD-A・DCR-A
車載充電ケーブルのコネクターとコントロールボックスを、コンセントと共にまるっと収納できるキャビネットです。充電コネクターはコネクターホルダーにしっかりと収納できます。車載充電ケーブルのコントロールボックスは専用ホルダーでスマートに収納できます。フックは長いケーブルにも充分な強度。ケーブル部分はフックにかけることができます(内部に収納できません)。コンセントは一般社団法人日本配線システム工業会JWDS-0033に準拠したEV・PHV充電用電源プラグに対応しています。屋内・屋外設置可能で片付けもラクラク!盗難・盗電の心配もない!スタイリッシュなデザイン!。3桁のダイヤル式で任意の番号に設定が可能です。
用途車載充電ケーブルのコネクターをコンセントと共に収納したします。施錠もできるコンパクトなキャビネットです。
鍵ダイヤル錠(3桁)
取扱説明書(1.28MB)
車載充電ケーブルのコネクターとコントロールボックスを、コンセントと共にまるっと収納できるキャビネットです。充電コネクターはコネクターホルダーにしっかりと収納できます。車載充電ケーブルのコントロールボックスは専用ホルダーでスマートに収納できます。フックは長いケーブルにも充分な強度。ケーブル部分はフックにかけることができます(内部に収納できません)。外壁等に設置済みのEV用コンセントパナソニックWK4322・WK4311シリーズに適合する後付け型のキャビネットです。屋内・屋外設置可能で片付けもラクラク!盗難・盗電の心配もない!スタイリッシュなデザイン!。3桁のダイヤル式で任意の番号に設定が可能です。
用途車載充電ケーブルのコネクターを既設コンセントと共に収納したします。施錠もできるコンパクトなキャビネットです。
コンセントなし
関連資料(0.1MB)
鍵ダイヤル錠(3桁)
取扱説明書(1.29MB)
1台
¥39,980
税込¥43,978
6日以内出荷
車載充電ケーブルのコネクターとコントロールボックスを、コンセントと共にまるっと収納できるキャビネットです。充電コネクターはコネクターホルダーにしっかりと収納できます。車載充電ケーブルのコントロールボックスは専用ホルダーでスマートに収納できます。フックは長いケーブルにも充分な強度。ケーブル部分はフックにかけることができます(内部に収納できません)。コンセントは一般社団法人日本配線システム工業会JWDS-0033に準拠したEV・PHV充電用電源プラグに対応しています。自立スタンドだから壁面設置ができない場所に最適です。背面にもPit-1Gを1台取り付けることが可能です。3桁のダイヤル式で任意の番号に設定が可能です。
用途車載充電ケーブルのコネクターをコンセントと共に収納したします。施錠もできるコンパクトなキャビネットです。
鍵ダイヤル錠(3桁)
関連キーワード