94件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ブレーカの端子部と同一ピッチ、同一高さのため、ブレーカとの接続が容易です。(※TBF-601~604を除く。) ブレーカと同じ幅内に収まりますのでブレーカの連続密着取付けにも対応できます。 ねじ固定・IECレール取付両用
取付方式DINレール/直付け 結線方式ネジ 仕様IECレール取付:可 定格絶縁電圧(V)600 材質(基台)ポリカーボネート樹脂
1個
1,498 税込1,648
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (20種類の商品があります)

Aタイプは2P~16Pまでの各端子と、両端の固定部分をまとめて一体成型したタイプです。 Bタイプは1Pユニットを重ね合わせ、両端に固定部分を備えたタイプです。
取付方式直付け 結線方式ネジ 仕様IECレール取付:不可
1個
219 税込241
当日出荷から13日以内出荷
バリエーション一覧へ (62種類の商品があります)

電線を直締めできます。締付状態のわかる透明端子カバー付です。 仮設工事・実験盤等にご使用ください。
取付方式DINレール/直付け 結線方式ネジ 付属品ジョイントバー、取付ねじ、木ねじ 定格絶縁電圧(V)600
1個
8,998 税込9,898
4日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)


一種耐熱形、防爆用として使用できます。
取付方式直付け 結線方式ネジ 仕様IECレール取付:不可 定格絶縁電圧(V)600 使用周囲温度(℃)-20~90 材質(基台)ポリエステル樹脂 耐熱区分一種耐熱形
1個
1,698 税込1,868
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (37種類の商品があります)

1個
1,998 税込2,198
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

協約型端子台
付属品端子カバー2個、封印プレート2ケ、なべ小ねじM4×50 2ケ、丸木ねじ 4×55 2ケ、IECレールホルダ 1ケ、レールホルダバネ 1ケ カバーポリアミド 質量(kg)0.41 規格NECA C 2811 JIS C 8201-7-1 定格絶縁電圧(V)600 接続可能電線(mm2)60(CB型) 定格通電電流(A)125 適合圧着端子CB60-8(mm) 関連資料(0.04MB) 材質(基台)ポリアミド 極数(P)3
1台
4,198 税込4,618
5日以内出荷

仕様●遮断時間:3分/1分/即時 切替●リセット入力: 無電圧a接点 DC5V 0.1A 付属品端子カバー、封印プレート、端子カバー止ねじ、取付台、木ねじ、端子バリア、仕様ラベル 適合規格JIS C 8201-2-1 Ann2 定格電圧(V)AC100-200両用 表示感震遮断表示:地震波感知により遮断した場合、ブレーカ投入時ランプが橙色に点灯 感度動作感度:震度5強相当・250gal周期0.3s、0.5s、0.7sにて動作・ 80gal周期0.3s、0.5s、0.7sおよび250gal周期0.1sにて不動作 外形寸法D(mm)78 保護機能感震・過負荷・短絡保護兼用 相線式3Φ3W・1Φ3W・1Φ2W 端子構造線押え端子M5 接続可能電線(mm2)最大22 定格遮断容量(kA)JIS C 8201-2-1 Ann25(AC100、AC200) 過電流引きはずし方式熱動-電磁 外形寸法A(mm)75 外形寸法B(mm)98 逆接続不可 警報出力ブザー鳴動・電源ランプ点滅中のみ警報出力、無電圧接点 DC30V 20mA 外形寸法C(mm)60 極数・素子数3P3E 適合圧着端子R2-5~CB22-5S フレーム(AF)50 警報の表示ブザー:鳴動、ランプ:赤点滅 取付寸法F(mm)25 取付寸法G(mm)112
1個
19,980 税込21,978
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)


一種耐熱形、防爆用として使用できます。
用途分電盤・制御盤の1次、2次送り用端子、プルボックス、ジャンクションボックス等に収納して電力線の接続・分岐に。 取付方式直付け 結線方式ネジ 構造組合せ型 仕様IECレール取付:不可 定格絶縁電圧(V)600 使用周囲温度(℃)-20~90 材質(基台)不飽和ポリエステル樹脂 耐熱区分一種耐熱端子台
1個
8,898 税込9,788
当日出荷から14日以内出荷
バリエーション一覧へ (48種類の商品があります)

1台
69,980 税込76,978
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

ブレーカへの直接接続ができます。
取付方式DINレール/直付け 結線方式ネジ 仕様IECレール取付:可 定格絶縁電圧(V)600 材質(基台)ポリカーボネート樹脂
1個
1,498 税込1,648
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (15種類の商品があります)

1台
71,880 税込79,068
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

仕様モーター保護兼用 寸法D(mm)78 寸法B(mm)98 寸法C(mm)60 接続方式さし込形 基準周囲温度(℃)40 逆接続 適合JIS規格JIS C 8201-2-1 Ann2・JIS C 8211 Ann2
1個
2,998 税込3,298
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (37種類の商品があります)

感震機能付・分散型電源システム用。雷サージ、高調波対応型 3P3E
用途単三中性線欠相保護付漏電ブレーカ 仕様アンペアフレーム:50AF 付属品取付カバー、取付ねじ、木ねじ、封印プレート、端子カバー止ねじ 適合規格JIS C 8201-2-2 ・JIS C8222 Ann2 定格電圧(V)AC100/200(単三) 保護機能感震・漏電・過負荷・短絡・単三中性線欠相保護兼用 相線式1Φ3W 高速形定格感度電流(mA)30 高速形動作時間(sec)0.1以内 端子構造圧着端子 M5 接続可能電線(mm2)最大22(適合圧着端子:R2-5~CB22-5S) 定格使用電流(A)50 定格遮断容量(kA)5 過電流引きはずし方式完全電磁 逆接続太陽光発電設備などの配線の逆接続可能型です 極数・素子数3P3E
1個
27,980 税込30,778
5日以内出荷

1個
2,898 税込3,188
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

保護機能漏電・過負荷・短絡保護兼用 定格電圧(V)AC100、AC200(両用) 寸法D(mm)78 寸法B(mm)98 寸法C(mm)60 接続方式表面形 高速形動作時間(sec)0.1以内 基準周囲温度(℃)40 適合JIS規格JIS C 8201-2-2 Ann2・JIS C 8222 Ann2
1台
特価
5,598 税込6,158
当日出荷から12日以内出荷
バリエーション一覧へ (55種類の商品があります)

用途電源サブラック入力端子用やコンセントバーの電源ケーブル(コード)に 定格電圧(V)AC250 RoHS指令(10物質対応)対応
1台
8,998 税込9,898
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

高性能化、環境負荷削減、軽量化、カセット付属化
用途サーキットブレーカ 過電流引きはずし方式完全電磁式 逆接続 適合JIS規格JIS C 8201-2-1Ann2
1個
2,098 税込2,308
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (48種類の商品があります)

保護機能漏電・過負荷・短絡保護兼用 寸法C(mm)68 接続方式表面形 過電流引きはずし方式熱動-電磁 逆接続不可 寸法HM4 適合JIS規格JIS C 8201-2-2 Ann2
1個
7,898 税込8,688
翌々日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (56種類の商品があります)

サーキットブレーカ(4P3E)
用途汎用型 質量(kg)単体1.3 規格JIS C 8201-2-1 Ann1,Ann2,IEC 60947-2 フレーム100AF 定格絶縁電圧(V)AC800 外寸法(縦×横×深さ)(mm)120×130×95.5 定格電流(A)60 適合電線(mm2)Max 60 保護機能過負荷・短絡保護 端子構造圧着端子用 M8 定格インパルス耐電圧(kV)8 定格遮断容量(kA)AC690V (6) AC500V (22) AC440V (25) AC415V (36) AC380V (36) AC200/400 (50) 極数・素子数4P3E 引外し方式熱電ー電磁
1台
37,980 税込41,778
5日以内出荷


極数・素子数3P3E 付属品端子カバー、取付ねじ、木ねじ、封印プレート、端子カバー止ねじ、レールホルダ、レールホルダバネ 寸法A(mm)75 定格絶縁電圧(V)AC250 寸法D(mm)78 寸法B(mm)98 寸法C(mm)60 端子構造線押え端子 M5 定格遮断容量(kA)2.5(AC200) 過電流引きはずし方式完全電磁 逆接続 適合圧着端子R2-5~CB22-5S 適合JIS規格JIS C 8201-2-1 Ann2
1個
4,998 税込5,498
当日出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

各電力管区に対応した電力量計収納用キャビネットです。接地端子は公共建築工事標準仕様を採用しています。検針窓はオリーブ色でネームシールを付属しています。
キャビネット板厚(mm)扉、ボデー:1.6 材質 ハンドル封印付キーハンドル(H-26N) ハンドル(H-28) 保護等級IP44 設置場所屋内、屋外兼用 扉形式片扉 取付基板木製基板25mm
1個
22,980 税込25,278
翌々日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (44種類の商品があります)

電力量計収納用のステンレス屋外用キャビネット。水切、防塵・防水パッキン付。各電力管区に対応した電力量計収納用キャビネットです。ステンレスにライトベージュ塗装を施していますので「もらい錆」を防ぎます。200A単独電力量計の取付けが可能です。圧着端子式120A電力量計の取付けも可能です。接地端子は公共建築工事標準仕様を採用しています。検針窓はオリーブ色でネームシールを付属しています。
キャビネット板厚(mm)扉、ボデー:1.5 塗装色ライトベージュ(5Y7/1) 材質ステンレス(SUS304) ハンドルハンドル(H-28)ステンレス製封印付キーハンドル 保護等級IP44 設置場所屋外用 扉形式片扉 取付基板木製基板25mm
1個
67,980 税込74,778
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (22種類の商品があります)

電力量計収納用の屋根付屋外用キャビネット。各電力管区に対応した電力量計収納用キャビネットです。スイッチ取付部を設けたタイプです。接地端子は公共建築工事標準仕様を採用しています。検針窓はオリーブ色でネームシールを付属しています。
キャビネット板厚(mm)扉、ボデー:1.6 材質 ハンドル上扉 封印付キーハンドル(H-26N)下扉 キーハンドル(H-24N)ハンドル(H-28) RoHS指令(10物質対応)対応 扉形式2段扉 取付基板木製基板 (計器部25mm スイッチ部15mm)
1個
39,980 税込43,978
翌々日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (58種類の商品があります)

各電力管区に対応した電力量計収納用キャビネットです。 スイッチ取付部を設けたタイプです。 接地端子は公共建築工事標準仕様を採用しています。 検針窓はオリーブ色でネームシールを付属しています。
キャビネット板厚(mm)扉、ボデー:1.6 材質 ハンドル上扉 封印付キーハンドル(H-26N)下扉 キーハンドル(H-24N)ハンドル(H-28 保護等級IP44 設置場所屋内、屋外兼用 扉形式2段扉 取付基板木製基板 (計器部25mm スイッチ部15mm)
1個
39,980 税込43,978
翌々日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (58種類の商品があります)

各電力管区に対応した電力量計収納用キャビネットです。接地端子は公共建築工事標準仕様を採用しています。検針窓はオリーブ色でネームシールを付属しています。
キャビネット板厚(mm)扉、ボデー:1.6 材質 ハンドル封印付キーハンドル 保護等級IP44 設置場所屋外 RoHS指令(10物質対応)対応 扉形式片扉 取付基板木製基板25mm
1個
25,980 税込28,578
翌々日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (44種類の商品があります)

各電力管区に対応した電力量計収納用キャビネットです。 スイッチ取付部を設けたタイプです。 材質にはステンレス(SUS304)を使用しています。 表面はヘアーライン仕上げの上にクリアー塗装が施してあります。 接地端子は公共建築工事標準仕様を採用しています。 検針窓はオリーブ色でネームシールを付属しています。
キャビネット板厚(mm)扉、ボデー:1.5 塗装色ヘアーライン仕上・クリアー塗装(背面は塗装なし) 材質ステンレス(SUS304) ハンドル上扉:ステンレス製封印付キーハンドル下扉:ステンレス製キーハンドル、ハンドル(H-28) 保護等級IP44 設置場所屋内・屋外兼用 扉形式2段扉 取付基板木製基板 (計器部25mm スイッチ部15mm)
1個
97,980 税込107,778
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

各電力管区に対応した電力量計収納用キャビネットです。 接地端子は公共建築工事標準仕様を採用しています。 コーナー部が丸味をもったデザインです。 スイッチ部は回路相互の分離のためのセパレータを設けています。 検針窓はオリーブ色でネームシールを付属しています。
キャビネット板厚(mm)扉、ボデー:1.2 塗装色ライトベージュ(5Y7/1) 材質 ハンドル封印付キーハンドル(H-26N)計器部扉キーハンドル (H-24N)スイッチ部扉ハンドル(H-28) 保護等級IP44 設置場所屋内、屋外兼用 取付基板木製基板 (計器部25mm スイッチ部15mm)
1個
26,980 税込29,678
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

耐食性に優れたステンレス屋根付屋外用引込計器盤キャビネット。水切、防塵・防水パッキン付。各電力管区に対応した電力量計収納用キャビネットです。スイッチ取付部を設けたタイプです。接地端子は公共建築工事標準仕様を採用しています。検針窓はオリーブ色でネームシールを付属しています。
キャビネット板厚(mm)扉、ボデー:1.5 塗装色ライトベージュ(5Y7/1) 材質ステンレス(SUS304) ハンドル上扉:ステンレス製封印付キーハンドル下扉:ステンレス製キーハンドル、ハンドル(H-28) 保護等級IP44 設置場所屋外用 RoHS指令(10物質対応)対応 扉形式2段扉 取付基板木製基板 (計器部25mm スイッチ部15mm)
1個
99,980 税込109,978
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (29種類の商品があります)

寸法D(mm)56 寸法C(mm)39.5 高速形動作時間(sec)0.1以内 端子構造ソルダーレス端子 接続可能電線(mm2)Φ1.6mm~Φ2.6mm、 5.5~8 逆接続 フレーム(AF)30
1個
3,500 税込3,850
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

定格絶縁電圧(V)500 逆接続 寸法HM4 定格使用電圧(AC V)460 定格使用電圧(DC V)125
1個
9,498 税込10,448
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

情報・通信機器を搭載したサーバラックへの電源供給用ラック(電源ラック)に分電盤ユニットを搭載することにより、従来の壁掛け盤と比べて短い距離で効率よく配線ができ、島ごとの電源管理が行えます。 さまざまな機種バリエーションにより用途・目的に応じて自由に選定・組合わせが可能です。 既設の19インチラックへの搭載が可能です。 スリム・協約形プラグイン分電盤「i saver」を搭載しています。 標準仕様以外の個別仕様品も承りますのでご用命ください。 本体には入出線用の開口部を設けています。 保守点検時の銅バーへの直接接触防止用に保護プレートを設けています。 分岐回路用のアース端子バーを標準装備しています。 プラグインスリムブレーカを採用することにより、容量変更・相切替・回路増設が容易になります。 また、工事による停電時間の削減が可能です。 背面には電線支持バーを装備しています。
材質本体:鉄 本体:ペールホワイト(10YR8.5/0.5) 板厚(mm)1.2、1.6 分岐内容PNX52T 2P 20A
1台
79,980 税込87,978
9日以内出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

高性能化、環境負荷削減、軽量化、カセット付属化
用途漏電ブレーカ 保護機能漏電・過負荷・短絡 モータ保護兼用 高速形動作時間(sec)0.1以内 過電流引きはずし方式完全電磁式 逆接続不可 定格使用電圧(AC V)100-200両用 適合JIS規格JIS C 8201-2-2 Ann2 定格遮断容量(kA)(100VAC)JIS(Icu):5 定格遮断容量(kA)(200VAC)JIS(Icu):5
1個
6,198 税込6,818
5日以内出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (66種類の商品があります)

接続方式表面形 保護機能漏電・過負荷・短絡・単3中性線欠相保護兼用 相線式1Φ3W 過電流引きはずし方式熱動-電磁 逆接続不可 極数・素子数3P2E 定格使用電圧(AC V)100/200(単3) 適合JIS規格JIS C 8201-2-2 Ann2 定格動作過電圧(V)AC135 定格不動作過電圧(V)AC120 定格過電圧動作時間(秒)0.5以内
1個
10,980 税込12,078
翌々日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (41種類の商品があります)

寸法C(mm)68 接続方式表面形 過電流引きはずし方式熱動-電磁 逆接続 適合JIS規格JIS C 8201-2-1 Ann2
1個
特価
1,498 税込1,648
当日出荷から83日以内出荷
バリエーション一覧へ (22種類の商品があります)

極数・素子数3P2E 定格電圧(V)AC100/AC200(単3) 保護機能漏電・過負荷・短絡・単3中性線欠相保護兼用 相線式1Φ3W 高速形動作時間(sec)0.1以内
1個
7,998 税込8,798
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (23種類の商品があります)

付属品端子カバー 定格電圧(V)AC100、AC200(両用) 寸法D(mm)80 寸法B(mm)146 寸法C(mm)62 保護機能漏電・過負荷・短絡保護兼用 高速形動作時間(sec)0.1以内 逆接続不可 適合JIS規格JIS C 8201-2-2 Ann2・JIS C 8222 Ann2
1個
8,498 税込9,348
4日以内出荷から21日以内出荷
バリエーション一覧へ (62種類の商品があります)

付属品端子カバー、取付ねじ、木ねじ、封印プレート、端子カバー止ねじ、圧着端子 定格絶縁電圧(V)AC600/DC250 寸法C(mm)68 接続方式表面形 端子構造圧着端子用 M8 過電流引きはずし方式熱動-電磁 逆接続 適合JIS規格JIS C 8201-2-1 Ann2
1個
16,980 税込18,678
翌々日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (17種類の商品があります)