「端子台 50a」の検索結果
特価
本日12月7日(日)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025251219
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
ブレーカの端子部と同一ピッチ、同一高さのため、ブレーカとの接続が容易です。(※TBF-601~604を除く。)
ブレーカと同じ幅内に収まりますのでブレーカの連続密着取付けにも対応できます。
ねじ固定・IECレール取付両用
取付方式DINレール/直付け
結線方式ネジ
仕様IECレール取付:可
定格絶縁電圧(V)600
材質(基台)ポリカーボネート樹脂
一種耐熱形、防爆用として使用できます。
取付方式直付け
結線方式ネジ
仕様IECレール取付:不可
定格絶縁電圧(V)600
使用周囲温度(℃)-20~90
材質(基台)ポリエステル樹脂
耐熱区分一種耐熱形
寸法B(mm)125
寸法C(mm)62
仕様●遮断時間:3分/1分/即時 切替●リセット入力: 無電圧a接点 DC5V 0.1A
付属品端子カバー、封印プレート、端子カバー止ねじ、取付台、木ねじ、端子バリア、仕様ラベル
適合規格JIS C 8201-2-1 Ann2
定格電圧(V)AC100-200両用
表示感震遮断表示:地震波感知により遮断した場合、ブレーカ投入時ランプが橙色に点灯
感度動作感度:震度5強相当・250gal周期0.3s、0.5s、0.7sにて動作・ 80gal周期0.3s、0.5s、0.7sおよび250gal周期0.1sにて不動作
外形寸法D(mm)78
保護機能感震・過負荷・短絡保護兼用
相線式3Φ3W・1Φ3W・1Φ2W
端子構造線押え端子M5
接続可能電線(mm2)最大22
定格遮断容量(kA)JIS C 8201-2-1 Ann25(AC100、AC200)
過電流引きはずし方式熱動-電磁
外形寸法A(mm)75
外形寸法B(mm)98
逆接続不可
警報出力ブザー鳴動・電源ランプ点滅中のみ警報出力、無電圧接点 DC30V 20mA
外形寸法C(mm)60
極数・素子数3P3E
適合圧着端子R2-5~CB22-5S
フレーム(AF)50
警報の表示ブザー:鳴動、ランプ:赤点滅
取付寸法F(mm)25
取付寸法G(mm)112
豊富な品揃えにより、入線仕様に合わせた選定が可能です。基本ユニットと合わせてご選定ください。
基本ユニット(IPDP)に主幹ブレーカ・端子台を接続する「繋ぎ用導体、取付台」セットです。(IPDP-400は除く)
セット内容繋ぎ用導体、取付台
材質主幹リードバー:銅、ブレーカ取付台:鋼板
表面処理光沢すずめっき(銅)、取付台:亜鉛めっき
関連キーワード