材質鉄
塗装色ペールホワイト(10YR8.5/0.5)
塗装色ベージュ色(5Y7.5/1.5)
縦(mm)300
横(mm)150
深さ(mm)120
種類標準分電盤
色(マンセル値)クリーム塗装(2.5Y9/1)
深さ(mm)80
種類標準分電盤
色(マンセル値)クリーム塗装(2.5Y9/1)
15A抜止形コンセント出力
材質鉄
塗装色ペールホワイト(10YR8.5/0.5)
仕様2PE付15A 5ヶ口(ダブルコンセント10ヶ口)単相2線 電圧100VNX52A 2P20A安全ブレーカ電源プラグコード付
質量(kg)6
規格JIS
外形寸法D(mm)325
外形寸法W(mm)482.5
外形寸法H(mm)50
1個
¥49,980
税込¥54,978
7日以内出荷
横(mm)400
深さ(mm)140
種類標準分電盤
色(マンセル値)ライトベージュ塗装LB色(5Y7/1)日塗工F25-70B
関連キーワード