「3p-a」の検索結果
特価
本日11月29日(土)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025251121
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
セット内容20コ入
RoHS指令(10物質対応)対応
材質本体:銅、拡張バー:銅
表面処理光沢すずめっき(銅)
高性能化、環境負荷削減、軽量化、カセット付属化
用途サーキットブレーカ
過電流引きはずし方式完全電磁式
逆接続可
適合JIS規格JIS C 8201-2-1Ann2
仕様モーター保護兼用
寸法D(mm)78
寸法B(mm)98
寸法C(mm)60
接続方式さし込形
基準周囲温度(℃)40
逆接続可
適合JIS規格JIS C 8201-2-1 Ann2・JIS C 8211 Ann2
カバーは封印可能です。
用途回路の切替
定格電圧AC250V
端子構造直線直締形
定格電圧AC250V
端子構造直線直締形
裏面シール付です。
図面などの保管にご利用ください。
BP85-3P(-Z)はA4サイズ以下の用紙を折らずに入れることが可能です。
BP85-4PはA4ファイル(厚さ50mm、最大耐荷重2kgまで)をタテに収納可能です。
材質ポリスチレン
色透明
RoHS指令(10物質対応)対応
保護機能漏電・過負荷・短絡保護兼用
寸法C(mm)68
接続方式表面形
過電流引きはずし方式熱動-電磁
逆接続不可
寸法HM4
適合JIS規格JIS C 8201-2-2 Ann2
極数・素子数3P3E
付属品端子カバー、取付ねじ、木ねじ、封印プレート、端子カバー止ねじ、レールホルダ、レールホルダバネ
寸法A(mm)75
定格絶縁電圧(V)AC250
寸法D(mm)78
寸法B(mm)98
寸法C(mm)60
端子構造線押え端子 M5
定格遮断容量(kA)2.5(AC200)
過電流引きはずし方式完全電磁
逆接続可
適合圧着端子R2-5~CB22-5S
適合JIS規格JIS C 8201-2-1 Ann2
寸法C(mm)68
接続方式表面形
過電流引きはずし方式熱動-電磁
逆接続可
適合JIS規格JIS C 8201-2-1 Ann2
極数・素子数3P2E
定格電圧(V)AC100/AC200(単3)
過電流引きはずし方式熱動-電磁
逆接続不可
適合JIS規格JIS C 8201-2-1 Ann2
材質鉄
塗装色ペールホワイト(10YR8.5/0.5)
寸法B(mm)125
寸法C(mm)62
付属品端子カバー、端子ねじ、取付ねじ、木ねじ、対地バリア、封印ねじ、端子カバー止ねじ
定格絶縁電圧(V)AC690
接続方式裏面形
端子構造バー端子 M12
定格遮断容量(kA)25(AC415)、50(AC200)
過電流引きはずし方式熱動-電磁
逆接続可
適合圧着端子R60-12~R325-12S/325-12
フレーム(AF)400
適合JIS規格JIS C 8201-2-1 Ann2
定格電圧(V)AC100、AC200(両用)
極数・素子数3P3E
付属品端子カバー、取付ねじ、木ねじ、封印プレート、端子カバー止ねじ、圧着端子
定格絶縁電圧(V)AC600/DC250
寸法C(mm)68
接続方式表面形
端子構造圧着端子用 M8
過電流引きはずし方式熱動-電磁
逆接続可
適合JIS規格JIS C 8201-2-1 Ann2
色(マンセル値)ホワイト色(N9.5)
仕様リミッタスペース付
種類ホーム分電盤
盤定格(A)30/100V
分岐ブレーカ種類安全ブレーカ
分岐ブレーカ容量CB32X2P20A
付属品端子カバー、端子ねじ、取付ねじ、木ねじ、対地バリア、封印ねじ、端子カバー止ねじ
寸法A(mm)140
定格絶縁電圧(V)AC690
寸法D(mm)130.5
寸法E(mm)343
寸法B(mm)257
寸法C(mm)103
接続方式表面形
端子構造バー端子 M12
定格遮断容量(kA)25(AC415)、50(AC200)
過電流引きはずし方式熱動-電磁
逆接続可
適合圧着端子R60-12~R325-12S/325-12
フレーム(AF)400
適合JIS規格JIS C 8201-2-1 Ann2
仕様露出専用
色Nホワイトグレー色(N8.5)
材質(キャビネット)PC+ABS
定格電圧AC250V
端子構造圧着端子形
用途モータ保護兼用
付属品端子カバー
寸法D(mm)80
寸法B(mm)125
寸法C(mm)62
逆接続不可
適合JIS規格JIS C 8201-2-1 Ann2・JIS C 8211 Ann2
各電力管区に対応した電力量計収納用キャビネットです。
スイッチ取付部を設けたタイプです。
接地端子は公共建築工事標準仕様を採用しています。
検針窓はオリーブ色でネームシールを付属しています。
キャビネット板厚(mm)扉、ボデー:1.6
材質鉄
ハンドル上扉 封印付キーハンドル(H-26N)下扉 キーハンドル(H-24N)ハンドル(H-28
保護等級IP44
設置場所屋内、屋外兼用
扉形式2段扉
取付基板木製基板 (計器部25mm スイッチ部15mm)
電力量計収納用の屋根付屋外用キャビネット。各電力管区に対応した電力量計収納用キャビネットです。スイッチ取付部を設けたタイプです。接地端子は公共建築工事標準仕様を採用しています。検針窓はオリーブ色でネームシールを付属しています。
キャビネット板厚(mm)扉、ボデー:1.6
材質鉄
ハンドル上扉 封印付キーハンドル(H-26N)下扉 キーハンドル(H-24N)ハンドル(H-28)
RoHS指令(10物質対応)対応
扉形式2段扉
取付基板木製基板 (計器部25mm スイッチ部15mm)
各電力管区に対応した電力量計収納用キャビネットです。接地端子は公共建築工事標準仕様を採用しています。検針窓はオリーブ色でネームシールを付属しています。
キャビネット板厚(mm)扉、ボデー:1.6
材質鉄
ハンドル封印付キーハンドル(H-26N) ハンドル(H-28)
保護等級IP44
設置場所屋内、屋外兼用
扉形式片扉
取付基板木製基板25mm
相線式3Φ3W・1Φ3W・1Φ2W
フレーム(AF)400
付属品端子カバー、端子ねじ、取付ねじ、木ねじ、対地バリア、封印ねじ、端子カバー止ねじ
質量(kg)5.7
寸法A(mm)140
寸法F(mm)44
寸法D(mm)130.5
寸法E(mm)343
寸法B(mm)257
寸法C(mm)103
接続方式表面形
寸法G(mm)194
保護機能漏電・過負荷・短絡保護兼用
端子構造バー端子M12
過電流引きはずし方式熱動-電磁
逆接続不可
極数・素子数3P3E
適合圧着端子R60-12~R325-12S/325-12
寸法HM6
適合JIS規格JIS C 8201-2-2 Ann2
検針窓はオリーブ色でネームシールを付属しています。
キャビネット板厚(mm)扉、ボデー:1.6
材質鉄
ハンドル封印付キーハンドル(H-26N)主幹スイッチ部、(H-27N)計器部キーハンドル(H-24N)分岐スイッチ部ハンドル(H-28)
保護等級IP44
設置場所屋外用
RoHS指令(10物質対応)対応
扉形式3枚扉
取付基板木製基板 (計器部25mm スイッチ部15mm)
付属品端子カバー、取付ねじ、木ねじ、封印プレート、端子カバー止ねじ、圧着端子
定格絶縁電圧(V)AC600/DC250
接続方式埋込形
端子構造圧着端子用 M8
過電流引きはずし方式熱動-電磁
逆接続可
適合圧着端子R22-8~CB150-8(8S)
フレーム(AF)225
適合JIS規格JIS C 8201-2-1 Ann2
付属品端子カバー、端子ねじ、取付ねじ、木ねじ、対地バリア、封印ねじ、端子カバー止ねじ
定格絶縁電圧(V)AC690
接続方式埋込形
端子構造バー端子 M12
定格遮断容量(kA)25(AC415)、50(AC200)
過電流引きはずし方式熱動-電磁
逆接続可
適合圧着端子R60-12~R325-12S/325-12
フレーム(AF)400
適合JIS規格JIS C 8201-2-1 Ann2
電力量計200・250A単独計器が収納可能。防水平面ハンドル(H-85)を採用しています。
キャビネット板厚(mm)扉、ボデー:1.6
材質鉄
ハンドル防水平面ハンドル H-85(キーNo.N200)
保護等級IP44
設置場所屋内、屋外兼用
RoHS指令(10物質対応)対応
取付基板木製基板25mm
電力量計200・250A単独計器が収納可能な屋根付屋外用キャビネット。防水平面ハンドル(H-85)を採用しています。
キャビネット板厚(mm)扉、ボデー:1.6
材質鉄
ハンドル防水平面ハンドル H-85(キーNo.N200)
保護等級IP44
設置場所屋外
RoHS指令(10物質対応)対応
取付基板木製基板25mm
キャビネット板厚(mm)扉、ボデー:1.5
塗装色ライトベージュ(5Y7/1)
材質ステンレス(SUS304)
ハンドルステンレス防水平面ハンドル(H-85S)(キーNo.N200)
保護等級IP44
設置場所屋外用
RoHS指令(10物質対応)対応
取付基板木製基板25mm
ステンレスにライトベージュ塗装を施していますので「もらい錆」を防ぎます。検針窓の色彩はオリーブ色でネームシールを付属しています。
キャビネット板厚(mm)扉、ボデー:1.5
塗装色ライトベージュ(5Y7/1)
材質ステンレス(SUS304)
ハンドルステンレス封印付キーハンドル 主幹スイッチ部 計器部ステンレスキーハンドル 分岐スイッチ部ハンドル(H-28)
保護等級IP44
設置場所屋外用
RoHS指令(10物質対応)対応
扉形式3枚扉
取付基板木製基板 (計器部25mm スイッチ部15mm)
電力量計の集中管理をするのに適した屋外用集合計器盤キャビネット。水切、防塵・防水パッキン付。検針窓はオリーブ色でネームシールを付属しています。
キャビネット板厚(mm)扉、ボデー:1.6
材質鉄
ハンドル封印付キーハンドル(H-26N)主幹スイッチ部(H-27N)計器部キーハンドル(H-24N)分岐スイッチ部ハンドル(H-28)
保護等級IP44
設置場所屋内・屋外兼用
扉形式3枚扉
取付基板木製基板 (計器部25mm スイッチ部15mm)
電力量計の集中管理をするのに適した屋外用集合計器盤キャビネット。水切、防塵・防水パッキン付。検針窓はオリーブ色でネームシールを付属しています。
キャビネット板厚(mm)扉、ボデー:1.6
材質鉄
ハンドル封印付キーハンドル(H-26N)主幹スイッチ部、(H-27N)計器部キーハンドル(H-24N)分岐スイッチ部ハンドル(H-28)
保護等級IP44
設置場所屋外用
RoHS指令(10物質対応)対応
扉形式3枚扉
取付基板木製基板 (計器部25mm スイッチ部15mm)
電力量計の集中管理をするのに適した屋外用集合計器盤キャビネット。水切、防塵・防水パッキン付。検針窓はオリーブ色でネームシールを付属しています。
キャビネット板厚(mm)扉、ボデー:1.6
材質鉄
ハンドル封印付キーハンドル(H-26N)主幹スイッチ部、(H-27N)計器部キーハンドル(H-24N)分岐スイッチ部ハンドル(H-28)
保護等級IP44
設置場所屋外用
RoHS指令(10物質対応)対応
扉形式3枚扉
取付基板木製基板 (計器部25mm スイッチ部15mm)
関連キーワード
1
2
3
4
次へ