6件中 1~6件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
その他※調光器不可 種別シーリングファン用灯具 幅(mm)Φ353 質量(kg)1.3 高さ(mm)97 備考非調光 スイッチ全灯→3灯→消 定格電圧(V)100 定格消費電力(W)27 平均演色評価数(Ra)94 ランプ寿命40000時間 灯数6灯 電源容量(VA)47 適用畳数~8畳 LED交換可能
1台
32,980 税込36,278
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

その他※調光器不可 種別シーリングファン用灯具 幅(mm)Φ376 質量(kg)1.6 高さ(mm)73 備考非調光 スイッチ全灯→3灯→3灯→消 定格電圧(V)100 定格消費電力(W)27 平均演色評価数(Ra)94 ランプ寿命40000時間 灯数6灯 電源容量(VA)47 適用畳数~8畳 LED交換可能
1台
41,980 税込46,178
3日以内出荷から30日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

その他※調光器不可 種別シーリングファン用灯具 幅(mm)Φ376 質量(kg)1.4 高さ(mm)73 備考非調光 スイッチ全灯→3灯→2灯→消 定格電圧(V)100 定格消費電力(W)22.5 平均演色評価数(Ra)94 ランプ寿命40000時間 灯数5灯 適用畳数~6畳 LED交換可能
1台
35,980 税込39,578
3日以内出荷から30日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

ODELIC(オーデリック)シーリングファン
空気を循環させ室温のムラをなくし室温を快適に保ちます。エアコンを併用することで、冷暖房効果があがり、省エネにも貢献します。インテリアに合わせて選べるリバーシブル5枚羽。リモコン付属。
仕様調光器の使用不可 材質鋼(マットシルバー色)、羽根(木材リバーシブル)、ガラス(乳白ケシ) 取付方式簡易結線型 消費電力(W)27 スイッチ全灯→3灯→消 全光束(Lm)2330 色温度(K)2700 光源色電球色 光源寿命40000時間 演色指数(Ra)80 調光の可否 適用畳数~6畳
1個
53,980 税込59,378
4日以内出荷

DCモーターファン用の灯具 シンプルデザインなのでインテリアスタイルを問わずお使いいただけます 灯具の点灯を切替できる 高演色照明R15クラス2
幅(mm)Φ390 高さ(mm)71 取付方式金具ネジ式 スイッチ全灯→3灯→2灯→消 ランプの種類高演色LED 光源寿命40000時間 演色指数(Ra)94 調光の可否不可
1台
56,980 税込62,678
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

その他※調光器不可 種別シーリングファン用灯具 幅(mm)Φ353 質量(kg)1.1 高さ(mm)97 備考非調光 スイッチ全灯→3灯→消 定格電圧(V)100 定格消費電力(W)22.5 平均演色評価数(Ra)94 ランプ寿命40000時間 灯数5灯 電源容量(VA)39 適用畳数~6畳 LED交換可能
1台
27,980 税込30,778
30日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)