「提灯 led」の検索結果
特価
本日7月21日(月)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250718
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
波状の骨組が軽やかな提灯。明るさやサイズも豊富にそろえ、和空間をシンボリックに演出します
種別器具:LED電球一般形11W(E26)
材質セード:和紙
質量(kg)0.6
取付引掛シーリング
高さ(mm)450
電圧(V)100
消費電力(W)11
全高(mm)1255-2055
ランプ高演色LED
コード収納フレンジ付
幅(Φmm)450
光源寿命40000時間
皮相電力(VA)(100V)19
明るさ白熱灯器具100W相当
演色指数(Ra)94
調光の可否調光:不可、調光器:不可
波状の骨組が軽やかな提灯。明るさやサイズも豊富にそろえ、和空間をシンボリックに演出します
種別器具:LED電球一般形11W×2(E26)
材質セード:和紙
質量(kg)1
取付引掛シーリング
高さ(mm)525
電圧(V)100
消費電力(W)22
スイッチ全灯→1灯→常夜灯→消
全高(mm)1330-2130
ランプ高演色LED
コード収納フレンジ付
幅(Φmm)525
光源寿命40000時間
皮相電力(VA)(100V)37
明るさ白熱灯器具100W×2灯相当
演色指数(Ra)94
調光の可否調光:不可、調光器:不可
波状の骨組が軽やかな提灯。明るさやサイズも豊富にそろえ、和空間をシンボリックに演出します
種別器具:LED電球一般形11W×4(E26)
材質セード:和紙
質量(kg)1.5
取付引掛シーリング
高さ(mm)600
電圧(V)100
消費電力(W)44
スイッチ全灯→2灯→常夜灯→消
全高(mm)1405~2205
ランプ高演色LED
コード収納フレンジ付
幅(Φmm)600
光源寿命40000時間
皮相電力(VA)(100V)74
演色指数(Ra)94
調光の可否調光:不可、調光器:不可
適用畳数~12
波状の骨組が軽やかな提灯。明るさやサイズも豊富にそろえ、和空間をシンボリックに演出します
種別器具:LED電球一般形11W×3(E26)
材質セード:和紙
質量(kg)1.3
取付引掛シーリング
高さ(mm)600
電圧(V)100
消費電力(W)33
スイッチ全灯→1灯→常夜灯→消
全高(mm)1405~2205
ランプ高演色LED
コード収納フレンジ付
幅(Φmm)600
光源寿命40000時間
皮相電力(VA)(100V)56
演色指数(Ra)94
調光の可否調光:不可、調光器:不可
適用畳数~8
波状の骨組が軽やかな提灯。明るさやサイズも豊富にそろえ、和空間をシンボリックに演出します
種別器具:LED電球一般形7.2W(E26)
材質セード:和紙
質量(kg)0.4
取付引掛シーリング
高さ(mm)300
電圧(V)100
消費電力(W)7.2
全高(mm)1105-1905
ランプ高演色LED
コード収納フレンジ付
幅(Φmm)300
光源寿命40000時間
皮相電力(VA)(100V)12
明るさ白熱灯器具100W相当
演色指数(Ra)94
調光の可否調光:不可、調光器:不可
ランダムなヒゴのシルエットがモダンな印象の角型提灯。さまざまな空間と相性の良い和紙のあかりです
種別器具:LED電球一般形11W×2(E26)
材質セード:和紙
幅(mm)□300
質量(kg)1.4
取付引掛シーリング
高さ(mm)1018
電圧(V)100
消費電力(W)22
全高(mm)1910-3110
ランプ高演色LED
コード調整器付
光源寿命40000時間
皮相電力(VA)(100V)37
明るさ白熱灯器具100W×2灯相当
演色指数(Ra)94
調光の可否調光:不可、調光器:不可
提灯の繊細なヒゴをイメージした乳白ガラスのあかり。ほのかな和の趣を灯します。提灯を想起させる繊細な陰影をリブ入りガラスで表現。
仕様調光器:不可
寸法(mm)出:102
質量(kg)0.7
取付壁面・天井面・傾斜面取付兼用
材質(本体)ガラス(乳白ケシ・リブ入)
種類器具:LED電球フラット形5W(GX53-1)
電圧(V)100
消費電力(W)5
構造密閉型
グローブ種別脱着:バネ式
幅(Φmm)160
ランプの種類高演色LED
光源寿命40000時間
皮相電力(VA)(100V)9
明るさ白熱灯器具60W相当
演色指数(Ra)94
調光の可否不可
傾斜天井取付角度(°)可能:90迄
提灯の繊細なヒゴをイメージした乳白ガラスのあかり。ほのかな和の趣を灯します。提灯を想起させる繊細な陰影をリブ入りガラスで表現。
仕様調光器:不可
寸法(mm)出:102
質量(kg)0.7
取付壁面・天井面・傾斜面取付兼用
材質(本体)ガラス(乳白ケシ・リブ入)
種類器具:LED電球フラット形6W(GX53-1)
電圧(V)100
消費電力(W)6
構造密閉型
色温度(K)2700~6500
グローブ種別脱着:バネ式
幅(Φmm)160
ランプの種類高演色LED
光源色電球色~昼光色
エネルギー消費効率(Lm/W)59.3
光源寿命40000時間
皮相電力(VA)(100V)10
明るさ白熱灯器具60W相当
演色指数(Ra)94
定格光束(Lm)356
調光率(%)連続調光100-5・調色
傾斜天井取付角度(°)可能:90迄
1台
¥12,980
税込¥14,278
翌々日出荷
どことなく提灯を想起させる乳白ガラスのやわらかなあかり。洗練された陰影の表情にほのかな和を感じます。提灯のヒゴをイメージした細やかなリブ入りガラスの表情。
仕様調光器:不可
材質グローブ:ガラス(乳白ケシ・リブ入)
質量(kg)2.6
取付引掛シーリング
高さ(mm)559
材質(本体)鋼(マットブラック色)
タイプコード収納フレンジ付
種類器具:LED電球フラット形10.2W(GX53-1)
電圧(V)100
消費電力(W)10.2
全高(mm)899~1699
幅(Φmm)300
ランプの種類高演色LED
光源寿命40000時間
皮相電力(VA)(100V)17
明るさFHT24W相当
演色指数(Ra)94
調光の可否不可
どことなく提灯を想起させる乳白ガラスのやわらかなあかり。洗練された陰影の表情にほのかな和を感じます。提灯のヒゴをイメージした細やかなリブ入りガラスの表情。
仕様調光器:不可
材質グローブ:ガラス(乳白ケシ・リブ入)
質量(kg)2.6
取付引掛シーリング
高さ(mm)559
材質(本体)鋼(マットブラック色)
タイプコード収納フレンジ付
種類器具:LED電球フラット形11W(GX53-1)
電圧(V)100
消費電力(W)11
全高(mm)899~1699
色温度(K)2700~6500
幅(Φmm)300
ランプの種類高演色LED
光源色電球色~昼光色
エネルギー消費効率(Lm/W)96.3
光源寿命40000時間
皮相電力(VA)(100V)17
明るさFHT24W相当
演色指数(Ra)94
定格光束(Lm)1060
調光率(%)連続調光100-5・調色
1台
¥22,980
税込¥25,278
翌々日出荷
関連キーワード