「植物育成用ledライト」の検索結果
特価
本日7月20日(日)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250718
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
人気の植物柄が優しく浮かび上がるナチュラルエレガントデザイン。リモコンで明るさも色も自由に調節できます。虫が入りにくい設計。
仕様調光器の使用不可
材質フロストアクリル(模様入)
取付方式クイックA/グローブ回転
スイッチ壁:全灯→メモリー点灯(調光・調色)→常夜灯
色温度(K)2700~6500
光源色電球色~昼光色
光源寿命40000時間
演色指数(Ra)83
調光の可否可 連続調光100-1%
葉と葉の隙間からのぞく木漏れ日の光。植物を飾るように自然とインテリアになじみます
種別器具:LED一体型
形状シルエット:木漏れ日
幅(mm)251
寸法(mm)出:79
質量(kg)0.8
色ペールグリーン
高さ(mm)251
材質(本体)鋼
電圧(V)100
消費電力(W)4.5
ランプ高演色LED
色温度(K)2700
光源色電球色
光源寿命50000時間
取付方向上向き・下向き可能
皮相電力(VA)(100V)9
演色指数(Ra)94
調光の可否調光:不可、調光器:不可
1台
¥17,980
税込¥19,778
4日以内出荷
関連キーワード