「蛍光管 led 20w」の検索結果
特価
本日11月15日(土)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025251121
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
直管形LED
用途LED-TUBE QP 40S/N/33/G13/3。19.8W。片側給電(片側配線)。Ra83。口金:G13。昼白色。5000K
消費電力(W)19.8
口金G13
平均演色評価数(Ra)Ra83
色温度(K)5000
光源色昼白色
給電方式片側給電(片側配線)
1本
¥9,998
税込¥10,998
3日以内出荷
直管形LED
用途LED-TUBE QP 40S/L/33/G13/3。19.8W。片側給電(片側配線)。Ra83。口金:G13。電球色。3000K
消費電力(W)19.8
口金G13
平均演色評価数(Ra)Ra83
色温度(K)3000
光源色電球色
給電方式片側給電(片側配線)
1本
¥9,998
税込¥10,998
3日以内出荷
直管形LED
用途LED-TUBE QP 40S/W/33/G13/3。19.8W。片側給電(片側配線)。Ra83。口金:G13。白色。4000K
消費電力(W)19.8
口金G13
平均演色評価数(Ra)Ra83
色温度(K)4000
光源色白色
給電方式片側給電(片側配線)
1本
¥9,998
税込¥10,998
3日以内出荷
直管形LED
用途LED-TUBE QP 40S/WW/33/G13/3。19.8W。片側給電(片側配線)。Ra83。口金:G13。温白色。3500K
消費電力(W)19.8
口金G13
平均演色評価数(Ra)Ra83
色温度(K)3500
光源色温白色
給電方式片側給電(片側配線)
1本
¥9,998
税込¥10,998
3日以内出荷
直管形LED
用途LED-TUBE QP 40S/D/33/G13/3。19.8W。片側給電(片側配線)。Ra83。口金:G13。昼光色。6500K
消費電力(W)19.8
口金G13
平均演色評価数(Ra)Ra83
色温度(K)6500
光源色昼光色
給電方式片側給電(片側配線)
1本
¥9,998
税込¥10,998
3日以内出荷
適合G13口金 高演色R15商品専用(適合型番/OB5~、OP5~、OL5~、OG5~、XD5~、XL5~始まる直管形LEDランプ商品)
長さ(mm)580
区分高演色
備考片側給電・片側配線
径(Φmm)ランプ:26.7(29.3)
電圧(V)100-242
口金G13
平均演色評価数(Ra)94
大きさ20形
ランプの種類直管形LEDランプ(G13口金)
平均寿命(時間)40000
調光方式非調光
入数(本)1
適合2013年~2021年5月生産の直管形LEDランプ中止商品専用
備考片側給電・片側配線
電圧(V)100-242
平均演色評価数(Ra)83
大きさ20形
ランプの種類【メンテナンス用】直管形LEDランプ(G13口金)
平均寿命(時間)40000
調光方式非調光
入数(本)1
LED-TUBE(レッド・チューブ)高効率直管形LEDランプ専用ベースライト
高品質の直管型LEDランプ専用の定番ベースライト
埋込型
CONNECTED LIGHTING
LC-FREE。手元のリモコンであかりを手軽に調光&調色。すべての光色で100%まで明るくできます
高演色照明R15クラス2
材質鋼(白色)
電圧(V)100-242
対応CONNECTED LIGHTING
色温度(K)2700~6500
ランプの種類高演色LED
光源色電球色~昼光色
光源寿命40000時間
演色指数(Ra)94
調光率(%)連続100-1、調色
連結可能型
調光の可否不可
LED-TUBE(レッド・チューブ)高効率直管形LEDランプ専用ベースライト
高品質の直管型LEDランプ専用の定番ベースライト
直付型
CONNECTED LIGHTING
LC-FREE。手元のリモコンであかりを手軽に調光&調色。すべての光色で100%まで明るくできます
高演色照明R15クラス2
電圧(V)100-242
対応CONNECTED LIGHTING
色温度(K)2700~6500
ランプの種類高演色LED
光源色電球色~昼光色
光源寿命40000時間
別売品番【リモコン】RC911・RC913・RC917・RC919・RC921・RC924、お手持ちのスマートフォン(アプリケーション条件対応機種)
演色指数(Ra)94
調光率(%)連続100-1、調色
調光の可否不可
通路や階段、駐輪場や駐車場に使用可能。
種別トラフ型1灯用
幅(mm)67
取付直付型/軒下取付専用
高さ(mm)100
材質(本体)鋼(白色)
電圧(V)100/200/242
構造防雨・防塵型
ランプの種類高演色LED
光源寿命40000時間
演色指数(Ra)94
通路や階段、駐輪場や駐車場に使用可能。
仕様軒下雨線内で使用、調光器:不可
取付直付型/軒下取付専用
材質(本体)鋼(白色)
電圧(V)100/200/242
構造防雨・防塵型
ランプの種類高演色LED
光源寿命40000時間
演色指数(Ra)94
調光の可否不可
通路や階段、駐輪場や駐車場に使用可能。
仕様軒下雨線内で使用、調光:不可、調光器:不可
幅(mm)180
取付直付型/軒下取付専用
高さ(mm)100
材質(本体)鋼(白色)
タイプ反射笠付
電圧(V)100/200/242
構造防雨・防塵型
ランプの種類高演色LED
光源寿命40000時間
演色指数(Ra)94
関連キーワード