「鉄 台」の検索結果
特価
本日7月20日(日)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250718
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
ハンドメイドによる鉄錆調のエイジング仕上げを施した金属の古びた風合いが魅力のあかりです
種別器具:LED一体型
材質グローブ:鋼(鉄錆風)
幅(mm)100
寸法(mm)出:75
質量(kg)0.5
取付グローブ:化粧ネジ式
高さ(mm)100
電圧(V)100
消費電力(W)5.4
ランプ高演色LED
色温度(K)2700
光源色電球色
エネルギー消費効率(Lm/W)28.7
光源寿命40000時間
皮相電力(VA)(100V)6
演色指数(Ra)94
定格光束(Lm)155
調光率(%)連続100-5・位相制御
調光の可否調光:可、調光器:別売
1台
¥12,980
税込¥14,278
4日以内出荷
その祖を遠く平安末期まで遡る伝統工芸・南部鉄器。重厚ながら暖かな表情の鉄鋳物を、及源の職人たちが現代的に仕立てました
種別器具:LED一体型
材質セード:鉄鋳物
質量(kg)1.2
取付レール取付専用
高さ(mm)94
電圧(V)100
消費電力(W)6
ランプ高演色LED
コード収納フレンジ付
色温度(K)2700
幅(Φmm)174
光源色電球色
エネルギー消費効率(Lm/W)94
光源寿命40000時間
皮相電力(VA)(100V)6
明るさ白熱灯器具60W相当
演色指数(Ra)94
定格光束(Lm)564
調光率(%)連続100-5・位相制御
調光の可否調光:可、調光器:別売
岩手が誇る伝統工芸・岩谷堂箪笥。美しい欅の木目を生かした漆は職人の手により幾度も磨かれ、重厚な鉄の加飾を施されて生み出されます
種別器具:LED電球クリアミニクリプトン形4.4W(E17)
材質装飾:鉄鋳物(黒色)
幅(mm)□119
質量(kg)0.8
取付レール取付専用
高さ(mm)254
材質(本体)けやき(拭き漆塗り)
電圧(V)100
消費電力(W)4.4
全高(mm)822~1422
ランプ高演色LED
コード収納フレンジ付
材質(カバー)アクリル(乳白)
光源寿命40000時間
皮相電力(VA)(100V)8
明るさ白熱灯器具60W相当
演色指数(Ra)94
調光の可否調光:不可、調光器:不可
中世の古城を思わせるような独特の意匠が印象的。重圧な黒鉄とガラスの輝きのコントラストが映えます。
仕様調光器:別売
材質セード:ガラス(ケシ・部分透明)
高さ(mm)554
材質(本体)鋼(黒鉄イブシ)
電圧(V)100
全高(mm)695~2054
色温度(K)2700
ランプの種類高演色LED
光源色電球色
光源寿命40000時間
昇降方式電動昇降装置:対応型(条件付)
演色指数(Ra)94
調光率(%)連続調光100-5・位相制御
その祖を遠く平安末期まで遡る伝統工芸・南部鉄器。重厚ながら暖かな表情の鉄鋳物を、及源の職人たちが現代的に仕立てました
種別器具:LED一体型
材質セード:鉄鋳物
質量(kg)1.2
取付レール取付専用
高さ(mm)94
電圧(V)100
消費電力(W)6.8
ランプ高演色LED
コード収納フレンジ付
色温度(K)2700~6500
幅(Φmm)174
光源色電球色~昼光色
エネルギー消費効率(Lm/W)82.9
光源寿命40000時間
皮相電力(VA)(100V)7
明るさ白熱灯器具60W相当
演色指数(Ra)94
定格光束(Lm)564
調光率(%)連続100-5・調色
調光の可否調光:可、調光器:不可
鉄錆調の古びた風合いが魅力のあかり。ハンドメイドによる丹念なエイジング仕上げが趣のある表情を醸し出しています。虫やホコリの入りにくい構造の器具です。帯電防止アクリル(ファインアクリル)セード付器具です
仕様調光器不可
カバーアクリル(乳白)
質量(kg)2.6
直径(Φmm)525
高さ(mm)99
タイプLED一体型
取付方式クイック、グローブ:グローブ回転
スイッチ壁:全灯→メモリー点灯(調光・調色)→常夜灯
色温度(K)2700~6500
ランプの種類高演色LED
光源色電球色~昼光色
エネルギー消費効率(Lm/W)100
色(本体)鉄錆風
LED寿命(時間)40000
調光方式連続100-1%・調色
演色指数(Ra)94
枠鋼
傾斜天井取付角度(°)~45
再生紙使用マーク適合
その祖を遠く平安末期まで遡る伝統工芸・南部鉄器。重厚ながら暖かな表情の鉄鋳物を、及源の職人たちが現代的に仕立てました
種別器具:LED一体型
材質セード:鉄鋳物
質量(kg)1.2
取付直付専用
高さ(mm)94
電圧(V)100
消費電力(W)6.8
ランプ高演色LED
コード収納フレンジ付
色温度(K)2700~6500
幅(Φmm)174
光源色電球色~昼光色
エネルギー消費効率(Lm/W)82.9
光源寿命40000時間
皮相電力(VA)(100V)7
明るさ白熱灯器具60W相当
演色指数(Ra)94
定格光束(Lm)564
調光率(%)連続100-5・調色
調光の可否調光:可、調光器:不可
傾斜天井取付角度(°)55迄
その祖を遠く平安末期まで遡る伝統工芸・南部鉄器。重厚ながら暖かな表情の鉄鋳物を、及源の職人たちが現代的に仕立てました
種別器具:LED一体型
材質セード:鉄鋳物
質量(kg)1.2
取付直付専用
高さ(mm)94
電圧(V)100
消費電力(W)6
ランプ高演色LED
コード収納フレンジ付
色温度(K)2700
幅(Φmm)174
光源色電球色
エネルギー消費効率(Lm/W)94
光源寿命40000時間
皮相電力(VA)(100V)6
明るさ白熱灯器具60W相当
演色指数(Ra)94
定格光束(Lm)564
調光率(%)連続100-5・位相制御
調光の可否調光:可、調光器:別売
傾斜天井取付角度(°)55迄
岩手が誇る伝統工芸・岩谷堂箪笥。美しい欅の木目を生かした漆は職人の手により幾度も磨かれ、重厚な鉄の加飾を施されて生み出されます
種別器具:LED電球クリアミニクリプトン形4.4W(E17)
材質装飾:鉄鋳物(黒色)
幅(mm)□119
質量(kg)0.8
取付引掛シーリング
高さ(mm)254
材質(本体)けやき(拭き漆塗り)
電圧(V)100
消費電力(W)4.4
全高(mm)575~1375
ランプ高演色LED
コード収納フレンジ付
材質(カバー)アクリル(乳白)
光源寿命40000時間
皮相電力(VA)(100V)8
明るさ白熱灯器具60W相当
演色指数(Ra)94
調光の可否調光:不可、調光器:不可
岩手が誇る伝統工芸・岩谷堂箪笥。美しい欅の木目を生かした漆は職人の手により幾度も磨かれ、重厚な鉄の加飾を施されて生み出されます
種別器具:LED電球クリアミニクリプトン形5.2W(E17)
材質装飾:鉄鋳物(黒色)
幅(mm)□119
質量(kg)0.8
取付レール取付専用
高さ(mm)254
材質(本体)けやき(拭き漆塗り)
電圧(V)100
消費電力(W)5.2
全高(mm)822~1422
ランプ高演色LED
コード収納フレンジ付
色温度(K)2700~6500
材質(カバー)アクリル(乳白)
光源色電球色~昼光色
エネルギー消費効率(Lm/W)52.5
光源寿命40000時間
皮相電力(VA)(100V)8
明るさ白熱灯器具60W相当
演色指数(Ra)94
定格光束(Lm)273
調光率(%)連続100-5・調色
調光の可否調光:可、調光器:不可
1台
¥59,980
税込¥65,978
4日以内出荷
岩手が誇る伝統工芸・岩谷堂箪笥。美しい欅の木目を生かした漆は職人の手により幾度も磨かれ、重厚な鉄の加飾を施されて生み出されます
種別器具:LED電球クリアミニクリプトン形5.2W(E17)
材質装飾:鉄鋳物(黒色)
幅(mm)□119
質量(kg)0.8
取付引掛シーリング
高さ(mm)254
材質(本体)けやき(拭き漆塗り)
電圧(V)100
消費電力(W)5.2
全高(mm)575~1375
ランプ高演色LED
コード収納フレンジ付
色温度(K)2700~6500
材質(カバー)アクリル(乳白)
光源色電球色~昼光色
エネルギー消費効率(Lm/W)52.5
光源寿命40000時間
皮相電力(VA)(100V)8
明るさ白熱灯器具60W相当
演色指数(Ra)94
定格光束(Lm)273
調光率(%)連続100-5・調色
調光の可否調光:可、調光器:不可
1台
¥59,980
税込¥65,978
4日以内出荷
鉄錆調の古びた風合いが魅力のあかり。ハンドメイドによる丹念なエイジング仕上げが趣のある表情を醸し出しています。虫やホコリの入りにくい構造の器具です。帯電防止アクリル(ファインアクリル)セード付器具です
光源色電球色~昼光色
ランプの種類高演色LED
タイプLED一体型
色温度(K)2700~6500
演色指数(Ra)94
枠鋼
カバーアクリル(乳白)
エネルギー消費効率(Lm/W)100
高さ(mm)99
質量(kg)2.6
LED寿命(時間)40000
調光方式連続100-1%・調色
スイッチ壁:全灯→メモリー点灯(調光・調色)→常夜灯
仕様調光器不可
傾斜天井取付角度(°)~45
直径(Φmm)525
取付方式クイック、グローブ:グローブ回転
色(本体)鉄錆風
再生紙使用マーク適合
シンプルなブラックフレームのインダストリアルテイストポーチライト。フラットバーの手すりやウッド壁のエントランスなどシックな外構に似合います
種別器具:LED電球フィラメントボール球形Φ95 4.2W(E26)
寸法(mm)出:184
質量(kg)1.8
材質(本体)アルミダイカスト
電圧(V)100
消費電力(W)4.2
構造防雨型
センサー対応型(別売)
ランプLED
色温度(K)2400
光源色電球色
エネルギー消費効率(Lm/W)53.3
光源寿命20000時間
皮相電力(VA)(100V)5
明るさ白熱灯器具30W相当
演色指数(Ra)80
定格光束(Lm)224
ガス灯や白熱灯が醸し出していた情景。住宅に灯す趣は、変わらずに受け継がれています
種別器具:LED電球フィラメント形4.2W(E26)
材質グローブ:ガラス(透明・石目調)
寸法(mm)出:223
質量(kg)1.3
取付化粧ネジ式
材質(本体)アルミダイカスト
電圧(V)100
消費電力(W)4.8
構造防雨型
センサー人感センサーモード切替型
ランプLED
色温度(K)2700
光源色電球色
エネルギー消費効率(Lm/W)74.7
光源寿命40000時間
皮相電力(VA)(100V)11
明るさ白熱灯器具40W相当
演色指数(Ra)80
定格光束(Lm)359
伝統的で重厚な日本建築の軒下に風格を灯す鋳物製の吊り型照明です
高演色照明R15クラス2
構造簡易防雨型
定格消費電力(W)6
ランプの種類高演色LED
光源寿命40000時間
皮相電力(VA)10(100V)
演色指数(Ra)94
調光の可否不可
仕様調光器:不可
質量(kg)1.8
高さ(mm)215
種類器具:LED電球クリアミニクリプトン形4W(E17)
電圧(V)100
消費電力(W)4
全高(mm)347~1747
構造簡易防雨型
色温度(K)2700
幅(Φmm)240
ランプの種類高演色LED
光源色電球色
エネルギー消費効率(Lm/W)88
光源寿命40000時間
皮相電力(VA)(100V)8
明るさ白熱灯器具40W相当
演色指数(Ra)94
定格光束(Lm)352
調光の可否不可
明るさに反応して自動点灯・消灯
仕様調光器:不可
構造防雨型
センサー明暗センサー付
色温度(K)2700
ランプの種類高演色LED
光源色電球色
光源寿命40000時間
皮相電力(VA)(100V)10
明るさ白熱灯器具40W相当
演色指数(Ra)94
ガス灯や白熱灯が醸し出していた情景。住宅に灯す趣は、変わらずに受け継がれています
種別器具:LED電球フィラメント形4.2W(E26)
材質グローブ:ガラス(透明・石目調)
寸法(mm)出:223
質量(kg)1.3
取付化粧ネジ式
材質(本体)アルミダイカスト
電圧(V)100
消費電力(W)4.2
構造防雨型
ランプLED
色温度(K)2700
光源色電球色
光源寿命40000時間
皮相電力(VA)(100V)5
明るさ白熱灯器具40W相当
演色指数(Ra)80
アプローチ、エントランス、ガーデン、デッキ、バスルームなど、さまざまな空間に使用できます
種別器具:LED電球クリアミニクリプトン形4.8W(E17)
材質グローブ:ガラス(透明)
寸法(mm)出:192
質量(kg)1
材質(本体)アルミダイカスト、真鍮
電圧(V)100
消費電力(W)4.8
構造防雨・防湿型
センサー対応型(別売)
ランプLED
色温度(K)2700
幅(Φmm)129
光源色電球色
エネルギー消費効率(Lm/W)66.6
光源寿命40000時間
皮相電力(VA)(100V)5
明るさ白熱灯器具40W相当
演色指数(Ra)80
定格光束(Lm)320
取付面位置壁・天井面
光と影が華やかに広がるセピアガラスタイプ。
仕様絶縁台(別売):PF216B
材質グローブ:ガラス(セピア色)
幅(mm)140
寸法(mm)出:268
質量(kg)1.3
高さ(mm)300
材質(本体)ステンレス(鉄錆色)
種類器具:LED電球クリアミニクリプトン形4.3W(E17)
電圧(V)100
消費電力(W)4.3
構造防雨型
センサー別売センサー取付可能
色温度(K)2700
グローブ種別脱着:化粧ネジ式
ランプの種類高演色LED
光源色電球色
エネルギー消費効率(Lm/W)66.2
光源寿命40000時間
皮相電力(VA)(100V)5
明るさ白熱灯器具40W相当
演色指数(Ra)94
定格光束(Lm)285
1台
¥18,980
税込¥20,878
翌々日出荷
仕様調光器:不可
材質グローブ:ガラス(ケシ・部分透明)
長さ(mm)282
幅(mm)215
質量(kg)2.6
色ブラック
高さ(mm)406
材質(本体)鋼(黒鉄イブシ)
種類器具:LED電球シャンデリア球形4.3W(E17)
消費電力(W)4.3
スイッチ中間:点灯→消
コード長さ(m)1.5
色温度(K)2700
ランプの種類高演色LED
光源色電球色
エネルギー消費効率(Lm/W)77.4
光源寿命40000時間
皮相電力(VA)(100V)5
明るさ白熱灯器具40W相当
演色指数(Ra)94
定格光束(Lm)333
電球の種類LED
調光の可否不可
1台
¥19,980
税込¥21,978
翌々日出荷
人感センサー付ポーチライトに人が近づくとポーチライトが点灯、連動して設定した室内の照明器具が自動点灯します。Bluetooth通信で屋内照明も連動点灯可能
種別器具:LED電球フィラメント形4.2W(E26)
幅(mm)203
寸法(mm)出:223
質量(kg)1.3
取付化粧ネジ式
高さ(mm)385
材質(本体)アルミダイカスト
電圧(V)100
消費電力(W)5.2
構造防雨型
センサー人感センサーモード切替型
ランプLED
色温度(K)2700
材質(カバー)ガラス(透明・石目調)
光源色電球色
エネルギー消費効率(Lm/W)69
光源寿命40000時間
皮相電力(VA)(100V)9
明るさ白熱灯器具40W相当
調光方式調光器:不可
Bluetooth通信アンテナ付
演色指数(Ra)83
定格光束(Lm)359
種別器具:LED一体型
質量(kg)0.5
色鉄錆風
取付直付専用
高さ(mm)114
材質(本体)鋼
電圧(V)100
消費電力(W)5.4
全高(mm)647-1147
ランプ高演色LED
コード収納フレンジ付
色温度(K)2700
幅(Φmm)150
光源色電球色
エネルギー消費効率(Lm/W)104
光源寿命40000時間
皮相電力(VA)(100V)6
明るさ白熱灯器具60W相当
演色指数(Ra)94
定格光束(Lm)562
調光率(%)連続100-5・位相制御
調光の可否調光:可、調光器:別売
傾斜天井取付角度(°)55迄
1台
¥13,980
税込¥15,378
4日以内出荷
プロバンス風の住宅等に合わせやすいレトロテイスト。狭い玄関周りにもすっきり納まります。
適合別売絶縁台:PF298W
幅(mm)154
寸法(mm)(出)207
平均演色評価数(Ra)94
色温度(K)2700
ランプの種類LED電球クリアミニクリプトン形 4.3W(E17) No.292KL
光源寿命40000時間
LED高演色LED R15クラス2
入数1台
光色電球色
明るさ白熱灯器具40W相当
LC GAMMA PLUS ガンマ波機能搭載シーリングライト。ガンマ波モードを搭載。脳の健康維持につながるのではないかと研究が進められている、光や音の刺激。そのひとつとして、ガンマ波(40Hz)に注目が集まっています。そのガンマ波(40Hz)の波長を持った光を出す機能を、シーリングライトに搭載しました。水平な木目と等間隔にある節跡が美しい竹枠の意匠。自然な素材感が和洋問わず空間に馴染みます。
種別ガンマ波機能搭載シーリングライト
材質グローブ:アクリル(乳白)
取付グローブ取付:グローブ回転A●本体取付:クイックA
高さ(mm)99
区分省エネ法区分:I
スイッチ(壁スイッチ)全灯→メモリー点灯→常夜灯
構造ファインアクリル、虫が入りにくい
角度(°)傾斜天井対応:45
平均演色評価数(Ra)94
色温度(K)5000
ランプの種類LED一体型
光源寿命40000時間
LED高演色LED R15クラス2
リモコン付属
入数1台
光色昼白色
調光方式連続調光100-1%
調光の可否不可
美しい木目の拭き漆と南部鉄器による加飾が特徴の、岩手が誇る伝統工芸「岩谷堂箪笥」。時を越えて受け継がれる技の冴えを現代のあかりに吹き込みます
種別器具:LED一体型
材質装飾:鉄鋳物(黒色)
幅(mm)□644
質量(kg)8.6
取付引掛シーリング
高さ(mm)161
材質(本体)けやき(拭き漆塗り)
電圧(V)100
消費電力(W)44
スイッチ壁:全灯→メモリー点灯(調光・調色)→常夜灯→消、紐:あり
全高(mm)481~671
ランプ高演色LED
色温度(K)2700~6500
材質(カバー)アクリル(乳白)
光源色電球色~昼光色
エネルギー消費効率(Lm/W)103.4
光源寿命40000時間
皮相電力(VA)(100V)45
演色指数(Ra)94
定格光束(Lm)4550
調光率(%)連続100-1・調色
調光の可否調光:可、調光器:不可
適用畳数~12
1台
¥189,800
税込¥208,780
4日以内出荷
種別LED電球クリアミニクリプトン型4W(E17)No.292JL
幅(mm)Φ129
カバーガラス(透明)
質量(kg)1.9
構造防雨型
定格消費電力(W)4
色温度(K)2700
ランプの種類高演色LED
光源色電球色
エネルギー消費効率(Lm/W)固有:80
光源寿命40000時間
皮相電力(VA)8(100V)
キャブタイヤケーブル(m)5(プラグ付き)
明るさ白熱灯器具40W相当
地上高さ(mm)272
演色指数(Ra)94
定格光束(Lm)320
調光の可否不可
仕様調光器:不可
長さ(mm)217
幅(mm)140
質量(kg)3.6
種類器具:LED電球クリアミニクリプトン形4W(E17)
消費電力(W)4
構造防雨型
コード付属なし
色温度(K)2700
ランプの種類高演色LED
光源色電球色
光源寿命40000時間
皮相電力(VA)(100V)8
明るさ白熱灯器具40W相当
地上高さ(mm)1324
演色指数(Ra)94
仕様調光器:不可
材質グローブ:ガラス(透明・泡入)
長さ(mm)275
幅(mm)125
質量(kg)4.7
材質(本体)アルミダイカスト(鉄錆色)
種類器具:LED電球クリアミニクリプトン形4W(E17)
消費電力(W)4
構造防雨型
コード付属なし
色温度(K)2700
ランプの種類高演色LED
光源色電球色
エネルギー消費効率(Lm/W)67
光源寿命40000時間
皮相電力(VA)(100V)8
明るさ白熱灯器具40W相当
地上高さ(mm)1300
演色指数(Ra)94
定格光束(Lm)268
1台
¥29,980
税込¥32,978
翌々日出荷
ヨーロピアンテイストの愛らしいフォルム。ガラス越しのやさしい光が外構を彩ります
種別器具:LED電球フィラメント形4.2W(E26)
寸法(mm)出:230
質量(kg)1.8
材質(本体)アルミダイカスト
電圧(V)100
消費電力(W)4.2
構造防雨型
センサー対応型(別売)
ランプLED
色温度(K)2700
光源色電球色
光源寿命40000時間
皮相電力(VA)(100V)5
明るさ白熱灯器具40W相当
演色指数(Ra)80
種別器具:LED電球クリアミニクリプトン形4W(E17)
材質(本体)アルミダイカスト、真鍮
電圧(V)100
消費電力(W)4
構造簡易防雨型
ランプLED
色温度(K)2700
材質(カバー)ガラス(透明)
光源色電球色
光源寿命40000時間
皮相電力(VA)(100V)8
明るさ白熱灯器具40W相当
演色指数(Ra)80
取付面位置軒下専用(水平天井)
仕様調光器:別売
材質グローブ:ガラス(ケシ・部分透明)
幅(mm)252
寸法(mm)出:340
質量(kg)2.1
高さ(mm)470
材質(本体)鋼(黒鉄イブシ)
種類器具:LED電球シャンデリア球形4.3W(E17)
電圧(V)100
消費電力(W)4.3
色温度(K)2700
ランプの種類高演色LED
光源色電球色
エネルギー消費効率(Lm/W)77.4
光源寿命40000時間
皮相電力(VA)(100V)5
明るさ白熱灯器具40W相当
演色指数(Ra)94
定格光束(Lm)333
調光率(%)連続調光100-5・位相制御
1台
¥19,980
税込¥21,978
翌々日出荷
種別器具:LED電球クリアミニクリプトン形4W(E17)
寸法(mm)出:168
質量(kg)0.9
取付化粧ネジ式
材質(本体)アルミダイカスト、真鍮
電圧(V)100
消費電力(W)4
構造防雨型
ランプLED
色温度(K)2700
材質(カバー)ガラス(透明)
光源色電球色
エネルギー消費効率(Lm/W)80
光源寿命40000時間
皮相電力(VA)(100V)8
明るさ白熱灯器具40W相当
演色指数(Ra)80
定格光束(Lm)320
取付面位置壁・天井
傾斜天井取付角度(°)90迄
種別器具:LED電球クリアミニクリプトン形4W(E17)
寸法(mm)出:111
質量(kg)1.1
取付化粧ネジ式
材質(本体)アルミダイカスト、真鍮
電圧(V)100
消費電力(W)4
構造防雨型
ランプLED
色温度(K)2700
材質(カバー)ガラス(透明)
光源色電球色
エネルギー消費効率(Lm/W)75.5
光源寿命40000時間
皮相電力(VA)(100V)8
明るさ白熱灯器具40W相当
演色指数(Ra)80
定格光束(Lm)302
取付面位置壁・天井・傾斜面
傾斜天井取付角度(°)90迄
長く愛される伝統的フォルム。タイトなエントランスの構えにもフィットするコンパクトサイズです
高演色照明R15クラス2
幅(mm)150
カバーガラス(透明ケシ)
質量(kg)1.4
高さ(mm)360
取付方式グローブ:化粧ネジ式
奥行(mm)200
構造防雨型
ランプの種類高演色LED
光源寿命40000時間
明るさ白熱灯器具40W相当
演色指数(Ra)94
調光の可否不可
工場用照明をイメージしたフォルムは、無骨でいながらも洗練された現代のインダストリアルなインテリアスタイルによく似合います。
仕様調光器:不可
材質グローブ:ガラス(透明)
質量(kg)1.6
高さ(mm)215
種類器具:LED電球クリアミニクリプトン形4W(E17)
電圧(V)100
消費電力(W)4
全高(mm)347~1747
構造簡易防雨型
色温度(K)2700
幅(Φmm)135
ランプの種類高演色LED
光源色電球色
エネルギー消費効率(Lm/W)80
光源寿命40000時間
皮相電力(VA)(100V)8
明るさ白熱灯器具40W相当
演色指数(Ra)94
定格光束(Lm)320
調光の可否不可
種別器具:LED一体型
質量(kg)0.5
色鉄錆風
取付レール取付専用
高さ(mm)114
材質(本体)鋼
電圧(V)100
消費電力(W)5.4
全高(mm)652-1252
ランプ高演色LED
コード収納フレンジ付
色温度(K)2700
幅(Φmm)150
光源色電球色
エネルギー消費効率(Lm/W)104
光源寿命40000時間
皮相電力(VA)(100V)6
明るさ白熱灯器具60W相当
演色指数(Ra)94
定格光束(Lm)562
調光率(%)連続100-5・位相制御
調光の可否調光:可、調光器:別売
1台
¥13,980
税込¥15,378
4日以内出荷
重厚さとぬくもり感。鋳物の素材感が引き立つシンプルな意匠が和モダンなインテリアに映えるあかりです
高演色照明R15クラス2
幅(mm)100
質量(kg)1
取付傾斜天井取付:可能(55度)
高さ(mm)106
コード収納フレンジ付
ランプの種類高演色LED
光源寿命40000時間
明るさ白熱灯器具60W相当
演色指数(Ra)94
調光の可否不可
屋外センサーで屋内照明も連動点灯。人感センサー付ポーチライトに人が近づくとポーチライトが点灯、連動して設置した屋内の照明器具が自動点灯します。CONNECTED LIGHTINGに対応しているすべての屋内照明の連動点灯が可能です。配線は通常通り、特別な連動用配線は不要。対応ポーチライトと対応屋内照明(CONNECTED LIGHTING照明)を選んで設置するだけ。別売の専用タブレットまたはお手持ちのスマートフォンで連動の設定をおこなえます。
仕様人感センサーモード切替型、Bluetooth通信で屋内照明も連動点灯可能、絶縁台(別売):PW298W、調光器:不可
幅(mm)154
寸法(mm)出:207
質量(kg)1.2
高さ(mm)235
種類器具:LED電球クリアミニクリプトン形4.3W(E17)
電圧(V)100
消費電力(W)5.3
構造防雨型
センサー人感センサー付
色温度(K)2700
材質(カバー)ガラス(透明・模様入)
ランプの種類高演色LED
光源色電球色
エネルギー消費効率(Lm/W)51.3
光源寿命40000時間
皮相電力(VA)(100V)8
明るさ白熱灯器具40W相当
Bluetooth通信アンテナ付
演色指数(Ra)94
定格光束(Lm)272
エクステリア専用の別売人検知カメラです
人検知カメラ モード切替型
ベース型(絶縁台型)
壁面取付専用
録画/照明点灯(モード切替型)機能付
防雨型
用途アプローチ・玄関
仕様【人検知カメラ】動画録画保存、Wifi通信動画確認、暗視撮影
照明6hタイマー、連続点灯設定可能、フェードアウト機能付、点灯保持1分
関連キーワード
1
2
次へ