「bluetooth」の検索結果
特価
本日12月7日(日)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025251219
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
CONNECTED LIGHTING専用
材質(本体)樹脂
幅(mm)70
高さ(mm)120
仕様スイッチボックス:1個用に適合
再生紙使用マーク適合
材質(本体)ポリカーボネート
色白色
幅(mm)48
長さ(mm)200
高さ(mm)26
質量(kg)0.33
取付面位置壁面・天井面・床面取付兼用
調光範囲連続調光・100-1%・調色
仕様照明接続最大容量(VA):72
再生紙使用マーク適合
1個
¥8,998
税込¥9,898
4日以内出荷
センサー用の配線工事不要で簡単にセンサー機能を追加できます
材質(本体)樹脂
色白色
幅(mm)Φ73
出しろ(mm)39
質量(kg)0.06
人感センサーON-OFF型
電池単4乾電池2本
再生紙使用マーク適合
1個
¥8,698
税込¥9,568
4日以内出荷
設定した床面照度をセンサーが自動検知し、照明を自動調光。日中の無駄な電力を大幅にカットします
材質(本体)樹脂
色オフホワイト色
幅(mm)Φ100
質量(kg)0.2
再生紙使用マーク適合
近くの人を感知して、必要な範囲のあかりを自動でコントロールします
材質(本体)樹脂
色オフホワイト色
幅(mm)Φ100
質量(kg)0.2
再生紙使用マーク適合
手元のリモコンであかりを手軽に調光&調色。すべての光色で100%まで明るくできます
仕様調光器不可
カバー樹脂(乳白)
タイプLED一体型
色温度(K)2700~6500
ランプの種類高演色LED
光源色電球色~昼光色
LED寿命(時間)40000
調光方式連続100-1%・調色
演色指数(Ra)94
枠ポリカーボネート
再生紙使用マーク適合
住宅用非常灯付照明専用
幅(mm)72
高さ(mm)50
出しろ(mm)20
型コンセント差込型
再生紙使用マーク適合
1個
¥4,398
税込¥4,838
4日以内出荷
CONNECTED LIGHTING。配光切替リモコン。Convertibleシリーズ器具専用
材質(本体)樹脂
色白色
幅(mm)42
高さ(mm)91
電池リチウムコイン電池CR2450
取付方式マグネット式
仕様壁付ホルダー:付き
再生紙使用マーク適合
1個
¥4,098
税込¥4,508
8日以内出荷
人感センサー付ポーチライトに人が近づくとポーチライトが点灯、連動して設定した室内の照明器具が自動点灯します。Bluetooth通信で屋内照明も連動点灯可能
種別器具:LED一体型
幅(mm)□115
寸法(mm)出:148
材質(本体)アルミダイカスト
電圧(V)100
消費電力(W)7.4
構造防雨型
センサー人感センサーモード切替型
ランプ高演色LED
色温度(K)2700
材質(カバー)アクリル(乳白)
光源色電球色
光源寿命40000時間
皮相電力(VA)(100V)9
明るさ白熱灯器具60W相当
調光方式調光器:不可
Bluetooth通信アンテナ付
演色指数(Ra)94
人感センサー付ポーチライトに人が近づくとポーチライトが点灯、連動して設定した室内の照明器具が自動点灯します。Bluetooth通信で屋内照明も連動点灯可能
種別器具:LED一体型
幅(mm)□100
寸法(mm)出:138
質量(kg)0.4
材質(本体)樹脂
電圧(V)100
消費電力(W)7.4
構造防雨型
センサー人感センサーモード切替型
ランプ高演色LED
色温度(K)2700
材質(カバー)アクリル(乳白)
光源色電球色
エネルギー消費効率(Lm/W)55.5
光源寿命40000時間
皮相電力(VA)(100V)9
明るさ白熱灯器具60W相当
調光方式調光器:不可
Bluetooth通信アンテナ付
演色指数(Ra)94
定格光束(Lm)411
高演色の光を操る。肌を美しく魅せる高演色ダウンライト。省エネ性はそのままに、くらしを美しく輝かせます。
仕様【調光器】不可
その他ランプ付
材質樹脂
形状【LED】電球フラット型(GX53-1)
タイプ【調光】LC-FRE CIRCADIAN Bluetooth自動調光・調色タイプ
規格【高演色LED】R15クラス2
シリーズLC-FREE CIRCADIAN
定格電圧100V
定格消費電力(W)6
制御調色
平均演色評価数(Ra)94
機能サーカディアン自動調光・調色
光源LED
取付場所埋込タイプ
別売付属品【Bluetoothコントローラー】[サーカディアン自動調光・調色リモコン]RC 928
ランプNo.295GC
色温度(K)2700~20000
ランプ寿命40000時間
クラス60W
傾斜角度(°)55
調光方式【連続調光】100-5%
LED交換可能
取付可能天井厚(mm)5~25
光の色と明るさを手元で簡単コントロール
仕様【調光器】不可
その他【光束維持】50000時間【その他】ランプ付
材質アルミダイカスト/カバー(樹脂)
形状【LED】電球ダイクロハロゲン形
幅(mm)Φ148
寸法(mm)【出】343
質量(kg)1.3
高さ(mm)101
備考【配光】未対応
タイプ一般、【調光】LC-FREE調光・調色タイプ
取付方式埋込
規格【高演色LED】R15クラス2
シリーズRETROFIT
定格電圧100V
定格消費電力(W)20
制御調色
平均演色評価数(Ra)94
光源LED
別売付属品【Bluetoothコントローラー】[リモコン]RC 911 [簡単リモコン]RC 919、RC917 [壁掛リモコン]RC 921 [タブレット]RC 913、【コネクテッドスイッチ[100V専用]】[調光・調色]LC 617、LC 620、LC 629、LC 621[ON-OFF]LC 616、LC 618、LC 628、LC 619[非接触]LC 622、LC 623、LC 624[シーン切替]LC 625、LC 626、LC 631、LC 627
色温度(K)2700~6500
クラス42W
傾斜角度(°)55
光色電球色~昼白色
調光方式【連続調光】100-1%
電源容量(VA)(100V/200V/242V)21/26/31
埋込穴(Φmm)125
LED交換不可
取付必要高(mm)100
取付可能天井厚(mm)5~25
明るい拡散光をやさしいリングの光に切り替え
仕様【調光器】不可
その他【光束維持】40000時間【その他】ランプ付
材質樹脂/下面カバー(樹脂)
幅(mm)Φ114
質量(kg)0.3
高さ(mm)79
備考【配光】未対応
タイプ【調光】LC-FREE調光・調色タイプ
取付方式埋込
規格【高演色LED】R15クラス2
シリーズNightRing
定格電圧100V
制御調色
平均演色評価数(Ra)94
光源LED
別売付属品【Bluetoothコントローラー】[専用リモコン]RC 929、【コネクテッドスイッチ[100V専用]】[調光・調色]LC 617、LC 620、LC 629、LC 621[ON-OFF]LC 616、LC 618、LC 628、LC 619[非接触]LC 622、LC 623、LC 624[シーン切替]LC 625、LC 626、LC 631、LC 627
色温度(K)2700~6500、(サイド)1800
LED白熱灯器具100Wタイプ
クラス100W
傾斜角度(°)55
配光角度(°)【拡散】101
光色電球色~昼白色、(サイド)電球色
調光方式【連続調光】100-1%
グリーン購入法適合
埋込穴(Φmm)100
LED交換不可
取付必要高(mm)75
取付可能天井厚(mm)5~25
さまざまなシーンを最適な光の色と明るさで。Bluetooth無線制御により照明器具同士がつながる先進のあかり、コネクテッドライティングがひとつ上の光環境をお約束します。主電源常時ON。3路配線対応
仕様50・60Hz共用
適合調光(逆位相制御)、光色切替調光、3光色切替調光
材質樹脂
幅(mm)70
寸法(mm)【出】10
色白
高さ(mm)120
備考1個用スイッチボックスに適合
別売付属品【Bluetoothコントローラー】[リモコン]RC 911 [簡単リモコン]RC 919、RC917 [壁掛リモコン]RC 921 [タブレット]RC 913
1台
¥15,980
税込¥17,578
30日以内出荷
大特価でBluetooth調光・調色。Φ100ダウンライトを大幅値下げしました。リーズナブルな価格ながら、リモコンなどでお手軽なコントロールが可能です
埋込穴(Φmm)100
光源色電球色~昼光色
ランプの種類LED
色温度(K)2700~6500
演色指数(Ra)80
枠樹脂
取付必要高(mm)75
質量(kg)0.3
配光タイプワイド配光
構造高気密SB
取付可能天井厚(mm)5~25
傾斜天井取付角度(°)55
配光角度(°)114
定格寿命(時間)40000
調光率(%)5~100
調光の可否可
再生紙使用マーク適合
調色の可否可
LED-LINE(レッド・ライン)。あらゆる空間に対応
LEDユニット型
CONNECTED LIGHTING
信号線不要。リモコン、タブレットで照明を簡単コントロールできます
LC-FREE Bluetooth調光。リモコンで明るさ調節
タイプ110形
ランプの種類LED
光源寿命40000時間
演色指数(Ra)83
調光の可否非調光
LED-LINE(レッド・ライン)。あらゆる空間に対応
LEDユニット型
CONNECTED LIGHTING
信号線不要。リモコン、タブレットで照明を簡単コントロールできます
LC-FREE Bluetooth調光。リモコンで明るさ調節
長さ(mm)2419
幅(mm)162
質量(kg)5
高さ(mm)67
材質(本体)鋼(白色)
タイプ直付型110形、反射笠付
電圧(V)100-242
対応CONNECTED LIGHTING
ランプの種類LED
材質(枠)ポリカーボネート(乳白)
光源寿命40000時間
別売品番【リモコン】RC911・RC913・RC917・RC919・RC921・RC924、お手持ちのスマートフォン(アプリケーション条件対応機種)
演色指数(Ra)83
調光率(%)連続100-1
調光の可否不可
さまざまなシーンを最適な光の色と明るさで。Bluetooth無線制御により照明器具同士がつながる先進のあかり、コネクテッドライティングがひとつ上の光環境をお約束します。逆位相制御。大容量
仕様50・60Hz共用
適合調光(逆位相制御)、光色切替調光、3光色切替調光
材質樹脂
幅(mm)116
寸法(mm)【出】19
色白
高さ(mm)120
備考2個用スイッチボックスに適合
定格出力容量(VA)800
1台
¥14,980
税込¥16,478
3日以内出荷
LED-LINE(レッド・ライン)。あらゆる空間に対応
LEDユニット型
CONNECTED LIGHTING
信号線不要。リモコン、タブレットで照明を簡単コントロールできます
LC-FREE Bluetooth調光。リモコンで明るさ調節
長さ(mm)2419
幅(mm)80
質量(kg)3.9
高さ(mm)53
材質(本体)鋼(白色)
タイプ直付型110形、トラフ型
電圧(V)100-242
対応CONNECTED LIGHTING
ランプの種類LED
材質(枠)ポリカーボネート(乳白)
光源寿命40000時間
別売品番【リモコン】RC911・RC913・RC917・RC919・RC921・RC924、お手持ちのスマートフォン(アプリケーション条件対応機種)
演色指数(Ra)83
調光率(%)連続100-1
調光の可否不可
LED-LINE(レッド・ライン)。あらゆる空間に対応
LEDユニット型
CONNECTED LIGHTING
信号線不要。リモコン、タブレットで照明を簡単コントロールできます
LC-FREE Bluetooth調光。リモコンで明るさ調節
長さ(mm)2438
高さ(mm)53
材質(本体)鋼(白色)
タイプ直付型110形、逆富士山型
電圧(V)100-242
対応CONNECTED LIGHTING
ランプの種類LED
材質(枠)ポリカーボネート(乳白)
光源寿命40000時間
別売品番【リモコン】RC911・RC913・RC917・RC919・RC921・RC924、お手持ちのスマートフォン(アプリケーション条件対応機種)
演色指数(Ra)83
調光率(%)連続100-1
連結可能型
調光の可否不可
CONNECTED LIGHTING
Bluetooth通信対応。Bluetooth通信を使って人感センサー付ポーチライトと、内玄関の照明を連動できます
屋外センサーで内玄関照明も連動点灯。配線は通常通り、特別な連動用配線は不要です
対応ポーチライトと対応屋内照明(CONNECTED LIGHTING製品)を選んで設置。別売の専用タブレットまたはお手持ちのスマートフォンで連動の設定を行えます
人感センサーはモード切替型で夜間ON-OFFと調光モードの切り替えが可能です
高演色照明R15クラス2
仕様屋内照明連動点灯:可(Bluetooth通信)
種別LED一体型
構造防雨型、Bluetoothアンテナ付
定格消費電力(W)5.6
色温度(K)2700
ランプの種類高演色LED
光源色電球色
光源寿命40000時間
皮相電力(VA)9(100V)
別売品番【タブレット】RC913
演色指数(Ra)94
調光の可否不可
LED-LINE(レッド・ライン)。あらゆる空間に対応
LEDユニット型
CONNECTED LIGHTING
信号線不要。リモコン、タブレットで照明を簡単コントロールできます
LC-FREE Bluetooth調光。リモコンで明るさ調節
長さ(mm)2462
幅(mm)330
寸法(mm)埋込穴:2445×300
質量(kg)7.5
材質(本体)鋼(白色)
タイプ埋込型110形、下面開放型
電圧(V)100-242
対応CONNECTED LIGHTING
埋め込み深さ(mm)65
ランプの種類LED
材質(枠)ポリカーボネート(乳白)
光源寿命40000時間
別売品番【連結金具】XA353001
演色指数(Ra)83
調光率(%)連続100-1
連結可能型
調光の可否不可
さまざまなシーンを最適な光の色と明るさで。Bluetooth無線制御により照明器具同士がつながる先進のあかり、コネクテッドライティングがひとつ上の光環境をお約束します。主電源常時ON。3路配線対応
材質樹脂
幅(mm)70
寸法(mm)【出】10
色グレー
容量【最大接続】(単体設定/連続設定)500Vまで/400Vまで(1回路あたり)
高さ(mm)120
備考1個用スイッチボックスに適合
さまざまなシーンを最適な光の色と明るさで。Bluetooth無線制御により照明器具同士がつながる先進のあかり、コネクテッドライティングがひとつ上の光環境をお約束します。主電源常時ON。3路配線対応
その他【シーン登録】5シーンまで、【グループ設定】1グループまで【その他】ID共有可
材質樹脂
幅(mm)70
寸法(mm)【出】9
色グレー
高さ(mm)120
備考1個用スイッチボックスに適合
タイプシーン切替
適合器具[コネクテッドライティング]LC-FREE Bluetooth調光・調色(シーン再生のみ)、LC Bluetooth調光(シーン再生のみ)、Bluetooth調光器(シーン再生のみ)
1台
¥12,980
税込¥14,278
3日以内出荷
CONNECTED LIGHTING Bluetooth シーン切替スイッチ。ボタン1つでシーンを切り替え。5シーンまで対応。お好みのシーンを登録&再生できるコネクテッドライティング専用スイッチです。主電源ONのまま、ON-OFF/シーン操作が可能
仕様グループ設定:1グループまで、シーン登録:5シーンまで
適合CONNECTED LIGHTINGシーン切替スイッチ、1個用スイッチボックスに適合
種別CONNECTED LIGHTING専用コントローラー
材質樹脂
幅(mm)70
高さ(mm)120
種類コネクテッドスイッチ(シーン切替スイッチ)
入数(個)1
別売品番コネクテッドスイッチ:LC617・LC620・LC621、リモコン:RC911・RC912・RC913・RC917・RC918・RC919・RC921、お手持ちのスマートフォン(アプリケーション条件対応機種)
コントローラBluetoothコントローラ:別売
LED-LINE(レッド・ライン)。あらゆる空間に対応
LEDユニット型
CONNECTED LIGHTING
信号線不要。リモコン、タブレットで照明を簡単コントロールできます
LC-FREE Bluetooth調光。リモコンで明るさ調節
高演色照明R15クラス2
種別LEDユニット UN4406RH
長さ(mm)1250
幅(mm)150
質量(kg)2.8
取付傾斜天井取付:可能(~90°)
高さ(mm)53
材質(本体)鋼(白色)
タイプ直付型40・20形、逆富士山型
電圧(V)100-242
定格消費電力(W)41.7
対応CONNECTED LIGHTING
色温度(K)5000
ランプの種類高演色LED
光源色昼白色
エネルギー消費効率(Lm/W)固有:165.4
材質(枠)ポリカーボネート(乳白)
光源寿命40000時間
皮相電力(VA)42(100V)、43(200V)、46(242V)
明るさHf32W高出力×2灯相当
別売品番【連結金具】XA453045
演色指数(Ra)94
定格光束(Lm)6900
調光率(%)連続100-1
取付面位置壁面・天井面・傾斜面取付兼用
連結可能型
調光の可否不可
1台
¥32,980
税込¥36,278
4日以内出荷
LC-FREE CIRCADIAN Bluetooth自動調光・調色 ダウンライト LED一体型。生体リズムを整えるあかり。サーカディアンダウンライト。24時間よりも少し長い周期を持つヒトの生体リズムは、朝十分な光を浴び、夜は光を避けることで、1日の周期である24時間に同調しています。サーカディアンダウンライトは、必要な時に必要な光を自動でコントロール。生体リズムの整った健康的な生活をサポートします。高気密SB形。青空のような光、最高色温度20000KのAZURE(アズール)色LEDを搭載しています。(アズール色は日亜化学工業の高色温度LED素子名に由来した独自の異論度名称です。)
仕様浅型、サーカディアン自動調光・調色機能付、調光器不可
適合別売コネクテッドスイッチ:LC616・LC617・LC618・LC619・LC620・LC621・LC622・LC623・LC624・LC625・LC626・LC627
種別サーカディアンダウンライト
材質鋼
幅(mm)Φ114
質量(kg)0.4
高さ(mm)(必要)100
角度(°)傾斜天井対応:55(配光未対応)
平均演色評価数(Ra)94
色温度(K)2700~20000
埋め込み深さ(mm)93
材質(カバー)樹脂(乳白)
ランプの種類LED一体型
光源寿命40000時間
LED高演色LED R15クラス2
皮相電力(VA)14(100V)
リモコン(別売)サーカディアン自動調光・調色リモコン RC928
入数1台
光色電球色~アズール色
調光方式連続調光100-1%・調色
埋込穴(Φmm)100
取付可能天井厚(mm)5-25
LED-SQUARE FLAT(レッド・スクエア フラット)
CONNECTED LIGHTING
LC-FREE CIRCADIAN Bluetooth自動調光・調色
サーカディアンベースライト。朝スッキリ目覚め、夜ぐっすり眠る。生体リズムを整えるベースライトです
リモコンと照度センサーで自動調光・調色します
LED-SQUARE FLAT(レッド・スクエア フラット)。器具高34mmのフラットなベースライト
器具高34mmの超薄型設計。圧迫感を感じさせないフラットな薄型形状
均一で美しい面発光。過度のまぶしさのない美しい面の光が、最適な光環境をつくります
Cチャンネル回避型。通常の埋込器具と変わらない出幅(9mm)でCチャンネル回避型を実現
高演色照明R15クラス2
仕様照度センサー付、サーカディアン自動調光・調色機能付、Cチャンネル回避型
種別LED一体型
幅(mm)□470
カバーアクリル(乳白)
質量(kg)4.7
取付直付・埋込兼用
材質(本体)アルミ(白色)
電圧(V)100-242
定格消費電力(W)59
色温度(K)2700~20000
埋め込み深さ(mm)25
ランプの種類高演色LED
光源色電球色~アズール色
エネルギー消費効率(Lm/W)固有:101.6
光源寿命40000時間
皮相電力(VA)60(100V)、60(200V)、66(242V)
リモコンサーカディアン自動調光・調色リモコン
明るさFHP32W×4灯相当
別売品番【コネクテッドスイッチ】LC616・LC617・LC618・LC619・LC620・LC621・LC622・LC623・LC624
演色指数(Ra)94
埋込穴(Φmm)450
定格光束(Lm)6000
調光率(%)連続100-1、調色
調光の可否不可
1台
¥49,980
税込¥54,978
4日以内出荷
屋外センサーで屋内照明も連動点灯。人感センサー付ポーチライトに人が近づくとポーチライトが点灯、連動して設置した屋内の照明器具が自動点灯します。CONNECTED LIGHTINGに対応しているすべての屋内照明の連動点灯が可能です。配線は通常通り、特別な連動用配線は不要。対応ポーチライトと対応屋内照明(CONNECTED LIGHTING照明)を選んで設置するだけ。別売の専用タブレットまたはお手持ちのスマートフォンで連動の設定をおこなえます。
仕様人感センサーモード切替型、Bluetooth通信で屋内照明も連動点灯可能、絶縁台(別売):PW298W、調光器:不可
幅(mm)154
寸法(mm)出:207
質量(kg)1.2
高さ(mm)235
種類器具:LED電球クリアミニクリプトン形4.3W(E17)
電圧(V)100
消費電力(W)5.3
構造防雨型
センサー人感センサー付
色温度(K)2700
材質(カバー)ガラス(透明・模様入)
ランプの種類高演色LED
光源色電球色
エネルギー消費効率(Lm/W)51.3
光源寿命40000時間
皮相電力(VA)(100V)8
明るさ白熱灯器具40W相当
Bluetooth通信アンテナ付
演色指数(Ra)94
定格光束(Lm)272
リモコンで調光・調色ができる。埋め込み施工に適した縦曲がりタイプ
仕様エンドキャップ付
その他【光束維持】50000時間
材質樹脂
備考現場カット可能
取付方式壁面、天井面、床面取付兼用
定格電圧DC24V
制御調色
平均演色評価数(Ra)80
光源LED
取付場所屋外用
縦(mm)12
色温度(K)2700-5700
電源コード付
LEDドットレス
電源タイプ別置型
電源コード(cm)38
光色電球色~昼光色
調光方式【連続調光】100-1%
別売品番[必須]【取付レール】OA 253 541、OA 253 540
入数(本)1
新たなスタンダード、LED電球フラット形を採用。器具高約100mmの薄型フォルムが空間にすっきりと溶け込みます。
規格【高演色LED】R15クラス2
定格電圧100V
光源LED
ランプ寿命40000時間
LED交換可能
伝統を更新するもの。
規格【高演色LED】R15クラス2
定格電圧100V
光源LED
ランプ寿命40000時間
LED交換可能
ミニマルで直線的な意匠と、浮遊感のある真球グローブの組み合わせ。ガラスと金属の素材感が、上質な空間を演出します。
その他【光束維持】40000時間
材質鋼/ガラス
形状【LED】電球ミニクリプトン形
規格【高演色LED】R15クラス2
定格電圧100V
制御逆位相制御
光源LED
調光方式【連続調光】100-5%
LED交換可能
ダウンライトを設置できない場所におすすめ、超薄型のLED軒下灯です。戸建から集合住宅、店舗や施設まで広くご活用いただけます。
仕様【調光器】不可
付属品Bluetooth通信アンテナ付
幅(mm)203
寸法(mm)【出】223
質量(kg)1.3
取付コーキングレス型、【グローブ】化粧ネジ式
高さ(mm)385
備考人感センサーモード切替型、Bluetooth通信で屋内照明も連動点灯可能
定格電圧(V)100
構造防雨型
定格消費電力(W)4
センサー人感センサ付
平均演色評価数(Ra)80
光源LED電球クリアミニクリプトン形3W(E26)No.271G
色温度(K)2700
ランプ寿命20000時間
エネルギー消費効率(Lm/W)89.7
光色電球色
明るさ白熱灯器具40W
ガラス色透明・石目調
電源容量(VA)5
定格光束(Lm)359
LED交換可
タイプ低光束タイプ
定格電圧(V)100/200/242
平均演色評価数(Ra)94
光源寿命40000時間
明るさFLR40W×2灯相当
タイプ高光束タイプ
定格電圧(V)100/200/242
平均演色評価数(Ra)94
光源寿命40000時間
明るさHf32W高出力×2灯
ミディアム配光。メリハリのある空間つくる制御された光
仕様【調光器】不可
その他ランプ付
形状【LED】電球フラット型(GX53-1)
幅(mm)Φ114
質量(kg)0.4
高さ(mm)73
タイプ【調光】LC-FRE CIRCADIAN Bluetooth自動調光・調色タイプ
規格【高演色LED】R15クラス2
シリーズGX53
定格電圧100V
定格消費電力(W)8
制御フルカラー調色
平均演色評価数(Ra)80
光源LED
取付場所埋込タイプ
別売付属品【Bluetoothコントローラー】[リモコン]RC 911 [簡単リモコン]RC 919、RC917 [壁掛リモコン]RC 921 [タブレット]RC 913、【コネクテッドスイッチ[100V専用]】[調光・調色]LC 617、LC 620、LC 629、LC 621[ON-OFF]LC 616、LC 618、LC 628、LC 619[非接触]LC 622、LC 623、LC 624[シーン切替]LC 625、LC 626、LC 631、LC 627
ランプNo.273DB
色温度(K)2700~6500(調色可能)
ランプ寿命40000時間
クラス60W
傾斜角度(°)55
配光角度(°)0~30
調光方式【連続調光】100-5%
電源容量(VA)14
埋込穴(Φmm)100
LED交換可能
取付必要高(mm)80
取付可能天井厚(mm)5~25
余白に寄り添うもの。視野に入る高さに絵画のように光を置く贅沢。ブラケットライトは余白のある空間に許される豊かさを象徴する照明手法です。
規格【高演色LED】R15クラス2
定格電圧100V
光源LED
ランプ寿命40000時間
LED交換可能
伝統を更新するもの。
材質杉(民芸塗)・樹脂シート(和紙入・金網模様入)
形状【LED】電球フラット型
幅(mm)□180
寸法(mm)【出】132
質量(kg)0.7
色木色
取付方式埋込タイプ
規格【高演色LED】R15クラス2
定格電圧100V
光源LED
ランプ寿命40000時間
電源容量(VA)10
LED交換可能
取付可能天井厚(mm)3~45
関連キーワード
1
2
次へ