しっかり密着。しっかり防水。
粗面接着性、防水シール性に優れ長期耐久性にも優れています。
冬期でも柔軟性があり、複雑な部位にもよくなじみます。
用途防水シート、内装材の接着。
建築施工、板金の仮止め。
サッシまわりの防水、各種防水シールに。
剥離紙あり
粘着タイプ強力
適合用途防水・耐水・屋外、粗面
主なワーク大面材、パーツ
こんなお得な商品も!
両面テープ 超強力 ポリエチレン・ポリプロピレン用
モノタロウ
¥379
税込¥417
接着困難だった素材にも強力接着。
用途ポリエチレン・ポリプロピレンなどの貼り合わせ・接着に。
質量(g)110
粘着力(N/10mm)8
粘着タイプ超強力
被着材の素材PP・PE
主なワークパネル・フレーム、パーツ
のりが厚く粗面にもしっかり貼り付き、手で簡単にまっすぐ切れます。接着性・耐水性に優れています。
用途ベニヤや木材などの仮固定に
ポスターやカレンダー、各種プレートの固定に
シートマットの固定に
厚さ厚手
粘着タイプ強力
適合用途粗面
主なワーク大面材、パーツ
凹凸面・ザラザラ面にしっかり接着。
粗面接着性にすぐれた粘着剤を採用しています。初期接着性・低温接着性にすぐれています。
テープに厚みがあり段差吸収性にすぐれます。
基材に柔軟性にすぐれた特殊ポリオレフィン系フォームを採用。
テープ基材に厚みがあり、段差吸収性にすぐれます。
VOC(揮発性有機化合物)不使用。
厚生労働省指定のVOC(揮発性有機化合物)を使用していません。
用途屋内の凹凸面への小物の接着に最適。
木材・ベニヤ・モルタルなどへの仮固定に。
各種住宅内装材の仮固定に。
質量(g)140
粘着タイプ超強力
適合用途低VOC、粗面
主なワークパネル・フレーム、パーツ
耐水性と耐候性に優れた機能を発揮する、防水両面テープ。
ベランダや玄関先など、水に濡れる場所への固定に最適です。
人工芝や植木の固定などガーデニングにも活躍。
凹凸面やコーナー部にもしっかり接着します。
手で切断可能
用途ベランダの人工芝や収納容器の固定。
ザラザラ面の素材にピッタリ接着。
用途塗装鋼板への接着に。
石膏ボード、合板、コンクリートへの接着に。
適合用途粗面
主なワークパネル・フレーム、パーツ
柔軟性に優れ、粗面にもしっかり接着。
低温接着性に優れ、冬期における作業にも適しています。
用途石膏ボード・合板・コンクリートへの仮固定に。
塗装鋼板への接着に。
質量(g)140
厚さ薄手
RoHS指令(10物質対応)対応
粘着タイプ超強力
適合用途粗面
主なワークパネル・フレーム、大面材、パーツ
接着剤のように強力固定
用途金属、セラミック、タイル、プラスチックの接着固定に。
自動車のモールやネームプレートの固定に。
粘着力(N/10mm)4.5
保持力(g)800(15mm×20mm/SUS同士)
粘着タイプ超強力
被着材の素材金属
主なワークパネル・フレーム、パーツ
合板やベニヤ板、ブロック塀などの粗面への固定用
用途金属・タイルなどの粗面・凹凸面への接着固定に
ゴム材料をラクラク接着。
用途家電、OA機器などの加硫ゴムのクッション材、パッキン材の接着や仮止めに。
クロロプレンゴム、EPTゴム、天然ゴムなど、さまざまなゴム材料の接着、仮止めに。
質量(g)120
粘着力(N/10mm)(1面)10.0(2面)6.0
RoHS指令(10物質対応)対応
粘着タイプ超強力
主なワークパネル・フレーム、パーツ
ポスターやカレンダーなどを、室内の平滑面に貼るのに最適です。
掲示物側には強力な粘着剤、壁面側には弱粘着剤を使用し、何度も貼り替えがOK。
ガラス面への貼りつけには、透明タイプがおすすめです。
つきにくかったプラスチック素材の固定用
用途ポリエチレン・ポリプロピレン素材の接着・固定に
幅広い素材を強力に固定できます
用途金属・プラスチック・タイルなどの固定に
ポリエチレン、ポリプロピレンにもしっかり接着
低温接着性に優れ、冬季における作業にも適しております。
用途ポリエチレン、ポリプロピレン素材への接着・固定に
質量(g)140
厚さ厚手
粘着タイプ超強力
被着材の素材PP・PE
主なワークパネル・フレーム、パーツ
強力に固定!一般用両面の2倍の接着力(メーカー比)。基材強度に優れ、はがすときにちぎれにくく、きれいにはがせます。ポリプロピレンやポリスチレンなどプラスチックにもしっかり接着
用途金属や硬質プラスチック、ガラス面へのポスターやカレンダー、各種プレートの接着に。紙工作や木工作の仮止め、接着に。OA機器や家電のクッション材、シール材の接着に
粘着力(N/10mm)8.55
粘着タイプ強力
再剥離可
被着材の素材金属、PP・PE
主なワーク大面材、パーツ
ビニルシートなどの接着に最適!
用途塩化ビニルの接着に。
配管保護用塩ビフィルムの接着に。
自動車内装材の接着に。
質量(g)123
粘着力(N/10mm)(SUS)5.50、(ABS)5.60、(PE)3.08、(PP)4.67、(PVC)7.75
粘着タイプ超強力
主なワークパネル・フレーム、パーツ
こんなお得な商品も!
布両面テープ カーペット用
モノタロウ
¥669
税込¥736
カーペットをしっかり固定し、はがす時はのり残りもしにくい。
床面はPタイルや塩ビ床、木質フロアにも使えます。
はさみ不要、手でカンタンにまっすぐ切れます。
用途ニードルパンチ・カーペット・マットの固定に
粘着タイプ強弱両面
主なワーク大面材、パーツ
つきにくかった塩化ビニル素材の固定用
用途塩化ビニル素材の接着・固定に
粘着力(N/10mm)26.4
粘着タイプ超強力
主なワークパネル・フレーム、パーツ
塩化ビニル素材にもしっかり接着。
低温接着性に優れ、冬期における作業にも適しています。
用途塩化ビニル素材への接着・固定や補修に。
質量(g)140
厚さ厚手
粘着タイプ超強力
主なワークパネル・フレーム、大面材、パーツ
いつも使っているテープよりしっかり接着させたいときにおすすめな強力両面タイプ。
耐水性と耐候性に優れた機能を発揮する、防水両面テープ。
ベランダや玄関先など、水に濡れる場所への固定に最適です。人工芝や植木の固定などガーデニングにも活躍。
用途人工芝や植木の固定など貼り付けに
幅広い素材の貼り合わせに薄手タイプなので段差がなく目立ちにくいです
用途紙工作や木工作の仮止め、ポスター等の貼り付けに
トラスコ品番497-7807
幅(mm)15
長さ(m)1.5
厚さ薄手
粘着タイプ超強力
主なワークパネル・フレーム、パーツ
1巻
¥479
税込¥527
当日出荷
凹凸面の貼り合わせに!
ベニヤなどの粗面にしっかり接着!
超強力両面テープ粗面用薄手
柔軟性、耐久性、耐熱性に優れたアクリルフォーム基材に、強靭な接着剤を使用しています。
素材の変形や伸縮にテープが追従し、安定した接着性能を発揮します。
JIS規格(Z1541)超強力両面粘着テープ1種1号(構造用接合部)レベルに適合しています。
用途凹凸面やザラザラ面への接着や補修に最適
ベニヤやブロックなど粗面への接着に
つきにくかった塩化ビニル素材の貼り合わせに目立たない薄手タイプ
用途塩化ビニル素材の貼り合わせ接着に
トラスコ品番497-7904
幅(mm)15
長さ(m)10
厚さ薄手
粘着力(N/10mm)26.4
粘着タイプ超強力
主なワークパネル・フレーム、パーツ
1巻
¥459
税込¥505
当日出荷
手で切れ塩化ビニル素材をしっかり接着します。
薄手で目立たずきれいに接着します。
用途塩化ビニル素材に
厚さ(mm)0.8
主なワークパーツ
従来のテープとは異なり粘着剤にトルエン等の有機溶剤を使用していない、環境配慮型の両面テープです。無溶剤(匂いが少ない・Co2削減効果)で、パッケージもバイオマスブリスターを使用しております。
用途粗面用の両面テープです。
しっかり貼れるのに、きれいにはがせる両面テープです。
ネジやクギが使えない室内の平滑面へ、ネームプレートやカレンダーを貼るのに最適です。
手でちぎれるので作業性抜群。
基材が強いので、はがす時にテープが途中でちぎれてしまう事なく最後まではがす事ができます。
のり残りにくい粘着剤を採用しており、住まいにやさしいタイプ。
用途表示プレートやカレンダーなどの貼り付けに
主な用途固定用
粘着力(N/10mm)8
特性はがせる・両面・強力
主なワークパーツ
建材ボード・パネルの仮止め用に最適な両面テープです。
クッション性にすぐれたポリオレフィン系フォーム基材を採用。テープに厚みがあり、曲面・段差を吸収できます。
粘着材は厚生労働省指定VOC(揮発性有機化合物)を使用しておらず、粗面への接着性にもすぐれています。
粗面・反り面にもすぐれた接着性を発揮します。
初期接着・冬季における低温接着にすぐれ、作業効率が向上します。
用途各種建材ボードの固定に!
石膏ボード
珪酸カルシウムボード
キッチンパネル
合板など
適合用途低VOC、粗面
平らな面からザラザラ面まで、柔軟性のある厚手タイプの両面テープです。ベニヤ板など建材の仮接着、タイルカーペット、玄関マットの固定にお使い下さい。手で切断可能
用途カーペット・マットの固定。
厚さ厚手
粘着タイプ強粘着
主なワーク大面材、パーツ
テープの色は黒ですが施工後、水性・油性のペンキ上塗り可能な片面防水補修テープです。粗面接着性・防水シール性に優れ、長期耐久性に優れています。柔軟性に優れ、コーナー部・粗面になじみます。
用途建築施工・板金の仮止め。防水シート内装材の接着。サッシまわりの防水・各種防水シール。
剥離紙あり
粘着タイプ強力
適合用途防水・耐水・屋外、粗面
主なワーク大面材、パーツ
いつも使っているテープよりしっかり接着させたいときにおすすめな強力両面タイプ。
凹凸面、ザラザラ面の接着に最適です。
コンクリートやレンガなどの外壁面に強力接着。フックやプレートの固定に。
用途コンクリートやレンガなどの外壁面への貼り付けに
寸法(厚さ(mm)×幅W(mm)×長さL(m))1.1×15×5
粘着タイプ強力
主なワーク大面材、パーツ
1箱(100巻)
¥43,980
税込¥48,378
3日以内出荷
JIS Z1541(超強力両面粘着テープ)1種1号に適合
柔軟性に優れ、温度変化に伴う被着体のゆがみや変形に追随します
耐久性、耐熱性に優れ、屋外でも使用できます
用途各種建材・住設部品の固定に
自動車用外装部品の接着・固定に
質量(g)220
粘着力(N/10mm)22
粘着タイプ超強力
主なワークパネル・フレーム、パーツ
トラスコ品番730-8655
質量(g)78
アズワン品番64-8711-57
粘着タイプ強力
再剥離可
主なワーク大面材、パーツ
1セット(100個)
¥45,980
税込¥50,578
4日以内出荷
関連キーワード
1
2
次へ