日本工作油

モノタロウがおすすめする【日本工作油】ブランドのページです。【日本工作油】の人気商品や新着商品を、豊富な品揃えの中からお選びいただけます。気になる商品がございましたら、商品をクリックしていただくと、詳細情報をご確認いただけます。さらに、関連カテゴリや商品を購入いただいたお客様からの商品レビュー評価より、商品をお探しいただくことも可能です。また、関連特集では、現在注目すべき【日本工作油】商品の紹介も行っています。

会社情報
会社名 日本工作油株式会社
所在地 〒108-0014 東京都港区芝5-29-14田町日工ビル
3件中 1~3件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
常温でペースト状のため、取り扱いが容易で使用量も少なくて済み、横穴タップやドリル作業に最適です。 材質によって油種を変える必要はありません。 特にステンレス・耐熱鋼などの難削材のタッピングには絶大な威力を発揮いたします。 加工熱で液状となり刃先を保護し摩耗を大幅に軽減させます。 タッピング作業のみではなく、あらゆる低切削作業にご利用いただけます。刷毛塗り、筆付が可能 ですから、ネジ切り、へ-ル仕上げ、フライス、ドリル、リーマ、ダイス通し、オーバーパイプネジ切りなど、切削困難な場合にこそ十分な効果を発揮します。
用途銅を除くすべての材料に有効です。炭素鋼 合金鋼 ステンレス 鋳鉄 アルミ合金など 危険物の品名可燃性固体類 使用温度範囲(℃)5~35 タイプ塩素系 形状ペースト 適合工具タツプドリル RoHS指令(10物質対応)対応 外観黄色ペースト・常温で非流動性 基油石油系炭化水素(鉱物油) 危険物の類別指定可燃物
1缶(1kg)ほか
1,990 税込2,189
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

従来の塩素型とほとんど同等性能を維持した塩素フリータイプ 仕上げ、作業効率が向上し、工具寿命も延長されます。 刷毛塗り、筆付が可能です。
用途タッピング作業のみでなく、あらゆる低速切削作業に。ねじ切り、フライス、ドリル、リーマ、ダイス通し、オーバーパイプねじ切り、など切削困難な場合。一般金属用。 形状ペースト RoHS指令(10物質対応)対応 使用温度範囲(℃)5~35 基油石油系炭化水素(鉱物油) 淡黄色 タイプ非塩素系 危険物の類別指定可燃物 適合工具タツプドリル 危険物の品名可燃性固体類
1缶(1kg)ほか
1,990 税込2,189
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

常温でペースト状のため,取り扱いが容易で使用量も少なくて済み、横穴タップやドリル作業に最適です。タップの切削熱で液状となり,加工部に浸透する為、切粉はけも良好で作業環境を汚す事もありません。 銅・銅合金材用
用途タッピング作業のみではなく、あらゆる低切削作業にご利用いただけます。刷毛塗り、筆付が可能ですから、ネジ切り、へ-ル仕上げ、フライス、ドリル、リーマ、ダイス通し、オーバーパイプネジ切りなど、切削困難な場合にこそ十分な効果を発揮します。 トラスコ品番123-7152 適合工具タツプドリル 外観オレンジ色ペースト状 引火点(℃)230 密度(g/cm3)15℃:1.0000 形状ペースト 危険物の類別指定可燃物 危険物の数量1kg 使用温度範囲(℃)5~35 ちょう度220~280 仕様銅及び銅合金用 動粘度(mm2/s)50℃:39.40 RoHS指令(10物質対応)対応 タイプ塩素系 危険物の品名可燃性固体類
1缶(1kg)
1,990 税込2,189
当日出荷