「コガネイgs620」の検索結果
特価
本日7月19日(土)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250718
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
一目で設定できるデジタル表示。
汎用一般電池CR2302リチウム電池使用で電源不要。
セットボタンを押すと1分間圧力を表示。
電池式デジタル表示、IP65仕様、コンパクトなボディ、バックライト付き、CEマーキング、RoHs指令適合。
トラスコ品番758-4032
質量(g)40
使用温度範囲(℃)[動作時]0~50、[保存時]-10~60(結露および凍結しないこと)
保護構造IP65(大気解放ポートにエアチューブを差し込んだ際の等級です。)
使用圧力範囲(MPa)0.0~1.0
精度[表示器]±2%F.S.±1digit以下(周囲温度25±3℃時)
使用流体空気
測定表示時間セットボタンを押してから60秒間
電池リチウム電池(CR2032)、電池交換可能
サンプリング2Hz(2回/秒)
使用温湿度範囲[動作・保存時]35~80%RH(凍結しないこと)
電池寿命目安1年(5回/1日)
耐圧力(MPa)1.5
表示圧力範囲(MPa)-0.1~1.0
RoHS指令(10物質対応)対応
設定圧力単位Mpa
バックライト有
1個
¥3,698
税込¥4,068
当日出荷
接点容量が大きく構造が簡単です
用途設定圧力になると信号を出します
使用流体空気
接点仕様1c接点
質量(kg)0.5
スイッチマイクロスイッチ
周囲温度(℃)5~60
圧力をピストンの推力に変換しマイクロスイッチをON、OFFします。
圧縮空気の圧力が設定した圧力に到達すると信号を出します。(BN-1217T-6はリードスイッチ式)
関連キーワード