22件中 1~22件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
小型の4方向電磁弁です。
ポート数4 質量(kg)0.08 使用圧力範囲(MPa)0.15~0.8 有効断面積(mm2)3.8 使用流体空気 流体温度(℃)5~50 配管接続口径M5
1個
9,898 税込10,888
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

小型の4方向電磁弁です。
質量(kg)0.068 ポート数4 使用圧力範囲(MPa)0.15~0.8 有効断面積(mm2)3.8 使用流体空気 流体温度(℃)5~50 配管接続口径M5
1個
6,998 税込7,698
当日出荷から30日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

コンパクトな配管ねじ込みタイプの2方向電磁弁です。
ポート数2 幅(mm)34 質量(kg)0.31 高さ(mm)65 使用圧力範囲(MPa)0~1.5 有効断面積(mm2)1.54 使用流体水/空気 流体温度(℃)5~40 配管接続口径Rc1/8
1個
6,498 税込7,148
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)



AC用、DC用の製作が可能。防水形、ターミナル付、防爆形の製作が可能。
切換方式3方向常時閉 質量(g)400 ポート数3 使用圧力範囲(MPa)0~0.7 有効断面積(mm2)2.5 位置数2 作動方式直動形 使用流体空気 配管接続口径Rc1/4
1個
6,998 税込7,698
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1個
19,880 税込21,868
3日以内出荷から16日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

ポート数3 切換方式3方向単動 使用圧力範囲(MPa)0~0.8 位置数2 作動方式直動形 使用流体空気 配管接続口径Rc1/8
1個
13,980 税込15,378
3日以内出荷から12日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

1個
35,980 税込39,578
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (18種類の商品があります)

特殊構造により超省電力(定常時3W)です。 高真空に対応しています。 コイルの発熱は全くありません。
用途油回転式真空ポンプ停止時のオイル上がり防止に 長さ(mm)45 幅(mm)105 切換方式常時開 高さ(mm)73 ポート数2 使用圧力範囲(MPa)1.3×10-12~2 作動方式直動形 使用流体空気/ガス 配管接続口径Rc1/8
1個
36,980 税込40,678
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ポート数2 切換方式2方向単動常時閉 使用圧力範囲(MPa)0~0.7 位置数2 作動方式直動形 使用流体空気 配管接続口径Rc1/8
1個
8,998 税込9,898
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

堅牢で長寿命。有効断面積が大きい。保守点検が簡単。
切換方式4方向単動 使用温度範囲(℃)-10~40(但し凍結しない) 周波数(Hz)50/60Hz バルブ形式シングルソレノイド ポート数4 位置数2 作動方式パイロット形 使用流体空気 消費電力(VA)起動時:100/85定常時:18/16 保証耐圧力(MPa)1.05 絶縁階級E種 電圧許容範囲90%~110%
1個ほか
31,980 税込35,178
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

切換方式4方向単動 バルブ形式シングルソレノイド ポート数5 使用圧力範囲(MPa)0.2~0.7 位置数2 作動方式パイロット形 使用流体空気
1個
16,980 税込18,678
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

1個
17,980 税込19,778
3日以内出荷から51日以内出荷
バリエーション一覧へ (102種類の商品があります)

1個
35,980 税込39,578
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

ポート数3 切換方式3方向単動常時閉 使用圧力範囲(MPa)0~0.7 位置数2 作動方式直動形 使用流体空気 配管接続口径Rc1/8
1個
9,998 税込10,998
7日以内出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

AC用、DC用の製作が可能。防水形、ターミナル付、防爆形の製作が可能。
有効断面積(mm2)3.5 切換方式2方向単動常時閉 質量(g)400 ポート数2 使用圧力範囲(MPa)0~0.7 位置数2 作動方式直動形 使用流体空気 配管接続口径Rc1/4
1個
6,698 税込7,368
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

塵埃に強く長寿命。オイルレスエアで優れた耐久性。ソレノイド: シングル
切換方式4方向 バルブ形式シングルソレノイド
1個
9,998 税込10,998
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

1個
27,980 税込30,778
16日以内出荷
バリエーション一覧へ (50種類の商品があります)

AC用、DC用の製作が可能。防水形、ターミナル付、防爆形の製作が可能。
切換方式2方向単動常時閉 ポート数2 使用圧力範囲(MPa)0.05~1 位置数2 作動方式パイロット形 使用流体空気
1個
25,980 税込28,578
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

1個
43,980 税込48,378
3日以内出荷から16日以内出荷
バリエーション一覧へ (37種類の商品があります)

1個
34,980 税込38,478
7日以内出荷から16日以内出荷
バリエーション一覧へ (28種類の商品があります)