UCAN

モノタロウがおすすめする【UCAN】ブランドのページです。【UCAN】の人気商品や新着商品、また、商品を購入いただいたお客様からの商品レビューもご確認いただけます。さらに、動画コーナーや関連特集では、現在注目すべき【UCAN】商品の紹介や、キャンペーン、特価の案内などを行っています。気になる商品がございましたら、商品をクリックしていただくと、詳細情報をご確認いただけます。さらに、関連モールからカテゴリを絞って商品をお探しいただくことも可能です。

1件中 1〜1件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
すべて解除
電気工事、配管工事不要。コンセントに差し込むだけで運転が可能な移動式PTC蒸気加湿器です。 安全、安心のPTC水中ヒーター搭載、万一の火災を防止します。 ストッパー付きのキャスターで任意の場所に移動/固定可能です。電源はコンセント(AC100V)に差し込むだけです。 ポリタンク(13L×1ヶ)給水なので、配管不要です。 湿度設定機能で、目標湿度へオートで運転出来ます。給水警告音機能を搭載しています。
用途オフィス、老健、学校など煮沸されたクリーンな蒸気で加湿したい現場向け。 材質金属 アイボリー 外形寸法(mm)350×330×750 電源(V)1Φ2W、AC100 風量(m3/min)50Hz/60Hz30.0/36.0 コード長さ(m)2 本体質量(kg)(空重量)20.0、(運転)35.0 定格出力(kW)1.12 水質R.O処理水(1〜20μS/cm)、純水、水道水 加湿量(mL/h)1200
取扱い終了