1件中 1~1件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
軽量・測定物に傷をつけにくいカーボンファイバー製です。 測定値を瞬時にデジタル表示します。 簡易測定に最適です。 何も操作しない状態が約5分続くとオートOFF機能が作動し電池の消耗を防止します。 スライダーを動かすと自動で電源が入ります。
材質表示部:ABS樹脂 材質(本体)カーボンコンポジットPC 使用温度範囲(℃)0~40 最小表示量(mm)0.1 繰返し精度(mm)0.1 使用電池SR44×1個 保存温度範囲(℃)-10~60
1台
2,398 税込2,638
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

関連キーワード