口数と動作検知機能を充実したコンパクトな分配弁です。
用途建設機械、工作機械に使用されています。
最高使用圧力(MPa)17
使用温度範囲(℃)0~+50 (2号グリース)、-5~+50 (0~1号グリース)
管接続口径(供給)1/4、(吐出)1/8
ねじの種類Rc/Rp
グリス種類NLGI ちょう度#0~2号グリース(リチウム系)
バルブ種類方向制御弁
ダブル吐出により省スペース化
用途自動車、造船、製鉄所向けのプレス機、搬送機及び各種自動機用に使用されています。
耐圧力(MPa)31.5
最高使用圧力(MPa)21
ねじの種類Rc
グリス種類集中潤滑用グリース NLGI ちょう度#0~2
バルブ種類流量制御弁
LV3**-12用の集合アタッチメント(2口プラグ)です。
用途建設機械、工作機械に使用されています。
耐圧力(MPa)27
最高使用圧力(MPa)17.5
1個
¥4,498
税込¥4,948
5日以内出荷
優れた耐久性と給油の信頼性向上
用途自動車、造船、製鉄所向けのプレス機、搬送機及び各種自動機用に使用されています。
耐圧力(MPa)31.5
最高使用圧力(MPa)21
管接続口径(供給)3/8、(吐出)1/4
ねじの種類Rc
グリス種類集中潤滑用グリース NLGI ちょう度#0~2
最低作動圧力(MPa)1
バルブ種類流量制御弁
給油の信頼性が向上
このLVー100形分配弁は完全進行作動形で、潤滑剤を供給するとピストンが順次作動し、
それぞれの吐出口に、自動的に定量分配いたします。
最高使用圧力を21MPaに上げるとともに、吐出口には逆作動防止用のチェック弁を内蔵しています。
DV、DW形分配弁と組合せ親子システムを採用することによって、給油箇所の集中管理ができます。
高圧化により、給油の信頼性が高まり、より広範囲の給油ができます。
完全進行作動形です。この分配弁は進行作動形機構のため給油の保証が得られます。
吐出口にチェック弁を内蔵しているので軸受の背圧、給油管の長さなどに関係なく確実な給油ができます。
DV、DW形分配弁の作動確認をすることにより数多い給油箇所も集中管理ができます。
用途GW分配弁からさらにこの分配弁を取り付け親子システムとすれば、口数を倍増し多くの給油部へ給油可能です。
最高使用圧力(MPa)21
耐圧力(MPa)31.5
付属品十字穴付ナベ小ネジM6×60、バネ座金、六角ナット
質量(kg)1.7
管接続口径(供給)1/4、(吐出)1/8
ねじの種類Rc
グリス種類集中潤滑用グリース NLGI ちょう度#0~1
吐出量(cm3)0.16(1口)
最低作動圧力(MPa)1.2
バルブ種類方向制御弁
用途吐出量の2倍量が必要なときや、吐出口数を減らしたいとき。
耐圧力(MPa)21
最高使用圧力(MPa)14
質量(kg)0.07
1個
¥4,498
税込¥4,948
7日以内出荷
手軽な集中給油システムで正確な給油保証。
小規模な集中給油に最適。
正確な給油量の保証。
給油箇所の増減が容易。
堅牢で優れた耐久性。
用途自動車、造船、製鉄所向けのプレス機、搬送機及び各種自動機用に
最高使用圧力(MPa)21
付属品M8×75十字穴付ナベ小ねじ、バネ座金、六角ナット
質量(kg)4.7
形式GW-58H
寸法L(mm)7
寸法H(mm)11
管接続口径1/4
寸法A(mm)15
寸法F(mm)32
ねじの種類Rc
寸法S(mm)30
寸法D(mm)21
寸法E(mm)24
寸法B(mm)17
寸法C(mm)23
寸法T(mm)136.4
寸法P(mm)54
寸法M(mm)131
寸法N(mm)145
寸法O(mm)79
寸法I(mm)12
寸法J(mm)39.5
寸法G(mm)12
寸法K(mm)60
寸法Q(mm)162
寸法R(mm)135
寸法U(mm)2.5
寸法V(mm)115
グリス種類集中潤滑用グリース NLGI ちょう度#0~2
最低作動圧力(MPa)1.2
吐出口数8(5~8)
吐出量(cm3/ストローク)5.0/MAX、1.2/min
バルブ種類流量制御弁
調整量cm30.15
1個
¥79,980
税込¥87,978
9日以内出荷
関連キーワード