394件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
割り部分があるので配管が通った状態でも後付けできます。 裏面はのり付きなので、貼り付けるだけで簡単に施工できます。
用途壁面や床の配管貫通穴を隠す化粧プレートです。 材質ポリ塩化ビニル樹脂 厚さ(mm)1.5 ホワイト
1枚
159 税込175
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

シンクやキッチン下など、主に使用しなくなった屋内配管の穴をふさぐための塩ビ製プレートです。 裏面はのり付きなので、貼り付けるだけで簡単に施工できます。
用途壁面や床の配管貫通穴を隠す化粧プレートです。 材質ポリ塩化ビニル樹脂 ホワイト
1枚
159 税込175
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

キッチンのシンク用の排水プレートと浅型ゴミカゴのセットです。 排水口の内径145ミリに取付できます。 排水プレートは、排水カゴのゴミを隠してすっきり見せます。 浅型ゴミカゴは取っ手が付いているので、取外しが簡単です。 浅型ゴミカゴは側面と底面に継目がないので、掃除も簡単です。 浅型ゴミカゴなので、こまめなゴミ捨てでいつも清潔です。 汚れに強く錆びにくいステンレス製です。
用途台所(キッチン)、流し台 材質ステンレス 適合(排水口内径)145mm 使用温度(℃)1~60 上径×下径×高さH(mm)(排水プレート)144×142×17、(浅型ゴミカゴ)144×124.5×46.5 アズワン品番64-5152-99 商品タイプ浅型 上径×下径×高さ(mm)144×124.5×46.5
1セット
3,500 税込3,850
当日出荷

キッチンのシンク用の排水プレートです。 排水カゴのゴミを隠してすっきり見せます。 汚れに強く錆びにくいステンレス製です。
用途台所(キッチン)、流し台 材質ステンレス 厚さ(mm)17 適合内径(Φmm)144 使用温度(℃)1~60 上径×下径×高さH(mm)144×142×17 アズワン品番64-5150-84
1個
1,698 税込1,868
当日出荷

塩ビ配管用のジョイント部材です。 塩ビパイプと組合わせて、噴霧システムや壁面緑化システムなどを簡単にDIYできます。 塩ビパイプを三方に差込み、接続できます。 枠を作る際にコーナー部分の接手として便利です。
材質ポリ塩化ビニル樹脂 呼び径20
1個
459 税込505
当日出荷

マンションやアパートなどの賃貸住宅の修理・修繕・リフォーム部材としてよく使われています。 洗面・手洗器での小物の流失や排水パイプの詰まりを予防します。 呼32(排水管外径32ミリ)の排水管が付いている洗面・手洗器の排水口に使用できます。 二段式なのでオーバーフローから流失した小物やゴミもキャッチしてくれます。 取っ手が付いているので、取外しが簡単です。 集合住宅などでの複数取替えに便利な10個入りです。
用途洗面台の原状回復に最適な洗面・手洗器用の二段ストレーナーです。 材質ポリアセタール 使用温度範囲(℃)1~60
1セット(10個)
1,798 税込1,978
当日出荷

パイプの先端ネジに取付けて使用するキッチンシャワーです。 泡沫とシャワーの2種類の水流に切替えできます。 クビフリ機能付き(左右で25°まで調節可能)なので、シンクの隅々まで洗うことができます。 整流器と比べて約40%の節水効果(メーカー比)、毎日の生活で節水を意識せずに節約できます。 温水でも使用できます。(使用温度1~60℃) 取付ネジサイズ W22山20
用途台所(キッチン)、流し台 付属品パッキン 材質ABS樹脂、ポリアセタール 使用圧力(MPa)0.05~0.75 使用温度(℃)1~60 最高使用温度(℃)60 首振り対応 対応水栓泡沫金具付のパイプ 水流切替対応
1個
2,098 税込2,308
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

ジョイントセットをMYMのシャワーヘッドとシャワーホースに取付けるためのアダプターセットです。 2個入りです。
用途浴室浴槽(バス)、お風呂 セット内容MYMのシャワーヘッド用アダプターM1 取付ネジ メスネジ(W23山14)×オスネジ(G1/2)、MYMのシャワーホース用アダプターM 取付ネジ オスネジ(G1/2)×メスネジ(W23山14) 材質ABS樹脂 使用温度(℃)1~60 アズワン品番64-5152-85
1セット
259 税込285
当日出荷

ワンホール混合栓などを取付ける際、給水・給湯ホースが届かないときに止水栓との間に使用します。 長さを延長できます。 止水栓と混合栓の給水・給湯ホースの接続用です。 パッキン付き。
用途配管時の長さが足りない場合に使用する、継足し用の継手です。 材質黄銅 形状ニップル 内ネジG1/2 外ネジG1/2 パッキンアリ 接続ねじ種類G(平行ネジ)
1個
549 税込604
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

取っ手が付いているので、取外しが簡単です。 浅型ゴミカゴなので、こまめなゴミ捨てでいつも清潔です。
用途キッチンのシンク用の浅型ゴミカゴです。 材質ポリプロピレン 使用温度(℃)1~60 商品タイプ浅型 上径×下径×高さ(mm)135×128×50
1個
569 税込626
当日出荷

フレキパイプなどの内ネジ同士接続に使用できます。 平行ネジ同士接続用です。 水回りの修繕やリフォームなどを行う際の補修部材として便利です。
用途内ネジ同士接続に使用する異径ニップルです。 材質黄銅 呼び径20×13 外ネジG3/4・G1/2
1個
669 税込736
当日出荷

ジョイントセットをKVKのシャワーヘッドとシャワーホースに取付けるためのアダプターセットです。2個入りです。
用途浴室浴槽(バス)、お風呂 セット内容KVKのシャワーヘッド用アダプターK1 取付ネジ メスネジ(M22×2)×オスネジ(G1/2)、KVKのシャワーホース用アダプターK 取付ネジ オスネジ(G1/2)×メスネジ(M22×2) 材質ABS樹脂 使用温度(℃)1~60 アズワン品番64-5152-84
1セット
259 税込285
当日出荷

お掃除ノズルとワンタッチで交換を可能にするジョイント部品のセットです。 噴霧とジェットの2種類の水流に切替ができ、一時止水もできます。 強力なジェット水流で汚れを落とすことができるので、掃除に最適です。 ワンタッチでシャワーを交換できるので、用途に合わせて普段使いのシャワーと使いわけできます。 取付ネジはG1/2です。KVK・MYMの場合は、別途アダプターをお買い求めください。
用途浴室浴槽(バス)、お風呂、お掃除(クリーニング) 材質ABS樹脂、セルロースアセテート、ポリプロピレン、黄銅 使用圧力(MPa)0.05~0.6 使用温度(℃)1~60 アズワン品番64-5152-83
1セット
2,398 税込2,638
6日以内出荷

フレキパイプ、ニップル、ユニオンなどのフクロナット用パッキンとして幅広く使用できます。 水回りの修繕やリフォームなどを行う際の補修部材として便利です。
用途平行ネジ接続用のEPDMパッキンです。 材質エチレンプロピレンゴム 使用温度範囲(℃)0~80 最高使用温度(℃)80
1セット(10個)ほか
359 税込395
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

潅水・散水ホースを地面に固定する金具です。 ポーラスパイプ、ウォータースプレイパイプ、散水チューブ、ドリップチューブに使用できます。
材質ステンレス 取付間隔(cm)(推奨)100~200
1個ほか
269 税込296
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

キッチンのシンク用の浅型ゴミカゴです。 取っ手が付いているので、取外しが簡単です。 汚れに強く錆びにくいステンレス製です。 側面と底面に継目がないので、掃除も簡単です。 浅型ゴミカゴなので、こまめなゴミ捨てでいつも清潔です。
用途台所(キッチン)、流し台 材質ステンレス 使用温度(℃)1~60 上径×下径×高さH(mm)144×124.5×46.5 アズワン品番64-5150-93 商品タイプ浅型 上径×下径×高さ(mm)144×124.5×46.5
1個
1,998 税込2,198
当日出荷

塩ビ配管用のジョイント部材です。 塩ビパイプと組合わせて、噴霧システムや壁面緑化システムなどを簡単にDIYできます。 塩ビパイプを四方に差込み、接続できます。
材質ポリ塩化ビニル樹脂 呼び径20
1個
579 税込637
当日出荷

ホースをつなぐためのジョイント部品です。 水栓ソケットなどの内ネジに取付けできます。 ホーセンドのついたホースとワンタッチで着脱できます。
材質黄銅 使用圧力(MPa)0.05~0.6 取付ねじ呼20(G3/4) 流路内径(Φmm)9
1個
949 税込1,044
当日出荷

◆洗濯機パンの大きなゴミをキャッチしたり、排水口内部の汚れを目隠しする部品です。◆カビや汚れがしつこく付着し、掃除をしてもキレイになりづらくなった際の交換にオススメです。◆蓋につまみがあるため力を入れやすく、洗濯機下が見えにくい場合でも簡単に外せます。◆排水ホースを外さずに目皿を取り外すことができるため、掃除が簡単です。◆アイボリー色の洗濯機パンに違和感なく取り付けることができます。◆マンションやアパートなどの賃貸住宅での交換や原状回復にオススメです。
用途洗濯機の排水トラップ用の目皿です。 材質EVA樹脂 寸法(mm)表:140、裏:106.5 アイボリー
1個
989 税込1,088
4日以内出荷

マンションやアパートなどの賃貸住宅の修理・修繕・リフォーム部材としてよく使われています。 洗面・手洗器用排水金具の内径で止水するゴム栓です。 くさりは付いていませんので、必要な場合はGA-MG016をお求めください。 集合住宅などでの複数取替えに便利です。
用途ひび割れやヌメりなど劣化した洗面・手洗器用ゴム栓の交換用です。 洗面台の原状回復に最適なゴム栓です。 材質ニトリルゴム、黄銅
1個ほか
509 税込560
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

取っ手が付いているので、取外しが簡単です。 汚れに強く錆びにくいステンレス製です。
用途キッチンのシンク用のゴミカゴです。 材質ステンレス 使用温度(℃)1~60 穴径(Φmm)2 商品タイプ深型 上径×下径×高さ(mm)135×116×124
1個
1,598 税込1,758
当日出荷

割り部分があるので配管が通った状態でも後付けできます。 裏面はのり付きなので、貼り付けるだけで簡単に施工できます。 高級感のあるステンレス仕様。
用途壁面や床の配管貫通穴を隠す化粧プレートです。 材質ステンレス 厚さ(mm)0.3
1枚
339 税込373
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

フレキパイプ、ニップル、ユニオンなどのフクロナット用パッキンとして幅広く使用できます。 フッ素ゴムは耐油性、耐薬品性があるため自動車・化学プラント・半導体関連機器向けとして多く利用されています。
用途管用平行ネジ接続用のフッ素ゴムパッキンです。 材質フッ素ゴム(T/#1050-FA) 使用温度(℃)0~120 最高使用温度(℃)120
1個ほか
719 税込791
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

TOTO(太ホース:外径16ミリ)混合栓の交換用シャワーホースです。 交換の際、アダプターなしで取付けることができます。 シャワーホース表面の菌の繁殖を防ぐ、抗菌・防カビ仕様です。 工具不要で取付簡単です。
用途TOTOの混合栓用シャワーホースのシルバーです。 材質ポリ塩化ビニル樹脂、黄銅 シルバー 取付ねじ混合栓側:W24山20、シャワーヘッド側:G1/2 材質(本体)ポリ塩化ビニル樹脂、黄銅 取付ネジ径混合栓側:W24山20、シャワーヘッド側:G1/2
1個
3,198 税込3,518
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

フレキパイプ、ニップル、ユニオンなどのフクロナット用パッキンとして幅広く使用できます。 水回りの修繕やリフォームなどを行う際の補修部材として便利です。
用途平行ネジ接続用のNBRパッキンです。 材質ニトリルゴム 使用温度範囲(℃)0~60 最高使用温度(℃)60
1セット(10個)ほか
269 税込296
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

マンションやアパートなどの賃貸住宅の修理・修繕・リフォーム部材としてよく使われています。 排水カゴのゴミを隠してすっきり見せます。 集合住宅などでの複数取替えに便利な10個入りです。
用途シンクの原状回復に最適な菊割れフタ10個入りです。 材質スチレンゴム 使用温度範囲(℃)1~60 入数(個)10
1セット(10個)
2,398 税込2,638
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

口金にワンタッチで取付けができるネジ付きのジョイント部品です。 ネジ口金や万能口金に、ワンタッチで接続ができます。 口金差込み部が、抜けにくい4本爪仕様です。
材質ポリプロピレン 使用圧力(MPa)0.05~0.6 取付ねじG3/4
1個
559 税込615
当日出荷

フレキパイプ、ニップル、ユニオンなどのフクロナット用パッキンとして幅広く使用できます。 PTFEは耐熱性、耐薬品性があるため食品・飲料・医薬向けとして多く利用されています。
用途管用平行ネジ接続用のPTFEパッキンです。 材質フッ素樹脂 使用温度(℃)-50~100 最高使用温度(℃)100
1個ほか
399 税込439
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

マンションやアパートなどの賃貸住宅の修理・修繕・リフォーム部材としてよく使われています。 紛失、劣化時の交換用です。 内部にバネが入っているので、必要な長さに伸縮させることができます。 集合住宅などでの複数取替えに便利です
用途トイレの原状回復に最適なトイレットペーパーホルダーの替芯です。 材質ポリプロピレン 伸縮範囲(mm)126~137
1セット(10個)
859 税込945
当日出荷

ネジ部分にシールテープを巻付けて、不要な配管の穴にねじ込んで止水します。 壁面とフラットになるので、上から壁紙を貼っても目立ちません。 水栓穴用です。 対辺12ミリの六角スパナでねじ込みます。
用途蛇口を取外したあとの配管穴をカバーできるプラグ(キャップ付き)です。水回りの修繕やリフォームなどを行う際の補修部材として便利です。 材質黄銅 呼び径13 取付ねじPJ1/2
1個
499 税込549
当日出荷

フレキパイプ、ニップル、ユニオンなどのフクロナット用パッキンとして幅広く使用できます。 約150℃まで使用できるので、高温になる場所に最適です。
用途管用平行ネジ接続用の高温用ノンアスベストパッキンです。 材質ノンアスベスト(T/#1120) 使用温度(℃)-50~150 最高使用温度(℃)150
1個ほか
219 税込241
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

排水カゴのゴミを隠してすっきり見せます。 外側の溝に芯が入っているので、型崩れしません。
用途キッチンのシンク用菊割れフタです。 材質スチレンゴム 使用温度(℃)1~60 厚さ(mm)19 適合内径(Φmm)150
1個ほか
669 税込736
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

排水カゴのゴミを隠してすっきり見せます。 水を溜めることができるので、つけ置き洗いなどに便利です。 排水口からの臭気を防ぎます。
用途キッチンのシンク用菊割れフタと水溜用フタのセットです。 材質ABS樹脂、ステンレス、スチレンゴム 使用温度(℃)1~60 厚さ(mm)19 適合内径(Φmm)150
1セットほか
1,298 税込1,428
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

シンクやキッチン下など、主に使用しなくなった屋内配管の穴をふさぐための塩ビ製プレートです。 裏面はのり付きなので、貼り付けるだけで簡単に施工できます。
用途壁面や床の配管貫通穴を隠す化粧プレートの10枚入りです。 材質ポリ塩化ビニル樹脂 ホワイト
1セット(10枚)
859 税込945
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

キッチン、洗面台下などからの下水の臭いや虫の侵入を防ぎます。 外面接続のため、VP・VU塩ビ管どちらにも使用できます。 マンションやアパートなどの賃貸住宅の原状回復に最適です。
用途32ミリの排水管やジャバラホースと呼40・50の塩ビ管をつなぐアダプターです。 材質エチレンプロピレンゴム
1個
459 税込505
当日出荷

外径16ミリのUパイプであれば取付けできます。 フットバルブと組合わせることで、蛇口のハンドルに触れることなく衛生的に吐水・止水することができます。 フットバルブをご使用の際は、別途GA-HW014をお求めください。
用途シンクの配管口にUパイプを取付けるためのアダプターです。 材質黄銅 取付ねじ(パイプ側)W26山20、(給水側)PJ1/2
1個
639 税込703
当日出荷

LIXIL(INAX)スイッチシャワ―付混合栓の交換用シャワーホースです。 交換の際、アダプターなしで取付けることができます。 シャワーホース表面の菌の繁殖を防ぐ、抗菌・防カビ仕様です。 工具不要で取付簡単です。
用途LIXIL(INAX)の混合栓用シャワーホースのシルバーです。 材質ポリ塩化ビニル樹脂、黄銅 シルバー 取付ねじ混合栓側:M26×1.5、シャワーヘッド側:G1/2 材質(本体)ポリ塩化ビニル樹脂、黄銅 取付ネジ径混合栓側:M26×1.5、シャワーヘッド側:G1/2
1個
3,198 税込3,518
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

部品の経年劣化によるハンドルナット下からの水もれ、錆びやたまったゴミなどが原因でハンドルが回らない場合の補修に最適です。 キッチンや洗面下の止水栓、洗濯機用水栓、公共施設の洗面などの補修によく使用されています。 ポイントが2色付いているため、湯・水どちらにも使用できます。
用途蛇口に取付けできる、交換・補修用の水栓上部です。 付属品赤ビス 材質黄銅 呼び径(mm)13 呼び径13 本体形状三角 色(キャップ)青・赤
1個
999 税込1,099
当日出荷

パイプ先端が取付ネジG1/2仕様の万能ホーム水栓用パイプです。 万能ホーム水栓などに取付けできます。 整流器付きです。
材質黄銅 呼び径13 使用圧力(MPa)0.05~0.6 取付ねじG1/2(W26山20)
1個
1,798 税込1,978
当日出荷

不要になった分岐配管に使用できます。 水回りの修繕やリフォームなどを行う際の補修部材として便利です。 パッキン付き。
用途不要になった配管口(外ネジ)を止水するためのキャップナットです。 材質黄銅、ニトリルゴム
1個ほか
389 税込428
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)