「透明 塩ビ 管」の検索結果
特価
本日7月21日(月)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250718
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
業務用エアコンや業務用冷蔵機器・冷凍機器の排水配管に設置できます。
溜まった水と逆止弁の二重構造で、臭気と害虫の侵入を防ぐことができます。
排水時のみ水の重さで逆止弁が開きます。
本体を設置したままフタの取外しができるため、内部の点検・清掃・メンテナンスが簡単です。
本体が透明なので、通水時など内部の様子を確認することができます。
塩ビ管に接続できます。
用途業務用エアコンの排水の防虫、防臭対策に最適なドレントラップです。
フレキシブルに曲がる構造で、洗濯機用パントラップと排水管の芯ずれ調整が簡単なため工事時間を短縮できます。
呼50塩ビ管と呼50塩ビ継手の接続用です。
内面がフラットなため、排水がスムーズに行われます。
塩ビパイプ用接着剤を使用し、洗濯機パン用トラップに直結できます。
外面接続のため、VP・VU塩ビ管どちらにも使用できます。
半透明素材を使用しているため、通水や塩ビ管の挿入を目視で確認できます。
用途洗濯機防水パントラップと呼50排水塩ビ管を接続するジャバラ管です。
材質塩化ビニル樹脂
使用温度範囲(℃)1~50
呼び径50
最小曲げ半径(mm)180
ホース内径(Φmm)50
断熱ドレンホースとVP管を接続します。
半透明タイプのため、通水、管の挿入状態が簡単に確認できます。
用途断熱ドレンホース用ジョイントです。
呼び径(断熱ドレンホース)20、(VP管)20
材質ポリ塩化ビニル樹脂、発泡ポリエチレン
1個
¥549
税込¥604
6日以内出荷
断熱ドレンホースとVP管を接続します。
半透明タイプのため、通水、管の挿入状態が簡単に確認できます。
用途断熱ドレンホース用ジョイントです。
呼び径(断熱ドレンホース)25、(VP管)25
材質ポリ塩化ビニル樹脂、発泡ポリエチレン
1個
¥649
税込¥714
当日出荷
断熱ドレンホースとVP管を接続します。
半透明タイプの素材のため、通水、管の挿入状態が簡単に確認できます。
用途断熱ドレンホース用異径ジョイントです。
呼び径(エアコン接続部)20、(VP管)25
材質ポリ塩化ビニル樹脂、発泡ポリエチレン
1個
¥579
税込¥637
6日以内出荷
断熱ドレンホースと業務用エアコン接続部を接続します。
半透明タイプのため、通水、管の挿入状態が簡単に確認できます。
用途断熱ドレンホース用エルボです。
呼び径(断熱ドレンホース)20、(エアコン接続部)20
材質ポリ塩化ビニル樹脂
1個
¥539
税込¥593
6日以内出荷
断熱ドレンホースと業務用エアコン接続部を接続します。
半透明タイプの素材のため、通水、管の挿入状態が簡単に確認できます。
用途断熱ドレンホース用エルボです。
呼び径(断熱ドレンホース)25、(エアコン接続部)25
材質ポリ塩化ビニル樹脂
1個
¥649
税込¥714
6日以内出荷
関連キーワード