「bncコネクタ オスメス」の検索結果
特価
本日7月21日(月)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250718
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
RoHS指令(10物質対応)対応
メスコネクタ用SMAキャップ、チェーン付
材質真鍮
種類SMA、BNCコネクタ
表面処理金
コードあり
RoHS指令(10物質対応)対応
オス・メスメス
1袋(2個)
¥999
税込¥1,099
欠品中
仕様オス・メス = メス取り付けタイプ = パネルマウントインピーダンス = 50Ω端子方法 = 圧着ボディ向き = ストレートケーブルタイプ = RG174/U, RG188 A/U, RG316/Uバルクヘッド = あり動作周波数 = 0 → 6GHzボディめっき = ニッケルコンタクト材質 = ベリリウム銅コンタクトめっき = 金
RoHS指令(10物質対応)対応
RoHS指令(10物質対応)対応
RoHS指令(10物質対応)対応
仕様オス・メス = メス取り付けタイプ = ケーブルマウントインピーダンス = 75Ω端子方法 = 圧着ボディ向き = ストレートケーブルタイプ = RG59, RG59 A/B, RG62 A/B動作周波数 = 0 → 1GHzボディめっき = ニッケルコンタクト材質 = リン酸銅コンタクトめっき = 金, 銀
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥700
税込¥770
7日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
RoHS指令(10物質対応)対応
RoHS指令(10物質対応)対応
RoHS指令(10物質対応)対応
仕様オス・メス = メス取り付けタイプ = PCBマウントインピーダンス = 50Ω端子方法 = スルーホールボディ向き = ストレートバルクヘッド = なし動作周波数 = 0 → 4GHzボディめっき = ニッケルコンタクト材質 = リン酸銅コンタクトめっき = ニッケルの上に金
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(100個)
¥169,800
税込¥186,780
7日以内出荷
サイズスタンダード
シリーズBNC
インピーダンス75Ω
極性ノーマル
材質(コンタクト)リン青銅
動作周波数(GHz)4
表面処理(本体)金
RoHS指令(10物質対応)対応
結線方法はんだ
オス・メスメス
バルクヘッドあり
実装タイプPCBマウント
表面処理(コンタクト)金
接続方向ストレート
1袋(100個)
¥83,980
税込¥92,378
7日以内出荷
SMPTE292M、424M.AmphenolHD-BNC基板用コネクタ.高密度ケーブルタイプ用AmphenolHD-BNC基板用コネクタは、従来型のRFBNCコネクタの4倍の密度と、SMPTE292M及び424Mの業界標準を上回る真の75Ωインピーダンスを備えています。AmphenolHD-BNCコネクタは、BNCよりも51%、ミニBNCよりも39%、Din1.0/2.3コネクタよりも40%小さく、放送、デジタルビデオ-HDTV、ネットワークルーティング及びスイッチング、衛星ヘッドエンドなど、幅広い用途に適しています。.75Ωインピーダンスクイックアクションバヨネットカップリング周波数範囲0→6GHz、3GHzに最適化反射損失:30dB@3GHzデータレート:3Gbps以上挿抜回数500回(最小)金めっき中心導体、圧着又ははんだ付けアタッチメント
サイズスタンダード
シリーズHD-BNC
極性ノーマル
材質(コンタクト)ベリリウム銅
動作周波数(GHz)4.5
表面処理(本体)金
RoHS指令(10物質対応)対応
インピーダンス(Ω)75
結線方法スルーホール
オス・メスメス
バルクヘッドあり
実装タイプパネルマウント
表面処理(コンタクト)金
接続方向ライトアングル
1個
¥1,898
税込¥2,088
5日以内出荷
SMPTE292M、424M.AmphenolHD-BNC基板用コネクタ.高密度ケーブルタイプ用AmphenolHD-BNC基板用コネクタは、従来型のRFBNCコネクタの4倍の密度と、SMPTE292M及び424Mの業界標準を上回る真の75Ωインピーダンスを備えています。AmphenolHD-BNCコネクタは、BNCよりも51%、ミニBNCよりも39%、Din1.0/2.3コネクタよりも40%小さく、放送、デジタルビデオ-HDTV、ネットワークルーティング及びスイッチング、衛星ヘッドエンドなど、幅広い用途に適しています。.75Ωインピーダンスクイックアクションバヨネットカップリング周波数範囲0→6GHz、3GHzに最適化反射損失:30dB@3GHzデータレート:3Gbps以上挿抜回数500回(最小)金めっき中心導体、圧着又ははんだ付けアタッチメント
サイズスタンダード
種類同軸コネクタ
シリーズHD-BNC
極性ノーマル
材質(コンタクト)ベリリウム銅
動作周波数(GHz)4
表面処理(本体)金
RoHS指令(10物質対応)対応
インピーダンス(Ω)75
結線方法エッジ取り付け
オス・メスメス
バルクヘッドあり
実装タイプエッジマウント
表面処理(コンタクト)金
接続方向ストレート
1個
¥1,698
税込¥1,868
5日以内出荷
AmphenolBNCRF同軸はんだジャック、50Ω/75Ω、バルクヘッド取り付けタイプ。50Ω及び75Ωフロントバルクヘッド取り付けBNCRF同軸はんだジャックは、ニッケルめっき黄銅ボディと金センターコンタクトを備えています。品番:700-9445700-9445delrin絶縁体とはんだタグを備えています。品番:700-9461700-9461絶縁されており、ABS絶縁体を備えています。
インピーダンス50Ω
材質(コンタクト)リン青銅
表面処理(本体)ニッケル
RoHS指令(10物質対応)対応
結線方法はんだ
オス・メスメス
バルクヘッドあり
実装タイプパネルマウント
表面処理(コンタクト)金,銀
接続方向ストレート
1袋(100個)
¥199,800
税込¥219,780
7日以内出荷
ニッケルめっきボディとポリプロピレン絶縁体を備えている商用RF同軸基板実装BNCジャックの製品です。品番B6251G3-NPP3G-xxの基板BNCジャックはボディがダイキャスト製。品番B6252H5-NPP3G-xxの基板BNCジャックは高さ15.88mmの高プロファイル、白のハウジング。品番B6252H7-NPP3G-xxの基板BNCジャックは高さ13.1mmの低プロファイル、白のハウジング。品番B6252HA-NPP3G-xxの基板BNCジャックはボディがダイキャスト製で、高さ15.88mmの高プロファイル。品番B6252HB-NPP3G-xxの基板BNCジャックはボディがダイキャスト製で、高さ13.1mmの低プロファイル。品番B6251G1-NPP3G-xxの基板BNCジャックは白のハウジング
インピーダンス50Ω
材質(コンタクト)リン青銅
表面処理(本体)ニッケル
RoHS指令(10物質対応)対応
結線方法スルーホール
オス・メスメス
バルクヘッドあり
実装タイプPCBマウント
表面処理(コンタクト)金,銀
接続方向ライトアングル
1袋(100個)
¥48,430
税込¥53,273
7日以内出荷
ニッケルめっきボディとポリプロピレン絶縁体を備えている商用RF同軸基板実装BNCジャックの製品です。品番B6251G3-NPP3G-xxの基板BNCジャックはボディがダイキャスト製。品番B6252H5-NPP3G-xxの基板BNCジャックは高さ15.88mmの高プロファイル、白のハウジング。品番B6252H7-NPP3G-xxの基板BNCジャックは高さ13.1mmの低プロファイル、白のハウジング。品番B6252HA-NPP3G-xxの基板BNCジャックはボディがダイキャスト製で、高さ15.88mmの高プロファイル。品番B6252HB-NPP3G-xxの基板BNCジャックはボディがダイキャスト製で、高さ13.1mmの低プロファイル。品番B6251G1-NPP3G-xxの基板BNCジャックは白のハウジング
インピーダンス50Ω
材質(コンタクト)リン青銅
動作周波数(GHz)0to4
表面処理(本体)ニッケル
RoHS指令(10物質対応)対応
結線方法スルーホール
オス・メスメス
バルクヘッドあり
実装タイプPCBマウント
表面処理(コンタクト)ニッケルの上に金
接続方向ストレート
1袋(100個)
¥51,220
税込¥56,342
7日以内出荷
バヨネットカップリングと圧着終端を備えた75ΩBNCRF同軸プラグコネクタです。この75ΩBNCストレートRF同軸ケーブル圧着プラグコネクタは、ニッケルめっきのボディと、金めっきのセンターコンタクトを備え、様々なRF同軸ケーブルタイプに対応します。
インピーダンス75Ω
適合ケーブルRG59,RG59A/B,RG62A/B
材質(コンタクト)真鍮
動作周波数(GHz)0to6
表面処理(本体)ニッケル
RoHS指令(10物質対応)対応
結線方法圧着
オス・メスオス
バルクヘッドなし
実装タイプケーブルマウント
表面処理(コンタクト)金
接続方向ストレート
1袋(100個)
¥119,800
税込¥131,780
7日以内出荷
BNC圧着プラグ/ジャック
適合ケーブルRG59,RG59A/B,RG62A/B
材質(コンタクト)真鍮
動作周波数(GHz)0to1
表面処理(本体)ニッケル
RoHS指令(10物質対応)対応
インピーダンス(Ω)75
結線方法クランプ
オス・メスオス
バルクヘッドなし
実装タイプケーブルマウント
表面処理(コンタクト)金,銀
接続方向ストレート
1個
¥1,398
税込¥1,538
5日以内出荷
SMPTE292M、424M.AmphenolHD-BNCコネクタアダプタ.AmphenolHD-BNCコネクタアダプタは、さまざまなRFBNCアダプタを提供します。通常のBNCコネクタインターフェース、Nシリーズ、TアダプタなどをHD-BNCに変換し、その逆も可能です。AmphenolHD-BNCコネクタは、BNCより51%の小型、Mini-BNCより39%の小型、Din1.0/2.3コネクタより40%の小型であるため、放送、デジタルビデオ(HDTV)、ネットワークルーティング/スイッチング、衛星のヘッドエンドなど、さまざまな用途に適しています。.インピーダンス:75Ω周波数範囲:0→6GHz反射損失:30dB@3GHzデータレート:3Gbps以上挿抜回数:500回以上金めっき中央導体
定格電力(W)1
インピーダンス75Ω
インターフェースBNC
材質(コンタクト)ベリリウム銅
動作周波数(GHz)3
RoHS指令(10物質対応)対応
オス・メスオス
表面処理(コンタクト)金
接続方向ストレート
1個
¥6,798
税込¥7,478
5日以内出荷
関連キーワード