40件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
仕様コンタクト数 = 15キットタイプ = D-Sub及びコネクタフードキットハウジング材質 = 鋼ボディ向き = ストレートコンタクトめっき = 金キット内容 = 15極D-Subコネクタ, 直接ねじ止め式, フード, ねじコンタクト材質 = 青銅 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
3,598 税込3,958
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

FCID-Subシールド付き金属製フード(ストレート出口と金属製クランプ2つ付).D-Subコネクタ用のシールド付きEMI/RFI金属製フードです。このシールド付き金属製フードは、ニッケルめっきが施された亜鉛ダイキャスト製で、ストレートケーブル出口を備え、ストレインリリーフ用の2つの亜鉛ダイキャストケーブルクランプが付属します。このD-Sub金属製フード用のジャックスクリューには、M3ねじが付いています。
シルバー サイズD-Subシェル:B 極数25 シリーズ8655MH RoHS指令(10物質対応)対応 処理(ハウジング)ニッケル 接続方向ストレート
1個
1,598 税込1,758
翌々日出荷

FCID-Subシールド付き金属製フード(ストレート出口と金属製クランプ2つ付).D-Subコネクタ用のシールド付きEMI/RFI金属製フードです。このシールド付き金属製フードは、ニッケルめっきが施された亜鉛ダイキャスト製で、ストレートケーブル出口を備え、ストレインリリーフ用の2つの亜鉛ダイキャストケーブルクランプが付属します。このD-Sub金属製フード用のジャックスクリューには、M3ねじが付いています。
シルバー 極数9 シリーズ8655MH 材質(ハウジング)亜鉛ダイキャスト RoHS指令(10物質対応)対応 処理(ハウジング)ニッケル 接続方向ストレート
1袋(25個)
15,980 税込17,578
翌々日出荷

FCID-Subシールド付き金属製フード、角度付き出口付属-エコノミカルシリーズ.D-Subコネクタ用のシールド付きEMI/RFI金属製フードです。このケーブル取り付けシールド付き金属製フードは、ニッケルめっきが施された亜鉛ダイキャスト製で、角度付きケーブル出口とポリカーボネート製ケーブルクランプストレインリリーフを備えています。このD-Sub金属製フード用のジャックスクリューでは、UNC4.40ねじ(品番の末尾が「01KLF」)又はM3ねじ(品番の末尾が「02KLF」)を用意
シルバー 極数9 シリーズ8655MHR シェルサイズD-Sub:E RoHS指令(10物質対応)対応 ストレインリリーフあり 接続方向アングル
1個
799 税込879
翌々日出荷

FCID-SubminiaturePlasticHoodwithStraightExit.プラスチック製フードは、D型サブミニチュアコネクタと併用します。グレーのケーブル取り付けプラスチック製フードは熱可塑性樹脂製で、ストレートケーブル出口が付属します。このプラスチック製フード用のジャックスクリューねじでは、M3ねじ(末尾が「M3LF」の品番)又はUNC4.40ねじ(末尾が「UNCLF」の品番)を用意
グレー 極数9 シリーズ8630CH 材質(ハウジング)サーモプラスチック RoHS指令(10物質対応)対応 接続方向ストレート
1個
169 税込186
翌々日出荷

FCID-SubminiaturePlasticHoodwithStraightExit.プラスチック製フードは、D型サブミニチュアコネクタと併用します。グレーのケーブル取り付けプラスチック製フードは熱可塑性樹脂製で、ストレートケーブル出口が付属します。このプラスチック製フード用のジャックスクリューねじでは、M3ねじ(末尾が「M3LF」の品番)又はUNC4.40ねじ(末尾が「UNCLF」の品番)を用意
グレー 極数37 シリーズ8630CH 材質(ハウジング)サーモプラスチック RoHS指令(10物質対応)対応 接続方向ストレート
1個
259 税込285
翌々日出荷

ブレードテークアップでのEMI/RFI干渉に対するシールド用金属製フード.この金属製フードは、シャーシアースとケーブルブレード間の電気導通を伴うシールド付き接続を実現します。ロックねじは4-40ねじです。
シルバー シリーズ8655MH 材質(ハウジング)亜鉛ダイキャスト コンタクト数9 RoHS指令(10物質対応)対応 ストレインリリーフあり ボディ向きストレート
1個
1,898 税込2,088
翌々日出荷

ブレードテークアップでのEMI/RFI干渉に対するシールド用金属製フード.この金属製フードは、シャーシアースとケーブルブレード間の電気導通を伴うシールド付き接続を実現します。ロックねじは4-40ねじです。
シルバー シリーズ8655MH 材質(ハウジング)亜鉛ダイキャスト コンタクト数15 RoHS指令(10物質対応)対応 ストレインリリーフあり ボディ向きストレート
1個
1,898 税込2,088
翌々日出荷

ケーブルクランプ付きのヒンジプラスチックフード.このフードは、ヒンジによって結合している2つのハーフシェルから構成されます。金属製ケーブルクランプ及び反対側のコネクタに固定するための1対のねじも付属します。
極数15 材質(ハウジング)ナイロン RoHS指令(10物質対応)対応 接続方向ストレート
1箱(100個)
32,980 税込36,278
5日以内出荷


D-Sub留め金具.D-Subコネクタ用のアクセサリ製品です。.メス留め金具は、ねじサイズ4-40UNC2Bのあらゆる取り付けシステムに使用することができます。オス留め金具は、使固定ねじのないフードで使用することができます。
種類ねじロック RoHS指令(10物質対応)対応 オス・メスメス 併用可能製品D-subコネクタ
1箱(1000個)
56,980 税込62,678
7日以内出荷

D-Sub留め金具.D-Subコネクタ用のアクセサリ製品です。.メス留め金具は、ねじサイズ4-40UNC2Bのあらゆる取り付けシステムに使用することができます。オス留め金具は、使固定ねじのないフードで使用することができます。
種類ねじロック RoHS指令(10物質対応)対応 オス・メスメス 併用可能製品D-subコネクタ
1袋(100個)
6,698 税込7,368
7日以内出荷

ケーブルクランプ付きのヒンジプラスチックフード.このフードは、ヒンジによって結合している2つのハーフシェルから構成されます。金属製ケーブルクランプ及び反対側のコネクタに固定するための1対のねじも付属します。
サイズD-Subシェル:E 極数9 RoHS指令(10物質対応)対応 接続方向ストレート
1箱(100個)
28,980 税込31,878
7日以内出荷

ケーブルクランプ付きのヒンジプラスチックフード.このフードは、ヒンジによって結合している2つのハーフシェルから構成されます。金属製ケーブルクランプ及び反対側のコネクタに固定するための1対のねじも付属します。
極数37 材質(ハウジング)ナイロン RoHS指令(10物質対応)対応 接続方向ストレート
1箱(100個)
39,980 税込43,978
7日以内出荷


ケーブルクランプ付きのヒンジプラスチックフード.このフードは、ヒンジによって結合している2つのハーフシェルから構成されます。金属製ケーブルクランプ及び反対側のコネクタに固定するための1対のねじも付属します。
サイズD-Subシェル:B 極数25 RoHS指令(10物質対応)対応 接続方向ストレート
1箱(100個)
32,980 税込36,278
7日以内出荷

ブレードテークアップでのEMI/RFI干渉に対するシールド用金属製フード.この金属製フードは、シャーシアースとケーブルブレード間の電気導通を伴うシールド付き接続を実現します。ロックねじは4-40ねじです。
シルバー 極数50 シリーズ8655MH 材質(ハウジング)亜鉛ダイキャスト RoHS指令(10物質対応)対応 ストレインリリーフあり 接続方向ストレート
1袋(50個)
139,800 税込153,780
7日以内出荷

ブレードテークアップでのEMI/RFI干渉に対するシールド用金属製フード.この金属製フードは、シャーシアースとケーブルブレード間の電気導通を伴うシールド付き接続を実現します。ロックねじは4-40ねじです。
シルバー 極数37 シリーズ8655MH 材質(ハウジング)亜鉛ダイキャスト RoHS指令(10物質対応)対応 ストレインリリーフあり 接続方向ストレート
1袋(50個)
84,980 税込93,478
7日以内出荷

FCID-SubminiaturePlasticHoodwithStraightExit.プラスチック製フードは、D型サブミニチュアコネクタと併用します。グレーのケーブル取り付けプラスチック製フードは熱可塑性樹脂製で、ストレートケーブル出口が付属します。このプラスチック製フード用のジャックスクリューねじでは、M3ねじ(末尾が「M3LF」の品番)又はUNC4.40ねじ(末尾が「UNCLF」の品番)を用意
グレー サイズD-Subシェル:A 極数15 シリーズ8630CH RoHS指令(10物質対応)対応 接続方向ストレート
1袋(50個)
5,498 税込6,048
7日以内出荷

ブレードテークアップでのEMI/RFI干渉に対するシールド用金属製フード.この金属製フードは、シャーシアースとケーブルブレード間の電気導通を伴うシールド付き接続を実現します。ロックねじは4-40ねじです。
シルバー 極数25 シリーズ8655MH 材質(ハウジング)亜鉛ダイキャスト RoHS指令(10物質対応)対応 処理(ハウジング)ニッケル 接続方向ストレート
1袋(50個)
74,980 税込82,478
7日以内出荷

FCID-Subシールド付き金属製フード(ストレート出口と金属製クランプ2つ付).D-Subコネクタ用のシールド付きEMI/RFI金属製フードです。このシールド付き金属製フードは、ニッケルめっきが施された亜鉛ダイキャスト製で、ストレートケーブル出口を備え、ストレインリリーフ用の2つの亜鉛ダイキャストケーブルクランプが付属します。このD-Sub金属製フード用のジャックスクリューには、M3ねじが付いています。
シルバー サイズD-Subシェル:E 極数9 シリーズ8655MH RoHS指令(10物質対応)対応 ストレインリリーフあり 接続方向ストレート
1袋(50個)
63,980 税込70,378
7日以内出荷

8656シリーズD-Subコネクタ及び圧着コンタクト。この8656シリーズD-Subミニチュアコネクタは、取り外し可能な圧着コンタクト(別売り)を使用し、フードやロック装置などのFCIアクセサリの標準製品に対応します。圧着接続用のD-SubコネクタシリーズオスコネクタへのインデントUL認定製品コンタクト500個のバルクボックス、AWG24/28
長さ(mm)68.94 幅(mm)12.17 ピッチ2.76mm 極数37 シリーズ8656 定格電圧1.0kV 定格電流(A)5 深さ(mm)17.44 材質(ハウジング) 動作温度(℃)(Min)-55 RoHS指令(10物質対応)対応 結線方法圧着 オス・メスメス 実装タイプケーブルマウント 接続方向ストレート
1箱(100個)
11,980 税込13,178
7日以内出荷

8656シリーズD-Subコネクタ及び圧着コンタクト。この8656シリーズD-Subミニチュアコネクタは、取り外し可能な圧着コンタクト(別売り)を使用し、フードやロック装置などのFCIアクセサリの標準製品に対応します。圧着接続用のD-SubコネクタシリーズオスコネクタへのインデントUL認定製品コンタクト500個のバルクボックス、AWG24/28
長さ(mm)30.43 幅(mm)12.17 ピッチ2.74mm 極数9 シリーズ8656 定格電圧1.0kV 定格電流(A)5 深さ(mm)17.44 材質(ハウジング) 動作温度(℃)(Max)+105 RoHS指令(10物質対応)対応 結線方法圧着 オス・メスメス 実装タイプケーブルマウント 接続方向ストレート
1箱(100個)
8,298 税込9,128
7日以内出荷

8656シリーズD-Subコネクタ及び圧着コンタクト。この8656シリーズD-Subミニチュアコネクタは、取り外し可能な圧着コンタクト(別売り)を使用し、フードやロック装置などのFCIアクセサリの標準製品に対応します。圧着接続用のD-SubコネクタシリーズオスコネクタへのインデントUL認定製品コンタクト500個のバルクボックス、AWG24/28
長さ(mm)38.76 幅(mm)12.17 ピッチ2.74mm 極数15 シリーズ8656 定格電圧1.0kV 定格電流(A)5 深さ(mm)17.35 材質(ハウジング) 動作温度(℃)(Max)+105 RoHS指令(10物質対応)対応 結線方法圧着 オス・メスオス 実装タイプケーブルマウント 接続方向ストレート
1箱(100個)
8,998 税込9,898
7日以内出荷

8656シリーズD-Subコネクタ及び圧着コンタクト。この8656シリーズD-Subミニチュアコネクタは、取り外し可能な圧着コンタクト(別売り)を使用し、フードやロック装置などのFCIアクセサリの標準製品に対応します。圧着接続用のD-SubコネクタシリーズオスコネクタへのインデントUL認定製品コンタクト500個のバルクボックス、AWG24/28
長さ(mm)66.65 幅(mm)14.99 ピッチ2.76mm 極数50 シリーズ8656 定格電圧1.0kV 定格電流(A)5 深さ(mm)17.35 材質(ハウジング) 動作温度(℃)(Min)-55 RoHS指令(10物質対応)対応 結線方法圧着 オス・メスオス 実装タイプケーブルマウント 接続方向ストレート
1箱(100個)
15,980 税込17,578
7日以内出荷

8656シリーズD-Subコネクタ及び圧着コンタクト。この8656シリーズD-Subミニチュアコネクタは、取り外し可能な圧着コンタクト(別売り)を使用し、フードやロック装置などのFCIアクセサリの標準製品に対応します。圧着接続用のD-SubコネクタシリーズオスコネクタへのインデントUL認定製品コンタクト500個のバルクボックス、AWG24/28
長さ(mm)38.76 幅(mm)12.17 寸法(mm)38.76×12.17×17.44 ピッチ2.74mm 極数15 定格電圧1.0kV 定格電流(A)5 深さ(mm)17.44 材質(ハウジング) 動作温度(℃)(Max)+105 RoHS指令(10物質対応)対応 結線方法圧着 オス・メスメス 実装タイプケーブルマウント 接続方向ストレート
1箱(100個)
9,298 税込10,228
7日以内出荷

8656シリーズD-Subコネクタ及び圧着コンタクト。この8656シリーズD-Subミニチュアコネクタは、取り外し可能な圧着コンタクト(別売り)を使用し、フードやロック装置などのFCIアクセサリの標準製品に対応します。圧着接続用のD-SubコネクタシリーズオスコネクタへのインデントUL認定製品コンタクト500個のバルクボックス、AWG24/28
長さ(mm)52.65 幅(mm)12.17 寸法(mm)52.65×12.17×17.44 ピッチ2.76mm 極数25 定格電圧1.0kV 定格電流(A)5 深さ(mm)17.44 材質(ハウジング) 動作温度(℃)(Max)+105 RoHS指令(10物質対応)対応 結線方法圧着 オス・メスメス 実装タイプケーブルマウント 接続方向ストレート
1箱(100個)
13,980 税込15,378
7日以内出荷

8656シリーズD-Subコネクタ及び圧着コンタクト。この8656シリーズD-Subミニチュアコネクタは、取り外し可能な圧着コンタクト(別売り)を使用し、フードやロック装置などのFCIアクセサリの標準製品に対応します。圧着接続用のD-SubコネクタシリーズオスコネクタへのインデントUL認定製品コンタクト500個のバルクボックス、AWG24/28
長さ(mm)30.43 幅(mm)12.17 ピッチ2.74mm 極数9 シリーズ8656 定格電圧1.0kV 定格電流(A)5 深さ(mm)17.35 材質(ハウジング) 動作温度(℃)(Min)-55 RoHS指令(10物質対応)対応 結線方法圧着 オス・メスオス 実装タイプケーブルマウント 接続方向ストレート
1箱(100個)
8,898 税込9,788
7日以内出荷

FCID-Subシールド付き金属製フード(ストレート出口と金属製クランプ2つ付).D-Subコネクタ用のシールド付きEMI/RFI金属製フードです。このシールド付き金属製フードは、ニッケルめっきが施された亜鉛ダイキャスト製で、ストレートケーブル出口を備え、ストレインリリーフ用の2つの亜鉛ダイキャストケーブルクランプが付属します。このD-Sub金属製フード用のジャックスクリューには、M3ねじが付いています。
シルバー 極数25 シリーズ8655MH 材質(ハウジング)亜鉛ダイキャスト RoHS指令(10物質対応)対応 ストレインリリーフあり 接続方向ストレート
1個
999 税込1,099
7日以内出荷

FCID-Subシールド付き金属製フード(ストレート出口と金属製クランプ2つ付).D-Subコネクタ用のシールド付きEMI/RFI金属製フードです。このシールド付き金属製フードは、ニッケルめっきが施された亜鉛ダイキャスト製で、ストレートケーブル出口を備え、ストレインリリーフ用の2つの亜鉛ダイキャストケーブルクランプが付属します。このD-Sub金属製フード用のジャックスクリューには、M3ねじが付いています。
シルバー 極数15 シリーズ8655MH シェルサイズD-Sub:A RoHS指令(10物質対応)対応 処理(ハウジング)ニッケル 接続方向ストレート
1個
1,998 税込2,198
7日以内出荷

FCID-Subシールド付きメタライズドプラスチック製フード、ストレインリリーフ付き.シールド付きメタライズドプラスチック製フードは、D型サブミニチュアコネクタ用です。この汎用メタライズドプラスチック製フードは、メタライズドコーティングが施された熱可塑樹脂製で、金属製ねじ固定ケーブルクランプストレインリリーフ付きの角度付きケーブル出口を備えています。
シルバー 極数9 シリーズ863093C 材質(ハウジング)サーモプラスチック RoHS指令(10物質対応)対応 ストレインリリーフあり 接続方向アングル,ストレート
1個
689 税込758
7日以内出荷

FCID-Subシールド付き金属製フード、ストレート出口付き-Economicalシリーズ.D-Subコネクタ用のシールド付きEMI/RFI金属製フードです。このケーブル取り付けシールド付き金属製フードは、ニッケルめっきが施された亜鉛ダイキャスト製で、ストレートケーブル出口とポリカーボネート製ケーブルクランプストレインリリーフを備えています。このD-Sub金属製フード用のジャックスクリューでは、UNC4.40ねじ(品番の末尾が「01BKLF」)又はM3ねじ(品番の末尾が「02BKLF」)を用意
シルバー 極数9 シリーズ8655MH 材質(ハウジング)亜鉛ダイキャスト RoHS指令(10物質対応)対応 処理(ハウジング)ニッケル 接続方向ストレート
1袋(100個)
58,980 税込64,878
7日以内出荷

FCID-SubminiaturePlasticHoodwithStraightExit.プラスチック製フードは、D型サブミニチュアコネクタと併用します。グレーのケーブル取り付けプラスチック製フードは熱可塑性樹脂製で、ストレートケーブル出口が付属します。このプラスチック製フード用のジャックスクリューねじでは、M3ねじ(末尾が「M3LF」の品番)又はUNC4.40ねじ(末尾が「UNCLF」の品番)を用意
グレー 極数25 シリーズ8630CH シェルサイズD-Sub:B RoHS指令(10物質対応)対応 接続方向ストレート
1個
199 税込219
7日以内出荷

FCID-Subシールド付きメタライズドプラスチック製フード、ストレインリリーフ付き.シールド付きメタライズドプラスチック製フードは、D型サブミニチュアコネクタ用です。この汎用メタライズドプラスチック製フードは、メタライズドコーティングが施された熱可塑樹脂製で、金属製ねじ固定ケーブルクランプストレインリリーフ付きの角度付きケーブル出口を備えています。
シルバー 極数15 シリーズ863093C シェルサイズD-Sub:A RoHS指令(10物質対応)対応 ストレインリリーフあり 接続方向アングル,ストレート
1個
659 税込725
7日以内出荷

Sub-Dプラスチックフード。一連の非ロック式フードにより、ケーブルを上又は側方から装着することができます。
極数37 シリーズ863093C 材質(ハウジング)サーモプラスチック ストレインリリーフあり 接続方向アングル,ストレート
1袋(50個)
19,980 税込21,978
7日以内出荷

D-Subコネクタ/フードキット.15及び25極D-Subコネクタ、フードとねじを含むキットとしてねじ止め式直接接続付きオス又はメスコネクタを使用可能プラスチック又は金属製フード、ストレート又はライトアングルケーブルエントリから選択可能製品仕様はねじ止め式D-Subコネクタと同じ(品番:615-5954615-5954及びそのシリーズを参照)
極数25 材質(ハウジング)プラスチック 材質(コンタクト)真鍮 RoHS指令(10物質対応)対応 結線方法ねじ端子 オス・メスオス 実装タイプケーブルマウント 接続方向ストレート
1個
2,998 税込3,298
7日以内出荷

Sub-Dプラスチックフード。一連の非ロック式フードにより、ケーブルを上又は側方から装着することができます。
サイズD-Subシェル:A 極数15 シリーズ863093C ストレインリリーフあり 接続方向アングル,ストレート
1袋(50個)
16,980 税込18,678
7日以内出荷

D-Subコネクタ/フードキット.15及び25極D-Subコネクタ、フードとねじを含むキットとしてねじ止め式直接接続付きオス又はメスコネクタを使用可能プラスチック又は金属製フード、ストレート又はライトアングルケーブルエントリから選択可能製品仕様はねじ止め式D-Subコネクタと同じ(品番:615-5954615-5954及びそのシリーズを参照)
極数15 材質(ハウジング) 材質(コンタクト)真鍮 RoHS指令(10物質対応)対応 結線方法ねじ端子 オス・メスオス 実装タイプケーブルマウント 接続方向ストレート
1個
3,298 税込3,628
7日以内出荷

FCIのDサブミニチュア(D-Sub)コネクタは、堅牢で信頼性の高いコネクタが必要な用途向けの産業規格の1つです。実績のあるD-Subコネクタは、最も一般的な入出力インターコネクトの1つであり、通信、データ、民生機器、産業、軍事、計装、医療の幅広い用途に対応します。FCIは、過酷な環境などで、さまざまな設計要件を満たす幅広いD-Subコネクタを提供します。この高性能コネクタは、通信分野、航空宇宙、軍事(125℃)クラスの厳しい環境用途や、特別な高温(+155℃)クラスの特に厳しい用途向けに設計されています。機械加工コンタクトが付属し、はんだバケット、ストレートスピル、アングルスピル、ワイヤラップ終端を取り揃えています。標準DタイプはベーシックI/OコネクタD形設計、シェルx2、ハウジングx2D形シェル設計DIN41652及びMIL-C-24308寸法規格に適合9→50ポジションのコンタクトレイアウトを用意打ち抜き形成コンタクトストレート及びアングル終端を用意各種基板実装及びパネル取り付けアクセサリオプションを用意標準のはんだバケット及び圧着終端を用意圧着コネクタごとにコンタクトを取り外し可能各種ケーブル及びワイヤサイズに最適なコネクタを用意ケーブルコネクタに合わせたフードの品揃えDPシリーズの機械加工コンタクトが付属Dシリーズは、打ち抜きコンタクト付きの標準D-Sub総金属製シェルタイプ。この設計では、基本的にアクセサリなしで、はんだバケット、ストレート、アングルタイプを提供
長さ(mm)39.14 幅(mm)12.58 ピッチ2.74mm 極数15 定格電圧300→0V 深さ(mm)18.77 材質(ハウジング)PBT 材質(コンタクト)リン青銅 動作温度(℃)(Min)-55 RoHS指令(10物質対応)対応 レイアウトミックスコンタクト:15W2 結線方法はんだ オス・メスメス 実装タイププラグイン取り付け コネクタタイプ(Dコネクタ)標準D-Sub 接続方向ライトアングル
1セット(25個)
6,798 税込7,478
7日以内出荷

FCIのDサブミニチュア(D-Sub)コネクタは、頑丈で信頼性の高いコネクタを必要とする用途に対して、業界標準の1つになっています。これらの実証済みのD-Subコネクタは、通信、データ、民生機器、産業、軍事、測定、医療の幅広い用途に対応しており、最も一般的な入力/出力インターコネクトの1つです。FCIは、過酷な環境を含めて、さまざまな設計要件に対応するために、幅広いD-Subコネクタを用意しています。これらの高性能コネクタは、電気通信、航空宇宙、軍用(125℃)クラス、高温(155℃)クラスなど、特に過酷な用途に対応するように設計されています。この製品は、機械加工されたコンタクトが特長になっており、はんだバケット、ストレートスピル、アングルスピル、及びワイヤラップ終端で使用できます。標準的なDタイプは、基本I/Oコネクタです2個のシェルと2個のハウジングを備えたD字型デザインD字型シェルデザインDIN41652及びMIL-C-24308の寸法基準に対応コンタクトレイアウトに9→50のポジションが利用可能打ち抜き形成コンタクトストレート及びアングルの終端が利用可能さまざまな基板実装及びパネル取り付けアクセサリオプションを用意標準的なはんだバケットと圧着終端が利用可能取り外し可能なコンタクトは、圧着コネクタで別途付属さまざまなケーブル及びワイヤサイズに適したコネクタケーブルコネクタを補完するさまざまなフードDPシリーズには機械加工されたコンタクトが付いています
長さ(mm)39.14 幅(mm)12.58 ピッチ2.74mm 極数15 定格電圧300→0V 深さ(mm)18.5 材質(ハウジング)PBT 材質(コンタクト)真鍮 動作温度(℃)(Max)+125 RoHS指令(10物質対応)対応 レイアウトミックスコンタクト:15W2 結線方法はんだ オス・メスオス 実装タイププラグイン取り付け コネクタタイプ(Dコネクタ)標準D-Sub 接続方向ライトアングル
1セット(25個)
7,598 税込8,358
7日以内出荷