仕様インタフェースタイプ = SMAオス・メス = オスボディ向き = ストレートインピーダンス = 50Ωボディめっき = 金動作周波数 = 0 → 18GHz定格電力平均 = 2Wコンタクト材質 = 真鍮コンタクトめっき = 金
RoHS指令(10物質対応)対応
仕様アダプタタイプA = SMAアダプタタイプB = R-SMAオス/メス A = オスオス/メス B = オスボディ向き = ストレートコンタクトめっき = ニッケルの上に金長さ = 17mmボディめっき = 銅めっきにニッケル / 金めっきコンタクト材質 = 真鍮
RoHS指令(10物質対応)対応
仕様コネクタ タイプ:SMA 同軸 コネクタ 本体 スタイル:ストレート フランジ付き プラグ 同軸終端:ボードエッジ/エンドローンチ インピーダンス:50Ω 同軸ケーブルタイプ:- コンタクト 材質:ベリリウム 銅
アズワン品番65-1648-06
1個
¥8,498
税込¥9,348
10日以内出荷
仕様コネクタ タイプ:Inter シリーズ 同軸 アダプター 本体 スタイル:ストレートアダプター 同軸タイプからの変換:SMA 種別からの変換:プラグ 同軸タイプへの変換:TNC 種別への変換:ジャック 製品群:-
アズワン品番65-1588-35
1個
¥7,398
税込¥8,138
10日以内出荷
仕様同軸タイプからの変換:QMA 種別からの変換:ジャック 同軸タイプへの変換:SMA 種別への変換:プラグ アダプター 本体 スタイル:ストレートアダプター インピーダンス:50Ω 製品群:-
アズワン品番65-1622-66
1個
¥11,980
税込¥13,178
10日以内出荷
仕様コネクタ タイプ:SMA 同軸 コネクタ 本体 スタイル:ストレート プラグ 同軸終端:クリンプ インピーダンス:50Ω 同軸ケーブルタイプ:RG8X Belden 7808A LMR-240 最大周波数:12.4GHz
アズワン品番65-1614-54
1個
¥2,798
税込¥3,078
10日以内出荷
仕様コネクタ タイプ:SMA 同軸 コネクタ 本体 スタイル:ストレート プラグ 同軸終端:クリンプ インピーダンス:50Ω 同軸ケーブルタイプ:RG58/U RG58C/U RG141/U コンタクト 材質:真鍮 コンタクト メッキ:金メッキ コンタクト 最大周波数:12.4GHz コネクタ マウント:ケーブルマウント 製品群:- SVHC:No SVHC(15-Jan-2018) コネクタ取り付け方向:ケーブル 終端方法:クリンプ
アズワン品番65-1613-95
1個
¥1,798
税込¥1,978
8日以内出荷
仕様同軸タイプからの変換:SMA 種別からの変換:プラグ 同軸タイプへの変換:TNC RP 種別への変換:ジャック アダプター 本体 スタイル:ストレートアダプター インピーダンス:50Ω 製品群:-
アズワン品番65-1664-77
1個
¥6,798
税込¥7,478
欠品中
Amphenol50ΩSMAプラグ-SMAプラグRF同軸アダプタ。50ΩSMAプラグ-SMAプラグRF同軸アダプタで、金めっき黄銅ボディにテフロン絶縁体を備えています。品番:700-9619700-9619は、SMAプラグ-SMA逆極性プラグです。
長さ(mm)22.2
インピーダンス50Ω
材質(コンタクト)真鍮
表面処理(本体)ニッケル
RoHS指令(10物質対応)対応
アダプタタイプASMA
アダプタタイプBSMA
オス/メスAオス
オス/メスBオス
表面処理(コンタクト)金
接続方向ストレート
1袋(100個)
¥419,800
税込¥461,780
7日以内出荷
50ΩSMAジャック-SMAプラグRF同軸アダプタは、金めっきのセンターコンタクトを備えています。これらの50ΩSMAジャック-SMAプラグRF同軸アダプタには、様々なボディ材質とめっきを取り揃えています。
長さ(mm)17.1
インピーダンス50Ω
適合ケーブル同軸
材質(コンタクト)ベリリウム銅
表面処理(本体)金
RoHS指令(10物質対応)対応
アダプタタイプSMAプラグtoSMAソケット
アダプタタイプASMA
アダプタタイプBSMA
オス/メスAオス
オス/メスBメス
表面処理(コンタクト)ニッケルの上に金
接続方向ライトアングル
1個
¥3,500
税込¥3,850
当日出荷
仕様R コネクタ タイプ:SMA 同軸 コネクタ 本体 スタイル:ストレート プラグ 同軸終端:はんだ インピーダンス:50Ω 同軸ケーブルタイプ:RG55 RG58 RG141 RG142 RG223 最大周波数:12.4GHz
アズワン品番65-1450-47
1個
¥35,980
税込¥39,578
10日以内出荷
仕様オス・メス = オス取り付けタイプ = ケーブルマウントボディ向き = ライトアングルケーブルタイプ = RG316端子方法 = 圧着極性 = ノーマルバルクヘッド = なしインピーダンス = 50Ω動作周波数 = 0 → 12.4GHz電池タイプ = サブミニチュア定格電圧 = 750 V
1個
¥4,320
税込¥4,752
7日以内出荷
仕様アクセサリー タイプ:SMA ショートプラグ 適合製品:SV Microwave SMA ジャック RF 同軸 コネクタ 製品群:- SVHC:No SVHC(07-Jul-2017)
アズワン品番65-1603-45
1個
¥3,698
税込¥4,068
8日以内出荷
仕様コネクタ タイプ:SMA 同軸 コネクタ 本体 スタイル:ストレート プラグ 同軸終端:クリンプ インピーダンス:50Ω 同軸ケーブルタイプ:LMR-240 コンタクト 材質:真鍮 最大周波数:6GHz
アズワン品番65-1629-64
1個
¥5,198
税込¥5,718
10日以内出荷
仕様コネクタ タイプ:Inter シリーズ 同軸 アダプター 本体 スタイル:ストレート バルクヘッド アダプター 同軸タイプからの変換:SMP 種別からの変換:プラグ 同軸タイプへの変換:SMA 種別への変換:ジャック インピーダンス:50Ω 製品群:- SVHC:No SVHC(07-Jul-2017)
アズワン品番65-1603-03
1個
¥10,980
税込¥12,078
欠品中
仕様コネクタ タイプ:SMA RP 同軸 コネクタ 本体 スタイル:ストレート プラグ 同軸終端:クリンプ インピーダンス:50Ω 同軸ケーブルタイプ:LMR-200 コンタクト 材質:ベリリウム 銅 製品群:-
アズワン品番65-1539-34
1個
¥3,398
税込¥3,738
10日以内出荷
仕様同軸タイプからの変換:SMPM 種別からの変換:プラグ 同軸タイプへの変換:SMA 種別への変換:ジャック アダプター 本体 スタイル:ストレートアダプター インピーダンス:50Ω コネクタ タイプ:Inter シリーズ 同軸 製品群:- SVHC:No SVHC(07-Jul-2017)
アズワン品番65-1640-76
1個
¥28,980
税込¥31,878
欠品中
Amphenol SMA ライトアングル圧着プラグ Amphenol のライトアングル 50 ° 50 ° コンタクト SMA 圧着プラグ製品です。コンパクトで信頼性の高い SMA コネクタは、RF エンジニア及び技術者に最適です。Amphenol SMA 圧着プラグは、一般的にアンテナ、通信、計装、PC / LAN に
仕様●同軸コネクタタイプ:SMAコネクタ●実装タイプ:ケーブルマウント●インピーダンス:50Ω●結線方法:はんだ●接続方向:ライトアングル●適合ケーブル:M17/152-RD316, RG-179 DB, RG-188 DB, RG-316 DB●動作周波数:12.4GHz●表面処理:本体:金●動作温度 Max:+165℃●シリーズ:SMA●コンタクト材質:真鍮●表面処理:コンタクト:金●接合型:ネジ●コード番号:194-3196
アズワン品番65-7717-38
1個
¥2,298
税込¥2,528
7日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
結線方法はんだ
実装タイプケーブルマウント
コネクタタイプ同軸:SMAコネクタ
接続方向ストレート
1個
¥739
税込¥813
7日以内出荷
。Amphenol SMB コネクタ SMBインターフェイスはスナップ式カップリング機構を備えており、50 Ωと75 Ωの構成で提供されています。SMBコネクタはMIL-C-39012の要件を満たし、インターフェイスはMIL-STD-348に準拠しています。SMBコネクタは、低反射率DC → 4 GHzの広帯域性能を実現しています。また、低コストのソリューションを実現するために、重要でない部分にダイキャストコンポーネントを使用しています。 特長と利点 部分めっきにより、耐腐食仕上げとはんだ付けへの優れた親和性が実現しています。 ニッケル、金、スズ鉛など、さまざまなめっきオプション SMB基板スライド式プラグ / ジャックは、挿入力の低いボード間実装を可能にします。これは、一対の基板で多数のコネクタをかん合する場合に最適です。 用途 基地局 アンテナ 無線ボード PC / LAN GPS
仕様●同軸コネクタタイプ:SMAコネクタ●実装タイプ:スルーホール●インピーダンス:50Ω●結線方法:はんだ●接続方向:ストレート●動作周波数:4GHz●表面処理:本体:金●動作温度 Max:+165℃●シリーズ:SMB●コンタクト材質:ベリリウム銅●表面処理:コンタクト:金●接合型:ネジ●コード番号:194-3209
アズワン品番65-7717-35
1個
¥1,498
税込¥1,648
7日以内出荷
仕様同軸タイプからの変換:SMA RP 種別からの変換:ジャック 同軸タイプへの変換:SMA RP 種別への変換:プラグ アダプター 本体 スタイル:直角 アダプター インピーダンス:50Ω 製品群:-
アズワン品番65-1664-74
1個
¥8,798
税込¥9,678
10日以内出荷
アダプタタイプSMAジャック-TNCプラグ
アダプタタイプASMA
アダプタタイプBTNC
オス/メスAジャック
オス/メスBプラグ
1個
¥3,798
税込¥4,178
7日以内出荷
RFは、組み立て済みの固定長標準ケーブルアセンブリをフルラインナップで提供しています。標準アセンブリは、標準的な構成/長さが必要とされるさまざまな商業/産業用途で使用されます。ケーブルは、一般的なフレキシブルケーブルや半硬質コンフォーマブル(手作業成形可能)ケーブルに取り付けられる市販のほとんどのRFコネクタシリーズで利用できます。カスタムアセンブリも利用できます。SMAストレートプラグ-SMAストレートプラグ、RG-316ケーブル、6インチ
仕様終端処理済み
長さ(mm)153
シリーズSMA
特性インピーダンス50Ω
RoHS指令(10物質対応)対応
コネクタジェンダー(コネクタ1/コネクタ2)オス
同軸タイプRG316
1個
¥2,998
税込¥3,298
5日以内出荷
タイプ同軸:SMAコネクタ
RoHS指令(10物質対応)対応
インピーダンス(Ω)50
結線方法ねじ込み
実装タイプケーブルマウント
接続方向ストレート
1個
¥1,198
税込¥1,318
7日以内出荷
Amphenol50ΩSMAジャック-SMAジャックRF同軸アダプタ。50ΩSMAジャック-SMAジャックRF同軸アダプタは、金めっき真鍮本体とテフロン絶縁体を備えています。在庫番号:700-9616700-9616-SMAジャック-RP-SMAプラグアダプター50オームストレート。在庫番号:700-9603700-9603-SMAジャック-SMAジャックアダプター50オームストレート
長さ(mm)15
インピーダンス50Ω
適合ケーブル同軸
材質(コンタクト)ベリリウム銅
表面処理(本体)ニッケルめっき上に金めっき
RoHS指令(10物質対応)対応
アダプタタイプSMAソケットtoSMAソケット
アダプタタイプASMA
アダプタタイプBSMA
オス/メスAメス
オス/メスBメス
表面処理(コンタクト)ニッケルの上に金
接続方向ストレート
1袋(100個)
¥95,780
税込¥105,358
7日以内出荷
50ΩSMAジャック-SMAプラグRF同軸バルクヘッド/パネルアダプタは、金めっきのセンターコンタクトを備えています。50ΩSMAジャック-SMAジャックRF同軸バルクヘッド/パネルアダプタにはさまざまなめっきのボディと取り付けオプションを取り揃えています。
長さ(mm)22.2
インピーダンス50Ω
材質(コンタクト)ベリリウム銅
表面処理(本体)銅めっきにニッケル/金めっき
RoHS指令(10物質対応)対応
アダプタタイプSMAプラグtoSMAプラグ
アダプタタイプASMA
アダプタタイプBSMA
オス/メスAメス
オス/メスBメス
表面処理(コンタクト)ニッケルの上に金
接続方向ストレート
1個
¥2,998
税込¥3,298
5日以内出荷
リバースSMAコネクタ
インピーダンス50Ω
適合ケーブルRG58
極性リバース
材質(コンタクト)ベリリウム銅
表面処理(本体)金
RoHS指令(10物質対応)対応
結線方法圧着
バルクヘッドなし
実装タイプケーブルマウント
コネクタタイプ同軸:SMAコネクタ
表面処理(コンタクト)ニッケルの上に金
接続方向ストレート
1袋(100個)
¥80,390
税込¥88,429
7日以内出荷
アダプタ、SMARPジャック-SMAプラグ
長さ(mm)17
インピーダンス50Ω
材質(コンタクト)ベリリウム銅
動作周波数(GHz)18
表面処理(本体)金
RoHS指令(10物質対応)対応
アダプタタイプSMARPジャック-SMAプラグ
オス/メスAオス
オス/メスBオス
表面処理(コンタクト)金
接続方向ストレート
1個
¥1,798
税込¥1,978
5日以内出荷
50ΩSMAジャック-SMAプラグRF同軸アダプタは、金めっきのセンターコンタクトを備えています。これらの50ΩSMAジャック-SMAプラグRF同軸アダプタには、様々なボディ材質とめっきを取り揃えています。
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(100個)
¥86,590
税込¥95,249
7日以内出荷
Amphenol SMA エンドランチ基板ジャックですAmphenol の 50 シリーズの末端で SMA ジャックを始動します。コンパクトで信頼性の高い SMA コネクタは、RF エンジニア及び技術者に最適です。Amphenol SMA 基板コネクタプラグは、一般的にアンテナ、通信、計装、PC / LAN に使用されます。 特長と利点 小型軽量及び耐振性設計 50 のインピーダンス ねじ式カップリング機構 金コンタクト 広い温度範囲: -65 C ~ +165 C 最大周波数: 18 GHz 丸型ポストコンタクト
仕様●同軸コネクタタイプ:SMAコネクタ●実装タイプ:スルーホール●インピーダンス:50Ω●結線方法:はんだ●接続方向:ストレート●動作周波数:18GHz●表面処理:本体:金●動作温度 Max:+165℃●コンタクト材質:ベリリウム銅●表面処理:コンタクト:金●接合型:ネジ●コード番号:194-3206
アズワン品番65-7667-21
1袋(100個)
¥149,800
税込¥164,780
7日以内出荷
仕様同軸タイプからの変換:SMA 種別からの変換:ジャック 同軸タイプへの変換:AMC 種別への変換:プラグ アダプター 本体 スタイル:ストレート バルクヘッド アダプター インピーダンス:50Ω 製品群:-
アズワン品番65-1664-65
1個
¥2,898
税込¥3,188
10日以内出荷
仕様オス・メス = オス取り付けタイプ = ケーブルマウントボディ向き = ストレートケーブルタイプ = RG223端子方法 = 圧着極性 = リバースバルクヘッド = なしインピーダンス = 50Ωボディめっき = 金電池タイプ = サブミニチュアコンタクトめっき = 金
RoHS指令(10物質対応)対応
仕様●同軸コネクタタイプ:MCXコネクタ●実装タイプ:ケーブルマウント●インピーダンス:50Ω●結線方法:はんだ●接続方向:ライトアングル●適合ケーブル:M17/152-RD316, RG-179 DB, RG-188 DB, RG-316 DB●動作周波数:12.4GHz●表面処理:本体:金●動作温度 Max:+165℃●シリーズ:SMA●コンタクト材質:真鍮●表面処理:コンタクト:金●接合型:ネジ●コード番号:194-3195
アズワン品番65-7716-26
1袋(100個)
¥159,800
税込¥175,780
7日以内出荷
IEC60664-1,IEC60512-5-2,Test5b,IEC60512-3-1,IEC60512-2-1.Forstocknos.:540-1723540-1723and:540-1717540-1717theconnectorshellrequiresmalecontacts.Pleaseuse:103-998103-998for0.14-0.5mm2cableand:103-982103-982for0.5-1.5mm2cableForstocknos.:540-1795540-1795and:540-1789540-1789theconnectorshellrequiresfemalecontacts.Pleaseuse:240-8585240-8585for0.14-0.5mm2cable:240-8614240-8614for0.5-1.5mm2cable.AmphenolEco-MateCircularConnectors.AmphenolのEcoMateシリーズ丸形コネクタは、コンパクトで堅牢な設計で、産業技術用途の厳しい要件を満たすねじロック接続を備えています。EcoMate丸形コネクタは組み立てが簡単で、ストレインリリーフ、取り付けガスケット、ケーブルグランド、クランプリングなどのフィッティングが付属しています。ねじ止め式のケーブルグランドには、しっかりしたねじ山が付いており、確実に接続できます(ストレインリリーフは:540-1751540-1751及び:540-1694540-1694には該当せず)。EcoMate丸形コネクタのハウジングは、プレミアム成形材で作られており、取り扱いの安全なエルゴノミックデザインです。EcoMateシリーズコネクタは、かん合状態でDINEN60526準拠の保護クラスIP65/67のを保護性能を備え、産業環境に最適です。.Features:Benefits.ScrewlockconnectionQuickandEasyAssemblyKeyedOrientationRobust,ergonomicdesignPre-loadedgroundcontactIP65/67rated.Applications.TheseEcoMateseriescircularconnectorsaredesignedforuseintheplantconstructionandmachinebuildingindustries.Applicationsincludemeasuringandcontrollingapplicationsandpowersupplytechnology.FAQ.Q:Arethereaccessoriesavailablefortheseconnectors?A:ConnectorcapsareavailabletoretainIPratingwhenunmated.Q:WhataretheadvantagesofEco-Mateoversimilarconnectors?A:Aswellasbeingeasytohandleandquickmating,theseconnectorsareimpact,vibrationandUVresistant.Theypresentarobustconnectorsolutionforalmostanyenvironment.Q:Doesthisconnectorrequirespecialtooling?A:Aratchetcrimptoolisavailableforaffixingcrimpcontacts.(See:241-2786241-2786)
極数6+PE
シリーズEcomateM
ソケットorプラグプラグ
保護等級IP67
材質(ハウジング)ポリマー
動作温度(℃)(Max)+125
RoHS指令(10物質対応)対応
ストレインリリーフあり
結線方法圧着
コネクタサイズスタンダード
コンタクトジェンダーオス
実装タイプケーブルマウント
1個
¥1,298
税込¥1,428
7日以内出荷
IEC60664-1,IEC60512-5-2,Test5b,IEC60512-3-1,IEC60512-2-1.Forstocknos.:540-1723540-1723and:540-1717540-1717theconnectorshellrequiresmalecontacts.Pleaseuse:103-998103-998for0.14-0.5mm2cableand:103-982103-982for0.5-1.5mm2cableForstocknos.:540-1795540-1795and:540-1789540-1789theconnectorshellrequiresfemalecontacts.Pleaseuse:240-8585240-8585for0.14-0.5mm2cable:240-8614240-8614for0.5-1.5mm2cable.AmphenolEco-MateCircularConnectors.AmphenolのEcoMateシリーズ丸形コネクタは、コンパクトで堅牢な設計で、産業技術用途の厳しい要件を満たすねじロック接続を備えています。EcoMate丸形コネクタは組み立てが簡単で、ストレインリリーフ、取り付けガスケット、ケーブルグランド、クランプリングなどのフィッティングが付属しています。ねじ止め式のケーブルグランドには、しっかりしたねじ山が付いており、確実に接続できます(ストレインリリーフは:540-1751540-1751及び:540-1694540-1694には該当せず)。EcoMate丸形コネクタのハウジングは、プレミアム成形材で作られており、取り扱いの安全なエルゴノミックデザインです。EcoMateシリーズコネクタは、かん合状態でDINEN60526準拠の保護クラスIP65/67のを保護性能を備え、産業環境に最適です。.Features:Benefits.ScrewlockconnectionQuickandEasyAssemblyKeyedOrientationRobust,ergonomicdesignPre-loadedgroundcontactIP65/67rated.Applications.TheseEcoMateseriescircularconnectorsaredesignedforuseintheplantconstructionandmachinebuildingindustries.Applicationsincludemeasuringandcontrollingapplicationsandpowersupplytechnology.FAQ.Q:Arethereaccessoriesavailablefortheseconnectors?A:ConnectorcapsareavailabletoretainIPratingwhenunmated.Q:WhataretheadvantagesofEco-Mateoversimilarconnectors?A:Aswellasbeingeasytohandleandquickmating,theseconnectorsareimpact,vibrationandUVresistant.Theypresentarobustconnectorsolutionforalmostanyenvironment.Q:Doesthisconnectorrequirespecialtooling?A:Aratchetcrimptoolisavailableforaffixingcrimpcontacts.(See:241-2786241-2786)
極数6+PE
ソケットorプラグソケット
定格電圧(V)250
定格電流(A)13
保護等級IP67
材質(ハウジング)ポリマー
動作温度(℃)(Min)-40
RoHS指令(10物質対応)対応
ポール(形式)6+PE
ストレインリリーフあり
結線方法圧着
コネクタサイズスタンダード
コンタクトジェンダーメス
実装タイプケーブルマウント
接続方向ストレート
1個
¥1,398
税込¥1,538
翌々日出荷
IEC60664-1,IEC60512-5-2,Test5b,IEC60512-3-1,IEC60512-2-1.Forstocknos.:540-1723540-1723and:540-1717540-1717theconnectorshellrequiresmalecontacts.Pleaseuse:103-998103-998for0.14-0.5mm2cableand:103-982103-982for0.5-1.5mm2cableForstocknos.:540-1795540-1795and:540-1789540-1789theconnectorshellrequiresfemalecontacts.Pleaseuse:240-8585240-8585for0.14-0.5mm2cable:240-8614240-8614for0.5-1.5mm2cable.AmphenolEco-MateCircularConnectors.AmphenolのEcoMateシリーズ丸形コネクタは、コンパクトで堅牢な設計で、産業技術用途の厳しい要件を満たすねじロック接続を備えています。EcoMate丸形コネクタは組み立てが簡単で、ストレインリリーフ、取り付けガスケット、ケーブルグランド、クランプリングなどのフィッティングが付属しています。ねじ止め式のケーブルグランドには、しっかりしたねじ山が付いており、確実に接続できます(ストレインリリーフは:540-1751540-1751及び:540-1694540-1694には該当せず)。EcoMate丸形コネクタのハウジングは、プレミアム成形材で作られており、取り扱いの安全なエルゴノミックデザインです。EcoMateシリーズコネクタは、かん合状態でDINEN60526準拠の保護クラスIP65/67のを保護性能を備え、産業環境に最適です。.Features:Benefits.ScrewlockconnectionQuickandEasyAssemblyKeyedOrientationRobust,ergonomicdesignPre-loadedgroundcontactIP65/67rated.Applications.TheseEcoMateseriescircularconnectorsaredesignedforuseintheplantconstructionandmachinebuildingindustries.Applicationsincludemeasuringandcontrollingapplicationsandpowersupplytechnology.FAQ.Q:Arethereaccessoriesavailablefortheseconnectors?A:ConnectorcapsareavailabletoretainIPratingwhenunmated.Q:WhataretheadvantagesofEco-Mateoversimilarconnectors?A:Aswellasbeingeasytohandleandquickmating,theseconnectorsareimpact,vibrationandUVresistant.Theypresentarobustconnectorsolutionforalmostanyenvironment.Q:Doesthisconnectorrequirespecialtooling?A:Aratchetcrimptoolisavailableforaffixingcrimpcontacts.(See:241-2786241-2786)
極数6+PE
シリーズEcomateM
ソケットorプラグプラグ
保護等級IP67
動作温度(℃)(Max)+125
RoHS指令(10物質対応)対応
結線方法圧着
コネクタサイズスタンダード
コンタクトジェンダーオス
実装タイプケーブルマウント
表面処理(コンタクト)金,銀
1個
¥1,398
税込¥1,538
7日以内出荷
IEC60664-1,IEC60512-5-2,Test5b,IEC60512-3-1,IEC60512-2-1.Forstocknos.:540-1723540-1723and:540-1717540-1717theconnectorshellrequiresmalecontacts.Pleaseuse:103-998103-998for0.14-0.5mm2cableand:103-982103-982for0.5-1.5mm2cableForstocknos.:540-1795540-1795and:540-1789540-1789theconnectorshellrequiresfemalecontacts.Pleaseuse:240-8585240-8585for0.14-0.5mm2cable:240-8614240-8614for0.5-1.5mm2cable.AmphenolEco-MateCircularConnectors.AmphenolのEcoMateシリーズ丸形コネクタは、コンパクトで堅牢な設計で、産業技術用途の厳しい要件を満たすねじロック接続を備えています。EcoMate丸形コネクタは組み立てが簡単で、ストレインリリーフ、取り付けガスケット、ケーブルグランド、クランプリングなどのフィッティングが付属しています。ねじ止め式のケーブルグランドには、しっかりしたねじ山が付いており、確実に接続できます(ストレインリリーフは:540-1751540-1751及び:540-1694540-1694には該当せず)。EcoMate丸形コネクタのハウジングは、プレミアム成形材で作られており、取り扱いの安全なエルゴノミックデザインです。EcoMateシリーズコネクタは、かん合状態でDINEN60526準拠の保護クラスIP65/67のを保護性能を備え、産業環境に最適です。.Features:Benefits.ScrewlockconnectionQuickandEasyAssemblyKeyedOrientationRobust,ergonomicdesignPre-loadedgroundcontactIP65/67rated.Applications.TheseEcoMateseriescircularconnectorsaredesignedforuseintheplantconstructionandmachinebuildingindustries.Applicationsincludemeasuringandcontrollingapplicationsandpowersupplytechnology.FAQ.Q:Arethereaccessoriesavailablefortheseconnectors?A:ConnectorcapsareavailabletoretainIPratingwhenunmated.Q:WhataretheadvantagesofEco-Mateoversimilarconnectors?A:Aswellasbeingeasytohandleandquickmating,theseconnectorsareimpact,vibrationandUVresistant.Theypresentarobustconnectorsolutionforalmostanyenvironment.Q:Doesthisconnectorrequirespecialtooling?A:Aratchetcrimptoolisavailableforaffixingcrimpcontacts.(See:241-2786241-2786)
極数3+PE
シリーズEcomateM
ソケットorプラグプラグ
定格電圧(V)400
定格電流(A)16
保護等級IP67
材質(ハウジング)ポリマー
動作温度(℃)(Min)-40
RoHS指令(10物質対応)対応
ポール(形式)3+PE
結線方法スクリュー
コネクタサイズスタンダード
コンタクトジェンダーオス
実装タイプケーブルマウント
表面処理(コンタクト)金
1個
¥3,398
税込¥3,738
7日以内出荷
IEC60664-1,IEC60512-5-2,Test5b,IEC60512-3-1,IEC60512-2-1.Forstocknos.:540-1723540-1723and:540-1717540-1717theconnectorshellrequiresmalecontacts.Pleaseuse:103-998103-998for0.14-0.5mm2cableand:103-982103-982for0.5-1.5mm2cableForstocknos.:540-1795540-1795and:540-1789540-1789theconnectorshellrequiresfemalecontacts.Pleaseuse:240-8585240-8585for0.14-0.5mm2cable:240-8614240-8614for0.5-1.5mm2cable.AmphenolEco-MateCircularConnectors.AmphenolのEcoMateシリーズ丸形コネクタは、コンパクトで堅牢な設計で、産業技術用途の厳しい要件を満たすねじロック接続を備えています。EcoMate丸形コネクタは組み立てが簡単で、ストレインリリーフ、取り付けガスケット、ケーブルグランド、クランプリングなどのフィッティングが付属しています。ねじ止め式のケーブルグランドには、しっかりしたねじ山が付いており、確実に接続できます(ストレインリリーフは:540-1751540-1751及び:540-1694540-1694には該当せず)。EcoMate丸形コネクタのハウジングは、プレミアム成形材で作られており、取り扱いの安全なエルゴノミックデザインです。EcoMateシリーズコネクタは、かん合状態でDINEN60526準拠の保護クラスIP65/67のを保護性能を備え、産業環境に最適です。.Features:Benefits.ScrewlockconnectionQuickandEasyAssemblyKeyedOrientationRobust,ergonomicdesignPre-loadedgroundcontactIP65/67rated.Applications.TheseEcoMateseriescircularconnectorsaredesignedforuseintheplantconstructionandmachinebuildingindustries.Applicationsincludemeasuringandcontrollingapplicationsandpowersupplytechnology.FAQ.Q:Arethereaccessoriesavailablefortheseconnectors?A:ConnectorcapsareavailabletoretainIPratingwhenunmated.Q:WhataretheadvantagesofEco-Mateoversimilarconnectors?A:Aswellasbeingeasytohandleandquickmating,theseconnectorsareimpact,vibrationandUVresistant.Theypresentarobustconnectorsolutionforalmostanyenvironment.Q:Doesthisconnectorrequirespecialtooling?A:Aratchetcrimptoolisavailableforaffixingcrimpcontacts.(See:241-2786241-2786)
極数6+PE
ソケットorプラグソケット
保護等級IP67
動作温度(℃)(Min)-40
RoHS指令(10物質対応)対応
ストレインリリーフあり
結線方法圧着
コネクタサイズスタンダード
コンタクトジェンダーメス
実装タイプケーブルマウント
接続方向ストレート
1個
¥1,998
税込¥2,198
7日以内出荷
関連キーワード