「ファイル a4-s」の検索結果
特価
本日12月7日(日)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025251219
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
MF-NSMFシリーズ. 基板スペースを節約するコンパクトなデザイン - 1206フットプリント 小型であるため非常に速く障害発生時の対応が可能 対称設計 低プロファイル
仕様動作電流 = 4A定格電圧 = 6V動作時間 = 1s保持電流 = 2A電流 Max = 100 A長さ = 3.5mm高さ = 1.6mm幅 = 1.8mmターミナル材質 = ニッケルに無電解金メッキ最小抵抗 = 0.02Ω最大抵抗 = 85mΩ電力損失 = 0.7W動作温度 Min = -40℃動作温度 Max = +85℃動作温度範囲 = -40→ +85 ℃mm
電流(A)最大100
定格電圧(V)6
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(10個)
¥529
税込¥582
7日以内出荷
動作電流 = 4A。定格電圧 = 8V。動作時間 = 3s。保持電流 = 2A。電流 Max = 40 A。長さ = 4.73mm。高さ = 0.85mm。幅 = 3.41mm。ターミナル材質 = ニッケルに無電解金メッキ。最小抵抗 = 0.02Ω。最大抵抗 = 80mΩ。電力損失 = 0.8W。動作温度 Min = -40℃。パッケージサイズ = 1812℃。寸法 = 4.73 x 3.41 x 0.85mm。MF-MSMFシリーズ. 車載用途における受動部品のAEC-Q200 Rev-Cストレステスト認定に準拠 前世代のあらゆる1812 SMTデバイスと100 %電気的互換性 Pb及びPbフリーはんだリフロープロファイルに対応 自動アセンブリ用表面実装パッケージ
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(10個)
¥439
税込¥483
7日以内出荷
関連キーワード