492件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
1リール(250個)ほか
5,198 税込5,718
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1リール(500個)ほか
1,698 税込1,868
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)


厚膜コンフォーマルSIP、バス型4600Rシリーズ. 低プロファイルでDIPに対応 各種のピンパッケージで、設計の柔軟性を向上 ロジンフラックスや溶剤クリーナ又は無洗浄フラックスに推奨
仕様抵抗 = 10kΩ抵抗器の数 = 10パッケージ/ケース = SIP定格電力 = 1.38W終端スタイル = ピン許容差 = ±2%ケーススタイル = フォーマル1素子当りの定格電力 = 0.2W回路図 = BUS長さ = 25.35mm奥行き = 2.49mm高さ = 5.08mm寸法 = 25.35 x 2.49 x 5.08mm端子数 = 11温度係数 = ±100ppm/℃ RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(100個)
2,998 税込3,298
7日以内出荷

抵抗 = 10Ω。抵抗器タイプ = ネットワーク。パッケージ/ケース = DIP。定格電力 = 2.25W。終端スタイル = Through Hole。許容差 = ±2%。ケーススタイル = モールド。1素子当りの定格電力 = 0.25W。回路図 = ISOL。長さ = 21.97mm。奥行き = 7.87mm。高さ = 4.57mm。寸法 = 21.97 x 7.87 x 4.57mm。端子数 = 16。温度係数 = ±250ppm/℃。8素子絶縁型抵抗器. Bourns 4116Rシリーズは、厚膜成形DIPで、自動挿入装置に対応しています。. 優れたパッケージの整合性 はっきりとしたマークにより永久識別が可能
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(5個)
2,198 税込2,418
7日以内出荷

6素子バス型抵抗器. 4600Xシリーズ厚膜低プロファイルコンフォーマルSIPSは、DIPに対応し、ロジンフラックス溶剤処理又は無洗浄フラックス処理に適しています。 4600Xシリーズの各SIPは、RoHSに準拠しており、はっきりとしたマークにより常に識別できるようになっています。
仕様抵抗 = 10kΩ抵抗器の数 = 6パッケージ/ケース = SIP定格電力 = 0.88W許容差 = ±2%ケーススタイル = フォーマル1素子当りの定格電力 = 0.2W回路図 = BUS長さ = 17.73mm奥行き = 2.49mm高さ = 5.08mm寸法 = 17.73 x 2.49 x 5.08mmシリーズ = 4600X温度係数 = ±100ppm/℃ RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(25個)
779 税込857
翌々日出荷

厚膜成形SIP - 4300Rシリーズ. BournsR 4300Rシリーズは、厚膜成形SIPで、自動挿入装置に対応しています。. 低プロファイルはDIPとの互換性を提供 優れたパッケージの整合性 はっきりとしたマークにより永久識別が可能
仕様抵抗 = 10kΩ抵抗器の数 = 8パッケージ/ケース = SIP定格電力 = 1.13W終端スタイル = ピン許容差 = ±2%ケーススタイル = モールド1素子当りの定格電力 = 0.2W回路図 = BUS長さ = 19.92mm奥行き = 2.16mm高さ = 4.95mm寸法 = 19.92 x 2.16 x 4.95mm端子数 = 9温度係数 = ±100ppm/℃ RoHS指令(10物質対応)対応
1セット(22個)
6,798 税込7,478
7日以内出荷

8素子絶縁型抵抗器. Bourns 4116Rシリーズは、厚膜成形DIPで、自動挿入装置に対応しています。. 優れたパッケージの整合性 はっきりとしたマークにより永久識別が可能
仕様抵抗 = 10kΩ抵抗器の数 = 8パッケージ/ケース = DIP定格電力 = 2.25W終端スタイル = Through Hole許容差 = ±2%ケーススタイル = モールド1素子当りの定格電力 = 0.25W回路図 = ISOL長さ = 21.97mm奥行き = 7.87mm高さ = 4.57mm寸法 = 7.87 x 4.57 x 21.97mm端子数 = 16動作温度 Max = +125℃ RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(25個)
5,398 税込5,938
翌々日出荷

仕様抵抗 = 10kΩ抵抗器の数 = 4パッケージ/ケース = SIP定格電力 = 1W終端スタイル = Through Hole許容差 = ±2%ケーススタイル = フォーマル1素子当りの定格電力 = 0.3W回路図 = ISOL長さ = 20.27mm奥行き = 2.49mm高さ = 5.08mm寸法 = 2.49 x 5.08 x 20.27mmシリーズ = 4600X温度係数 = ±100ppm/℃4素子絶縁型抵抗器 RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(25個)
599 税込659
7日以内出荷

抵抗 = 10kΩ。抵抗器タイプ = ネットワーク。パッケージ/ケース = SOIC。定格電力 = 1.12W。終端スタイル = ピン。許容差 = ±2%。自動車規格 = AEC-Q200。1素子当りの定格電力 = 0.08W。回路図 = BUS。長さ = 12.45mm。奥行き = 2.03mm。高さ = 7.62mm。寸法 = 12.45 x 7.62 x 2.03mm。シリーズ = 4800P。温度係数 = ±100ppm/℃。AEC-Q200認定. 厚膜表面実装ミディアムボディ - 4800Pシリーズ. 16ピンの成形DIL表面実装抵抗器ネットワークで、自動位置決め装置及びあらゆる一般的なはんだ付け技術に対応しています。. はっきりとしたマークにより永久識別が可能 はんだ接合部の疲労を軽減する規格準拠のリード 標準的な電気回路図: 絶縁型、バス型、デュアルターミネータ. 製品用途の情報. この表面実装抵抗ネットワークは、AEC-Q200認定済みで、車載用途に適しています。
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(5個)
629 税込692
7日以内出荷

CAY17シリーズ凸面バス形抵抗アレイ. プルアップ / プルダウン回路用のバス形式の10ピンと8つの抵抗器を備えているBourns CAY 17シリーズ抵抗器アレイのJAタイプです。. 凸形終端 抵抗値許容差±5 % 抵抗範囲: 4.7 → 10 kΩ すべてのタイプのはんだ処理との互換性
仕様抵抗 = 10kΩ抵抗器の数 = 8パッケージ/ケース = 1206 (3216M)定格電力 = 0.25W終端スタイル = コンベックス許容差 = ±5%ケーススタイル = モールド1素子当りの定格電力 = 0.031W回路図 = BUS長さ = 3.2mm奥行き = 1.6mm高さ = 0.5mm寸法 = 3.2 x 1.6 x 0.5mm端子数 = 10温度係数 = ±250ppm/℃ RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(50個)
869 税込956
翌々日出荷

抵抗 = 10kΩ。抵抗器タイプ = ネットワーク。パッケージ/ケース = SIP。定格電力 = 1.25W。終端スタイル = Through Hole。許容差 = ±2%。ケーススタイル = フォーマル。1素子当りの定格電力 = 10W。回路図 = ISOL。長さ = 25.35mm。奥行き = 2.49mm。高さ = 5.08mm。寸法 = 2.49 x 5.08 x 25.35mm。端子数 = 10。温度係数 = ±100ppm/℃。5素子絶縁型抵抗器
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(200個)
3,798 税込4,178
7日以内出荷

チップ抵抗ネットワーク 凹型 CAT16シリーズ. 凹型端子 抵抗値許容差±5 % 抵抗範囲: 10 Ω~1 MΩ. Bourns CAT16シリーズチップ抵抗アレイには、4絶縁型素子と8絶縁型素子の2つのタイプがあります。
仕様抵抗 = 10kΩ抵抗器の数 = 4パッケージ/ケース = 1206 (3216M)定格電力 = 0.25W終端スタイル = 凹型許容差 = ±5%ケーススタイル = モールド1素子当りの定格電力 = 0.062W回路図 = ISOL長さ = 3.2mm奥行き = 1.55mm高さ = 0.5mm寸法 = 3.2 x 1.55 x 0.5mmシリーズ = CAT16動作温度 Min = -55℃ RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(50個)
239 税込263
翌々日出荷

仕様抵抗 = 10kΩ抵抗器の数 = 7パッケージ/ケース = SIP定格電力 = 1W終端スタイル = Through Hole許容差 = ±2%ケーススタイル = フォーマル1素子当りの定格電力 = 0.2W回路図 = BUS長さ = 20.27mm奥行き = 2.49mm高さ = 5.08mm寸法 = 2.49 x 5.08 x 20.27mm端子数 = 8温度係数 = ±100ppm/℃7素子バス型抵抗器 RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(200個)
3,698 税込4,068
7日以内出荷

チップ抵抗ネットワーク 凸型 CAY16シリーズ. Bourns CAY 16シリーズチップ抵抗アレイには、4絶縁型素子と8絶縁型素子の2つのタイプがあります。. 凸型端子 抵抗値許容差±1 %及び±5 % 抵抗範囲: 10 Ω~1 MΩ
仕様抵抗 = 10kΩ抵抗器の数 = 4パッケージ/ケース = 1206 (3216M)定格電力 = 0.25W終端スタイル = コンベックス許容差 = ±1%ケーススタイル = モールド1素子当りの定格電力 = 0.062W回路図 = ISOL長さ = 3.2mm奥行き = 1.6mm高さ = 0.5mm寸法 = 3.2 x 1.6 x 0.5mmシリーズ = CAY16温度係数 = ±200ppm/℃ RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(5個)
469 税込516
翌々日出荷

抵抗 = 10kΩ。抵抗器タイプ = ネットワーク。パッケージ/ケース = SIP。定格電力 = 0.5W。終端スタイル = ピン。許容差 = ±2%。ケーススタイル = フォーマル。1素子当りの定格電力 = 0.2W。回路図 = BUS。長さ = 12.65mm。奥行き = 2.49mm。高さ = 5.08mm。寸法 = 12.65 x 2.49 x 5.08mm。シリーズ = 4600X。動作温度 Max = +125℃。厚膜コンフォーマルSIP、絶縁型4600Rシリーズ. 低プロファイルでDIPに対応 各種のピンパッケージで、設計の柔軟性を向上 ロジンフラックスや溶剤クリーナ又は無洗浄フラックスに推奨
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(200個)
2,998 税込3,298
7日以内出荷

抵抗 = 10kΩ。抵抗器タイプ = ネットワーク。パッケージ/ケース = SIP。定格電力 = 0.5W。終端スタイル = ピン。許容差 = ±2%。ケーススタイル = フォーマル。1素子当りの定格電力 = 0.3W。回路図 = ISOL。長さ = 10.11mm。奥行き = 2.49mm。高さ = 5.08mm。寸法 = 10.11 x 2.49 x 5.08mm。シリーズ = 4600X。温度係数 = ±100ppm/℃。5素子絶縁型抵抗器
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(200個)
2,598 税込2,858
7日以内出荷

抵抗 = 10kΩ。抵抗器タイプ = ネットワーク。パッケージ/ケース = SOM。定格電力 = 1.28W。終端スタイル = Standard SMT。許容差 = ±2%。ケーススタイル = モールド。1素子当りの定格電力 = 0.16W。回路図 = BUS。長さ = 11.18mm。奥行き = 7.62mm。高さ = 2.03mm。寸法 = 7.62 x 2.03 x 11.18mm。シリーズ = 4800P。温度係数 = ±100ppm/℃。AEC-Q200認定. 厚膜表面実装ミディアムボディ - 4800Pシリーズ. 16ピンの成形DIL表面実装抵抗器ネットワークで、自動位置決め装置及びあらゆる一般的なはんだ付け技術に対応しています。. はっきりとしたマークにより永久識別が可能 はんだ接合部の疲労を軽減する規格準拠のリード 標準的な電気回路図: 絶縁型、バス型、デュアルターミネータ. 製品用途の情報. この表面実装抵抗ネットワークは、AEC-Q200認定済みで、車載用途に適しています。
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(5個)
1,698 税込1,868
7日以内出荷

AEC-Q200認定. 厚膜表面実装ミディアムボディ - 4800Pシリーズ. 16ピンの成形DIL表面実装抵抗器ネットワークで、自動位置決め装置及びあらゆる一般的なはんだ付け技術に対応しています。. はっきりとしたマークにより永久識別が可能 はんだ接合部の疲労を軽減する規格準拠のリード 標準的な電気回路図: 絶縁型、バス型、デュアルターミネータ. 製品用途の情報. この表面実装抵抗ネットワークは、AEC-Q200認定済みで、車載用途に適しています。
仕様抵抗 = 10kΩ抵抗器の数 = 8パッケージ/ケース = SOM定格電力 = 1.28W終端スタイル = Standard SMT許容差 = ±2%ケーススタイル = モールド1素子当りの定格電力 = 0.16W回路図 = ISOL長さ = 11.18mm奥行き = 7.62mm高さ = 2.03mm寸法 = 7.62 x 2.03 x 11.18mmシリーズ = 4800P温度係数 = ±100ppm/℃ RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(5個)
1,998 税込2,198
翌々日出荷

抵抗 = 10kΩ。抵抗器タイプ = ネットワーク。パッケージ/ケース = SIP。定格電力 = 0.75W。終端スタイル = Through Hole。許容差 = ±2%。ケーススタイル = フォーマル。1素子当りの定格電力 = 0.3W。回路図 = ISOL。長さ = 15.19mm。奥行き = 2.49mm。高さ = 5.08mm。寸法 = 2.49 x 5.08 x 15.19mm。シリーズ = 4600X。温度係数 = ±100ppm/℃。3素子絶縁型抵抗器
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(25個)
549 税込604
7日以内出荷


UL E349323. FWシリーズアキシャル溶融性電力抵抗器. 電圧や回路の誤動作によるサージなどの異常条件で溶融するアキシャルリード巻線の電力抵抗器です。 120又は240 Vが印加されると溶融しますが、7 W品だけは240 V acの印加でのみ溶融します。 白物家電、インバータ、照明、計測器向けです。
仕様抵抗 = 10Ω定格電力 = 1W許容差 = ±5%テクノロジー = 巻線シリーズ = FW温度係数 = ±200ppm/℃動作温度 Min = -55℃ RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(5個)
389 税込428
7日以内出荷


仕様最大抵抗 = 470Ω回転数 = 1取り付けタイプ = スルーホール定格電力 = 0.5W終端スタイル = はんだピン高さ = 4.57mm寸法 = 6.35 (Dia.) x 4.57mm直径 = 6.35mm許容差 = ±10%温度係数 = ±100ppm/℃ RoHS指令(10物質対応)対応
1セット(50個)ほか
17,980 税込19,778
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)




UL E349323. FWシリーズアキシャル溶融性電力抵抗器. 電圧や回路の誤動作によるサージなどの異常条件で溶融するアキシャルリード巻線の電力抵抗器です。 120又は240 Vが印加されると溶融しますが、7 W品だけは240 V acの印加でのみ溶融します。 白物家電、インバータ、照明、計測器向けです。
仕様抵抗 = 10Ω定格電力 = 5W許容差 = ±5%テクノロジー = 巻線シリーズ = FW温度係数 = ±200ppm/℃動作温度 Min = -55℃ RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(5個)
639 税込703
翌々日出荷

UL E349323. FWシリーズアキシャル溶融性電力抵抗器. 電圧や回路の誤動作によるサージなどの異常条件で溶融するアキシャルリード巻線の電力抵抗器です。 120又は240 Vが印加されると溶融しますが、7 W品だけは240 V acの印加でのみ溶融します。 白物家電、インバータ、照明、計測器向けです。
仕様抵抗 = 10Ω定格電力 = 3W許容差 = ±5%テクノロジー = 巻線シリーズ = FW温度係数 = ±200ppm/℃動作温度 Min = -55℃ RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(5個)
719 税込791
7日以内出荷



仕様●入数:1テープ(10個入り)●抵抗:100mΩ●テクノロジー:厚膜●パッケージ/ケース:2512 ( 6432M )●許容差:±1%●定格電力:1W アズワン品番65-6948-56
1セット(10個)
589 税込648
7日以内出荷

仕様●入数:1テープ(10個入り)●抵抗:1Ω●テクノロジー:厚膜●パッケージ/ケース:1206 (3216M)●許容差:±1%●定格電力:0.5W アズワン品番65-6949-62
1セット(10個)
699 税込769
欠品中

AEC-Q200認定. Bourns PWR221T-30シリーズ厚膜型の電力抵抗器. BournsのPWR221T-30シリーズ電力抵抗器は、アルミナセラミック技術で製造された厚膜で構成されています。 TO-220ハウジングを利用したこれらの電力抵抗器は、セラミック製のバックプレーンを装備しており、低インダクタンスと高い定格電力を備えています。. 製品用途の情報. PWR221T-30電力抵抗器はAEC-Q200認定済みで、車載用途に適しています。 この電力抵抗器は、電気通信用途や産業用途における電流制限、コンデンサ放電、又は電流測定向けに最適化されています。 Bourns PWR221T-30電力抵抗器は、整流器、計測器、モータドライブ、電源などでの使用に適しています。
仕様抵抗 = 10Ω定格電力 = 30W許容差 = ±5%テクノロジー = 厚膜シリーズ = PWR221T-30自動車規格 = AEC-Q200パッケージ/ケース = TO-220温度係数 = ±100ppm/℃リード間隔 = 5.08mm RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,098 税込1,208
5日以内出荷



仕様抵抗 = 10kΩパッケージ/ケース = 0402許容差 = ±1%定格電力 = 0.063W温度係数 = ±100ppm/℃テクノロジー = 厚膜寸法 = 1 x 0.5 x 0.35mm長さ = 1mm奥行き = 0.5mm高さ = 0.35mmシリーズ = CR0402動作温度 Min = -55℃動作温度 Max = +125℃最小温度係数 = -100ppm/℃ RoHS指令(10物質対応)対応
1リール(10000個)
2,398 税込2,638
7日以内出荷



1セット(50個)ほか
11,980 税込13,178
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)