「光ファイバー 2mm」の検索結果
特価
本日7月21日(月)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250718
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
1 mmのPOFコネクタ(プラスチック光ファイバ). 1 mm プラスチックファイバ用プラグコネクタ HPトランスミッタ及びレシーバに対応 ラッチ付き又はラッチなしから選べるシングル(シンプレックス)プラグ 2極ケーブル用ダブル(デュプレックス)プラグ、ラッチ付き
仕様シリーズ = HFBR種類 = POF片面/両面 = デュプレックスファイバサイズ = 1mm挿入損失 = 2.8dB色 = グレー動作温度 Max = +85℃動作温度 Min = -40℃
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(2個)
¥919
税込¥1,011
7日以内出荷
1 mmのPOFコネクタ(プラスチック光ファイバ). 1 mm プラスチックファイバ用プラグコネクタ HPトランスミッタ及びレシーバに対応 ラッチ付き又はラッチなしから選べるシングル(シンプレックス)プラグ 2極ケーブル用ダブル(デュプレックス)プラグ、ラッチ付き
仕様シリーズ = HFBR種類 = POF片面/両面 = シンプレックスファイバサイズ = 1mmジャケット直径 = 2.2mm色 = グレー動作温度 Max = +85℃動作温度 Min = -40℃
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(2個)
¥539
税込¥593
翌々日出荷
HFBR-C / R / EXXYYYZシリーズPOFプラスチック光ファイバケーブル. HFBR-C/R/EXXYYYZシリーズはプラスチック製光ファイバーケーブルで、ポリエチレン製ジャケットで被覆されたシングルステップインデックスファイバーシースで構成されています。デュプレックスファイバは、ジップコードウェブで結合された2本のシンプレクスファイバで構成されています。. 特長. Avago 汎用リンクファミリのコネクタやその他の光ファイバーコンポーネントに互換性があります。 3つのグレードの直径1 mmプラスチック光ファイバ (POF):商用 POF は 0.22 dB/m の標準減衰( 0 ℃ → 70 ℃ ) - 標準 POF は 0.22 dB/m の標準減衰( -40 ℃ → 85 ℃ ) - 高性能超低損失 POF は 0.19 dB/m の標準減衰( -40 ℃ → 85 ℃ )です。 標準減衰(タイプ = 「 R 」)と超低損失(タイプ = 「 E 」)POFケーブルは、商用(タイプ = 「 C 」)を除き、UL VW-1難燃性仕様 (UL file # E89328) に準拠しています。. 主な用途. ファクトリオートメーション・プラント制御の産業データリンク ボード間やラック間のイントラシステムリンク 通信スイッチングシステム 専用LAN デジタルビデオ 医療機器 高電圧絶縁 落雷や過渡電圧による影響の低減. 光ファイバーケーブルはどのように機能しますか?. 光ファイバーケーブルは、小型レーザー又は発光ダイオード(LED)によって生成された光パルスを使用して通信信号を伝送します。このケーブルは、太さが毛髪のような1本以上のストランドで構成されています。各ストランドの中心のことをコアといい、これが光の伝搬経路です。コアは、光を内側に反射するガラスの層で囲まれていて、これにより信号損失が回避され、光がケーブルの屈曲部を通過できるようになります。
仕様長さ = 500m伝播モード = シングルモード終端処理 = 未処理終端コア直径 = 1.06mm芯数 = 2外被色 = 黒ケーブル構造 = デュプレックス減衰 = 0.23 dB/mシリーズ = HFBR
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥149,800
税込¥164,780
5日以内出荷
HFBR-C / R / EXXYYYZシリーズPOFプラスチック光ファイバケーブル. HFBR-C/R/EXXYYYZシリーズはプラスチック製光ファイバーケーブルで、ポリエチレン製ジャケットで被覆されたシングルステップインデックスファイバーシースで構成されています。デュプレックスファイバは、ジップコードウェブで結合された2本のシンプレクスファイバで構成されています。. 特長. Avago 汎用リンクファミリのコネクタやその他の光ファイバーコンポーネントに互換性があります。 3つのグレードの直径1 mmプラスチック光ファイバ (POF):商用 POF は 0.22 dB/m の標準減衰( 0 ℃ → 70 ℃ ) - 標準 POF は 0.22 dB/m の標準減衰( -40 ℃ → 85 ℃ ) - 高性能超低損失 POF は 0.19 dB/m の標準減衰( -40 ℃ → 85 ℃ )です。 標準減衰(タイプ = 「 R 」)と超低損失(タイプ = 「 E 」)POFケーブルは、商用(タイプ = 「 C 」)を除き、UL VW-1難燃性仕様 (UL file # E89328) に準拠しています。. 主な用途. ファクトリオートメーション・プラント制御の産業データリンク ボード間やラック間のイントラシステムリンク 通信スイッチングシステム 専用LAN デジタルビデオ 医療機器 高電圧絶縁 落雷や過渡電圧による影響の低減. 光ファイバーケーブルはどのように機能しますか?. 光ファイバーケーブルは、小型レーザー又は発光ダイオード(LED)によって生成された光パルスを使用して通信信号を伝送します。このケーブルは、太さが毛髪のような1本以上のストランドで構成されています。各ストランドの中心のことをコアといい、これが光の伝搬経路です。コアは、光を内側に反射するガラスの層で囲まれていて、これにより信号損失が回避され、光がケーブルの屈曲部を通過できるようになります。
仕様長さ = 100m伝播モード = シングルモード終端処理 = 未処理終端コア直径 = 1mm芯数 = 1外被色 = 黒ケーブル構造 = シンプレックス減衰 = 150-270 dB/km @ 660 nmシリーズ = HFBRN
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥17,980
税込¥19,778
5日以内出荷
HFBR-C / R / EXXYYYZシリーズPOFプラスチック光ファイバケーブル. HFBR-C/R/EXXYYYZシリーズはプラスチック製光ファイバーケーブルで、ポリエチレン製ジャケットで被覆されたシングルステップインデックスファイバーシースで構成されています。デュプレックスファイバは、ジップコードウェブで結合された2本のシンプレクスファイバで構成されています。. 特長. Avago 汎用リンクファミリのコネクタやその他の光ファイバーコンポーネントに互換性があります。 3つのグレードの直径1 mmプラスチック光ファイバ (POF):商用 POF は 0.22 dB/m の標準減衰( 0 ℃ → 70 ℃ ) - 標準 POF は 0.22 dB/m の標準減衰( -40 ℃ → 85 ℃ ) - 高性能超低損失 POF は 0.19 dB/m の標準減衰( -40 ℃ → 85 ℃ )です。 標準減衰(タイプ = 「 R 」)と超低損失(タイプ = 「 E 」)POFケーブルは、商用(タイプ = 「 C 」)を除き、UL VW-1難燃性仕様 (UL file # E89328) に準拠しています。. 主な用途. ファクトリオートメーション・プラント制御の産業データリンク ボード間やラック間のイントラシステムリンク 通信スイッチングシステム 専用LAN デジタルビデオ 医療機器 高電圧絶縁 落雷や過渡電圧による影響の低減. 光ファイバーケーブルはどのように機能しますか?. 光ファイバーケーブルは、小型レーザー又は発光ダイオード(LED)によって生成された光パルスを使用して通信信号を伝送します。このケーブルは、太さが毛髪のような1本以上のストランドで構成されています。各ストランドの中心のことをコアといい、これが光の伝搬経路です。コアは、光を内側に反射するガラスの層で囲まれていて、これにより信号損失が回避され、光がケーブルの屈曲部を通過できるようになります。
仕様長さ = 1m伝播モード = シングルモード終端処理 = 終端処理済みコア直径 = 1060μm芯数 = 1外被色 = 黒ケーブル構造 = シンプレックス動作温度 Max = +85℃減衰 = 0.27 dB/m℃最小曲げ半径 = 35 mm
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥1,198
税込¥1,318
5日以内出荷
HFBR-C / R / EXXYYYZシリーズPOFプラスチック光ファイバケーブル. HFBR-C/R/EXXYYYZシリーズはプラスチック製光ファイバーケーブルで、ポリエチレン製ジャケットで被覆されたシングルステップインデックスファイバーシースで構成されています。デュプレックスファイバは、ジップコードウェブで結合された2本のシンプレクスファイバで構成されています。. 特長. Avago 汎用リンクファミリのコネクタやその他の光ファイバーコンポーネントに互換性があります。 3つのグレードの直径1 mmプラスチック光ファイバ (POF):商用 POF は 0.22 dB/m の標準減衰( 0 ℃ → 70 ℃ ) - 標準 POF は 0.22 dB/m の標準減衰( -40 ℃ → 85 ℃ ) - 高性能超低損失 POF は 0.19 dB/m の標準減衰( -40 ℃ → 85 ℃ )です。 標準減衰(タイプ = 「 R 」)と超低損失(タイプ = 「 E 」)POFケーブルは、商用(タイプ = 「 C 」)を除き、UL VW-1難燃性仕様 (UL file # E89328) に準拠しています。. 主な用途. ファクトリオートメーション・プラント制御の産業データリンク ボード間やラック間のイントラシステムリンク 通信スイッチングシステム 専用LAN デジタルビデオ 医療機器 高電圧絶縁 落雷や過渡電圧による影響の低減. 光ファイバーケーブルはどのように機能しますか?. 光ファイバーケーブルは、小型レーザー又は発光ダイオード(LED)によって生成された光パルスを使用して通信信号を伝送します。このケーブルは、太さが毛髪のような1本以上のストランドで構成されています。各ストランドの中心のことをコアといい、これが光の伝搬経路です。コアは、光を内側に反射するガラスの層で囲まれていて、これにより信号損失が回避され、光がケーブルの屈曲部を通過できるようになります。
仕様長さ = 10m伝播モード = シングルモード終端処理 = 終端処理済みコア直径 = 1060μm芯数 = 1外被色 = 黒ケーブル構造 = デュプレックス動作温度 Max = +85℃減衰 = 0.27 dB/m℃最小曲げ半径 = 35 mm
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥2,698
税込¥2,968
5日以内出荷
HFBR-14xxZ / HFBR-24xxZシリーズ光ファイバコンポーネント. 導電性STねじポート付き産業用光レシーバ、RoHS準拠. HFBR-0400Zシリーズのコンポーネントは、産業、発電、配電、医療、輸送、ゲーム用途向けのコスト効果の高い高性能光ファイバ通信リンクを提供するように設計されています。 HFBR-24x2Z光ファイバレシーバは、最大5 MBdのBroadcom HFBR-14x2Z及びHFBR-14x4Z光ファイバトランスミッタで動作するように設計されています。この部品の特徴は、50/125 μm、62.5/125 μm、100/140 μm、及び200 μmのHCSR光ファイバケーブルです。HFBR-24x2Zレシーバは、オープンコレクタショットキー出力トランジスタを駆動するフォト検出器とDCアンプを含む内蔵フォトICを備えています。 この製品は、SMA、SC、FCなどの他の一般的な業界標準コネクタも用意しています。. 特長. 低コストレシーバ フォト検出器とDCアンプを含む内蔵フォトIC 最大データレート: 5 MBd リンク距離: 最大2 km 50 / 125 μm、62.5 / 125 μm、100 / 140 μm、及び200 mm HCSファイバで指定 幅広い動作温度範囲: -40 → +85 ℃ ユニークな光ポート設計で効率的なカップリングを実現 自動挿入可能 / ウェーブはんだ付け可能 基板取り付けハードウェア不要. 用途. コンピュータ - 周辺機器リンク コンピュータモニタリンク デジタルクロスコネクトリンク モデム及びマルチプレクサ Tempestシステムに最適 産業用制御リンク. オプション:. HFBR-2412TCZ (導電性STねじポート) HFBR-2412TZ (プラスチックSTねじ付きポート) HFBR-2412Z (プラスチックSTポート)
仕様最大データレート = 5MBdコネクター形状 = 正方形標準上昇時間 = 1.3ns標準降下時間 = 3.08ns最大データレート時トランスミッタジッタ = 0.763nsピーク波長 = 820nm実装タイプ = パネルマウントピン数 = 4寸法 = 12.7 x 12.7 x 10.2mmコネクタータイプ = ST高さ = 10.2mm長さ = 12.7mm幅 = 12.7mm
1個
¥4,298
税込¥4,728
5日以内出荷
HFBR-14xxZ / HFBR-24xxZシリーズ光ファイバコンポーネント. 導電性STねじポート付き産業用光レシーバ、RoHS準拠. HFBR-0400Zシリーズのコンポーネントは、産業、発電、配電、医療、輸送、ゲーム用途向けのコスト効果の高い高性能光ファイバ通信リンクを提供するように設計されています。HFBR-24x2Z光ファイバレシーバは、最大5 MBdのBroadcom HFBR-14x2Z及びHFBR-14x4Z光ファイバトランスミッタで動作するように設計されています。この部品の特徴は、50/125 μm、62.5/125 μm、100/140 μm、及び200 μmのHCSR光ファイバケーブルです。HFBR-24x2Zレシーバは、オープンコレクタショットキー出力トランジスタを駆動するフォト検出器とDCアンプを含む内蔵フォトICを備えています。この製品は、SMA、SC、FCなどの他の一般的な業界標準コネクタも用意しています。特長. 低コストレシーバ フォト検出器とDCアンプを含む内蔵フォトIC 最大データレート: 5 MBd リンク距離: 最大2 km 50 / 125 μm、62.5 / 125 μm、100 / 140 μm、及び200 mm HCSファイバで指定 幅広い動作温度範囲: -40 → +85 ℃ ユニークな光ポート設計で効率的なカップリングを実現 自動挿入可能 / ウェーブはんだ付け可能 基板取り付けハードウェア不要用途. コンピュータ - 周辺機器リンク コンピュータモニタリンク デジタルクロスコネクトリンク モデム及びマルチプレクサ Tempestシステムに最適 産業用制御リンク. オプション: HFBR-2412TCZ (導電性STねじポート) HFBR-2412TZ (プラスチックSTねじ付きポート) HFBR-2412Z (プラスチックSTポート)
仕様最大データレート = 160Mbit/s標準上昇時間 = 4ns標準降下時間 = 4nsピーク波長 = 865nm実装タイプ = パネルマウントピン数 = 8寸法 = 27.2 x 12.7 x 10.2mmコネクタータイプ = ST高さ = 10.2mm長さ = 27.2mm幅 = 12.7mmシリーズ = HFBR
RoHS指令(10物質対応)対応
1セット(60個)
¥189,800
税込¥208,780
7日以内出荷
HFBR-14xxZ / HFBR-24xxZシリーズ光ファイバコンポーネント. 導電性STねじポート付き産業用光レシーバ、RoHS準拠. HFBR-0400Zシリーズのコンポーネントは、産業、発電、配電、医療、輸送、ゲーム用途向けのコスト効果の高い高性能光ファイバ通信リンクを提供するように設計されています。 HFBR-24x2Z光ファイバレシーバは、最大5 MBdのBroadcom HFBR-14x2Z及びHFBR-14x4Z光ファイバトランスミッタで動作するように設計されています。この部品の特徴は、50/125 μm、62.5/125 μm、100/140 μm、及び200 μmのHCSR光ファイバケーブルです。HFBR-24x2Zレシーバは、オープンコレクタショットキー出力トランジスタを駆動するフォト検出器とDCアンプを含む内蔵フォトICを備えています。 この製品は、SMA、SC、FCなどの他の一般的な業界標準コネクタも用意しています。. 特長. 低コストレシーバ フォト検出器とDCアンプを含む内蔵フォトIC 最大データレート: 5 MBd リンク距離: 最大2 km 50 / 125 μm、62.5 / 125 μm、100 / 140 μm、及び200 mm HCSファイバで指定 幅広い動作温度範囲: -40 → +85 ℃ ユニークな光ポート設計で効率的なカップリングを実現 自動挿入可能 / ウェーブはんだ付け可能 基板取り付けハードウェア不要. 用途. コンピュータ - 周辺機器リンク コンピュータモニタリンク デジタルクロスコネクトリンク モデム及びマルチプレクサ Tempestシステムに最適 産業用制御リンク. オプション:. HFBR-2412TCZ (導電性STねじポート) HFBR-2412TZ (プラスチックSTねじ付きポート) HFBR-2412Z (プラスチックSTポート)
仕様標準上昇時間 = 4ns標準降下時間 = 4nsピーク波長 = 865nm実装タイプ = パネルマウントピン数 = 8寸法 = 27.2 x 12.7 x 10.2mmコネクタータイプ = ST高さ = 10.2mm長さ = 27.2mm幅 = 12.7mmシリーズ = HFBR
RoHS指令(10物質対応)対応
HFBR-14xxZ / HFBR-24xxZシリーズ光ファイバコンポーネント. 導電性STねじポート付き産業用光レシーバ、RoHS準拠. HFBR-0400Zシリーズのコンポーネントは、産業、発電、配電、医療、輸送、ゲーム用途向けのコスト効果の高い高性能光ファイバ通信リンクを提供するように設計されています。 HFBR-24x2Z光ファイバレシーバは、最大5 MBdのBroadcom HFBR-14x2Z及びHFBR-14x4Z光ファイバトランスミッタで動作するように設計されています。この部品の特徴は、50/125 μm、62.5/125 μm、100/140 μm、及び200 μmのHCSR光ファイバケーブルです。HFBR-24x2Zレシーバは、オープンコレクタショットキー出力トランジスタを駆動するフォト検出器とDCアンプを含む内蔵フォトICを備えています。 この製品は、SMA、SC、FCなどの他の一般的な業界標準コネクタも用意しています。. 特長. 低コストレシーバ フォト検出器とDCアンプを含む内蔵フォトIC 最大データレート: 5 MBd リンク距離: 最大2 km 50 / 125 μm、62.5 / 125 μm、100 / 140 μm、及び200 mm HCSファイバで指定 幅広い動作温度範囲: -40 → +85 ℃ ユニークな光ポート設計で効率的なカップリングを実現 自動挿入可能 / ウェーブはんだ付け可能 基板取り付けハードウェア不要. 用途. コンピュータ - 周辺機器リンク コンピュータモニタリンク デジタルクロスコネクトリンク モデム及びマルチプレクサ Tempestシステムに最適 産業用制御リンク. オプション:. HFBR-2412TCZ (導電性STねじポート) HFBR-2412TZ (プラスチックSTねじ付きポート) HFBR-2412Z (プラスチックSTポート)
仕様最大データレート = 5.2428Mbpsコネクター形状 = 丸形ピーク感度波長 = 820nm標準上昇時間 = 4ns標準降下時間 = 4ns
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥3,998
税込¥4,398
7日以内出荷
HFBR-14xxZ / HFBR-24xxZシリーズ光ファイバコンポーネント. 導電性STねじポート付き産業用光レシーバ、RoHS準拠. HFBR-0400Zシリーズのコンポーネントは、産業、発電、配電、医療、輸送、ゲーム用途向けのコスト効果の高い高性能光ファイバ通信リンクを提供するように設計されています。 HFBR-24x2Z光ファイバレシーバは、最大5 MBdのBroadcom HFBR-14x2Z及びHFBR-14x4Z光ファイバトランスミッタで動作するように設計されています。この部品の特徴は、50/125 μm、62.5/125 μm、100/140 μm、及び200 μmのHCSR光ファイバケーブルです。HFBR-24x2Zレシーバは、オープンコレクタショットキー出力トランジスタを駆動するフォト検出器とDCアンプを含む内蔵フォトICを備えています。 この製品は、SMA、SC、FCなどの他の一般的な業界標準コネクタも用意しています。. 特長. 低コストレシーバ フォト検出器とDCアンプを含む内蔵フォトIC 最大データレート: 5 MBd リンク距離: 最大2 km 50 / 125 μm、62.5 / 125 μm、100 / 140 μm、及び200 mm HCSファイバで指定 幅広い動作温度範囲: -40 → +85 ℃ ユニークな光ポート設計で効率的なカップリングを実現 自動挿入可能 / ウェーブはんだ付け可能 基板取り付けハードウェア不要. 用途. コンピュータ - 周辺機器リンク コンピュータモニタリンク デジタルクロスコネクトリンク モデム及びマルチプレクサ Tempestシステムに最適 産業用制御リンク. オプション:. HFBR-2412TCZ (導電性STねじポート) HFBR-2412TZ (プラスチックSTねじ付きポート) HFBR-2412Z (プラスチックSTポート)
仕様最大データレート = 5Mbit/s標準上昇時間 = 4ns標準降下時間 = 4nsピーク波長 = 865nm実装タイプ = スルーホール実装ピン数 = 8寸法 = 28.65 x 12.7 x 10.38mmコネクタータイプ = SC高さ = 10.38mm長さ = 28.65mm幅 = 12.7mmシリーズ = HFBR-14xxZ
RoHS指令(10物質対応)対応
1セット(12個)
¥42,980
税込¥47,278
7日以内出荷
HFBR-14xxZ / HFBR-24xxZシリーズ光ファイバコンポーネント. 導電性STねじポート付き産業用光レシーバ、RoHS準拠. HFBR-0400Zシリーズのコンポーネントは、産業、発電、配電、医療、輸送、ゲーム用途向けのコスト効果の高い高性能光ファイバ通信リンクを提供するように設計されています。 HFBR-24x2Z光ファイバレシーバは、最大5 MBdのBroadcom HFBR-14x2Z及びHFBR-14x4Z光ファイバトランスミッタで動作するように設計されています。この部品の特徴は、50/125 μm、62.5/125 μm、100/140 μm、及び200 μmのHCSR光ファイバケーブルです。HFBR-24x2Zレシーバは、オープンコレクタショットキー出力トランジスタを駆動するフォト検出器とDCアンプを含む内蔵フォトICを備えています。 この製品は、SMA、SC、FCなどの他の一般的な業界標準コネクタも用意しています。. 特長. 低コストレシーバ フォト検出器とDCアンプを含む内蔵フォトIC 最大データレート: 5 MBd リンク距離: 最大2 km 50 / 125 μm、62.5 / 125 μm、100 / 140 μm、及び200 mm HCSファイバで指定 幅広い動作温度範囲: -40 → +85 ℃ ユニークな光ポート設計で効率的なカップリングを実現 自動挿入可能 / ウェーブはんだ付け可能 基板取り付けハードウェア不要. 用途. コンピュータ - 周辺機器リンク コンピュータモニタリンク デジタルクロスコネクトリンク モデム及びマルチプレクサ Tempestシステムに最適 産業用制御リンク. オプション:. HFBR-2412TCZ (導電性STねじポート) HFBR-2412TZ (プラスチックSTねじ付きポート) HFBR-2412Z (プラスチックSTポート)
仕様最大データレート = 160MBdコネクター形状 = 丸形最大データレート時トランスミッタジッタ = 7.56nsピーク波長 = 820nm実装タイプ = スルーホール実装ピン数 = 8寸法 = 27.2 x 12.7 x 10.2mm高さ = 10.2mm長さ = 27.2mm幅 = 12.7mm
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥4,298
税込¥4,728
5日以内出荷
HFBR-14xxZ / HFBR-24xxZシリーズ光ファイバコンポーネント. 導電性STねじポート付き産業用光レシーバ、RoHS準拠. HFBR-0400Zシリーズのコンポーネントは、産業、発電、配電、医療、輸送、ゲーム用途向けのコスト効果の高い高性能光ファイバ通信リンクを提供するように設計されています。 HFBR-24x2Z光ファイバレシーバは、最大5 MBdのBroadcom HFBR-14x2Z及びHFBR-14x4Z光ファイバトランスミッタで動作するように設計されています。この部品の特徴は、50/125 μm、62.5/125 μm、100/140 μm、及び200 μmのHCSR光ファイバケーブルです。HFBR-24x2Zレシーバは、オープンコレクタショットキー出力トランジスタを駆動するフォト検出器とDCアンプを含む内蔵フォトICを備えています。 この製品は、SMA、SC、FCなどの他の一般的な業界標準コネクタも用意しています。. 特長. 低コストレシーバ フォト検出器とDCアンプを含む内蔵フォトIC 最大データレート: 5 MBd リンク距離: 最大2 km 50 / 125 μm、62.5 / 125 μm、100 / 140 μm、及び200 mm HCSファイバで指定 幅広い動作温度範囲: -40 → +85 ℃ ユニークな光ポート設計で効率的なカップリングを実現 自動挿入可能 / ウェーブはんだ付け可能 基板取り付けハードウェア不要. 用途. コンピュータ - 周辺機器リンク コンピュータモニタリンク デジタルクロスコネクトリンク モデム及びマルチプレクサ Tempestシステムに最適 産業用制御リンク. オプション:. HFBR-2412TCZ (導電性STねじポート) HFBR-2412TZ (プラスチックSTねじ付きポート) HFBR-2412Z (プラスチックSTポート)
仕様最大データレート = 5Mbit/s標準上昇時間 = 4ns標準降下時間 = 4nsピーク波長 = 865nm実装タイプ = パネルマウントピン数 = 8寸法 = 22.2 x 12.7 x 10.2mmコネクタータイプ = SMA高さ = 10.2mm長さ = 22.2mm幅 = 12.7mm順方向電圧 = 2.09 V
RoHS指令(10物質対応)対応
1セット(60個)
¥199,800
税込¥219,780
7日以内出荷
HFBR-14xxZ / HFBR-24xxZシリーズ光ファイバコンポーネント. 導電性STねじポート付き産業用光レシーバ、RoHS準拠. HFBR-0400Zシリーズのコンポーネントは、産業、発電、配電、医療、輸送、ゲーム用途向けのコスト効果の高い高性能光ファイバ通信リンクを提供するように設計されています。 HFBR-24x2Z光ファイバレシーバは、最大5 MBdのBroadcom HFBR-14x2Z及びHFBR-14x4Z光ファイバトランスミッタで動作するように設計されています。この部品の特徴は、50/125 μm、62.5/125 μm、100/140 μm、及び200 μmのHCSR光ファイバケーブルです。HFBR-24x2Zレシーバは、オープンコレクタショットキー出力トランジスタを駆動するフォト検出器とDCアンプを含む内蔵フォトICを備えています。 この製品は、SMA、SC、FCなどの他の一般的な業界標準コネクタも用意しています。. 特長. 低コストレシーバ フォト検出器とDCアンプを含む内蔵フォトIC 最大データレート: 5 MBd リンク距離: 最大2 km 50 / 125 μm、62.5 / 125 μm、100 / 140 μm、及び200 mm HCSファイバで指定 幅広い動作温度範囲: -40 → +85 ℃ ユニークな光ポート設計で効率的なカップリングを実現 自動挿入可能 / ウェーブはんだ付け可能 基板取り付けハードウェア不要. 用途. コンピュータ - 周辺機器リンク コンピュータモニタリンク デジタルクロスコネクトリンク モデム及びマルチプレクサ Tempestシステムに最適 産業用制御リンク. オプション:. HFBR-2412TCZ (導電性STねじポート) HFBR-2412TZ (プラスチックSTねじ付きポート) HFBR-2412Z (プラスチックSTポート)
仕様最大データレート = 5Mbit/sピーク感度波長 = 865nm標準上昇時間 = 3.3ns標準降下時間 = 3.3nsピン数 = 8実装タイプ = スルーホール実装寸法 = 28.65 x 12.7 x 10.38mmコネクタータイプ = SC高さ = 10.38mm長さ = 28.65mm幅 = 12.7mm出力信号タイプ = TTL
RoHS指令(10物質対応)対応
1セット(12個)
¥41,980
税込¥46,178
7日以内出荷
HFBR-14xxZ / HFBR-24xxZシリーズ光ファイバコンポーネント. 導電性STねじポート付き産業用光レシーバ、RoHS準拠. HFBR-0400Zシリーズのコンポーネントは、産業、発電、配電、医療、輸送、ゲーム用途向けのコスト効果の高い高性能光ファイバ通信リンクを提供するように設計されています。 HFBR-24x2Z光ファイバレシーバは、最大5 MBdのBroadcom HFBR-14x2Z及びHFBR-14x4Z光ファイバトランスミッタで動作するように設計されています。この部品の特徴は、50/125 μm、62.5/125 μm、100/140 μm、及び200 μmのHCSR光ファイバケーブルです。HFBR-24x2Zレシーバは、オープンコレクタショットキー出力トランジスタを駆動するフォト検出器とDCアンプを含む内蔵フォトICを備えています。 この製品は、SMA、SC、FCなどの他の一般的な業界標準コネクタも用意しています。. 特長. 低コストレシーバ フォト検出器とDCアンプを含む内蔵フォトIC 最大データレート: 5 MBd リンク距離: 最大2 km 50 / 125 μm、62.5 / 125 μm、100 / 140 μm、及び200 mm HCSファイバで指定 幅広い動作温度範囲: -40 → +85 ℃ ユニークな光ポート設計で効率的なカップリングを実現 自動挿入可能 / ウェーブはんだ付け可能 基板取り付けハードウェア不要. 用途. コンピュータ - 周辺機器リンク コンピュータモニタリンク デジタルクロスコネクトリンク モデム及びマルチプレクサ Tempestシステムに最適 産業用制御リンク. オプション:. HFBR-2412TCZ (導電性STねじポート) HFBR-2412TZ (プラスチックSTねじ付きポート) HFBR-2412Z (プラスチックSTポート)
仕様最大データレート = 5MBdコネクター形状 = 丸形ピン数 = 8実装タイプ = スルーホール実装寸法 = 27.2 x 12.7 x 10.2mmコネクタータイプ = ST高さ = 10.2mm長さ = 27.2mm幅 = 12.7mm
RoHS指令(10物質対応)対応
HFBR-14xxZ / HFBR-24xxZシリーズ光ファイバコンポーネント. 導電性STねじポート付き産業用光レシーバ、RoHS準拠. HFBR-0400Zシリーズのコンポーネントは、産業、発電、配電、医療、輸送、ゲーム用途向けのコスト効果の高い高性能光ファイバ通信リンクを提供するように設計されています。 HFBR-24x2Z光ファイバレシーバは、最大5 MBdのBroadcom HFBR-14x2Z及びHFBR-14x4Z光ファイバトランスミッタで動作するように設計されています。この部品の特徴は、50/125 μm、62.5/125 μm、100/140 μm、及び200 μmのHCSR光ファイバケーブルです。HFBR-24x2Zレシーバは、オープンコレクタショットキー出力トランジスタを駆動するフォト検出器とDCアンプを含む内蔵フォトICを備えています。 この製品は、SMA、SC、FCなどの他の一般的な業界標準コネクタも用意しています。. 特長. 低コストレシーバ フォト検出器とDCアンプを含む内蔵フォトIC 最大データレート: 5 MBd リンク距離: 最大2 km 50 / 125 μm、62.5 / 125 μm、100 / 140 μm、及び200 mm HCSファイバで指定 幅広い動作温度範囲: -40 → +85 ℃ ユニークな光ポート設計で効率的なカップリングを実現 自動挿入可能 / ウェーブはんだ付け可能 基板取り付けハードウェア不要. 用途. コンピュータ - 周辺機器リンク コンピュータモニタリンク デジタルクロスコネクトリンク モデム及びマルチプレクサ Tempestシステムに最適 産業用制御リンク. オプション:. HFBR-2412TCZ (導電性STねじポート) HFBR-2412TZ (プラスチックSTねじ付きポート) HFBR-2412Z (プラスチックSTポート)
仕様最大データレート = 5Mbit/sピーク感度波長 = 865nm標準上昇時間 = 3.3ns標準降下時間 = 3.3nsピン数 = 8実装タイプ = スルーホール実装寸法 = 27.2 x 12.7 x 10.2mmコネクタータイプ = ST高さ = 10.2mm長さ = 27.2mm幅 = 12.7mmシリーズ = HFBR
RoHS指令(10物質対応)対応
1セット(60個)
¥189,800
税込¥208,780
7日以内出荷
仕様HFBR-C/R/EXXYYYZシリーズPOFプラスチック光ファイバケーブル.HFBR-C/R/EXXYYYZシリーズはプラスチック製光ファイバーケーブルで、ポリエチレン製ジャケットで被覆されたシングルステップインデックスファイバーシースで構成されています。このデュプレックスファイバーは2本のシンプレックスファイバーで構成され、ジップコードのウェブで連結されています。.特長と利点.AvagoVersatileLinkファミリのコネクタやその他の光ファイバーコンポーネントに対応しています。1mm径のプラスチック製光ファイバー(POF)の3種類のグレード-商用POFは0.22dB/mの標準減衰(0~70℃)-標準POFは0.22dB/mの標準減衰(-40~85℃)-高性能超低損失POFは0.19dB/mの標準減衰(-40~85℃)です。標準(タイプ=「R」)と超低損失(タイプ=「E」)ケーブルは、商用(タイプ=「C」)を除いて、ULVW-1難燃性仕様(ULファイル番号E89328)に準拠しています。.代表的用途.工場オートメーションやプラント制御用の産業データリンクボード間やラック間のシステム内リンク通信スイッチングシステム独自LANデジタル化されたビデオ医療機器高電圧絶縁落雷や過渡電圧による影響の低減.光ファイバーケーブルの機能の仕組み.光ファイバーケーブルは、小型レーザー又は発光ダイオード(LED)によって生成された光パルスを使用して通信信号を伝送します。このケーブルは、太さが毛髪のような1本以上のストランドで構成されています。各ストランドの中心のことをコアといい、これが光の伝搬経路です。コアは、光を内側に反射するガラスの層で囲まれていて、これにより信号損失が回避され、光がケーブルの屈曲部を通過できるようになります。
材質(シース)ポリエチレン(PE)
RoHS指令(10物質対応)対応
コア径(μm)1000
ケーブル形状光ファイバー
ケーブルタイプデュプレックス
リール長さ(m)5
1個
¥3,898
税込¥4,288
7日以内出荷
関連キーワード