ハンドルを包み込む様に収納し確実にロックすることで、誤操作などによる事故を防ぎます。耐久性、耐薬品性などに優れたプラスチック製で、-40℃~100℃の環境に対応しています。掛け金具が最大径9.5mm迄の南京錠に対応しています。
用途バルブの誤操作防止に。
材質/仕上ABS樹脂
使用温度範囲(℃)-40~100
作業中に他の人がブレーカーを操作できないようにロックするための道具です。
ツマミネジタイプで留め具が緩くなりにくく、ポリプロピレンと衝撃に強い改質ナイロンを使用で丈夫です。
材質(本体)ポリプロピレン、(クランプ・ネジ)成型ガラス充填ナイロン
関連キーワード