日本アロイ電極
モノタロウがおすすめする【日本アロイ電極】ブランドのページです。【日本アロイ電極】の人気商品や新着商品、また、商品を購入いただいたお客様からの商品レビューもご確認いただけます。さらに、動画コーナーや関連特集では、現在注目すべき【日本アロイ電極】商品の紹介や、キャンペーン、特価の案内などを行っています。気になる商品がございましたら、商品をクリックしていただくと、詳細情報をご確認いただけます。さらに、関連モールからカテゴリを絞って商品をお探しいただくことも可能です。
特価
本日6月3日(土)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000023230616
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
電子式温度調節器、漏電ブレーカー、温度過昇装置器が標準装備されています。
電源(V)三相200
使用温度範囲(℃)50~350
プラグ形状20A/250V
標準設定温度は100℃です。
電圧(V)100/110
電気容量(W)200
棒容量(kg)5
取扱い終了
全機種温度固定タイプです。100/200/300/400℃からお選び頂けます。
10kgまでの溶接棒を乾燥することができます。
約40分で設定温度になるように設計されています。
引き上げ台が標準装備されているので、短い溶接棒も取り出しやすくなっています。
質量(kg)7
電圧(V)200
消費電力(W)800
棒長(mm)550
口径(Φ)×全高(Hmm)230×740
棒容量(kg)10
取扱い終了
速断式サーモスタットが標準装備されており、約10kgの溶接棒を乾燥、保温することができます。
電圧(V)単相200/220
電気容量(W)1
棒容量(kg)10
取扱い終了
速断式サーモスタットが標準装備されており、約10kgの溶接棒を乾燥、保温することができます。
電圧(V)100/110
電気容量(W)1
棒容量(kg)10
取扱い終了
サーモスタットがついておりませんので棒種に対する通電時間を守り、電源をお切りください。
EW型はアース端子が磁石式で、KF型はクリップ式です。
電源は溶接機二次側に接続するタイプです。
寸法(Φ×高さH)(mm)175×610
電気容量(W)210
取扱い終了
最小限のヒーター容量を持ち、保温器としての機能ばかりでなく可変温調型サーモスタットを取り付けることにより、乾燥器としての能力をも持たせました。
棒長により3~5kgの溶接棒を約60分程度で所定の温度に上昇させる能力を持ち、乾燥機としての機能を十分に有しております。
電圧(V)単相200/220
棒容量(kg)5
取扱い終了
標準設定温度は100℃
電圧(V)単相200/220
電気容量(W)200
棒容量(kg)5
取扱い終了
5kg用ポータブル保温乾燥器(80~320℃無段調節式)
電圧(V)100/110
棒容量(kg)5
取扱い終了