PCケース Q500-WGNN-PSECOOLER MASTER予約販売
「QUBE 500 Flatpack」ホワイトカラーモデルPCケースを部品ごとに分けたフラットパックパッケージ輸送時の二酸化炭素排出量と全体的な環境コストの大幅な削減も実現ユーザーが自ら組み立て、高度なカスタマイズが可能なフルモジュラーデザインモジュール式パネルを採用し組み立てやメンテナンスが容易左右対称のデザインにより、左右のスチールパネルとガラスパネルを入れ替えることが可能E-ATXマザーボードに対応280mmラジエーター対応USB 3.2 Gen2x2 Type-Cポート搭載ラジエーターやGPU用増設ファンを設置可能なサイドラジエーターブラケット付属GPU垂直マウント用ビルトインブラケット装備ミニケーブルマネージャー「Gem」やハンドルバーが付属し、さまざまなカスタマイズが可能アクセサリーを自作できる3Dプリンター用のファイルをHPからダウンロード可能
付属品ハンドルバー(グレー) × 1、Gem Mini(ミニケーブルマネージャー・グレー) × 1材質外装:スチール、プラスチック、強化ガラス、左サイドパネル:グレー強化ガラス + スチールケース形状ミドルタワー色ホワイト寸法406×231×415mm (突起部含む)、380×231×381mm (突起部除く)容量(L)33.44(突起部を除く)対応●CPUクーラー:164mm、172mm (水冷ブラケット不使用時)●グラフィックカード:365mm●【ケースファン】フロント:120/140mm × 1、※PSUボトムマウント時:120/140mm × 2、トップ:120/140mm × 2、リア:120mm × 1、※リアに120mm (1800 RPM) SF White PWMファン × 1標準搭載、ボトム:120/140mm × 2、左サイド:120/140mm × 2●【ラジエーター】フロント:120/140mm、※PSUボトムマウント時:120/140/240/280mm、トップ:120/140/240/280mm (280mmの場合、厚さ53mmまで)、リア:120mm × 1、ボトム:120/140/240/280mm、左サイド:120/140/240/280mmフィルターダスト:フロント、トップ、ボトム、右サイドケーブル長(mm)ケーブルマネジメント:29-32RoHS指令(10物質対応)対応I/OポートUSB 3.2 Gen2x2 Type-C × 1、USB 3.2 Gen1 Type-A × 2、3.5mm Combo × 1対応マザーボードE-ATX/ATX/MicroATX/Mini-ITX 最大幅:SFX電源使用時296mm/ATX電源使用時273mm拡張スロット数7ドライブベイ3.5:4、2.5:3電源ユニット対応:SFX、SFX-L、ATX、173mm(GPUスロット1の高さまで)、ケーブル管理用スペースを取らない場合:最大216mm,、ボトムマウントかつケーブル管理用スペースなしの場合:332mm