ねじ・ボルト・釘/素材 :「断熱用アンカー」の検索結果
特価
本日7月19日(土)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250718
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
一般のハンマーでネイルを打ち込む簡単な施工です。
用途コンクリート、レンガ用。
材質ポリプロピレン(PP)
質量(kg)2
2018年トラスコ掲載ページ2 0567
ソフトタイプの断熱材用です。
用途コンクリート、石材、レンガ、ALC用。
材質ポリプロピレン(PP)
2018年トラスコ掲載ページ2 0567
一般のハンマーで打ち込む簡単な施工です。
用途コンクリート、石材、レンガ、ALC用。
2018年トラスコ掲載ページ2 0568
一般のハンマーで打ち込む簡単な施工です。
用途コンクリート、レンガ類。コンクリート、レンガ用。
材質ポリプロピレン(PP)
2018年トラスコ掲載ページ2 0568
漆喰又はモルタルの上から断熱材まで貫通して留め付けが可能なシステムです。サーマルバリア(黒色の頭部)が熱量のロスを最小限に抑制します。施工が容易な接着系注入式アンカーFIS-VSによる固定のため、高強度且つ簡単に短時間でプロの施工が可能です。
用途コンクリート、石材、レンガ、ALC用、中空壁用。
材質スチール+ポリプロピレン(PP)
トラスコ品番828-5529
セット内容Fis-vsシリーズと一緒にご使用ください。、M12アンカー×20、防冷コーン×20、スリーブ×20、ビット×5、カッテイングブレード×5、取説(英文)×5
質量(kg)6
2018年トラスコ掲載ページ2 0566
1セット(20本)
¥98,980
税込¥108,878
翌々日出荷
漆喰又はモルタルの上から断熱材まで貫通して留め付けが可能なシステムです。サーマルバリア(黒色の頭部)が熱量のロスを最小限に抑制します。施工が容易な接着系注入式アンカーFIS-VSによる固定のため、高強度且つ簡単に短時間でプロの施工が可能です。
用途コンクリート、石材、レンガ、ALC用、中空壁用。
断熱材の中で固定、表面にディスクがでません。
用途普通コンクリート、レンガ、軽量ポーラスコンクリート、ALC用。
材質PA6+ガラス繊維
2018年トラスコ掲載ページ2 0565
下穴なしで断熱材を通して現物合わせ施工ができます。
用途薄鋼板用(厚 1.0mm以上)。
材質ポリプロピレン(PP)+スチール
質量(kg)2
2018年トラスコ掲載ページ2 0564
ターモズ PN 8、CN 8、ターモフィックス 6H-NT、B に装着可能です。
材質ポリプロピレン(PP)
仕様箱入
トラスコ品番828-5545
質量(g)782
ディスク径(Φmm)90
2018年トラスコ掲載ページ2 0568
1セット(100個)
¥6,998
税込¥7,698
翌々日出荷
先端に付いている4.8mmのドリルスクリューで下穴なしでねじ込み施工の手間を省きました。
用途薄鋼板用。薄鋼板用(厚 1.0mm以上)。
材質ポリプロピレン(PP)、スチール
2018年トラスコ掲載ページ2 0564
漆喰又はモルタルの上から断熱材まで貫通して留め付けが可能なシステムです。サーマルバリア(黒色の頭部)が熱量のロスを最小限に抑制します。施工が容易な接着系注入式アンカーFIS-VSによる固定のため、高強度且つ簡単に短時間でプロの施工が可能です。
用途コンクリート、石材、レンガ、ALC用、中空壁用。
材質スチール+ポリプロピレン(PP)
トラスコ品番828-5528
セット内容Fis-vsシリーズと一緒にご使用ください。、M12アンカー×2、防冷コーン×2、スリーブ×2、ビット×1、カッテイングブレード×1、取説(英文)×1
質量(g)569.1
2018年トラスコ掲載ページ2 0566
1セット(2本)
¥13,980
税込¥15,378
翌々日出荷
再生可能資源を原料に含んだ環境に配慮した新しいコンセプトのアンカーです。
用途断熱材用
材質ポリアミド樹脂PA6.10 (ナイロン6)
長さ(mm)50
トラスコ品番779-5351
取付トルクスT40
質量(g)295
適合ビス頭径(mm)4.5~5
1セット(45本)
¥9,398
税込¥10,338
翌々日出荷
複合ネイル(頭部はプラスチック製+先端スチール製ネイル加工の一体型)です。
用途コンクリート、レンガ用。
材質ポリプロピレン(PP)
2018年トラスコ掲載ページ2 0567
漆喰又はモルタルの上から断熱材まで貫通して留め付けが可能なシステムです。サーマルバリア(黒色の頭部)が熱量のロスを最小限に抑制します。特別な器具やナット・スペーサーを使用することなく、簡単に短時間でプロの施工が可能です。
用途普通コンクリート、レンガ、軽量ポーラスコンクリート、ALC用。
材質スチール+ポリアミド6(PA6)+ポリプロピレン(PP)
トラスコ品番828-5523
質量(kg)2
2018年トラスコ掲載ページ2 0564
1セット(20本)
¥24,980
税込¥27,478
翌々日出荷
木ねじ付断熱材ボード用で面一又は埋められるETICS(外断熱複合システム)仕様のアンカーです。
用途木材用。
材質ポリプロピレン(PP)+スチール
質量(kg)2
2018年トラスコ掲載ページ2 0565
断熱材の中で固定し、表面にディスクがでません。複合ネイル(頭部はプラスチック製+先端スチール製ネイル加工の一体型)です。
用途コンクリート、レンガ、ALC用。
材質ポリプロピレン(PP)、スチール
2018年トラスコ掲載ページ2 0566
ターモズ PN 8、CN 8、ターモフィックス 6H-NT、B に装着可能です。
仕様箱入、ディスク径 110mm
トラスコ品番828-5668
質量(kg)1
ディスク径(Φmm)110
2018年トラスコ掲載ページ2 0568
1セット(100個)
¥11,980
税込¥13,178
翌々日出荷
下穴不要でねじ込むだけの簡単施工、軽量物の発泡プラスチック系断熱材への取付け用です。
材質耐衝撃性ポリアミド樹脂
長さ(mm)50
トラスコ品番787-0213
質量(g)153
使用ビス径(mm)4.5~5
1セット(50本)
¥8,998
税込¥9,898
当日出荷
専用工具です。
用途断熱材内にアンカーを埋める施工に使用。
材質スチール
仕様六角タイプ、袋入
トラスコ品番828-5606
質量(g)277
2018年トラスコ掲載ページ2 0565
1本
¥27,980
税込¥30,778
9日以内出荷
木ねじ付断熱材ボード用で面一又は埋められるETICS(外断熱複合システム)仕様のアンカーです。
用途木材用。
材質ポリプロピレン(PP)+スチール
2018年トラスコ掲載ページ2 0565
『すべて』には他にこんなカテゴリがあります
ねじ・ボルト・釘/素材 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。